カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(268)
  • 作業工具(60)
  • オフィス家具(14)
  • 制御機器(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 縫製用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 保管用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 医療(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「dbz」の検索結果

関連キーワード
369件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケット セット エンジン (8DBZ) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8DBZ)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ネジバズーカ ENGINEER(エンジニア)ネジバズーカENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
潰れた皿ねじやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーです。DBZ-51は、プラスねじの潰れ方が軽症な場合に、叩くことなく緩めることができ、重症な場合はDBZ-52を使い、叩いて緩めることができます。DBZ-53は、六角穴付ねじの潰れ方が重症な場合でも、叩いて緩める事ができます。用途に合わせてビットを付替えることでネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
トラスコ品番773-6738セット内容ビット3本組(DBZ-51・52・53)、ラバー×2、グリップ×1商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応材質(ラバー)エラストマー
ネジザウルスバズーカ ENGINEER(エンジニア)ネジザウルスバズーカENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
潰れたプラスネジを外せる、ビット交換式ドライバー。 叩かず外せるハンマーフリービットを付け替えることで、さまざまな形状、潰れ具合のネジに対応。 エルゴノミクスデザインを採用したグリップで、ビットの性能を最大限に引き出します。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。(品番:DBZ-51) 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。(品番:DBZ-52)
用途なめた皿ネジ、ナベネジ等の取外し商品構成セット品
ネジザウルスモグラセット ENGINEER(エンジニア)ネジザウルスモグラセットENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
なめた六角穴付ボルトも叩かず外せる! 手動・電動、問わずに使える凄い奴! 六角穴付ネジ用ビット4本セット! パッケージはビットケースとしてもお使いいただけます。 対応ネジは対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト。 独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。 軽症なネジに対応。電動ドライバーでも使用可能です。 お持ちのドリルと併用すれば、あらゆる種類・サイズの潰れたネジを外すことが可能です。
用途なめた六角穴付ボルトの取外しセット内容ビット4本組(DBZ-62・63・64・65)全長(mm)105質量(g)125六角穴対辺(mm)【適合ねじ】2、2.5~3、4、5差込角対辺(mm)6.35ビット全長(mm)105刃先マグネットなし両頭機能片頭
ネジモグラセット ENGINEER(エンジニア)ネジモグラセットENGINEER(エンジニア)
2,398税込2,638
1式
当日出荷
DBZ-62~65のビット4本セット。なめた六角穴付ボルトを叩かず外せます。
適合ねじ対辺2/2.5~3/4/5mmの六角穴付ボルト
ネジモグラミドルセット ENGINEER(エンジニア)ネジモグラミドルセットENGINEER(エンジニア)
6,298税込6,928
1式
当日出荷
DBZ-410~450のビット7本セット。なめた六角穴付ボルトを叩かず外せます。
適合ねじ対辺0.89/1.5/2/2.5/3/4/5mmの六角穴付ボルト
ネジバズーカセット ENGINEER(エンジニア)ネジバズーカセットENGINEER(エンジニア)
2,398税込2,638
1式
当日出荷
DBZ-51、52、57、58のビット4本セット。なめたプラスネジを外せます。
適合ねじドライバーNo.0/No.1/No.2が対応するネジ
ネジモグラミドルセット ENGINEER(エンジニア)ネジモグラミドルセットENGINEER(エンジニア)
3,398税込3,738
1式
当日出荷
DBZ-425~450のビット4本セット。なめた六角穴付ボルトを叩かず外せます。
適合ねじ対辺2.5/3/4/5mmの六角穴付ボルト
ネジザウルスバズーカセット ENGINEER(エンジニア)ネジザウルスバズーカセットENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
潰れたプラスネジや六角穴付きボルトを外せるドライバービットの4本セット。 潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取り外しに。 独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。 ブリスターはそのままケースとして使用できます。
用途潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取外しセット内容ビット4本組(DBZ-57・51・52・53)質量(g)125六角穴対辺(mm)【適合ねじ】+1、+2、対辺2.5~3ビット全長(mm)105
ネジモグラミドルセット ENGINEER(エンジニア)ネジモグラミドルセットENGINEER(エンジニア)
3,398税込3,738
1式
3日以内出荷
DBZ-410~425のビット4本セット。なめた六角穴付ボルトを叩かず外せます。
適合ねじ対辺0.89/1.5/2/2.5mmの六角穴付ボルト
ネジモグラー ENGINEER(エンジニア)ネジモグラーENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。軽症対応。独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。全長(mm)105
ネジモグラ極短セット ENGINEER(エンジニア)ネジモグラ極短セットENGINEER(エンジニア)
5,298税込5,828
1式
3日以内出荷
DBZ-310~350のビット7本セット。なめた六角穴付ボルトを叩かず外せます。
適合ねじ対辺0.89/1.5/2/2.5/3/4/5mmの六角穴付ボルト
ネジザウルスモグラミドル極短 全長65mm ENGINEER(エンジニア)ネジザウルスモグラミドル極短 全長65mmENGINEER(エンジニア)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるミドルサイズのドライバービット。 新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。 ホーローセットにも使える細軸仕様。 お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。材質炭素鋼全長(mm)65対応軽症差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ネジモグラ ミドルセット ENGINEER(エンジニア)ネジモグラ ミドルセットENGINEER(エンジニア)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの7本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。電動ドライバーでも使用できます。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。セット内容【7点】DBZ-410、DBZ-415、DBZ-420、DBZ-425、DBZ-430、DBZ-440、DBZ-450材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)97差込角(mm)6.35対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトRoHS指令(10物質対応)対応
バズーカグリップ ENGINEER(エンジニア)バズーカグリップENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
潰れた皿ネジやキャップボルトなどを緩めることができるネジバズーカ・ネジモグラの専用グリップです。エルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
バズーカモグラセット ENGINEER(エンジニア)バズーカモグラセットENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
回せなくなった皿ネジやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーのフルセットです。Initialビットは軽症なネジを叩かず外せます。Initialビットで外せない重傷なネジは、Finalビットで叩いて外せます。ネジの形状・潰れ具合に合わせてビットを付替えることで、様々なネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。専用ケース付きで持ち運び・保管に便利です。
付属品No.1用Initialビット、No.2用Initialビット、対辺2.5~3mm用Initialビット、対辺4mm用Initialビット、対辺5mm用Initialビット、No.2用Finalビット、対辺2.5~3mm用Finalビット、対辺4mm用Finalビット、対辺5mm用Finalビット、締付け用両頭ビット、バズーカグリップ、専用ケースセット内容DBZ-51、52、53、54、56、57、63、64、65、DR-94、DBZ-50B材質グリップ:ABS、ナイロンビット:高炭素鋼/エラストマー軸長(mm)ビット:共通60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)グリップ:107×60×32セット商品数11点ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×300×63ビット全長(mm)共通105
ネジザウルスバズーカ4本セット ENGINEER(エンジニア)ネジザウルスバズーカ4本セットENGINEER(エンジニア)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
潰れたプラスネジを外せるドライバービットの4本セット。 独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。 ブリスターはそのままケースとして使用できます。
用途潰れたプラスネジの取り外しに。セット内容DBZ-58、57、51、52材質本体/高炭素鋼、ケース/PET全長(mm)105質量(g)125ケース寸法(mm)165×75×10セット数4対応ねじドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジRoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX210SMC(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から16日以内出荷
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
ネジザウルスモグラ極短 全長18mm ENGINEER(エンジニア)ネジザウルスモグラ極短 全長18mmENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せる極短サイズのドライバービット。 新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。 全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。 ホーローセットにも使える細軸仕様。 お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。 狭い場所での作業に。材質炭素鋼全長(mm)18対応軽症差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
バズーカグリップ ENGINEER(エンジニア)バズーカグリップENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
エルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。対辺6.35mmのビットに対応。
用途各種ネジの取り付け、取り外しにセット内容DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-50B寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)グリップ:107×60×32適合ねじドライバーNo.2が対応するネジ、対辺2.5、3mmの六角穴付きボルト商品構成セット品
ネジモグラ 極短セット ENGINEER(エンジニア)ネジモグラ 極短セットENGINEER(エンジニア)
5,198税込5,718
1セット
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ 極短の7本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。ホーローセットにも使える細軸仕様。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。セット内容【7点】DBZ-310、DBZ-315、DBZ-320、DBZ-325、DBZ-330、DBZ-340、DBZ-350材質炭素鋼全長(mm)18質量(g)30差込角(mm)6.35対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトRoHS指令(10物質対応)対応
ネジモグラ ミドルセット ENGINEER(エンジニア)ネジモグラ ミドルセットENGINEER(エンジニア)
3,998税込4,398
1セット(4本)
当日出荷
潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。電動ドライバーでも使用できます。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質炭素鋼[本体]全長(mm)65差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルスバズーカ (プラスネジ用) ENGINEER(エンジニア)ネジザウルスバズーカ (プラスネジ用)ENGINEER(エンジニア)
959税込1,055
1本
当日出荷
なめたプラスネジや皿ネジが外せる特殊ビット。 なめたプラスネジの十字溝が軽症な場合は、ネジザウルスバズーカビット(イニシャル)を叩かずに押し付けて回すだけで外すことができます。なめたプラスネジの十字溝が重症な場合は、ネジザウルスバズーカビット(ファイナル)を叩き込んで回すことができます。
用途潰れたプラスネジ、皿ネジの取り外し、メガネの修理、時計の電池交換、パソコンの部品交換に付属品ラバーグリップ全長(mm)105質量(g)25タイプイニシャルビット対応ねじNo.0(M1.4~2.6)アズワン品番65-1857-03適応軽症用
プラスネジNo1用ネジビット ENGINEER(エンジニア)プラスネジNo1用ネジビットENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
潰れたプラスネジを外せる特殊ビット。軽症対応。独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
用途潰れたプラスネジの取り外しに。対応ねじプラスネジ・ナンバー1用ネジ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きネジビット ENGINEER(エンジニア)六角穴付きネジビットENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
2nd ビット ENGINEER(エンジニア)2nd ビットENGINEER(エンジニア)
1,198税込1,318
1本(100g)
当日出荷
潰れたプラスネジを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。
用途潰れたプラスネジの取り外しに。全長(mm)105トラスコ品番779-6455材質高炭素鋼質量(g)27先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
1st ビット ENGINEER(エンジニア)1st ビットENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
979税込1,077
1本(100g)
当日出荷
潰れたプラスネジを外せる特殊ビット。軽症対応。独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
用途潰れたプラスネジの取り外しに。全長(mm)105トラスコ品番779-6447材質高炭素鋼質量(g)27先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX230SMC(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から32日以内出荷
流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
ネジモグラ 極短セット ENGINEER(エンジニア)ネジモグラ 極短セットENGINEER(エンジニア)
2,998税込3,298
1セット(4本)
当日出荷
潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ 極短の4本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。ホーローセットにも使える細軸仕様。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質炭素鋼[本体]全長(mm)18差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
HEX ビット ENGINEER(エンジニア)HEX ビットENGINEER(エンジニア)
1,198税込1,318
1本(100g)
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。全長(mm)105トラスコ品番779-6463材質高炭素鋼質量(g)26先端サイズ2.5-3先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX220 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX220SMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から16日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230)SMC
6,898税込7,588
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2使用流体空気用
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232D SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX232DSMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から16日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212D SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX212DSMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から20日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX222D SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX222DSMC
4,698税込5,168
1個
当日出荷から15日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX225) SMCVX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX225)SMC
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数2
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230D) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230D)SMC(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数2口径3/8オリフィス径(Φmm)5
絶縁ディストリビュータ 渡辺電機工業絶縁ディストリビュータ渡辺電機工業
41,980税込46,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応トランミッタ信号DC4~20mA
ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ)フラットタイプ フジキンニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ)フラットタイプフジキン
409税込450
1個
当日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状インサートブッシュ