カテゴリ

  • 制御機器(5,540)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,443)
  • メカニカル部品(713)
  • 測定用品(362)
  • カー用品(309)
  • 防犯用品(227)
  • パソコン/周辺機器(210)
  • 船舶用品・漁業資材(199)
  • FA担当者のオススメ新商品(175)
  • 照明(129)
  • 空調・電設資材(104)
  • トラック用品・パーツ(100)
  • バッテリー・電装(99)
  • はんだ関連・静電気対策用品(92)
  • 安全用品(61)
  • 防災用品(60)
  • 科学研究・開発用品(54)
  • 家電(49)
  • 店舗什器・備品(37)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(30)
  • 油圧機器・油圧ホース(30)
  • 測定関連サービス(29)
  • 農業・園芸資材(27)
  • 電気材料(25)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • 電動工具(22)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 物流用品(17)
  • 機構部品(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 溶接用品(9)
  • 清掃用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 医療(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 事務用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 建築金物(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 救急・衛生(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc 24v 電源」の検索結果

13,147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダスイッチング電源 HWS-AシリーズTDKラムダ(28件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)コーセル(39件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から32日以内出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
スイッチング電源 PLA シリーズ コーセルスイッチング電源 PLA シリーズコーセル(24件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から21日以内出荷
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
スイッチング電源 RWS-Bシリーズ TDKラムダスイッチング電源 RWS-BシリーズTDKラムダ(11件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から103日以内出荷
高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
端子形状ねじ高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VSomron(オムロン)(16件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1台ほか
当日出荷から121日以内出荷
DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズコーセル(12件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1台
当日出荷から82日以内出荷
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)ワイド入力(AC85~264V)AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可同期整流方式による高効率化DINレール取付対応コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
スイッチング電源 PJA シリーズ コーセルスイッチング電源 PJA シリーズコーセル(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から42日以内出荷
形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
スイッチング電源・ベーシックフラット STEP フエニックス・コンタクトスイッチング電源・ベーシックフラット STEPフエニックス・コンタクト(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷から27日以内出荷
高効率:トップクラスの80~91%を達成 ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮 過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。 並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能
形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)AC:45~65、DC:0定格出力電圧(V)DC24±1%
スイッチングパワーサプライ S8VK-S omron(オムロン)スイッチングパワーサプライ S8VK-Somron(オムロン)(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1台ほか
当日出荷
世界最小クラスのコンパクトボディを実現。 密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。 プッシュイン接続で簡単配線。
保護構造IP20、EN/IEC 60529による構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)寿命期待:10年以上突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて)端子台プッシュインPlus端子台耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回)入力変動静的:0.5%以下負荷変動静的:1.5%以下耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて)過電流保護有(自動復帰)起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)95以下
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(9件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式DINレール取りつけ
スイッチング電源 PBA シリーズ コーセルスイッチング電源 PBA シリーズコーセル(3件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
動作表示灯LED:緑シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(7件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式直取付
低背ヒューズ電源 エーモン低背ヒューズ電源エーモン(27件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
既存の低背ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用 モノタロウリレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用モノタロウ(42件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。 スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC24V車専用です。消費電流(mA)24V約150定格電圧(V)24関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)
電源ソケット(ヒューズ電源タイプ) エーモン電源ソケット(ヒューズ電源タイプ)エーモン(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。コード0.75sq相当×約2m使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下仕様管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応)付属品交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A)材質本体/ABS
ACアダプター 24V bitstrongACアダプター 24Vbitstrong
1,498税込1,648
1個
当日出荷
防犯カメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
仕様屋内使用専用材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)出力電圧(V)DC:24入力電圧(V)100-240プラグ(mm)Φ2.1(PL-03B)電極形式センター:フォーク(音叉)型入力周波数(Hz)50/60感電保護クラスクラス2電極フォーク(音叉)型極性センタープラス定格出力電圧(DC V)24各種認証PSE、CE、UL、FCC、CB、WEEEプラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
12V/24V充電器 BALSTAR CHARGER 大橋産業(BAL)12V/24V充電器 BALSTAR CHARGER大橋産業(BAL)(5件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
2種類の充電ケーブルで車やバイクなど用途に合わせた充電が可能 12V/24Vを自動判別し自動で充電開始 アイドリングストップ車用バッテリーに対応(12V/24V車) バッテリー選択ボタンで標準・AGM・ディープサイクル・ISSのバッテリー設定が可能 電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能(12V時) 過放電バッテリーに充電可能なリバイブ充電機能搭載 エンジン始動補助機能付・バッテリー活性化機能付 バッテリーターミナルを外さずに充電できるのでバックアップ電源が不要 充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません
用途普通乗用車・バイク・トラックなどのバッテリーに充電できるバルスターチャージャー、12V/24Vバッテリー充電器消費電力(W)450ケーブル長(m)1.8コード長さ(m)1.8出力電圧(V)【DC12Vバッテリー】DC14.4(MOTORCYCLE,STANDARD)、DC14.8(AGM)、DC15.3(DEEP CYCLE)、DC15.7(ISS)/【DC24Vバッテリー】、DC28.8(STANDARD)、DC29.6(AGM)、DC30.6(DEEP CYCLE)、DC31.4(ISS)入力電圧(V)AC100 50/60Hz出力電流(A)25(充電時最大)/35(セルスタート補助機能時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×190×165バッテリー容量(Ah)自動車等:20~250(5時間率容量)/原付・バイク:2.3~30(10時間率容量)適合バッテリーDC12V/DC24V
DCジャック/DCプラグ(5521)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格 bitstrongDCジャック/DCプラグ(5521)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格bitstrong
399税込439
1個
当日出荷
・赤黒のDCコネクタ(プラグ/ジャック)付きで、バラ線(終端未処理)仕様。はんだ付けや端子台、ワンタッチコネクタなど自由に接続可能です。 ・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 ・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・屋内使用向けで、さまざまなDC機器の電源ケーブルとして幅広く活用可能です。 ・用途:DC5~24V対応、防犯カメラ、LEDライト、電子工作、DIY電装の電源接続など材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度先端形状未処理(終端処理なし)芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.6×1.8プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26/0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
SanACE 標準DCファン 山洋電気SanACE 標準DCファン山洋電気(15件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25形状角形質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
12/24V兼用ジャンプスターターPro24 EIGERTOOL(アイガーツール)12/24V兼用ジャンプスターターPro24EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1箱
当日出荷
12Vの7000ccクラスガソリン車、6000ccディーゼル車、24Vの15000ccディーゼル車まで対応 モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター 12V・24Vを自動で検知して切り替えます(手動切替機能付) エンジン始動や携帯タブレットの予備電源としてLEDライト3W(250Lm)も内蔵しています 内蔵リチウム電池は、安全性の高いリン酸鉄リチウム電池を搭載 スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!さらにUSB出力が2箇所あるから2台同時充電も可能です(接続コードは1本のみ付属) DC出力口があるのでシガー用インバーターがあればAC100V機器も使用できます バッテリー残量が%表示でわかる液晶モニター付 点灯・SOS点滅・点滅信号の3段階切替可能ライト3W(250Lm)付 過充電から本体を守る保護回路内蔵
用途バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー付属品充電用ACアダプター、12Vシガーソケット接続用充電コード、USBケーブル寸法(mm)292×233×79質量(kg)2.7(ケーブル除く)出力(DC12V)スタート電流600A、ピーク電流1200A、(DC24V)スタート電流300A、ピーク電流600A、(シガー)DC12V-10A(最大)、(USB)5V-2A、5V-1A定格電圧(V)12/24バッテリー容量(Ah)35コード長さ(cm)バッテリークランプ:60充電時間(時間)約7バッテリー容量(mAh)35000充電可能回数約2000回アズワン品番64-9371-18蓄電池容量(Wh)内臓:112(リン酸鉄リチウム電池)
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン)AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JKomron(オムロン)(13件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から69日以内出荷
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
USB&コンセント 静音タイプ DC24V用 Meltec(大自工業)USB&コンセント 静音タイプ DC24V用Meltec(大自工業)(7件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
スイッチングAC/DCアダプター アイコー電子スイッチングAC/DCアダプターアイコー電子
5,398税込5,938
1個
当日出荷から11日以内出荷
入力AC100~240V効率Level6
Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELLMean Well 絶縁DC-DCコンバータMEAN WELL(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
スイッチング電源 LFAシリーズ コーセルスイッチング電源 LFAシリーズコーセル(13件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
DC/ACインバーター セルスターDC/ACインバーターセルスター(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
トラックやバスの24V車両でスマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能](1)出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 (2)出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(3)異常温度検出保護:製品内部の温度が約100℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(4)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(5)力電圧低下保護:入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(6)入力過電圧保護:入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
使用温度範囲(℃)-20~+40出力電圧(V)AC100、USB端子:DC5出力電流(A)定格:2.1、最大:2.4出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上回路方式P.W.M.方式インバーター
USBツインソケット 4.8A 12/24V 槌屋ヤックUSBツインソケット 4.8A 12/24V槌屋ヤック(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
USBポート数2
SanAce DCファン 山洋電気SanAce DCファン山洋電気(7件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用 モノタロウモニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用モノタロウ(15件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。液晶モニター7インチTFT LCD付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40質量(g)350配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続信号形式NTSC 2入力動作電圧12V~24V関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書(0.6MB)
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ omron(オムロン)AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチomron(オムロン)(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
配線/調整のしやすさを追求。
保護構造IEC規格 IP66接続方式端子台タイプ材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下材質(取付金具)耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
リングライトソケット ディレクション 24V 槌屋ヤックリングライトソケット ディレクション 24V槌屋ヤック(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
リングがブルーに光る。 好きな角度に調整可能。 配線不要。シガーライターソケットに差し込むだけの簡単装着。
用途2つの電装品が使える。仕様通電モニターランプ付き。材質ABS・PC・スチール電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24定格電圧 DC VDC24口数2材質(ベース)ABS・PC・鉄主材質ABS・PC・スチール許容アンペア数(A)最大7
DC/DCコンバーター防水タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)DC/DCコンバーター防水タイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
トラック用電源DC24VをDC12Vに変換!防水機能付きで外部に取付することができます。
用途電装パーツ入力電圧(V)DC24出力電圧(V)DC12ブラック材質(本体)樹脂定格電流(A)5(連続最大)取付穴4mmΦ、穴ピッチ約66mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×58×25本体サイズ(mm)縦約40×横約58×厚さ約25防塵防水性能IP68相当
スイッチング電源 コーセルスイッチング電源コーセル
2,198税込2,418
1個
当日出荷から62日以内出荷
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
879税込967特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
スイッチング電源 PBW シリーズ コーセルスイッチング電源 PBW シリーズコーセル(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1台ほか
当日出荷から59日以内出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
シリーズPB冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式±出力
電源取出しコネクター エーモン電源取出しコネクターエーモン(7件のレビュー)
249税込274
1パック(2個)
当日出荷
電源側のコードの被膜を取らずに接続できる。電線の分岐及び支線が簡単に作れる
用途配線コードの分岐に。狭い箇所での電源取出しに。
平型ヒューズ電源 エーモン平型ヒューズ電源エーモン(13件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
既存の平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
LED ACアダプタ 24V-1A SUS(エスユーエス)LED ACアダプタ 24V-1ASUS(エスユーエス)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
作業台や通路などAC100Vコンセントから電源供給可能な即戦力
対応製品グリーンフレームN、GFシリーズ使用可能です電力(W)24定格出力電流(A)24入力電圧(V)AV100±10%出力電流(A)1定格出力電圧(DC V)24
電源分岐ハーネス【ギボシ端子】 エーモン電源分岐ハーネス【ギボシ端子】エーモン(5件のレビュー)
469税込516
1パック(3個)
当日出荷
ギボシ端子を使用して電源コーを分岐できる。
用途電源の分岐に。適合ギボシセット内容ギボシ端子付ハーネス:3個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)22タイプギボシ端子種別ギボシ使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV1.25sq
電源プラグ エーモン電源プラグエーモン(4件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。材質本体/ポリカーボネート
...