hoco X129 DC5V変換ケーブル
DCコネクタ(5.5/2.1mm)で5V/1A接続の様々な機器に電力給電できるUSB-A to DCケーブル。
5V出力に対応したUSB充電器だけでなく、モバイルバッテリーであればコンセントがとれない場所でも電力供給ができます。
モバイルガジェットで多い5V機器の電源を、USB充電器やモバイルバッテリーからご利用いただけます。
接続端子がDC(5.5/2.1mm)、5V/1A対応のポータブルタイプのデスクライトや扇風機、ゲーム機など、様々な機器でご利用いただけます。
DC(丸型端子)端子のサイズは「外径5.5mm / 内径2.1mm」センタープラスの仕様です。
ケーブル外装には摩擦や折り曲げに強い高密度ナイロン編みを採用。さらにコネクタ部には放熱性に優れたアルミ合金を使用しております。
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 24
- 出力
- DC 最大 5V/1A(※最大出力はUSB電源の仕様に依存)
- ケーブル長(m)
- 1
- 接続
- USB-A to DC
- 入力
- USB 5V/1A
- 保証期間
- 初期不良のみ
- 端子
- 外径:5.5mm / 内径:2.1mm(センタープラス)
- 内容量
- 1個
注意
※接続機器の入力電圧、入力電流、端子サイズ、仕様などをご確認ください。※最大出力はUSB電源の仕様に依存します。
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ









![USB-Micro変換コネクタ GB[制御機器] USB-Micro変換コネクタ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137912-261106-02.jpg)

![miniUSB-microUSB変換アダプター GB[制御機器] miniUSB-microUSB変換アダプター GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139951-261106-02.jpg)
















