カテゴリ

  • 制御機器(459)
  • パソコン/周辺機器(147)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(135)
  • 空調・照明・電設資材(80)
  • 作業服(29)
  • 測定用品(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • バッテリー・電装(6)
  • カー用品(6)
  • 家電(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • マスク(5)
  • 住設機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 電気材料(2)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc fan」の検索結果

関連キーワード
953件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SanACE 標準DCファン 山洋電気

    SanACE 標準DCファン

    山洋電気(15件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
  • SanAce DCファン 山洋電気

    SanAce DCファン

    山洋電気(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
  • DCファンモーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCファンモーター

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    低騒音・軽量タイプ。
    形状角形厚さ(mm)12.2質量(g)約20種類DCファン材質(フレーム)ABS/PBTアロイ使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH取付角寸法(mm)41×41材質(軸受)滑り止め軸受/玉軸受材質(インペラ)ABS/PBTアロイRoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音/軽量
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD4010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD4010シリーズ)

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)10種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.2ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.19音圧レベル(dB)25取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)24.89色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)100
  • DCファンモーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCファンモーター

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    超小型/薄型で小型電子機器・局部冷却に最適。 高効率の特殊なメリディアンインペラ採用により高風量・低騒音を実現(特許出願中)。 密封軸受け構造により、長寿命達成。
    形状角形厚さ(mm)4質量(g)約1.3種類DCファン定格電流(A)0.02入力電圧(V)DC3.3材質(ハウジング)LCP樹脂最大風量(m3/min)0.012使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH材質(カバー)SUS音圧レベル(dB)3使用電圧範囲(V)3.2~3.5取付角寸法(mm)16×16最大静圧(Pa)4.7材質(軸受)滑り止め軸受材質(インペラ)SUS定格回転速度(min-1[r.p.m])6500RoHS指令(10物質対応)対応特性長寿命/超小型/薄型/高風量/低騒音
  • DCサンエース DCファン 109P □60×15厚 山洋電気

    DCサンエース DCファン 109P □60×15厚

    山洋電気(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)15種類DCファンサイズ(mm)60×60
  • DCファンモーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCファンモーター

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    低騒音・軽量タイプ。
    形状角形厚さ(mm)10質量(g)約8種類DCファン材質(フレーム)ABS/PBTアロイ使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH取付角寸法(mm)30×30材質(軸受)滑り止め軸受材質(インペラ)ABS/PBTアロイRoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音/軽量
  • DCファンモーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCファンモーター

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。
    形状角形厚さ(mm)8質量(g)約2.3種類DCファン入力電圧(V)DC5材質(ハウジング)LCP樹脂使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH材質(カバー)SUS使用電圧範囲(V)4.5~5.5取付角寸法(mm)17×17材質(軸受)滑り止め軸受材質(インペラ)ABS・PBTアロイRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCファンモータ(リード線付) NMB(ミネベア)

    DCファンモータ(リード線付)

    NMB(ミネベア)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    形状角形ケーシング:黒、インペラー:黒種類DCファンモーター保護/自動復帰方法、逆接続防止絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)絶縁耐圧AC700V 1s取付角寸法(mm)119×119材質(ケーシング)プラスチックUL94V-0環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きことリード線UL1007 AWG24材質(軸受)ボールベアリング材質(インペラ)プラスチックUL94V-0
  • DCプロペラファン MDSシリーズ オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDSシリーズ

    オリエンタルモーター(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    種類DCファン
  • SanACE 標準ファン 山洋電気

    SanACE 標準ファン

    山洋電気(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)90種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)60×60
  • DCファンモーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCファンモーター

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。
    形状角形厚さ(mm)10質量(g)約7種類DCファン材質(フレーム)ABS/PBTアロイ使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH取付角寸法(mm)25×25材質(軸受)滑り止め軸受材質(インペラ)ABS/PBTアロイRoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音
  • DCサンエース ブロアファン 山洋電気

    DCサンエース ブロアファン

    山洋電気
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    厚さ(mm)30質量(g)100角寸法76センサーパルスセンサ付材質(フレーム)樹脂(難燃グレード UL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレード UL94V-1)
  • DCサンエース DCファン 109P □40×15厚 山洋電気

    DCサンエース DCファン 109P □40×15厚

    山洋電気(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)15種類DCファンサイズ(mm)40×40
  • DCサンエース DCファン 109P □40×10厚 山洋電気

    DCサンエース DCファン 109P □40×10厚

    山洋電気(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    仕様リブ付き形状角形厚さ(mm)10質量(g)19種類DCファン使用温度範囲(℃)-10~+60材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40期待寿命(時間)40000(60℃)、70000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
  • DCサンエース DCファン 9A 山洋電気

    DCサンエース DCファン 9A

    山洋電気
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン
  • DCサンエース ブロアファン 山洋電気

    DCサンエース ブロアファン

    山洋電気(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    厚さ(mm)40質量(g)580角寸法160センサーパルスセンサ付材質(フレーム)樹脂(難燃グレード UL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレード UL94V-1)
  • 80mm角DCファン GB[制御機器]

    80mm角DCファン

    GB[制御機器]
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    80mm角のDC12Vファンです。PC用ファンと同形状の3-pinコネクタがついています。
    寸法(mm)80×80×15回転数(min-1[r.p.m])2500(±10%)定格12V/0.25Aコネクタ2.54mmピッチ3P(一般的なPC用ファンと同形状です)
  • DCサンエース 防水ファン 山洋電気

    DCサンエース 防水ファン

    山洋電気(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    種類DCファン特性防水
  • コンパクトFAN TOPLAND

    コンパクトFAN

    TOPLAND
    3,690税込4,059
    1台
    当日出荷
    マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。 DCモーター搭載で省電力+静音設計。 持ち運べてどこでも使用できる。 コンパクト&コードレスファン。
    用途卓上扇風機、コードレスファンとして。 DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書質量(g)265消費電力(W)最大8電源内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5Vハネ径(cm)12羽根枚数7枚モーターDCモーター連続使用時間(時間)内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強バッテリー容量(Ah)3保証期間1年オートパワーオフ10時間使用で自動停止寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2風量調整3段階(弱・中・強)充電時間(時間)約5切タイマー1/3/5時間上下角度調節手動:最大105度(上90度/下15度)
  • 静音FAN サンワサプライ

    静音FAN

    サンワサプライ
    719税込791
    1個
    当日出荷
    ケース用40mmの静音ファンです。PCや周辺機器等様々な場所で使用できます。
    セット内容ファン、固定ネジ2本回転数(min-1[r.p.m])4000コネクタ形状XH-2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×10(ファン)定格容量DC12V/0.08A騒音レベル(dB(A))21.2最大風量(CFM)3.77
  • Blast Wave Fan 槌屋ヤック

    Blast Wave Fan

    槌屋ヤック
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    ヘッドレストやアシストグリップに取り付ける強力スポット扇風機です。
    用途ヘッドレストやアシストグリップに取り付ける強力スポット扇風機です。ヘッドレストのポールやアシストグリップに取付ステーと固定ベルトで簡単に取り付けできるスポット扇風機です。ハイパワーDCモーターを搭載し、風速18m/sを実現。(メーカー測定値)。取付ステーから取りはずしてハンディファンとしても使用できます。風量10段階、風向き4段階の調節が可能です。エンジンOFF時の風量を記憶することができるメモリー機能付きです。コード長:約2m。DC12V
  • DC軸流ファン omron(オムロン)

    DC軸流ファン

    omron(オムロン)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要 アース線の配線が不要
    種類DC定格電圧(V)DC24
  • DC MOTOR FAN シーリングファン 6枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック)

    DC MOTOR FAN シーリングファン 6枚羽根タイプ 本体

    ODELIC(オーデリック)
    71,980税込79,178
    1台
    4日以内出荷
    DC MOTOR FAN 6枚羽根。静かで省エネ性の高いDCモーターファン。スタイリッシュな意匠性とより自然でやさしい送風性能の両立を追求した、6枚羽根のデザインです。6枚羽根が生み出すきめ細やかでソフトな風。羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます。
    種別シーリングファン(6枚羽根)幅(mm)Φ1200機能リズム回転・風向切替リモコン付属入数1台施工内容簡易結線型調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック)

    DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体

    ODELIC(オーデリック)
    65,980税込72,578
    1台
    4日以内出荷
    DC MOTOR FAN 4枚羽根(木調)。木調の内装に調和する、羽根とシルバー色本体の組み合わせです。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです。
    種別シーリングファン(4枚羽根)材質鋼・樹脂取付パイプ吊り高さ(mm)377機能リズム回転・風向切替材質(羽根)樹脂リモコン付属入数1台施工内容簡易結線型調色の可否×
  • DCサンエース DCファン 9GV 山洋電気

    DCサンエース DCファン 9GV

    山洋電気
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    種類DCファン
  • DCサンエース DCファン 109P □80×20厚 山洋電気

    DCサンエース DCファン 109P □80×20厚

    山洋電気(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)20種類DCファンサイズ(mm)80×80
  • DCサンエース DCファン 109P □40×28厚 山洋電気

    DCサンエース DCファン 109P □40×28厚

    山洋電気(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)28種類DCファンサイズ(mm)40×40
  • 全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ TRUSCO

    全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
    用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。奥行(mm)415電源(V)100羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.5風量調整無段階切替材質(羽根)アルミ上下角度調整360°サーマルプロテクター
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)60×60特性低消費電力
  • DCファンモーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCファンモーター

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    小型・薄型・軽量・低騒音(MCタイプ)。
    形状角形厚さ(mm)14.5質量(g)約40種類DCファン最大風量(m3/min)0.36材質(フレーム)ABS/PBTアロイ使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH音圧レベル(dB)23取付角寸法(mm)62×62最大静圧(Pa)20材質(軸受)滑り止め軸受材質(インペラ)ABS/PBTアロイ定格回転速度(min-1[r.p.m])2900RoHS指令(10物質対応)対応特性小型/薄型/低騒音/軽量
  • DC軸流ファンモータ NMB(ミネベア)

    DC軸流ファンモータ

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • DCプロペラファン MDシリーズ セット品 オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDシリーズ セット品

    オリエンタルモーター
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷から36日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)80×80特性低消費電力
  • DCサンエース DCファン 109P □52×15厚 山洋電気

    DCサンエース DCファン 109P □52×15厚

    山洋電気
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)15種類DCファンサイズ(mm)52×52
  • DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊り 器具本体 ODELIC(オーデリック)

    DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊り 器具本体

    ODELIC(オーデリック)
    64,980税込71,478
    1台
    5日以内出荷
    その他※調光器不可種別シーリングファン(4枚羽根)材質鋼・樹脂(オフホワイト色)幅(mm)Φ1132質量(kg)4.4取付パイプ吊り高さ(mm)377備考傾斜天井対応35度(延長パイプWF 732P1~736P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプWF 731P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)機能リズム回転・風向切替材質(羽根)樹脂(オフホワイト色)リモコン付属施工内容簡易結線型傾斜天井取付角度(°)13
  • エアブローガン Jet Fan 2S KiCA(キカ)

    エアブローガン Jet Fan 2S

    KiCA(キカ)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    KiCA「Jet Fan 2S」は、噴射・吸引を1台で行えるコンパクトボディのエアブローガンです。最大風速27.5m/秒の強力な風を発生させ、毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。大容量バッテリーを内蔵し、最大3.5時間コードレスで使用可能。フルメタルボディで高級感のあるデザインです。付属の3種類のノズルは用途に応じて簡単に着脱可能です。【軽量約300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】。片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】。コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【噴射機能】。作業服や登山服についた土埃などをパワフルに除去。【吸引機能】。布団圧縮袋などの空気吸引などで便利に使えます。【11万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】。最大出力117,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大27.5メートル/秒の風速を生み出します。【着脱可能な3種類のノズル付属】。軽く回すだけで、用途に応じたノズルを、簡単に着脱可能です。【ワイドノズル】浮き輪の空気入れ、空気抜きなどに。【スリムノズル】。カメラレンズについたホコリ、キーボードの掃除などに。【エアマットノズル】。キャンプ用エアマット専用ノズル。【スライド式コントローラーで風速調節】。上下にスライドするだけで、細かい風速調節が可能(風速4.9~27.5m/s)。さらに、ターボボタンを押せば瞬時に最大風速へ到達し、よりパワフルな風を実現します。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】。底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。LED表示で充電状態を確認できます。【フルメタルボディ&選べる4カラー】。航空機グレードのアルミニウム素材を使用した、高級感のあるフルメタルボディ。カラフルな4色のバリエーションをラインアップ。
    用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング。車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥。髪やペットのドライ。風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ。玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品。窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし。衣類や布団の圧縮袋の空気抜きセット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、エアマット専用ノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)303寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4風速(m/s)4.9~27.5使用時間約3.5時間(低速使用時)充電時間約2.5時間バッテリー容量(mAh)1100起動電圧範囲(V)12.8~16.8保管温度範囲(℃)-20~60
  • 卓上扇風機 コードレス 充電 dcモーター どこでもFAN 3WAYコンパクトファン TOPLAND

    卓上扇風機 コードレス 充電 dcモーター どこでもFAN 3WAYコンパクトファン

    TOPLAND
    3,500税込3,850
    1台
    5日以内出荷
    マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。電源:3WAY。・内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh。・家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)。・USB電源:DC 5V。消費電力:最大8W。連続稼働時間(内蔵電池使用時):約28時間/弱、約8.5時間/中、約4.5時間/強。充電時間:約5時間。風量調節:3段階(弱・中・強)。手動角度調節:上下に最大105度(上90度/下15度)。切タイマー:1/3/5時間。オートオフ機能:10時間使用で自動停止。羽根径:12cm。羽根枚数:7枚
    用途デスクファン DC コードレス扇風機 コードレスファン USB充電 持ち運び コンパクト 机 事務所 レジャー アウトドア付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂質量(g)260消費電力(W)最大8ハネ径(cm)12羽根枚数7連続使用時間(時間)(内蔵電池使用時)約28/弱、約8.5/中、約4.5/強電源自動OFF10時間風量3段階(弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2充電時間(時間)5タイマー切:1/3/5時間
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)40×40特性低消費電力
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)92×92特性低消費電力
...