曜日別特売

卓上扇風機 コードレス 充電 dcモーター どこでもFAN 3WAYコンパクトファン

卓上扇風機 コードレス 充電 dcモーター どこでもFAN 3WAYコンパクトファン - TOPLAND卓上扇風機 コードレス 充電 dcモーター どこでもFAN 3WAYコンパクトファン - TOPLAND卓上扇風機 コードレス 充電 dcモーター どこでもFAN 3WAYコンパクトファン - TOPLAND卓上扇風機 コードレス 充電 dcモーター どこでもFAN 3WAYコンパクトファン - TOPLAND卓上扇風機 コードレス 充電 dcモーター どこでもFAN 3WAYコンパクトファン - TOPLAND卓上扇風機 コードレス 充電 dcモーター どこでもFAN 3WAYコンパクトファン - TOPLAND卓上扇風機 コードレス 充電 dcモーター どこでもFAN 3WAYコンパクトファン - TOPLAND卓上扇風機 コードレス 充電 dcモーター どこでもFAN 3WAYコンパクトファン - TOPLAND

マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機
電源:3WAY
・内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh
・家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)
・USB電源:DC 5V
消費電力:最大8W
連続稼働時間(内蔵電池使用時):約28時間/弱、約8.5時間/中、約4.5時間/強
充電時間:約5時間
風量調節:3段階(弱・中・強)
手動角度調節:上下に最大105度(上90度/下15度)
切タイマー:1/3/5時間
オートオフ機能:10時間使用で自動停止
羽根径:12cm
羽根枚数:7枚

用途
デスクファン DC コードレス扇風機 コードレスファン USB充電 持ち運び コンパクト 机 事務所 レジャー アウトドア
付属品
専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書
材質
ABS樹脂
質量(g)
260
消費電力(W)
最大8
ハネ径(cm)
12
羽根枚数
7
連続使用時間(時間)
(内蔵電池使用時)約28/弱、約8.5/中、約4.5/強
電源自動OFF
10時間
風量
3段階(弱・中・強)
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15×7×19.2
充電時間(時間)
5
タイマー
切:1/3/5時間
内容量
1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78043327SF-DFC25IVアイボリー
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
78043379SF-DFC25GRグレー
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする