カテゴリ
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「dc-1130」の検索結果

大きな文字の歩数計 振り子式タイプ ホワイト
オーム電機¥679税込¥7471個当日出荷数字が大きくて見やすい(文字高20mm)。基本操作のみのシンプル設計。0~最大99999歩。毎日の健康をサポート。裏面クリップ付き
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series
SMC¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0管接続口径Rc1/8使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット集中排気(※マニホールド専用形式)流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.38
絶縁ショベル(角形/グラスファイバー
エスコ¥15,400税込¥16,9401個当日出荷ハンドグリップ付き 狭い溝や排水路などに仕様●重量(kg):2.86●全長(mm):1130●先端サイズ(mm):105×405●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下