カテゴリ

  • 制御機器(26)
  • 切削工具(7)
  • 測定用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-17a」の検索結果

関連キーワード
54件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    握りやすいハンドル E型リングスリーブ(VAスリーブ)用 JIS規格品
    用途E型リングスリーブ用全長(mm)278質量(g)430適合スリーブ小(1.6×2)、小、中、大
  • 直流変換器(非絶縁) 渡辺電機工業

    直流変換器(非絶縁)

    渡辺電機工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入出力-電源各端子間)CE-対応品なし
  • AC/DCコンバータ  AD-17A タジマツール(TJMデザイン)

    AC/DCコンバータ AD-17A

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    5日以内出荷
    用途ローテーティングレーザー用AC/DCコンバーター外形寸法(mm)縦82.3×横45×奥53.5本体質量(g)140
  • AC100V→DC 13.8V/MAX17A 直流安定化電源 アルインコ

    AC100V→DC 13.8V/MAX17A 直流安定化電源

    アルインコ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    リニア(トランス)式、ツインメーター採用。シガープラグとスナップ端子も便利です。
    仕様メーター:A/V独立2連式質量(kg)6.3出力電圧(V)DC1~15(可変)(センタークリック13.8入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×125×215(突起物除く)保護回路フの字特性自動電流制限式、17A以上ヒューズ容量(A)5RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)14(連続)、17(間欠)
  • Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 17 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 17 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)21.2寸法(mm)21.2×16×20.6コイル定格電圧(V)DC5高さ(mm)20.6取付方式プリント基板奥行(mm)16保護構造フラックスタイト接点構成1c端子形状PCBコイル抵抗(Ω)70接点最大許容電圧(V)AC400(NO)接点最大許容電流(A)17RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)17最大スイッチング電圧(AC V)400接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 17A(Q type)(NO)、 AC277V 10A(NC)
  • Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 1c接点 17 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 1c接点 17 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)21.2寸法(mm)21.2×16×20.6コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)20.6取付方式プリント基板奥行(mm)16保護構造フラックスタイト接点構成1c端子形状PCBコイル抵抗(Ω)400接点最大許容電圧(V)AC400(NO)接点最大許容電流(A)17RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)17最大スイッチング電圧(AC V)400接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 17A(Q type)(NO)、 AC277V 10A(NC)
  • 汎用USB接続リレー制御基板 (5回路) 【組立済】 ビット・トレード・ワン

    汎用USB接続リレー制御基板 (5回路) 【組立済】

    ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    「汎用USB接続リレー制御基板」は5つ及び9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。 USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。 リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-C を採用。AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応します。 ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮。 制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実。 大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。 パソコンからリレーの制御が可能。 自作アプリから利用可能なライブラリ(DLL形式)を公開(VC++、C#、VB)。サンプルアプリも公開。 複数台の大規模な電力を使用する機器を自在にコントロール可能です。 リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-C を採用。取付も簡単! AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応するリレーユニットを採用。 さらにリレー接続部は簡単に取り付けが可能なプラグインタイプのターミナルブロックを採用。 ドライバー1本で取り付け可能でスムーズな接続が可能! 基板上のLEDでリレー端子の状態を確認可能。 LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。 市販のケースに入れて使用が可能。 基板サイズはケースサイズに合わせて作成しております。 対応ケースは下記の通り。 ADUBRU5:PF10-4-7D、PF10-4-7W、PFF10-4-7W ※ケースは付属いたしません。また、ユーザーによる穴あけ加工が必要です。
    仕様アプリ対応OS:Windows7, Windows8.1, Windows10 搭載のDOS/Vパソコン(サンプルアプリを動かすには .NET Framework4.0が必要) 寸法・質量:72.5×68×17mm(ハンダ面側の突起を含まず)/ 約0.065kg 定格電圧/電流:AC 250V/10A, DC30V/10A電源USB 5V対応機種USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。インターフェースUSB2.0 TypeB コネクタ生産国Made in Japan出力端子COM/NO/NC (1C)使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能 水鏡

    WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能

    水鏡(1件のレビュー)
    ¥4,748税込¥5,223
    1個
    当日出荷
    ■解像度:200万画素。■レンズ:4mm、F2.0、視野角104°。■ビデオ圧縮:H.264,H.265。■音声圧縮:G711A/AAC。■センサー:1/3" CMOS Sensor。■赤外線照射距離:約10m (環境により異なります)。■LED照射距離:約10m (環境により異なります)1.5W; 110LM 。■フレームレート:1920 × 1080@15fps 640x360@15fps。■オーディオ エンコード形式:AAC/G711A。■バックライト補正:対応。■SDカード保存:microSDカード 最大256GB対応。■動作温度と湿度:-10℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 。■寸法:16*17*15mm。■重量:約100g。■電源:DC5V/1A(タイプCコネクター;コード:約1m),消費電力3W。■無線接続:2.4GWi-F(最大見通し距離100m;実際の使用上は約10m~20m)
    用途●200万画素。●Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング 。●最大256GB microSDカード対応。●赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える。●センサーライト付、暗闇でもカラー映像。●PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる。●ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。●無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。●無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理。使用場所屋内
  • 160ミリ充電式芝刈機 マキタ

    160ミリ充電式芝刈機

    マキタ
    ¥41,980税込¥46,178
    1箱
    3日以内出荷から4日以内出荷
    「世界初」タテ型充電式芝刈機 コードレスでどこでも手軽に美しく芝刈り 作業性の良い集草ボックス 工具レスダストカバー 壁際の敷石周りの芝刈可能
  • MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプ Aratas(旧:omron)

    MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプ

    Aratas(旧:omron)
    ¥429~税込¥472~
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
  • ACアダプター(運用・充電兼用) EDC-122 アルインコ

    ACアダプター(運用・充電兼用) EDC-122

    アルインコ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    6Vdcのアダプターです。旧製品のDJ-X01受信機でも受信と充電に使えます。 コンセントの100Vを使って電池を気にせずに運用できるACアダプターです。 充電器セットのEDC-121A,EDC-177AやEDC-180Aに付属するACアダプターのスペアでもあります。
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ

    AMPHENOL
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • HDMIエクステンダー/Cat6 Cat5e LANケーブル接続/送信機&受信機セット/4K30Hz 40m 1080p60Hz 70m/赤外線リモコン対応/映像延長キット StarTech.com

    HDMIエクステンダー/Cat6 Cat5e LANケーブル接続/送信機&受信機セット/4K30Hz 40m 1080p60Hz 70m/赤外線リモコン対応/映像延長キット

    StarTech.com
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    LANケーブル経由でのHDMI信号延長:CAT6/5eケーブルを使用し、4K 30Hzは最大40m、1080pは最大70mまで伝送。7.1chオーディオ、 4:4:4クロマサブサンプリング、HDCP 1.4対応。金属筐体を採用(取付ブラケット付属)。赤外線(IR)延長キット付属。1か所からの給電で運用:送信機側に電源アダプターを接続することで、イーサネットケーブル経由のPower over Cable(PoC)により受信機へ給電。電源コンセントの確保が難しい設置環境にも対応。柔軟な拡張性と運用:HDMI出力ポートを送信機側に搭載しており、ローカルディスプレイ(送信機側)への接続や、他のHDMIエクステンダーと組み合わせた接続に対応。カテゴリ6 LANケーブルを使用した映像伝送により、ショッピングモール、スタジアム、病院などのデジタルサイネージに適した設計。赤外線延長による機器操作:本製品には赤外線(IR)対応送信機 1台および受信機 1台(各ケーブル長 約1.5m)を含むIR延長キットを同梱。粘着固定に対応し、受信機側から赤外線対応機器の操作が可能。シンプルな導入と設置:IP設定やソフトウェア、ドライバーは不要。メタル製筐体と一体型の取り付け金具により、さまざまな設置環境での運用に対応。1本のCAT6/CAT5e ネットワークケーブルで、送信機・受信機間を直接接続
    用途オフィス、建物ロビー、ショッピングセンター、空港などで4K HDMI信号を延長。既存のカテゴリ6インフラを使用してデジタルサイネージを構成。電源コンセントが無いロケーションにHDMI信号を延長仕様●ローカルユニットコネクタ(トランスミッター):1x HDMI入力ポート、1x HDMI出力ポート、1x IR出力ポート、1x RJ45出力ポート、DC 12V電源入力ジャック●リモートユニットコネクタ(レシーバー):1x HDMI入力ポート、1x IR入力ポート、1x RJ45入力ポート●配線:Cat5e UTP以上●オーディオ:対応●ラック取り付け:非対応●デイジーチェーン:`対応●最大データ転送速度:10.2 Gbps●最大距離:70m●最大デジタル解像度:CAT6ケーブル使用時、(1) 0~40mまでは4K/30Hz、(2) 40.1~70mまでは1080p。CAT5eケーブル使用時、(1) 0~35mまでは4K/30Hz、(2) 35.1~60mまでは1080p●ワイド画面サポート:対応●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:20%~90% RH (結露しない場合)●付属品:クイックスタートガイド●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:0.3 A●出力電圧:12 VDC●出力電流:1 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:0.1 W●製品長さ:80 mm●製品幅:71 mm●製品高さ:17 mm●製品質量:212 g色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 東洋技研 東洋技研

    東洋技研

    東洋技研
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台/レール取付型/スプリングロック式/一般端子台
  • バレット型カメラ用ポール取付金具 マザーツール

    バレット型カメラ用ポール取付金具

    マザーツール
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    防犯カメラをポールに取付が可能。支柱や電柱などに簡単に設置可能
    用途適合する防水型カメラをポールに設置するための取付金具です。材質ステンレス幅(mm)ステンレスバンド:約20質量(g)約600寸法約140(W)×140(H)×68(D)mm厚さ約1.8mm適合ポール径(Φmm)約60~350適合カメラIP-FBS01/IP-FBS03A/MTW-I3044AHD/MTW-3514AHD/MTW-2625AHD/MTW-E727AHD/MTW-S37AHD/MTW-S38AHD/MTW-E6876AHD/MTW-3585AHD/MTW-K550AHD/MTW-EPT01AHD/MTW-SD02AHD/MTW-INC300IR/MTW-HE06IP/DC-027IR/DC-017IR/DC-034PT/MTPOC-FB01/MTPOC-FB02A
  • 超硬ツイストドリル タイテックス

    超硬ツイストドリル

    タイテックス
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業用。先端角(°)140表面処理TiNAl給油タイプ外部給油RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
  • 内部クーラント仕様超硬ドリル タイテックス

    内部クーラント仕様超硬ドリル

    タイテックス
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ツイストドリル タイテックス

    超硬ツイストドリル

    タイテックス
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応) タイテックス

    内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応)

    タイテックス
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。仕様DIN 6535 シャンク、Form HA(円筒シャンク)先端角(°)140表面処理TiNAl給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
  • ARX 軸流ファン  (CeraDynaシリーズ) ARX

    ARX 軸流ファン (CeraDynaシリーズ)

    ARX
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水平型ヒューズホルダー マリンテック

    防水平型ヒューズホルダー

    マリンテック
    ¥1,198税込¥1,318
    1式
    6日以内出荷
    強力防水型!固定式!。DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!。17Aまでの回路へ。シリコン製シーリングガスケット付き。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ネジなどで固定可能。ケーブルAWG14・2.0SQ付き
    型式ILF-14W全長(mm)130×2本備考強力防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)17まで電線仕様サイズ:AWG14・2.0SQ防水保護等級IPX4
  • スイッチング電源(12V/200W) MEAN WELL

    スイッチング電源(12V/200W)

    MEAN WELL
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    3日以内出荷
    AC入力はスイッチによって選択可能 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.75W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証
    定格出力電流(A)DC17入力電圧(V)定格交流入力電圧:90~132VAC、180~264VAC定格入力電流(A)4/115VAC、2.2/230VAC定格出力電力(W)204入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~17電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)10.2~13.8(出力電圧許容差±1.5%)リップルノイズ(mVp-p)150定格出力電圧(DC V)12RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±1.0%入力電源効率(%)87.5時間(ms)セットアップ時間:1300/230VAC、1300/115VAC at full load、立ち上がり時間:50/230VAC、50/115VAC at full load、ホールドアップ時間:16/230VAC、12/115VAC at full load
  • 電気工事士技能試験工具キット JEFCOM(ジェフコム)

    電気工事士技能試験工具キット

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    翌々日出荷
    1種・2種技能試験に必要な工具をワンセット。 コンパクトで使いやすいソフトな新型キャリングケース付。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×100×100
  • 電気工事士技能試験セット JEFCOM(ジェフコム)

    電気工事士技能試験セット

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    技能試験に必要な工具をワンセット。 携帯便利なキャリングケース。
    セット内容成型カバー付ペンチ NP-175圧着工具(VAスリーブ用) DC-17A・ウォーターポンププライヤ・お-らくドライバー(+) DC-304P-100・お-らくドライバー(-) DC-304-100・電工ナイフ DK-660B・メジャー(2m)・キャリングケース 各1質量(g)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×140×100
  • 内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応) タイテックス

    内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応)

    タイテックス
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。先端角(°)140給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステッピングモータドライバ Geckodrive GECKODRIVE

    ステッピングモータドライバ Geckodrive

    GECKODRIVE
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170) ワルター

    内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170)

    ワルター
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ刃の後方に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。 径方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。 特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。 これにより、際立った加工のスムースさと、穴あけ加工におけるこれまでないレベルでのプロセス信頼性を実現します。
    用途被削材:鋼、鋳鉄材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理ダブルコーティング
  • デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1) omron(オムロン)

    デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1)

    omron(オムロン)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    3日以内出荷
    多点集約!小型&省配線 32点MILコネクタスレーブ。 MILコネクタ採用により、多点I/O一括出しのボード接続、アクチュエータに分岐ケーブルを介して直接接続など多様なI/Oインターフェース接続が可能です。 超小型の32点MILコネクタスレーブ。 多点I/Oを集約してアクチュエータやボードへの接続が可能。 通信&I/O部をコネクタ化することにより配線工数を大幅削減。 DINレール取りつけと金具取りつけによりフレキシブルな設置が可能。 設備の経年劣化・稼動情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。
    耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×60×80保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55取付け方法DINレール取りつけ使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)-25~+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと)耐衝撃150m/s2(3軸6方向各3回)
  • Harmonyタイマーリレー REXLシリーズ シュナイダーエレクトリック

    Harmonyタイマーリレー REXLシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • プログラマブルコントローラ デジタル入出力混合モジュール IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ デジタル入出力混合モジュール

    IDEC(和泉電気)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    4日以内出荷
    ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用(V400未満の製品はDC24V)入力電流(mA)7/1点(DC24V時)、3.5/1点(DC12V時)負荷電流(A)2以下(1点)/7以下(1コモン)入力電圧範囲(V)DC0~28.8入力遅延時間4.1ms(オフ→オン)(DC24V)/4.1ms(オン→オフ)(DC24V)出力形式1a接点耐電圧(V/min)出力端子-FG:AC2300/出力端子-内部回路:AC2300/出力端子間(COM間):AC2300挿抜回数100回(コネクタ)機械的寿命(万回)2000以上(無負荷18000回/時)電気的寿命(万回)10以上(定格抵抗負荷 1800回/時)入力インピーダンス(kΩ)3.4
  • リン酸鉄 ポータブル電源 700W 537Wh LEDライト GOODGOODS(グッド・グッズ)

    リン酸鉄 ポータブル電源 700W 537Wh LEDライト

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    5日以内出荷
    ・安定性・安全性が高いリン酸鉄(LifePo4)リチウムバッテリー採用 ・過充電・過放電・過電圧などから保護する各種保護機能搭載 ・サイクル寿命4倍の2000回以上!(従来比) ・出力は5WAY:最大10台同時に接続可能! ・コンセント充電・シガーソケット充電・ソーラーパネル充電(別売り)の3WAY充電方法! ・停電時や倉庫などの暗闇での操作にも役立つ、側面のLEDライト! ・初心者でも直感的に使える!見やすく分かりやすい液晶パネル! ・ガソリン発電機より静かで夜間も使いやすい ・ポターブル電源に充電しながら同時に出力を使えるパススルー機能付き
    用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時などのスマホ・タブレット・ゲームなどのUSB機器の充電や、工事・自主練・夜間スポーツなどの照明用電源などにもセット内容ポータブル電源本体、ACアダプター、12Vカーチャージャー、MC4ソーラー充電ケーブル、 取扱説明書 、保証書質量(kg)約6.62(本体のみ)色仕上げ:アプリコット出力【AC】AC110V 50Hz/60Hz切替可( 2芯・3芯兼用) ×2ポート、700W(瞬間最大1400W) 純正弦波出力【DC】DC出力(5.5PIN):DC12.5V 10A ×2ポート、シガーライターソケット:DC12.5V 10A ×1ポート【充電電圧】ACアダプター: DC 19V/4.74A、カーチャージャー:12V/24V、ソーラーパネル(別売):17~18V 5A~10A(100~200W)電力(W)LEDライト:Max4(LO・MIDDLE・HIGH・SOS)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×220×170適合品番TYH-120WA/TYH-200WA (10A・DC24V以下のDC5.5×2.5mmコネクタ搭載のソーラーパネルでご使用ください)バッテリー537.6Wh リン酸鉄リチウム (LIFEPO4)充電時間ACアダプター:約8~9時間、カーチャージャー:約8~9時間、ソーラーパネル:約9時間(120Wソーラーパネル例) ※充電中の保護の観点から、入力電力は約90Wに調整され充電されます。バッテリー容量(Ah)6 ×28本使用環境温度(℃)0~45充電電圧(V)ACアダプター:AC100~240 50/60Hz防水仕様等級:非防水主材質ABS+PC使用環境湿度(%)75以下 ※但し、氷点下15度以下で使用する場合は一部、性能が劣る可能性があります。適応オプション品:TYH-200WA (転換効率22.5%を実現 200Wパネル)、 TYH-120WA (転換効率20%を実現 120Wパネル)RoHS指令(10物質対応)対応充放電回数(回)約2000 ※容量が約80%まで低下します。バッテリー容量(Wh)連続出力:537.6USB【出力】USB-A出力:5V-12V/MAX24W ×2ポート、Type-C出力 PD(60W):5V/9V/12V/15V/20V ×2ポート
  • aiwa スピーカーユニット 5W×4+20W CD FMラジオ Bluetooth USB aiwa(アイワ)

    aiwa スピーカーユニット 5W×4+20W CD FMラジオ Bluetooth USB

    aiwa(アイワ)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトなボディにパワフルな5スピーカー搭載。CD、USBメモリ再生からFMラジオ受信、サブスク音源再生まで対応。インテリアに馴染む落ち着いたデザイン。音質にこだわった本格スピーカーユニット。RF wi-fi方式ワイヤレスリモコンで離れた場所からも操作可能。5Wスピーカー×4(正面・側面)+20Wサブウーハー×1。CD、CD-R/RW再生。USBメモリー(MP3)再生機能。Bluetooth受信機能 ver.5.3。PLL方式ワイドFMチューナー。3.5mmステレオ入力端子。3.5mmステレオイヤフォンジャック。アンテナ端子
    用途CDプレーヤー、マルチプレーヤーとして。AIWA AUDIO aiwa アイワ スピーカーユニット 5W ウーハー 録音再生 ワイドFM デジタル Bluetooth CDプレーヤーセット内容本体、リモコン、FMアンテナ、電源コード、ACアダプター、取扱説明書/保証書質量(kg)5.78消費電力(W)28電源AC 100V 50/60Hz、DC 17V3.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×31.5×15.9周波数(MHz)FM受信:76~108
  • デジタル一眼レフカメラ D850 Nikon(ニコン)

    デジタル一眼レフカメラ D850

    Nikon(ニコン)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    5日以内出荷
    有効画素数4575万画素と最高約9コマ/秒の高速連写性能、多彩な機能で表現領域を大きく拡げる。 ニコンFXフォーマットデジタル一眼レフカメラ「D850」。 D850は、ニコンのデジタル一眼レフカメラで初めて裏面照射型構造を採用したニコンFXフォーマットCMOSセンサーを搭載し、有効画素数4575万画素と常用感度ISO 64-25600を両立。画像処理エンジンには、D5と同じEXPEED 5を採用しています。 また、高画素モデルでありながら、ボディー単体で最高約7コマ/秒、マルチパワーバッテリーパック MB-D18(別売)使用で約9コマ/秒の高速連続撮影が可能。 FXフォーマットベース フルフレームの4K UHD(3840×2160)動画対応や、8Kのタイムラプスムービー制作用素材が得られるインターバルタイマー撮影機能など、表現の可能性が広がる機能も充実しています。
    付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c、バッテリーチャージャー MH-25a、HDMI/USBケーブルクリップ、USB ケーブル UC-E22 、ストラップ AN-DC18、ボディーキャップ BF-1B、フッ素コート付きファインダーアイピース DK-17F型式レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ色ブラック電源EN-EL15c本体質量(g)約1005(バッテリーおよびXQDカードを含む、ボディーキャップを除く)、約915(本体のみ)使用温度(℃)0~40倍率(倍)約0.75(50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0m-1のとき)感度M:ISO 64~25600(1/3、1/2、1ステップ)、ISO 25600に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段(ISO 102400相当)の増感、感度自動制御(ISO 64~Hi 2)が可能、制御上限感度が設定可能・P、S、A:感度自動制御(ISO 64~Hi 2)、制御上限感度が設定可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約146×124×78.5有効画素数約4575万画素記録媒体XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)インターフェース【USB】 SuperSpeed USB(USB 3.0 Micro-B端子)(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨)【HDMI出力】 HDMI端子(Type C)装備【外部マイク入力】 ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応【ヘッドホン出力】 ステレオミニジャック(Φ3.5mm)【10ピンターミナル】 リモートコードMC-30A/MC-36A(別売)・ルミコントロールセットML-3(別売)・GPSユニットGP-1/GP-1A(別売:販売を終了しています)・ワイヤレスリモートコントローラー WR-R10(WR用変換アダプター WR-A10が必要)/WR-1(別売)バッテリーマルチパワーバッテリーパック MB-D18(別売):Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18b(別売)総画素数4689万画素使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー1個使用: EN-EL15aまたはEN-EL15bシャッター電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター、電子先幕シャッター(静音撮影、静音連続撮影、ミラーアップ撮影時)ファインダーアイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー視野FX:上下左右とも約100%(対実画面)・1.2×:上下左右とも約97%(対実画面)・DX:上下左右とも約97%(対実画面)・5:4:上下約100%、左右約97%(対実画面)・1:1:上下約100%、左右約97%(対実画面)撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマットホワイトバランスオート(3種)、自然光オート、電球、蛍光灯(7種)、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル(6件登録可、ライブビュー時にスポットホワイトバランス取得可能)、色温度設定(2500K~10000K)、いずれも微調整可能記録ファイル形式MOV、MP4液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約236万ドット(XGA)、視野角170°、視野率約100%、明るさ調整可能測光方式【露出制御】180Kピクセル(約180000ピクセル)RGBセンサーによるTTL開放測光方式【動画機能】撮像素子によるTTL測光方式露出補正範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2、1ステップに変更可能撮影可能コマ数約1840コマ(カメラ本体でLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15使用時)CIPA規格準拠音声記録リニアPCM、AAC画像編集RAW現像、トリミング、リサイズ、D-ライティング、赤目補正、傾き補正、ゆがみ補正(オート、マニュアル)、アオリ効果、フィルター効果(スカイライト、ウォームトーン)、モノトーン(白黒、セピア、クール)、画像合成、動画編集(始点/ 終点の設定)セルフタイマー作動時間:2・5・10・20秒、撮影コマ数:1~9コマ、連続撮影間隔:0.5・1・2・3秒AFエリア【オートフォーカス】シングルポイントAFモード、ダイナミックAFモード(9点、25点、72点、153点)、3D-トラッキング、グループエリアAFモード、オートエリアAFモード【ライブビュー】顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ピンポイントAF、ターゲット追尾AFISO感度設定ISO 64~25600(1/3、1/2、1ステップ)、ISO 64に対し約0.3、0.5、0.7、1段(ISO 32相当)の減感、ISO 25600に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段(ISO 102400相当)の増感、感度自動制御が可能・ISO感度は、推奨露光指数露出モードP:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル測光モード【露出制御】マルチパターン測光:3D-RGBマルチパターン測光III(G、EまたはDタイプレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光III(その他のCPUレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光(非CPUレンズのレンズ情報手動設定時)・中央部重点測光:Φ12mm相当を測光(中央部重点度約75%)、Φ8mm、Φ15mm、Φ20mm、画面全体の平均のいずれかに変更可能(非CPUレンズ使用時はΦ12mm)・スポット測光:約Φ4mm相当(全画面の約1.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動(非CPUレンズ使用時は中央に固定)・ハイライト重点測光:G、EまたはDタイプレンズ使用時のみ【動画機能】マルチパターン測光、中央部重点測光、ハイライト重点測光フラッシュモード先幕シンクロ、スローシンクロ、後幕シンクロ、赤目軽減、赤目軽減スローシンクロ、後幕スローシンクロ、発光禁止撮影モード静止画ライブビューモード、動画ライブビューモード画質モードRAW12ビット/14ビット(ロスレス圧縮、圧縮、非圧縮)、サイズL/M/S選択可能(サイズM/Sは12ビット、ロスレス圧縮に固定)・TIFF(RGB)・JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)サイズ優先または画質優先選択可能・RAWとJPEGの同時記録可能言語表示日本語、英語記録時間最長 29分59秒替レンズG、EまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり)・G、EまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可)・Pタイプレンズ・DXレンズ(撮像範囲は[DX(24×16)])・非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):露出モードA、Mで使用可能・開放F値がF5.6以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント15点(選択可能9点)は、F8以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能シャッタースピード1/8000~30秒(1/3ステップ、1/2ステップ、1ステップに変更可能)、Bulb、Time、X250記録画素数【撮像範囲[FX(36×24)]の場合】8256×5504ピクセル(サイズL:4544万画素)/6192×4128ピクセル(サイズM:2556万画素)/4128×2752ピクセル(サイズS:1136万画素)【撮像範囲[1.2×(30×20)]の場合】6880×4584ピクセル(サイズL:3153万画素)/5152×3432ピクセル(サイズM:1768万画素)/3440×2288ピクセル(サイズS:787万画素)【撮像範囲[DX(24×16)]の場合】5408×3600ピクセル(サイズL:1946万画素)/4048×2696ピクセル(サイズM:1091万画素)/2704×1800ピクセル(サイズS:486万画素)【撮像範囲[5:4(30×24)]の場合】6880×5504ピクセル(サイズL:3786万画素)/5152×4120ピクセル(サイズM:2122万画素)/3440×2752ピクセル(サイズS:946万画素)【撮像範囲[1:1(24×24)]の場合】5504×5504ピクセル(サイズL:3029万画素)/4128×4128ピクセル(サイズM:1704万画素)/2752×2752ピクセル(サイズS:757万画素)【動画撮影メニュー[撮像範囲]を[FX]に設定し、動画撮影中に静止画撮影した場合】8256×4640ピクセル(サイズL:3830万画素)/6192×3480ピクセル(サイズM:2154万画素)/4128×2320ピクセル(サイズS:957万画素)【動画撮影メニュー[撮像範囲]を[DX]に設定し、動画撮影中に静止画撮影した場合】5408×3040ピクセル(サイズL:1644万画素)/4048×2272ピクセル(サイズM:919万画素)/2704×1520ピクセル(サイズS:411万画素)レリーズモード1コマ撮影、低速連続撮影、高速連続撮影、静音撮影、静音連続撮影、セルフタイマー撮影、ミラーアップ撮影連続撮影速度EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15使用時、マルチパワーバッテリーパック MB-D18(電源がEN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15または単3形電池の場合)使用時、およびパワーコネクターとACアダプター使用時CL:約1~6コマ/秒CH:約7コマ/秒QC:約3コマ/秒・マルチパワーバッテリーパック MB-D18(電源がEN-EL18bの場合)使用時CL:約1~8コマ/秒CH:約9コマ/秒QC:約3コマ/秒オートフォーカスTTL位相差検出方式:フォーカスポイント153点(選択可能55点)・クロスタイプセンサー99点(選択可能35点)・F8対応15点(選択可能9点)マルチCAM20Kオートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF微調節可能レンズサーボ【オートフォーカス】オートフォーカス:シングルAFサーボ(AF-S)またはコンティニュアスAFサーボ(AF-C)、被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行・マニュアルフォーカス(M):フォーカスエイド可能【ライブビュー】オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、常時AFサーボ(AF-F)・マニュアルフォーカス(M)調光方式180Kピクセル(約180000ピクセル)RGBセンサーによるTTL調光制御:i-TTL-BL調光(マルチパターン測光、中央部重点測光またはハイライト重点測光)、スタンダードi-TTL調光(スポット測光)可能調光補正範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3、1/2、1ステップ映像圧縮方式H.264/MPEG-4 AVCBluetoothBluetooth標準規格 Ver.4.1フレームレート3840×2160(4K UHD):30p/25p/24p・1920×1080:60p/50p/30p/25p/24p・1280×720:60p/50p・1920×1080スロー:30p(4倍)/25p(4倍)/24p(5倍)使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)検出範囲-4~+20EV(ISO 100、常温(20℃))レンズマウントニコンFマウントWi-Fi準拠規格:IEEE 802.11b、IEEE 802.11g・周波数範囲(中心周波数):2412~2462MHz(1~11ch)・出力:8.5dBm(EIRP)・認証方式:オープンシステム、WPA2-PSK
  • ABB 電磁接触器 AF26シリーズ ABB

    ABB 電磁接触器 AF26シリーズ

    ABB
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric タイマー リレー マルチ動作 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric タイマー リレー マルチ動作

    シュナイダーエレクトリック
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric 遅延リレー オンディレー マルチ動作 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 遅延リレー オンディレー マルチ動作

    シュナイダーエレクトリック
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor NPN パワートランジスタ スルーホール ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor NPN パワートランジスタ スルーホール

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • ON Semiconductor PNP パワートランジスタ スルーホール ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor PNP パワートランジスタ スルーホール

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷