「dc-17ma2」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニ圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミニ圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!(JIS規格品)軽量・コンパクト、小さな力で楽々圧着!圧着マーク
用途E型リングスリーブ(VAスリーブ)用全長(mm)195質量(g)290使用範囲特小(1.6×2)、小、中JIS規格JISC9711
サカズメ  防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10 坂詰製作所サカズメ 防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10坂詰製作所(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
防水・防滴タイプでIP65認定品です。 長さ200mmのリード線付です。 環境制限下対応のLED表示灯です。 動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。
用途通電表示や警告表示などに定格電圧(V)AC/DC5~60レンズ色透明形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDパネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)定格電流(mA)2.0~6.0、AC/DC13~17
電圧・電流パネルメータ K3HB-X omron(オムロン)電圧・電流パネルメータ K3HB-Xomron(オムロン)
35,900税込39,490特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
圧着バネ DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着バネDENSAN(デンサン/ジェフコム)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
圧着工具交換用バネ
材質スチール
ロードセル mVメータ K3HB-V omron(オムロン)ロードセル mVメータ K3HB-Vomron(オムロン)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から31日以内出荷
ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
キャンバスホルダー(ミニ圧着工具1丁吊) DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャンバスホルダー(ミニ圧着工具1丁吊)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ハードな使用に耐える、タフな耐摩耗ポリエステルキャンバス製ホルダーに、ミニ圧着工具1丁吊りタイプが追加。 軽くて丈夫なポリエステルキャンバス。 工具の先端が突き出ない、ポケットタイプの底部。工具の先端から体や床、壁を保護します。
質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×35×230適合工具DC-1255、DC-4M、DC-17MA2、DC-20M、DC-25MA、DC-125K、DC-112MA、DC-11M、MJ-8
Gems Sensors 圧力センサ ゲージ ねじ込み 3200シリーズ GEMS SENSORSGems Sensors 圧力センサ ゲージ ねじ込み 3200シリーズGEMS SENSORS
31,980税込35,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
電気工事士技能試験工具キット DENSAN(デンサン/ジェフコム)電気工事士技能試験工具キットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷
1種・2種技能試験に必要な工具をワンセット。 コンパクトで使いやすいソフトな新型キャリングケース付。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×100×100
プログラマブルコントローラ デジタル入出力混合モジュール IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ デジタル入出力混合モジュールIDEC(和泉電気)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用(V400未満の製品はDC24V)入力電流(mA)7/1点(DC24V時)、3.5/1点(DC12V時)負荷電流(A)2以下(1点)/7以下(1コモン)入力電圧範囲(V)DC0~28.8入力遅延時間4.1ms(オフ→オン)(DC24V)/4.1ms(オン→オフ)(DC24V)出力形式1a接点耐電圧(V/min)出力端子-FG:AC2300/出力端子-内部回路:AC2300/出力端子間(COM間):AC2300挿抜回数100回(コネクタ)機械的寿命(万回)2000以上(無負荷18000回/時)電気的寿命(万回)10以上(定格抵抗負荷 1800回/時)入力インピーダンス(kΩ)3.4
急速充電器用コネクターロック TAKIGEN(タキゲン)急速充電器用コネクターロックTAKIGEN(タキゲン)
30,357税込33,393
1個
6日以内出荷
充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 急速充電器本体からの電気信号を受信してコネクタの施解錠をコントロールする事ができます。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 ソレノイド仕様(通電時解錠型) 定格電圧:DC24V 定格電流:104mA 通電率:100パーセント 使用周囲温度:-5~~+50℃ (凍結なきこと) LED仕様 定格電圧:DC24V 定格電流:17mA 抵抗内蔵 SW1、SW2仕様 定格電圧:DC30V/3A(抵抗負荷) (最小抵抗負荷DC5V/160mA)
用途急速充電器用コネクタロック材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他表面仕上げ塗装(ブラック)タキゲンコード50351
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~0.5●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-02
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~2●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-08
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:R1/4●材質・シール方式:Oリング式(SUS630(17-4PH)、NBR、SUS316●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.1●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-14
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ長野計器
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様形状(取付):端子箱式(小)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシ精度±1.0%F.S.アズワン品番65-4328-68圧力レンジ(MPa)0~100
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_-0.1~1●精度:±1.0%F.S.●電源:4~20mA DC(2線式)●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-06
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(小)ゼロ調スパン調可能●接続:R1/4●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_-0.1~2●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4328-91
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):コネクタ式 外調式 ケーブル別売●接続:R1/4●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~2●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-58
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):コネクタ式 外調式 ケーブル別売●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_-0.1~2●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-42
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ長野計器
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ長野計器
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(小)ゼロ調スパン調可能●接続:R1/4●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~35●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4328-93
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
欠品中
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):コネクタ式 外調式 ケーブル別売●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~5●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-46
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ長野計器
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(小)ゼロ調スパン調可能●接続:R1/4●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~0.5●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4328-84
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):コネクタ式 外調式 ケーブル別売●接続:R1/4●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~35●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-61
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):コネクタ式 外調式 ケーブル別売●接続:R1/4●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~20●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-57
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:R1/4●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.5●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-19
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):コネクタ式 外調式 ケーブル別売●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~35●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-44
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):コネクタ式 外調式 ケーブル別売●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-38
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ長野計器
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:Oリング式(SUS630(17-4PH)、NBR、SUS316●圧力レンジ:MPa_-0.1~0●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4328-98
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):コネクタ式 外調式 ケーブル別売●接続:R1/4●材質・シール方式:Oリング式(SUS630(17-4PH)、NBR、SUS316●圧力レンジ:MPa_0~0.1●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-48
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~5●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-12
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(小)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.5●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4328-67