カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 測定用品(3)
  • 事務用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「dc-2000n」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクカッター・スリム カール事務器ディスクカッター・スリムカール事務器(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
盤面が折り畳み式でコンパクトに収納でき、優れた収納力を持った商品です。ユーザー様からの「収納場所に困る」という不満の声にお応えした商品です。ご自宅で使用される場合、コンパクトに収納できるため収納御場所にも困りません。A4サイズで従来の商品と比べて、約30%軽量の730gとなり女性でも持ち運びもできます。 折りたためるコンパクト裁断機。 ハサミより簡単に、カッターより安全に。 折りたたみ式:紙台部分を半分に折りたたむことができます。 コンパクト収納:本体半分は180度折りたため、従来より面積が約50%(※)省スペース化。収納時も邪魔になりません。(※DC-200Nと比較) スライド式回転刃:回転刃はスライダー内部に取り付けられているため、安全な仕様です。またスライド式はズレにくく正確に裁断が可能です。 薄型軽量サイズ:従来より約30%(※)軽量により、裁断場所の移動も手軽に行えます。また薄型なので僅かな空きスペースや隙間に収納できます。 (※DC-200Nと比較) 見やすいガイド表記で、規格サイズの用紙合わせが簡単。 盤面を折りたたんだ状態でも裁断できます。 目盛表記は盤面下部と上部へ1cm刻みの表記がございます。※1mm刻みでの表記はございません。
用途A3短辺以下の用紙サイズ(裁断幅310mm)までの裁断が可能です。 定規とカッターを使用して切るより、簡単に効率よく裁断する事ができます。 最大10枚を1往復で裁断でき、作業効率の向上を図る事ができます。 チケット、チラシ、冊子、写真等を直線にカットする際の軽作業時にオススメの商品です。質量(g)730備考裁断枚数は、コピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。「ディスクカッター」は、カール事務器(株)の登録商標です。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)133(折り台展開時248)×385×61裁断幅(mm)最大310最大裁断枚数丸刃:10枚(約0.9mm厚)、ミシン目刃:3枚(約0.27mm厚)関連資料(1.51MB)最大裁断サイズA4タテ繰り返し・詰め替え対応
サイドクランプ ニューストロング販売サイドクランプニューストロング販売
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
サブテーブルなどのテーブルに差し込みむだけでセットできます。 クランプボルトを5°傾けているため、クランプ時の浮上がりを防止します。 クランプボルト用のねじ穴位置を3か所設けているので、必要に応じ変更できます。 T溝に差し込むために厚みを0~-0.02に仕上げています。
用途位置決めや平行出し、クランプ作業など、横からのクランプに材質本体:スチール(S50C)、クランプボルト:スチール(S45C)セット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK)幅(mm)63ねじ寸法M16
ディスクカッター替刃 カール事務器ディスクカッター替刃カール事務器(20件のレビュー)
564税込620
1個
当日出荷
ディスクカッター専用替刃です。 切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。 刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。 替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
対応機種DC-F5100-K、DC-F5300-K、DC-210N、DC-230N、DC-300N、DC-330N、DC-200N、DC-2A3N、DC-250、DC-2000材質鋼材質量(g)1.5本体サイズ(mm)Φ28×0.3繰り返し・詰め替え対応
アクセス制御ドアマグネット RS PRO, 2000N 二重ドア、シングルドア DC, 12V dc RS PROアクセス制御ドアマグネット RS PRO, 2000N 二重ドア、シングルドア DC, 12V dcRS PRO
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
保持力 = 2000Nドアタイプ = 二重ドア、シングルドアACまたはDC操作 = DC故障モード = フェイルセーフ電源電圧 = 12V dc直径 = 80mm高さ = 38mm長さ = 97mm特殊機能 = 壁面又は天井取り付けRS PRO V19
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス制御ドアマグネット RS PRO, 2000N 二重ドア、シングルドア DC, 24V dc RS PROアクセス制御ドアマグネット RS PRO, 2000N 二重ドア、シングルドア DC, 24V dcRS PRO
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
保持力 = 2000Nドアタイプ = 二重ドア、シングルドアACまたはDC操作 = DC故障モード = フェイルセーフ電源電圧 = 24V dc直径 = 80mm高さ = 38mm長さ = 97mm特殊機能 = 壁面又は天井取り付けRS Pro 電子保持マグネット. RS Pro 電気保持マグネット製品です。マグネットをオンにするには電流が必要で、マグネットをオフにするには電力が供給されていません。主な用途は、セキュリティドア、ラボ、その他ドアマグネットによるリモートドア操作が必要な環境です。 使用可能なオプション: ; 791-7558 - 791-7558 - 直径 80 mm 12 V 電気保持マグネット、 2000N ; 791-7567 - 791-7567 - 直径 80 mm 24 V 電気保持マグネット、 2000N ; 121-9828 - 121-9828 - 直径 100 mm 12 V 電磁電磁気、 3600n ; 121-9829 - 121-9829 - 100 mm 径 24 V 電磁電磁気、 3600n. 主な特長:. 動作電圧: 12 V dc 又は 24 V dc フリーリード、 2 極コネクタ、 Hirschman コネクタ マグネットの背面にねじ穴 / 秒 光沢ニッケルめっき、機械加工面付き IP54等級 . 理想的な用途:. 機械工具 ドアのロック / 保持 フィーダメカニズム ショートストローク / 大力動作 生地機械 自動化 事務機械 グリルロック 梱包機械 リモート保持 / 解放. 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておく必要があり、火災警報や避難時に自動的に解除されます。ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。よくある質問. ドアマグネットの取り付け方を教えてください。 通常、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。100 %最適な引張力を得るには、推奨アーマチュアプレートを使用して接触面を確保する必要があります。 ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です 火災警報時のロックドアなど、産業オートメーションと火災安全性
RoHS指令(10物質対応)対応
2000N 電磁マグネットホルダー エスコ2000N 電磁マグネットホルダーエスコ
24,300税込26,730
1個
翌日出荷
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EFD 25 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EFD 25EPCOS
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷
コアサイズ = EFD 25併用可能製品 = DC-DCコンバータ寸法 = 25 x 12.5 x 9.1mmAL評価 = 2000nH材質 = N87奥行き = 9.1mm長さ = 25mm幅 = 12.5mmコア(Ungapped:1個,Gapped:1個),コイルフォーマ:1個,ヨーク:2個で、1セット. EFD 25/13/9及びEFD 30/15/9コア
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:NPT) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:NPT)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ20
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 6N139 VISHAYVishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 6N139VISHAY
6,398税込7,038
1セット(50個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 5300 Vrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 2000%シリーズ = 6N139オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸変換アダプタ NC J ⇔F P スタック電子同軸変換アダプタ NC J ⇔F Pスタック電子
9,998税込10,998
1個
73日以内出荷
N75ΩとFの変換アダプタになります。NC(メス)-F(オス)
仕様●耐電圧:1500V AC(1分間)●絶縁抵抗:2000MΩ以上(1000V DC)●接触抵抗:4mΩ以下(1A 最大)●外部シェル(材質/表面処理):黄銅/Niメッキ●中心コンタクト(材質/表面処理):リン青銅/Agメッキ(N、F側)●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-9299-23
同軸変換アダプタ NC P ⇔F P スタック電子同軸変換アダプタ NC P ⇔F Pスタック電子
8,898税込9,788
1個
73日以内出荷
N75ΩとFの変換アダプタになります。NC(オス)-F(メス)
仕様●耐電圧:1500V AC(1分間)●絶縁抵抗:2000MΩ以上(1000V DC)●接触抵抗:3mΩ以下(1A 最大)●外部シェル(材質/表面処理):黄銅/Niメッキ●中心コンタクト(材質/表面処理):黄銅/Agメッキ(N側) リン青銅/Agメッキ(F側)●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-9299-24
同軸変換アダプタ NC J ⇔BNC75 P スタック電子同軸変換アダプタ NC J ⇔BNC75 Pスタック電子
9,998税込10,998
1個
73日以内出荷
N75ΩとBNC75Ωの変換アダプタになります。NC(メス)-BNC75(メス)
仕様●耐電圧:1500V AC(1分間)●絶縁抵抗:2000MΩ以上(1000V DC)●接触抵抗:3mΩ以下(1A 最大)●外部シェル(材質/表面処理):黄銅/Niメッキ●中心コンタクト(材質/表面処理):ベリリウム銅/Agメッキ(N側) 黄銅/Agメッキ(BNC側)●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-9299-22