カテゴリ
- 制御機器(3)
- 農業機械(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- タイヤ・足回り(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
「dc-302」の検索結果

PROXMETER タイヤゲージ用小口径ダブルチャック
PROXMETER¥2,698税込¥2,9681個当日出荷PROXMETER タイヤゲージ用小口径ダブルチャックです。用途STG-1006、1012シリーズ
カーペット
コイズミ(小泉成器)¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷気になる電磁波をカット。左右を交互に温める「節電モード」搭載。室温に応じて自動的に温度を調節「室温感知モード」搭載高さ(mm)6コード長さ(m)約1.5
リモコン式DCリビング扇風機
シーズ¥7,980税込¥8,7781台4日以内出荷運転音が静かで快適に過ごせる「DCモーター式扇風機」用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など羽根枚数9枚モーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×680~860機能風量9段階、タイマー付き、首振り、おやすみモード、リズム風、リモコン式風量9段階モードおやすみ:〇タイマー入2/4/6時間 切1/2/4時間リモコンあり羽根径(Φmm)300左右首振〇入タイマー〇切タイマー〇リズム風〇
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ
omron(オムロン)(48件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
モータドライバIC評価基板(TB67H302HG)
マルツエレック¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷TB67H302HGは、東芝デバイス&ストレージ社製の定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した2chのブラシ付きDCモータドライバICで、2つのブラシ付きDCモータを独立に制御することができます。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流5.0A/chを実現しています。
HT3P形セーフティコマンダ
IDEC(和泉電気)¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷仕様[EMC]Immunity Zone:Zone A、[対応タブレット厚み]標準:~10mm色筐体:黒質量(g)約530(付属ケーブル除く)、約980(付属ケーブル含む)タイプ-規格認証:UL 508、UL 60947-5-5保護構造IP54スイッチ非常停止用押ボタンスイッチ:XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、イネーブルスイッチ:HE5B-M2PY適合規格IEC/EN 60947-5-1、IEC/EN 60947-5-5、(XA1E-LV302Q4R、XA1E-LV3SG02Q4WR)、IEC/EN 60947-5-8(HE5B-M2PY)、UL 508、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、用途規格:ISO 12100、IEC/EN 60204-1、ISO 10218-1、ISO 10218-2接点構成-番号-定格絶縁電圧(V)60定格入力電圧(V)XA1E照光部:DC24±10%、USB給電部:DC24-15%/+20%動作力-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-20~55(グリップ保持中、タブレットにUSB電源供給をする場合は-20~35)ケーブル-耐振動(耐久)-保存温度範囲(℃)-20~55引張強度(N)-安全規格IEC/EN 61010-1、IEC/EN 61010-2-201EMC規格IEC/EN 61131-2耐振動(誤動作)-機械的耐久性-電気的耐久性-感電保護クラス-条件付短絡電流-定格インパルス耐電圧(kV)-汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)147、11ms(6方向 各5回)定格通電電流(A)-最大操作頻度-回路-USBポート充電用:USB Type-Cコネクタ、給電専用DC5V-1.5A出力回転角度(°)タブレットホルダユニット:約200ロック機構-コンジット口サイズ-定格使用電圧(V)-動作ストローク(mm)-対応サイズ(Φmm)タブレット対角線長 : 240~300(拡張時~320)、画面サイズ : 8~11インチ使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)相対湿度(%RH)-保存湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)5~8.4:片振幅 3.5mm、8.4~150:加速度 9.8m/s2(3方向 各2時間)耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-接点定格XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、XA1E-LV3SG02Q4WR(ボタン色:白、点灯色:赤):2A/DC30V(抵抗負荷)・1A/DC30V(誘導負荷)/HE5B-N2PY:1A/DC30V(抵抗負荷)・0.7A/DC30V(誘導負荷)
トグルスイッチS302-T
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷備考2007年1月~規格ニツカイS302-T部品名称トグルスイツチS302-T図解NoMS90DC-200 8トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.5、MS90DC-200 7トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.トグルスイツチS302-T、MS90DC-300 7トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.トグルスイツチS302-T、MS90DC-200 8トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.トグルスイツチS302-T、MS90DC-200 7トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.5、MS90DC-300 8トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.トグルスイツチS302-T、MS90DC-300 7トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.5、MS90DC-300 8トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.5
Eガタトメワ ヨビ6
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(5個)8日以内出荷規格ヨビ6部品名称Eガタトメワ ヨビ6図解NoMS510RC-6M RC装置部品_No.15、BSM-820L-1 薬剤タンク部品_No.25、BSM-820SLT-C2 薬剤タンク部品_No.46、CBM-302SB 右ブーム部品_No.15、MKF-330 本体部品_No.19、BSM-1020L 薬剤タンク部品_No.26、BSM-820L-DC 薬剤タンク部品_No.20、CBM-302SB 左ブーム部品_No.15、MS511RC-K RC装置部品_No.16、MS510RC-2M RC装置(2)部品_No.38、MS510RC-6K RC装置部品_No.15、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.38、MS510RC-5K RC装置部品_No.15、BSM-820L-2 薬剤タンク部品_No.18、BSM-1020SLT-C2 薬剤タンク部品_No.46、BSM-1020L-DC 薬剤タンク部品_No.20、BSM-1220L-D 薬剤タンク部品_No.20、BSM-820L-D 薬剤タンク部品_No.20、BSM-1020L-2 薬剤タンク部品_No.18、MS410RC-2K RC装置(2)部品_No.38、MKF-320 M 本体部品_No.19、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.38、BSM-820L 薬剤タンク部品_No.26、MS511RC-M RC装置部品_No.16、BSM-1020L-D 薬剤タンク部品_No.20、BSM-1220L-DC 薬剤タンク部品_No.20、BSM-1220SLT-C2 薬剤タンク部品_No.46、MKF-320 K 本体部品_No.19、BSM-1020L-1 薬剤タンク部品_No.25、MS510RC-5M RC装置部品_No.15、BSM-1220L-2 薬剤タンク部品_No.18
サポートリング
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷部品名称サポートリング図解NoMS90DC-300 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.26、MRS60-300-4 オプション(2)ブーム、ジョソウノズル、アスパラノズル部品_No.10、MRS60-302 オプション2 ブーム、ジョソウノズル、アスパラノズル部品_No.10、CBM-301SB ブーム装置 (噴霧機)部品_No.14、MS90DC-200 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.26、MX-501 ブーム部品_No.34、VSA100-11 1992ネン ノズル部品_No.12、BSM-830SLT-C2 ブーム取付台部品_No.33、MS90DC-300 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.46、VSM100-11 ノズル部品_No.12、CBM-520SLT ターンテーブル部品_No.18、スプレーヤP-2型 ブーム部品_No.59、KBM-410D 薬液配管部品_No.84、BSM-820L-1 センタブーム部品_No.41、GB1010ASR ブーム噴管 ノズル フィールドノズル部品_No.17など
IXRACE BENELLI TNT 302 S DC1 スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥69,980税込¥76,9781セット62日以内出荷材質耐熱エポキシ長さ(mm)240形状ラウンド質量(kg)0.8タイプ(マフラー) DC1適合車種BENELLI TNT 302 Sコンプリートカーボンファイバー