カテゴリ
- 制御機器(48)
- 切削工具(17)
- 自動車補修部品(13)
- 農業機械(11)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 測定用品(6)
- 作業服(4)
- 事務用品(4)
- 安全用品(3)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 医療(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(11)
- RS PRO(5)
- Hirschmann Test & Measurement(5)
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- 京セラ(4)
- ネグロス電工(4)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(4)
- HOBUT(4)
- TELEMECANIQUE SENSORS(4)
- エスコ(3)
- ミヤコ自動車(3)
- ITT CANNON(3)
- TRACO POWER(3)
- Sifam Tinsley(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- サンドビック(2)
- TOA(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- CGC(千代田)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dc-51」の検索結果

ダクタークリップ
ネグロス電工(17件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(20個)ほか当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC
ネグロス電工(3件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081箱(10個)当日出荷から4日以内出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
エムケーダクト コネクター
マサル工業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。※ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。材質PVC色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
ショートフード 食品工場 衛生帽子
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥2,998税込¥3,2981着当日出荷から4日以内出荷食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいショートタイプの衛生帽子です。点タッチドライ設計と高い熱伝導率により、他の冷感素材にはないひんやりとした着用感を実現。着脱が簡単にできリーズナブルな価格で、衛生管理をサポート。交差汚染防止に役立つ3色展開です。用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け種類ショートフード
巻きダンボール
TRUSCO¥9,198税込¥10,1181本当日出荷重梱包用に適した巻き段ボールです。鉄鋼商材やパイプなどの長尺物を梱包するのに適しています。用途異形物の梱包に。トラスコ品番115-3651材質紙幅(mm)1000厚さ(mm)2.5質量(kg)16.6長さ(m)50
D-subコネクタスライディングロック装置
JAE(日本航空電子工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷リテーナーとポストの組み合わせでリテーナーを左右に移動させてロックを行います。材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート
高荷重・耐熱形引掛シーリングボディ(露出型)
東芝ライテック¥569税込¥6261個3日以内出荷から6日以内出荷材質メラミンフェノール形状引掛タイプ種類露出コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)6
ロングフード 食品工場 衛生帽子
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥3,998税込¥4,3981着4日以内出荷から7日以内出荷食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいロングタイプの衛生帽子です。点タッチドライ設計と高い熱伝導率で、他の冷感素材にはない着用感を実現。ケープ付きで頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。交差汚染防止に役立つ5色展開、豊富なサイズバリエーション。頬から首周りには吸汗・速乾素材「コンフォートセンサー(R)」を使用。用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け
ダイアソーコードタイプ
ダイア¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!。鉄筋径D32~D51対応!。公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器質量(kg)12.5電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D32~D51(鉄筋径)適合チップソー:ZC1052XAモーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)コード2芯キャプタイヤケーブル5m外径(mm)562×231×258(長×高×幅)(取手除く)
ロングフード 食品工場 衛生帽子
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥3,998税込¥4,3981着4日以内出荷マスク掛けのない涼しいメッシュケープ仕様のロングタイプの衛生帽子です。点タッチドライ設計と高い熱伝導率で、他の冷感素材にはないヒンヤリ感を実現。ケープ付きで頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。交差汚染防止に役立つ3色展開をご用意。用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様前部留めマジックテープ、後頭まわりマジックテープ種類フルフード混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 綿 75% ポリエステル 25% 【その他】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ生地ドビー織性別男女兼用
ロングフード 食品工場 衛生帽子
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥3,698税込¥4,0681着4日以内出荷耳メッシュで聞こえやすく、涼しいかぶりタイプのケープ付き衛生帽子です。点タッチドライ設計と高い熱伝導率で、他の冷感素材にはないヒンヤリ感を実現。頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様メガネさし、かぶりタイプ、後頭まわりマジックテープ色ホワイトサイズF種類フルフード混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 綿 75% ポリエステル 25% 【その他】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチアズワン品番64-6607-92頭囲(cm)64生地ドビー織性別男女兼用
交換キセノン球
ユーメド貿易¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷から7日以内出荷セット内容検眼鏡×1本、検耳鏡×1本、ディスポーザブルスペキュラ(2.75mm/4.25mm)×各5個、スペアランプ×各1個、ハードケース×1個光源
ADCポケット診断セット
ユーメド貿易¥28,482~税込¥31,330~1個6日以内出荷から12日以内出荷小型・軽量で使いやすい。持ち運び・保管に便利なハードケース入りです。セット内容検眼鏡×1本、検耳鏡×1本、ディスポーザブルスペキュラ(2.75mm/4.25mm)×各5個、スペアランプ×各1個、ハードケース×1個電源単3乾電池×2本(テスト用付属)光源2.5V キセノンランプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC008医薬品医療機器等法一般医療機器
パンチ工具 電動油圧パンチャーHPP-02DC(19~51)
ダイア¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷薄鋼用パンチ替刃付きです。先端が回転して狭い場所でも作業ができます。用途配電盤、制御盤などの鋼板の穴あけに。トラスコ品番713-8681セット内容HPP-02D本体、パンチ替刃 C-19、25、31、39、51、パンチボルトスリーブセット、収納ケース幅(mm)85高さ(mm)222奥行(mm)364穴あけ能力(mm)最大:1.5(ステンレス)、最大:3.2(呼び径104は2.3)(鉄)出力荷重(kN)65.7
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥2,490税込¥2,7391セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ハンズフリー拡声器
TOA(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷付属品ヘッドセットマイクロホン(ヘッドバンド、ウインドスクリーン付き)…1、ウエストベルト(本体に装着済み)…1、バッテリースペーサー…2、マイクケーブルクリップ…1質量(g)本体(ベルト含む、電池別):約480、ヘッドセットマイクロホン:約50タイプハンズフリー型出力定格6W、最大10W:単3形乾電池6本使用時(DC9V)/定格3W、最大4W:単3形乾電池4本(付属のバッテリースぺーサー使用時)使用時(DC6V)電源単3形乾電池(LR6):6本(DC9V)、4本(DC6V)、単3形充電式ニッケル水素蓄電池(HR15/51):6本(DC7.2V)、4本(DC4.8V)長さ(cm)55~120(最大伸長時)表面処理鋼板 塗装感度-47dB(0dB=1V/1Pa、1kHz)ベルト色ウエスト:黒色材質(ケース)フロント:ABS樹脂、リア:ABS樹脂入力マイク(MIC):ー30dB 3kΩ Φ3.5モノラルミニジャック ファンタム電源供給/予備(AUX):ー10dB 2kΩ Φ3.5ステレオミニジャック(モノラル入力対応)マイクロホンヘッドセット:エレクトレットコンデンサーマイクロホン寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)133×96×222(ベルト部を除く)周波数特性300Hz~14kHz(偏差-26dB)電池持続時間:音声時:約8時間(アルカリ乾電池6本または4本使用時)、約7時間(ニッケル水素蓄電池6本または4本使用時)/AUXステレオ入力時(音楽再生):約9時間(アルカリ乾電池6本または4本使用時)、約9時間(ニッケル水素蓄電池6本または4本(使用時)材質(ベルト)ウエスト:伸縮性ゴム距離<通達>音声時:約100m(アルカリ乾電池またはニッケル水素蓄電池6本使用時)、約80m(アルカリ乾電池またはニッケル水素蓄電池4本使用時)内蔵音なし





















![[EA162DC用] #60 x125mm ディスクペーパー(10枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50581825-170518-02.jpg)