カテゴリ
- 制御機器(126)
- 切削工具(20)
- 自動車補修部品(15)
- 農業機械(12)
- メカニカル部品(11)
- 自動車純正部品(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 測定用品(7)
- 作業服(6)
- 作業工具(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 電気材料(4)
- 安全用品(4)
- 事務用品(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 機構部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防犯用品(2)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER(20)
- KEMET(16)
- SMC(15)
- EBM PAPST(13)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- RS PRO(11)
- エスコ(10)
- MAZDA(マツダ)(10)
- TELEMECANIQUE SENSORS(8)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](5)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(5)
- Hirschmann Test & Measurement(5)
- 京セラ(4)
- ネグロス電工(4)
- 未来工業(4)
- HOBUT(4)
- 青木精密工業(3)
- タンガロイ(3)
- ミヤコ自動車(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「dc-51」の検索結果

ダクタークリップ
ネグロス電工(17件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(20個)ほか当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC
ネグロス電工(3件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081箱(10個)当日出荷から4日以内出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥2,998税込¥3,2981セット(10個)当日出荷から翌日出荷メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
エムケーダクト コネクター
マサル工業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。※ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。材質PVC色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
ダクトクリップ高耐食めっき鋼板
未来工業¥3,598税込¥3,9581セット(10個)当日出荷から翌日出荷メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
ダクトクリップステンレス仕様
未来工業(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(10個)当日出荷から翌日出荷メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
ショートフード 食品工場 衛生帽子
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥2,998税込¥3,2981着当日出荷から4日以内出荷食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいショートタイプの衛生帽子です。点タッチドライ設計と高い熱伝導率により、他の冷感素材にはないひんやりとした着用感を実現。着脱が簡単にできリーズナブルな価格で、衛生管理をサポート。交差汚染防止に役立つ3色展開です。用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け種類ショートフード
マーキングフィルム ダイナカルDCシリーズ
トーヨーケム¥36,980~税込¥40,678~1本翌々日出荷豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。 顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。 街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。 色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング材質塩化ビニル寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10引張強度(MPa)22.6粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時)引張伸度(%)160認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火)特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤)寸法変化率(%)0.1
巻きダンボール
TRUSCO¥9,198税込¥10,1181本当日出荷重梱包用に適した巻き段ボールです。鉄鋼商材やパイプなどの長尺物を梱包するのに適しています。用途異形物の梱包に。トラスコ品番115-3651材質紙幅(mm)1000厚さ(mm)2.5質量(kg)16.6長さ(m)50
長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥4,998税込¥5,4981着4日以内出荷食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適な長袖ジャンパーです。冷感素材の中でも優れたヒンヤリ感を実現する「点タッチドライ設計」と高い熱伝導率で、暑い工場内でも快適に作業できます。異物混入リスクを軽減する、フードディフェンス対応のノーポケット仕様です。用途食品工場 高温作業場向け仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口ゴム入り、パイピング縫製色ホワイト混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ生地ドビー織性別男女兼用袖丈長袖
D-subコネクタスライディングロック装置
JAE(日本航空電子工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷リテーナーとポストの組み合わせでリテーナーを左右に移動させてロックを行います。材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート
高荷重・耐熱形引掛シーリングボディ(露出型)
東芝ライテック¥569税込¥6261個3日以内出荷から6日以内出荷材質メラミンフェノール形状引掛タイプ種類露出コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)6
ロングフード 食品工場 衛生帽子
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥3,998~税込¥4,398~1着ほか4日以内出荷から7日以内出荷食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいロングタイプの衛生帽子です。点タッチドライ設計と高い熱伝導率で、他の冷感素材にはない着用感を実現。ケープ付きで頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。交差汚染防止に役立つ5色展開、豊富なサイズバリエーション。頬から首周りには吸汗・速乾素材「コンフォートセンサー(R)」を使用。用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け
ダイアソーコードタイプ
ダイア¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!。鉄筋径D32~D51対応!。公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器質量(kg)12.5電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D32~D51(鉄筋径)適合チップソー:ZC1052XAモーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)コード2芯キャプタイヤケーブル5m外径(mm)562×231×258(長×高×幅)(取手除く)
ロングフード 食品工場 衛生帽子
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥3,998税込¥4,3981着4日以内出荷マスク掛けのない涼しいメッシュケープ仕様のロングタイプの衛生帽子です。点タッチドライ設計と高い熱伝導率で、他の冷感素材にはないヒンヤリ感を実現。ケープ付きで頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。交差汚染防止に役立つ3色展開をご用意。用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様前部留めマジックテープ、後頭まわりマジックテープ種類フルフード混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 綿 75% ポリエステル 25% 【その他】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ生地ドビー織性別男女兼用
ロングフード 食品工場 衛生帽子
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥3,698税込¥4,0681着4日以内出荷耳メッシュで聞こえやすく、涼しいかぶりタイプのケープ付き衛生帽子です。点タッチドライ設計と高い熱伝導率で、他の冷感素材にはないヒンヤリ感を実現。頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様メガネさし、かぶりタイプ、後頭まわりマジックテープ色ホワイトサイズF種類フルフード混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 綿 75% ポリエステル 25% 【その他】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチアズワン品番64-6607-92頭囲(cm)64生地ドビー織性別男女兼用
センターホールシリンダ(70MPa)
RIKEN(理研機器)¥399,800税込¥439,7801個4日以内出荷から26日以内出荷ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置等にてご使用いただけます。最高使用圧力(MPa)70
交換キセノン球
ユーメド貿易¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷から7日以内出荷セット内容検眼鏡×1本、検耳鏡×1本、ディスポーザブルスペキュラ(2.75mm/4.25mm)×各5個、スペアランプ×各1個、ハードケース×1個光源
ADCポケット診断セット
ユーメド貿易¥28,482~税込¥31,330~1個6日以内出荷から12日以内出荷小型・軽量で使いやすい。持ち運び・保管に便利なハードケース入りです。セット内容検眼鏡×1本、検耳鏡×1本、ディスポーザブルスペキュラ(2.75mm/4.25mm)×各5個、スペアランプ×各1個、ハードケース×1個電源単3乾電池×2本(テスト用付属)光源2.5V キセノンランプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC008医薬品医療機器等法一般医療機器
【リビルト】 エンジン(スズキ) 純正部品番号無し
ノーブランド¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷から6日以内出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカースズキ保証期間6ヶ月又は1万Km基本交換部品純正オーバーホールキット、バルブガイドシール、ピストンリング、子メタル、親メタル、ピストン(ボーリング時のみ)

























![[EA162DC用] #60 x125mm ディスクペーパー(10枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50581825-170518-02.jpg)