カテゴリ
- 制御機器(75)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 防犯用品(19)
- 切削工具(17)
- 農業機械(12)
- 縫製用品(9)
- 建材・エクステリア(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 自動車純正部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 安全用品(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車補修部品(2)
- バイク部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(23)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- RS PRO(11)
- 日本紐釦貿易(8)
- エスコ(6)
- オムロンヘルスケア(5)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](5)
- TRACO POWER(5)
- TELEMECANIQUE SENSORS(5)
- Baumer(5)
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- 京セラ(4)
- TDKラムダ(4)
- azbil(旧:山武)(4)
- マスプロ電工(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- EBM PAPST(4)
- TRUMETER(4)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「dc-53」の検索結果

TDKラムダ スイッチング電源 12V dc 53A 648W HWS600-12
TDKラムダ¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 53A。定格電力 = 648W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 330 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 6.5インチ。幅 = 3.23インチ。奥行き = 3.94インチ。効率 = 83%。最高温度 = +70℃。UL508 UL60950-1 、 CSA 60950-1 、 EN60950-1 、 EN50178. UL 認定、 CSA 認定. ピーク出力電流は10秒以下、デューティ 35%以下でご使用ください。50 ℃を超えると、出力電力をディレーティングします。奥行きは端子台を含めていません。. HWS シリーズ 15 → 1500 W. コンパクトで、前世代の製品よりスペースが50 %削減 高い信頼性と長い製品ライフサイクルを実現するように設計されています 半導体製造装置向けのSEMI F47(高ライン AC )規格に準拠 電源オンの LED インジケータ 取り付けが簡単 - ねじ止め端子 出力電圧調整可能( ± 20 % ) 半導体製造装置向けのSEMI F47 規格に準拠 EN61000-3-2 適合の力率補正 EMC測定では EN 55022-B、FCC クラスB に準拠 過電圧・過電流保護 300 → 1500 W タイプの内蔵ファンRoHS指令(10物質対応)対応
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(20個)ほか当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
デザインケース
LION (ライオン事務器)¥9,998税込¥10,9981冊5日以内出荷浅めのフタは大きなサイズでも開閉が楽で、大きな書類や図面の出し入れが簡単です。把手は持ちやすく少々の重さにも耐えることができます。
テクノ ハードエッジドライブHDCタイプ
サンコーテクノ¥1,098税込¥1,2081パック4日以内出荷JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなど表面処理ジオメット処理頭部形状シンワッシャー頭
ダイニングチェア(肘付)
弘益¥18,980税込¥20,8781脚翌々日出荷張地合成皮革(ポリ塩化ビニル)材質(フレーム)成型合板、ポリウレタン塗装(ナチュラル)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×580×770座高(mm)415スタッキング可能(4脚まで)
混綿ロープ
NBK¥999税込¥1,0991巻5日以内出荷ショルダーにも手提げにも使えるしっかりとしたコシのあるロープです。ロープバッグの持ち手に最適です。バッグにハトメを付け、ロープを通し結び目を作るだけでマリンやカジュアルなバッグが完成♪
H鋼ダンバ
若井産業¥10,616税込¥11,6781箱(30本×5パック)4日以内出荷用途鉄骨(厚物)全長(mm)38ねじ径(mm)5.5適合板厚(mm)6.0~12.0表面処理ステンキャップねじ(mm)38
コットンシルケットコード
日本紐釦貿易¥899~税込¥989~1巻(15m)3日以内出荷から4日以内出荷シルクのような滑らかで光沢のあるツイストコード。 和風から洋風まで合うやわらかな色目が特徴です。 バッグ類、服飾のアクセントに最適です。長さ(m)15材質生成綿100%
SecuSTATION 屋内用見守り監視カメラ【カメまるD】
SecuSTATION¥5,398~税込¥5,938~1台当日出荷から5日以内出荷屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。用途置いて使う事もできるスタンド型モデルのため面倒な取付も不要です寸法(mm)110 x 75 x 75質量(g)180角度(°)チルト可動:110、パン:350端末視聴:スマートフォン / パソコン解像度HD画質 2304×1296 / SD画質 800×448撮影距離(m)約6-∞、暗視:最大約15動作温度(℃)-10~+55動作湿度(%)10~90(結露無きこと)マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数300万画素警報機能通知:人(追跡対応) / 動体供給電源DC5V 1A(type-C端子)フレームレート15FPSアプリケーションSC-View(スマホ) / EseeCloud(パソコン)画角水平79° 垂直40° 対角95°アスペクト比16:9映像化方式H.264/H.265録画方式検知録画 / 常時録画ストレージmicro SDカード:最大128GBまで対応LANIEEE802.11b/g/n/(2.4GHz帯/5GHz帯)有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。
コットンシルケットコード M
日本紐釦貿易¥1,698税込¥1,8681巻(15m)3日以内出荷から4日以内出荷シルクのような滑らかで光沢のあるツイストコード。 和風から洋風まで合うやわらかな色目が特徴です。 バッグ類、服飾のアクセントに最適です。幅(mm)約4長さ(m)15材質綿100%
”ハードエッジドライブ” HDC-Sタイプ
サンコーテクノ¥2,398税込¥2,6381パック(90本)当日出荷JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。トラスコ品番363-8559材質ステンレス SUS410、表面処理:スパック処理長さ(mm)35呼び径5下穴径(Φmm)4.3頭部形状シンワッシャー頭頭部径(Φmm)12首下長(mm)35埋め込み深さ(mm)30ビットNo.2最大引張荷重(kN)3.3頭部高さ(mm)2.6適合ドライバープラスNO.2穿孔径(mm)4.3穿孔深さ(mm)45-t呼び径d(mm)5
ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ
サンコーテクノ¥3,698税込¥4,0681パック4日以内出荷JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭適合材コンクリート・ブロック・木材用
DC24V/Φ20mm/53N 電磁マグネットホルダー
エスコ(2件のレビュー)¥2,130税込¥2,3431個当日出荷仕様背面ねじ径:M4(深10mm)×1、M3(深5mm)×3材質軟鋼(ニッケルメッキ)寸法(mm)Φ20×18、電磁石部(中央のシルバ-色部):Φ9質量(g)36電源DC24V吸着力(N)最大53コード長さ(mm)550電流(mA)100IP等級54
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-53DC)
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)53ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 2.2A 53W TXM 050-124
TRACO POWER¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 2.2A。定格電力 = 53W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 264 V ac, 120 → 375 V dc。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 82mm。奥行き = 35mm。シリーズ = TXM 050%。重量 = 270g。TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 50 W定格 シングル出力スイッチング電源は、24 V DC で 2.2 Aの出力電流を供給します。定格入力電圧範囲は、AC88~264V / DC125~375Vです。低プロファイルの金属製ケースとネジ式端子台の接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが容易です。この電源は、欧州EMC規格と低電圧指令(LVD)に準拠しています。特長出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 88 % 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力 <0.5W~75W 150 Wまでのモデルは内部ファンなし 非常にコンパクトな電源 5 秒間300 V ac サージ入力に耐える認証CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL 認定RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-53DC
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)53ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-53DC
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)53ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-53DC
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)53ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-53DC
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)53ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
AC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーター
エスコ¥24,500税込¥26,9501台翌日出荷体育館や教室、会議室、オフィスなど広い場所でも安心の風量のある大型サーキュレーターです。空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出す。風を直線に集中させ、より遠くまで届くからオフィスや教室など、広い空間もパワフル送風。またこまめな換気は、ウイルス対策にも効果的。大型サーキュレーターなら、広い空間をいつでもどこでも素早く換気。【3Dランダム送風】 左右・上下、どちらも設定すれば3Dランダム送風に。 効率よくお部屋のすみずみまで風を届けます。 さらに10段階の細かな風量調整を可能に。 部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。【オールシーズン使える】 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏/エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬/暖かい空気を足元へ。【省エネ性能】 DCモーターだからパワフルでも、家計にやさしい省エネ設計。【3つの運転モード】 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード/強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード/ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード/10段階の風量から設定した風量で連続運転します。【入/切タイマー】 設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。【便利なリモコン付き】 リモコンは本体背面に収納可能です。【お手入れかんたん】 前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。仕様●羽根径:23cm羽根●適用床面積:50畳●サイズ:312(W)×275(D)×400(H)mm●重量:3.0kg●切タイマー:2・4・8時間、消灯(タイマー解除)●コード長:約1.5m●電源:AC100V、50/60Hz●定格消費電力:35W●付属品:リモコン(電池品番/CR2025)●首振り:横方向/首ふり(左右)ボタンで角度を変更(60°・90°・120°・停止)縦方向/首ふり(上下)ボタンでON/OFF 強制撹拌/首ふり左右15°・上45°固定●送風モード:連続(10段階)、リズム(3段階)、強制撹拌●風量10段階調整
Vishay MLCC 100nF 50V dc K104M15X7RF53L2
VISHAY¥699税込¥7691袋(50個)7日以内出荷静電容量 = 100nF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±20%。寸法 = 4 x 2.6 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.6mm。高さ = 4mm。シリーズ = K。抑制クラス = Class 2℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリードRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay MLCC 100nF 50V dc K104K15X7RF53L2
VISHAY¥9,998税込¥10,9981箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 100nF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4 x 2.6 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.6mm。高さ = 4mm。シリーズ = K。抑制クラス = Class 2℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリードRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス300万画素カメラ・10インチモニター録画機一体型防犯セット
ブロードウォッチ¥54,980~税込¥60,478~1セット当日出荷から7日以内出荷ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など解像度カメラ:2304×1296PX信号方式H.264/H265音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
【オーダー】鉄 フリープレート 6面フライスタイプ
ノーブランド¥1,229~税込¥1,352~1個翌日出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0寸法LA(mm)20~300寸法WA(mm)20~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
昇降圧 DC-DCコンバータ
TDKラムダ¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から113日以内出荷【ワイド入出力・昇降圧タイプ 非絶縁型 DC-DCコンバータ】 高効率(最大97%)、入力電圧範囲:9~53VDC 出力電圧範囲:9.6~48VDCタイプ、5~28VDCタイプ 小型:業界標準サイズの1/16ブリックピン配置で、300W出力を実現 バッテリからの駆動に最適(シームレスな昇圧、降圧切り替え) 軽量:業界トップクラスの25g用途バッテリ(二次電池)からの供給用途 測定機器、FA、半導体製造装置、通信機器、医療機器 ロボット、サイネージ、非常用電源 ドローン、無人搬送車、自立走行搬送ロボット幅(mm)34奥行(mm)36.8端子形状スルーホール入力電圧(V)9~53(DC)最大出力電力(W)300RoHS指令(10物質対応)対応

















![[EA162DC用] #120x125mm ディスクペーパー(10枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50581992-170518-02.jpg)