カテゴリ

  • 制御機器(860)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(334)
  • バッテリー・電装(166)
  • カー用品(144)
  • トラック用品・パーツ(94)
  • 船舶用品・漁業資材(50)
  • 防犯用品(49)
  • 測定用品(35)
  • 防災用品(24)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 建築金物(13)
  • メカニカル部品(10)
  • 家電(10)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • バイク部品(5)
  • 照明(5)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-dc 24v-12v」の検索結果

関連キーワード
1,857件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC/DCコンバーター防水タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)DC/DCコンバーター防水タイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
トラック用電源DC24VをDC12Vに変換!防水機能付きで外部に取付することができます。
用途電装パーツ入力電圧(V)DC24出力電圧(V)DC12ブラック材質(本体)樹脂定格電流(A)5(連続最大)取付穴4mmΦ、穴ピッチ約66mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×58×25本体サイズ(mm)縦約40×横約58×厚さ約25防塵防水性能IP68相当
DCコンバーター DC24V-12V モノタロウDCコンバーター DC24V-12Vモノタロウ(3件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
DC24V車でDC12V製品やUSB機器を同時に使用可能。 DC12Vソケット3口とUSB1ポート 合計5Aまで使用可能。 基板保護回路を装備。
用途DC24V車でDC12Vを出力仕様3口ソケット&USBポート×1、合計で5A、管ヒューズ5A内蔵、通電LED付(ブルー)適合24V国産車材質(本体)ABS樹脂質量(g)約140出力電圧(V)DC12/USB5入力電圧(V)DC24出力電流(A)5A (DC3/USB2)保護機能耐熱温度90度、 基板保護回路コード長さ(cm)90最大電力12V/60WUSBポート数1個(5V/2A)
DC/DCコンバータ(直流電圧変換器) アーガスDC/DCコンバータ(直流電圧変換器)アーガス(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
DC24V→DC12V。超小型・軽量。
入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC13.8質量(g)170出力電流(A)(連続)2、(最大)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×31
DC/DCコンバータ(直流電圧変換器) アーガスDC/DCコンバータ(直流電圧変換器)アーガス(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
DC24V→DC12Vに。 イルミ用入出力回路搭載!
入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC13.8
DC/DCコンバーター JET INOUE(ジェットイノウエ)DC/DCコンバーターJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
トラック、バス等の電源"DC24V"を”DC12V”に変換する直流電圧変換器です。
用途電装パーツ定格入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC12材質アルミブラック材質(本体)アルミ出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC24使用電源(V)24V保護回路パルス幅変調
DC12V→DC24 昇圧コンバーター JET INOUE(ジェットイノウエ)DC12V→DC24 昇圧コンバーターJET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
乗用車用電源DC12Vをトラック用DC24Vに昇圧変換。12V車で24V車用の電装品の使用が可能です。
用途電装パーツ定格入力電圧(V)DC12定格出力電圧(V)DC24ピンク材質(本体)アルミ出力電圧(V)DC24入力電圧(V)DC12出力電流(A)(連続最大)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×25
DC-DCコンバーター New-Era(ニューエラー)DC-DCコンバーターNew-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
超薄型コンパクトボディ。制御信号電圧変換回路を3系統装備(50mA)。(DDS)(イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載)大容量の常時出力(バックアップ出力)。ACC(キースイッチ)連動出力搭載。スイッチング方式採用により高効率を実現。
定格出力電圧(V)DC13.5定格入力電圧(V)DC24入力方式専用ケーブル(付属品)回路方式スイッチングPWM方式
DCDCコンバーター Meltec(大自工業)DCDCコンバーターMeltec(大自工業)(7件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
トラックのDC24Vの電源を→DC12Vに変換して12Vカー用品が使えます。 [メモリー電源] カーオーディオ等のメモリー機能を保持します。(本製品の電源スイッチが常にONの状態) [保護回路] 入力側過電圧保護回路 入力側低電圧保護回路 入力側逆接保護回路(ヒューズ) [3系統の出力端子を装備] アクセサリーソケット(保護キャップ付き) カープラグ型専用DC12V出力端子 陸式ターミナルカーオーディオ等の電源用出力端子 USBポート携帯型デジタルプレイヤー等の電源用出力端子 [クーリングファン付(ED-160/320のみ]
定格入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC12.8±0.2使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(mm)約1450保護回路入力電流保護回路内蔵(ヒューズ)、過負荷保護回路内蔵、過電圧保護回路内蔵出力端子(3系統)ACCソケット、陸式ターミナル、USBポート入力電圧範囲(V)DC21~30高電圧カット(V)30±1低電圧カット(V)18.5±1待機電流(無負荷時)OFF時/30mA、ON時/150mA
DC24V→DC12V/10A コンバーター エスコDC24V→DC12V/10A コンバーターエスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA812JK-3B
DC/DCコンバーター JET INOUE(ジェットイノウエ)DC/DCコンバーターJET INOUE(ジェットイノウエ)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
大型トラック等のDC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります
用途電装パーツ出力電圧(V)DC13.8(固定)ブラック
DC/DC コンバーター ソケットタイプ3A Meltec(大自工業)DC/DC コンバーター ソケットタイプ3AMeltec(大自工業)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
DC24V電源からDC12V電源に変換できるソケットの他に、USB電源ポートも装備しているので大変便利!
用途携帯音楽プレーヤーの充電、携帯電話の充電に最適です。入力電圧(V)DC24出力電圧(V)DC12/USB5付属品両面テープ寸法(mm)約100×34×74材質(本体)ABS樹脂質量(g)190出力電流(A)DC3/USB0.5コード長さ(cm)約90
DC/DCコンバーター 日動工業DC/DCコンバーター日動工業
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
バス・トラックなど大型車DC24Vで普通車用DC12V機器が使えます! 高効率スイッチング回路 DC12V出力シガーソケット付 DC12V出力端子付 バックアップ出力回路搭載 バックアップコード(黄)付属 イルミ用入出力回路搭載(MAX50mA) 取付ブランケット付属
入力電圧DV24V出力電圧DC13.8V変換効率(%)80保護機能逆接続保護、出力過電圧保護、出力過電流保護、温度保護
JBミニDC/DCコンバーター 10A DC24V→DC12V/5V JB(日本ボデーパーツ工業)JBミニDC/DCコンバーター 10A DC24V→DC12V/5VJB(日本ボデーパーツ工業)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
車内を鮮やかに演出するブルーイルミネーション機能! 5種類の安全保護回路を搭載! (保護回路作動時には、レッドイルミネーションに変化します) [1]低電圧入力:バッテリーの電圧が20V以下まで低下している状態で接続した場合。 [2]高電圧入力:本製品に異常な高電圧(30V以上)が入力された場合。 [3]出力過負荷:接続した機器が本製品の定格出力(10.5A)を超えた場合。 [4]出力短絡:短絡(ショート)した機器が接続された場合。 [5]高温:ケース内基盤温度が異常に上昇(65℃)した場合。 以上の場合、通電をカットします。 DC12VソケットとUSBポートを2個づつ搭載!(合計最大出力10A)
出力電圧(V)DC12/DC5入力電圧(V)DC24定格出力DC12V・USB/2.1A/1.0A(合計最大出力10A)
Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELLMean Well 絶縁DC-DCコンバータMEAN WELL(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 12 → 24 V dc 60W フエニックス・コンタクトDC-DCコンバータ Vout:24V dc 12 → 24 V dc 60Wフエニックス・コンタクト
38,980税込42,878
1個
当日出荷
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:12 → 24 V DC●入力電圧公称:12 → 24 V DC●定格電力:60W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWERアズワン品番65-7227-33
DCDCコンバーター セルスターDCDCコンバーターセルスター
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
トラブルを未然にガード[7つの保護機能]1入力電圧低下保護入力電圧が約19.5V以下に低下すると強制的に電源を切ります。2入力過電圧保護入力電圧が約32V以上になった場合に強制的に電源を切ります。3入力逆接続保護入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合にヒューズが切れます。4過負荷保護出力電流が約26A以上(バッテリー電源14A以上)を超えると強制的に電源を切ります。5過電圧出力保護異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。6出力ショート保護出力(DC12V側)でショートすると、強制的に電源を切ります。7異常温度保護製品内部の温度が約90℃以上になると強制的に電源を切ります。
用途トラックやバス、キャンピングカーなどのバッテリー電源DC24VをDC12Vに変換付属品・カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書質量(g)1120出力端子台(2系統)/ アクセサリーソケット(最大12A)/ カーナビ用配線(最大12A)/ 信号3系統各100mA(最大)使用温度範囲-20~+50℃出力電圧DC13.2V入力電圧(V)DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×142×54(突起部除く)電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)25(ミニ平型ヒューズ)定格出力電流20A入力電圧DC 22.0~30.0V最大出力電流(A)25
DCDCコンバーター セルスターDCDCコンバーターセルスター
19,980税込21,978
1個
当日出荷
付属品カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書質量(g)875使用温度範囲(℃)-20~+50出力陸式ターミナル/アクセサリーソケット/カーナビ用配線出力電圧(V)DC13.2定格出力電流(A)10入力電圧(V)DC24電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×122×54[突起部除く]回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)15(ミニ平型ヒューズ)入力電圧範囲(V)DC 22.0~30.0最大出力電流(A)12(信号3系統各100mA)
コンバーター DC24V→DC12V/15A USB 2.4A エスココンバーター DC24V→DC12V/15A USB 2.4Aエスコ
4,720税込5,192
1個
翌日出荷
ポータブルナビ、携帯電話の充電器、オーディオプレイヤーなどに。2種類の電源を同時に使用できます。(DC12V×2+USB 合計15A)
寸法(mm)114×60×41(H)質量(g)215(電源コード、アクセサリープラグ含む)出力【USB】DC5V/2.4A端子形状【USB】Aタイプ出力電圧(V)DC12(シガーソケット時)定格出力電流(A)15(シガーソケット時)入力電圧(V)DC24入力方式シガープラグコード長さ(mm)900保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路アズワン品番65-2226-52
DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズ アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズアルス(イーター電機)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から7日以内出荷
広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載 5V系+12V系→DC4.5V~16V 12V系+24V系→DC8V~32V 24V系+48V系→DC18V~72V 従来製品と比較し、60%の小型化を実現
端子形状基板挿入ピンRoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータMurata Power Solutions
499税込549
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 12 → 24 V dc 30W フエニックス・コンタクトDC-DCコンバータ Vout:24V dc 12 → 24 V dc 30Wフエニックス・コンタクト
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:12 → 24 V DC●入力電圧公称:12 → 24 V DC●定格電力:30W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWERアズワン品番65-7226-85
DCDCコンバーター セルスターDCDCコンバーターセルスター
8,998税込9,898
1個
当日出荷
4WDやキャンピングカー、バス、トラックなどのバッテリー電源(DC24V)をDC12Vに変換。 大型車でDC12V電源のカーエレクトロニクス製品が思う存分楽しめます。 特に、操作性、安全性に優れ、アウトドアやビジネスに威力を発揮し、カーライフの楽しみをさらに広げてくれます。 定格出力電流5A。アクセサリーソケットと陸式ターミナルの出系統。 トラブルを未然にガード[6つの保護機能] (1)入力電圧低下保護:入力電圧が約19V以下に低下すると、強制的に電源を切ります。 (2)過負荷保護:出力電流が6A以上を超えると、強制的に電源を切ります。 (3)入力過電圧保護:入力電圧が約31V以上になった場合に、強制的に電源を切ります。 (4)異常温度保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、強制的に電源を切ります。 (5)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 (6)過電圧出力保護:異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。
付属品本体固定ネジ(4個)、取扱説明書質量(g)490使用温度範囲(℃)-20~40出力電圧(V)DC13定格出力電流(A)5入力電圧(V)DC24出力電流(A)最大6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×75×54[突起部除く]出力方式陸式ターミナル/アクセサリーソケット電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)7.5(平型ヒューズ)入力電圧範囲(V)DC 22~30
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 12 → 24 V dc 30W フエニックス・コンタクトDC-DCコンバータ Vout:24V dc 12 → 24 V dc 30Wフエニックス・コンタクト
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:12 → 24 V DC●入力電圧公称:12 → 24 V DC●定格電力:30W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWER●コード番号:239-3634アズワン品番65-7227-34
DC-DCコンバータ Vout:12V dc 12 → 24 V dc 30W フエニックス・コンタクトDC-DCコンバータ Vout:12V dc 12 → 24 V dc 30Wフエニックス・コンタクト
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:12 → 24 V DC●入力電圧公称:12 → 24 V DC●定格電力:30W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWERアズワン品番65-7226-86
DC/DCコンバーター エフ・アール・シーDC/DCコンバーターエフ・アール・シー
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
トラックやキャンピングカーの大型車の電源(DC24V)で DC12Vのカー用品が楽しめます。 オーディオ機器等のメモリ消滅を防止するバックアップ回路内蔵 バックアップ回路内蔵 過電圧/過電流/熱検出/誤接続等の保護回路を内蔵(NGランプ・ブザー付) 60角型ファンモーターによる強制空冷方式 外装ケースの発熱を抑える温度抑制方式を採用した斬新なデザイン シガーライター・ソケット/陸式ターミナルの2系統出力
出力電圧(V)出力A:DC13.8、出力B:DC13.8、イルミネーション出力:DC13.8、バックアップ出力:ON・DC13.8/OFF・DC12.0仕様マイナスアース方式、イルミネーション出力:ライティングSW ON付属品ブラケット(2ヶ) ネジ(一式) 取扱説明書(保証書付)スイッチ【電源】出力A:ON、出力B:ON、イルミネーション出力:ON、バックアップ出力:ON/OFF冷却方式60角型ファンモーターに依る強制空冷方式使用電源DC24V形態出力A:赤/黒端子、出力B:電源ソケット、イルミネーション出力:黄(ILL)、バックアップ出力:橙(BAK)
シガーコンバーター 5A Meltec(大自工業)シガーコンバーター 5AMeltec(大自工業)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
24V車専用、トラックやバスでポータブルナビ・レーダー探知機とUSB機器が同時に使える。 面倒な車内配線不要。アクセサリーソケットに差し込むだけ。 アクセサリーソケット DC12V×2口、USB 2.4A×1口
用途DCDCコンバーター付属品両面テープ材質本体 ABS樹脂質量(g)190出力DC12V-(5A) / USB 5V-(2.400mA)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×100×74入力DC24V電源コード(m)0.9ヒューズ容量(A)5(カープラグ内)
DC/DC MINIコンバーター 20A はくでんDC/DC MINIコンバーター 20Aはくでん
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
船舶・車両のDC24VをDC12Vに変換する装置です。コンパクトでスペースを取りません。※入力側・出力側どちらかに安全の為、ヒューズを付けてご使用下さい。
サイズL74×W74×H32出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC24(18-32容量(A)最大:20
DC/DCコンバーター 大橋産業(BAL)DC/DCコンバーター大橋産業(BAL)
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
大型車(トラック・バス、建設機械など)の電源(DC24V)を、DC5V/DC12Vに変換する機器です。USB端子付、保護回路作動時には赤ランプでお知らせ、5種類の安全保護回路を搭載
仕様●入力電圧:DC24V●出力電圧:DC5V/DC12V●定格出力:DC12V×2 + USB 合計15A以下●電源入力方式:アクセサリープラグ接続●保護回路:低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路●USB出力:DC5V 2.4A●USB端子形状:Aタイプ●コード長電源コード:900mm(有効長)●本体サイズ:60(W)×41(H)×114(D)mm●質量:215g(電源コード、アクセサリープラグ含む)アズワン品番68-0827-71
DC/DCコンバーター SEIWA(セイワ)DC/DCコンバーターSEIWA(セイワ)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
商品名・品番:DC/DCコンバーター F298 24V車専用 特長:USBポートが2口、DC12Vソケットが3口。 性能:スマートフォン2台同時充電、タブレット1台充電が可能。
ブラック質量(g)210ポート数DC/3口・USB/2口コード長さ(m)1寸法(cm)6.5×11.5×3.4寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)34×115×65
DC-DCコンバーター DT921 20A JET INOUE(ジェットイノウエ)DC-DCコンバーター DT921 20AJET INOUE(ジェットイノウエ)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
DC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになりますDT-920の進化タイプ!電源オフ時の常時12V電源出力(バックアップ出力)が最大1Aから最大6Aへバージョンアップ!!
用途電装パーツ付属品USB端子カバー付き:異物が入るのを防ぐゴムキャップが2個付属質量(kg)約1.7使用温度範囲(℃)0~40出力イルミネーション出力:DC12V/1A、バックアップ(常時)出力:本体の電源オンのとき15A(オフ時6A)、各端子の連続出力:メイン陸軍端子 20A / シガーソケット 10A / USB端子2系統 合計2A出力電圧(V)DC13.8(固定)/変動率2%以下入力電圧(V)DC24(21~28)出力電流(A)連続20(間欠22)+USB 2内蔵ヒューズ平型20A保護回路出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式/出力過電流保護回路:フの字特性 自動電流制限式(動作点23A以上)逆接続電源切断寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×166×59過熱保護装置ファンによる強制空冷と高温時の自動出力遮断待機電流無負荷時:OFF時 約20mA /ON時 約120mA
DC/DC MINIコンバーター 10A はくでんDC/DC MINIコンバーター 10Aはくでん
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
船舶・車両のDC24VをDC12Vに変換する装置です。コンパクトでスペースを取りません。※入力側・出力側どちらかに安全の為、ヒューズを付けてご使用下さい。
サイズL74×W74×H32出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC24(18-32容量(A)最大:10
DC/DC MINIコンバーター 30A はくでんDC/DC MINIコンバーター 30Aはくでん(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
船舶・車両のDC24VをDC12Vに変換する装置です。コンパクトでスペースを取りません。※入力側・出力側どちらかに安全の為、ヒューズを付けてご使用下さい。
サイズL74×W74×H32出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC24(18-32容量(A)最大:30
DC-DCコンバータ XP POWERDC-DCコンバータXP POWER
699税込769
1個
7日以内出荷
5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
仕様●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-40℃●最高温度:+105℃●コード番号:191-7750アズワン品番65-7220-09
DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・業界ピン互換タイプ OEシリーズ アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・業界ピン互換タイプ OEシリーズアルス(イーター電機)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から7日以内出荷
広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載 5V系+12V系→DC4.5V~16V 12V系+24V系→DC8V~32V 24V系+48V系→DC18V~72V 8.5mm以下の低背設計
端子形状基板挿入ピンRoHS指令(10物質対応)対応
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18→ 75 V dc 6W XP POWERDC-DCコンバータ Vout:24V dc 18→ 75 V dc 6WXP POWER
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:250mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:85%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mmアズワン品番65-7220-88
DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 36 V dc 6W XP POWERDC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 36 V dc 6WXP POWER
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:500mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:84%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mmアズワン品番65-7224-76
DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 9→ 36 V dc 6W XP POWERDC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 9→ 36 V dc 6WXP POWER
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け オプションの DIN レールタイプ リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度範囲: -40 → +105℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年保証
仕様●出力電圧:5.1V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:1.2A●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:81%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm●コード番号:191-7758アズワン品番65-7220-05
RS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 60W RS PRORS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 60WRS PRO
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡
仕様出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 32 V dc定格電力 = 60W入力電圧公称 = 24 V出力電流 = 5A実装タイプ = シャーシマウント幅 = 90mm最低温度 = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
...