カテゴリ

  • 防犯用品(6)
  • 測定用品(4)
  • 家電(3)
  • 制御機器(2)
  • 安全用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「dc-ir2」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1台
当日出荷
ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式 誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載 環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年) パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現 マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付 先端LEDライト搭載で暗所作業もOK ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載 校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付 ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応 長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載 LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示 便利なオートゼロ機能搭載
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等対象ガスR32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他付属品ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図寸法(mm)190×70×35(フレキシブル長400)質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間表示(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ連続使用時間(時間)約8使用環境0~50℃ RH75%以下検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式感度調整3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し)暖気時間(秒)約30、(反応速度約1秒)
フィルター 10枚入 A-Gas Japan(旧:FUSO)フィルター 10枚入A-Gas Japan(旧:FUSO)
3,698税込4,068
1袋(10枚)
6日以内出荷
DC-IR2の水分除去に
エクステンダー サンワサプライエクステンダーサンワサプライ
99,980税込109,978
1個
当日出荷
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大30mまで、2か所にワイヤレス分配出力することができます。※1送信機と受信機2台はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。面倒な設定は不要です。HDDレコーダーやゲーム機などの映像出力機器と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。3D映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応しています。 5GHz帯の無線伝送規格技術を採用しており、長距離伝送でも安定してHDMI信号(映像・音声)の送受信が行えます。赤外線リモコンもワイヤレスで送受信できるため、離れた場所にいたまま送信機側の機器を操作することができます。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※2日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。※1ご使用環境によります。※2ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります。
仕様■対応機器:HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン■対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど(2台のディスプレイ機器は同一機種を使用することを推奨します。)■分配内容:2分配■対応入力信号:HDMI■対応出力信号:HDMI■インターフェース:送信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1受信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1■最大解像度:1920×1080■対応解像度:TV/1080P、1080i、720p、576p、480pパソコン/1920×1080、1600×900、1280×1024、1024×768■伝送距離:最大30m(障害物なし)最大10m(壁・仕切り等)※ご使用環境により異なります。■使用周波数帯域:5.1GHz~5.25GHz■HDMI規格:HDMI Ver1.4■HDCP:HDCP1.4■3D信号:対応■同一空間内使用台数:1セット■機器間制御(CEC):非対応■赤外線伝送効率:30KHz~60KHz■対応音声フォーマット:PCM、AAC、DOLBY DIGITAL2.0■動作温度:0~40℃■保管温度:-20~80℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと■セット内容:送信機×1、受信機×2、ACアダプタ(DC5V 2A)×3、USB給電ケーブル×3、IR送信機×1、IR受信機×2、HDMIケーブル(約1.5m)×2、スタンド×3、取扱説明書、保証書●分配出力する2台のディスプレイ機器については同一機種を使用することを推奨します。異なる機種を使用した場合、ディスプレイ認識の差異により正常に出力できない場合があります。 ●本製品は同一部屋内での複数セット(送信機×2台、受信機×4台など)使用はできません。電波が干渉し正常に送信機・受信機間が認識できなくなります。 ●隣接する部屋同士の場合も電波が干渉する距離範囲内の場合は1セット(送信機×1台、受信機×2台)しか使えないことがあります。 ●本製品は送信機・受信機が個々にペアリングされているため、ペアリング外の機器と混信することはありません。 ●すべての機器での動作を保障するものではありません電源USB対応HDCP1.4インターフェース送信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1、受信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1最大解像度1920×1080(1080p)分配数2無線通信方式ワイヤレス伝送(5GHz帯の電波帯域を使用)伝送距離(m)30(最大)HDMI規格HDMI Ver1.4
4K60Hz対応 HDMI延長器(100m) ラトックシステム4K60Hz対応 HDMI延長器(100m)ラトックシステム
34,980税込38,478
1個
当日出荷
4K映像を最大100m、フル HD最大150m延長できるHDMI延長器。 4K(4:4:4)HDMI信号を最大100m(フルHD解像度では150mまで)伝送可能 送信機と受信機との接続はLANケーブル(Cat5e/6)を使用 LANケーブル1本でHDMI・IR信号を延長 HDCP2.2、CEC対応 HDR3方式に対応(HDR10、放送用HLGハイブリッド・ログ・ガンマ、Dolby Vision) スクリューロック付きACアダプター標準添付。
仕様ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHzセット内容RS-HDE×100-4K(受信機 × 1、送信機 × 1)、ACアダプター(24V 1A)× 2、IR 送信ケーブル × 2、IR 受信ケーブル × 2、専用 RS-232C(M)ケーブル × 1、専用 RS-232C(F)ケーブル × 1、フェニックスコネクタ × 2、ユーザーズマニュアル、保証書質量(g)約350(本体のみ)電源PoC電源電圧DC +24V 1A(添付のACアダプターから供給)※PoCに対応。ACアダプターは送信機・受信機どちらかに接続してください。適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン対応HDCP2.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約157×90×20(突起部含まず)最大解像度4096×2160(60Hz, 4:4:4 / 24bit)適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ5e/6)LEDPOWER(赤)点灯:電源ON, 消灯:電源OFFLINK(緑)点灯:安定的に通信中, 点滅:通信不安定, 消灯:未通信状態LINK(橙)点灯:HDCP保護映像表示, 点滅:HDCP無し映像表示, 消灯:HDCP無映像表示コネクタ【送信機】HDMI 入力:HDMIタイプAメス × 1/ループアウト出力用:HDMIタイプAメス × 1/ユニット間接続(非IP方式):RJ-45(CAT5e/6)×1 /電源:DCジャック×1/IR(赤外線)通信:3.5mm IRジャック × 2/シリアル:フェニックス(3P)×1【受信機】HDMI 入力:HDMIタイプAメス × 1/ユニット間接続(非IP方式):RJ-45(CAT5e/6)×1 /電源:DCジャック×1/IR(赤外線)通信:3.5mm IRジャック × 2/シリアル:フェニックス(3P)×1/オーディオ出力(ステレオのみ):3.5mmステレオミニ×1信号方式HDMI, シリアル, 赤外線リモコン信号アズワン品番64-8072-13最大延長(m)100インターフェイス[送信機]HDMIタイプAメス×1入力用、HDMIタイプAメス×1出力用、RJ-45(CAT5e/6)×1、DCジャック×1、3.5mm IRジャック×1、フェニックス(3P)×1[受信機]HDMIタイプAメス×1出力用、RJ-45(CAT5e/6)×1、DCジャック×1、3.5mm IRジャック×1、フェニックス(3P)×1、3.5mmステレオミニ×1総延長距離4K時:100m/フルHD時:最大150m接続台数1消費電流Typ.480mAHDMI規格HDMI(HDCP2.2、HDR10、HLG、Dolby VISION、CEC対応)※HEC、ARCには対応していません映像:非圧縮で延長、Deep Color(1080p)音声:非圧縮で延長、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、PCM(~7.1ch)ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を搭載した、テレビ・パソコン用ディスプレイ
HDMIエクステンダー[ワイヤレス] EA940PMシリーズ エスコHDMIエクステンダー[ワイヤレス] EA940PMシリーズエスコ
128,000税込140,800
1個
翌日出荷
高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。
メディアプレーヤー VESAマウント タイマー機能付き サンワサプライメディアプレーヤー VESAマウント タイマー機能付きサンワサプライ
17,980税込19,778
1個
欠品中
動画、音楽、画像データをテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。再生したいデータをUSBメモリ、またはSDカードに保存して本製品に接続すれば、パソコンを使うことなく再生できます。HDMI、RCAコンポジットの端子から出力できます。※同時出力はできません。最大1920×1080pixelの出力が可能です。自動電源オン、電源オフのタイマー機能付きです。設定した曜日や時刻に自動で電源オンオフが可能です。1回限りの設定も可能ですし、毎日、毎週などの設定も可能です。電源を入れると自動で再生するオートプレイ機能を搭載しています。画面の回転が可能で、縦向きのディスプレイでも使用可能です。動画・音楽ファイル再生時、リモコンのメニューボタンからリピート再生の設定が可能です。VESA規格100×100に対応し、モニター裏に設置することができます。IR受信ケーブル付きなので、本体が隠れていてもリモコン操作することができます。
仕様ビットレート/50Mbpsまで対応セット内容本体、ACアダプタ(約1.2m)、HDMIケーブル(約1.5m)、RCAコンポジットケーブル(約1m)、IR受信ケーブル、リモコン、ボルト(M4×12mm)×4、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書質量(g)255消費電力(W)1.5電源ACアダプタ(DC5V/2A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×109.6×20対応メディア【ファイルシステム】FAT32、exFAT、NTFS※FATは非対応です。コネクタ映像出力/HDMI端子専用RCAコンポジットケーブル接続用端子、給電用端子/DCジャック、IR受信ケーブル用端子/3.5mmジャック、メモリー接続端子/USB2.0Aポート対応フォーマット【オーディオ】MP3、WMA、WAV、AAC、FLAC、M4A【ビデオコーデック】H.264/AVC(MP4、MOV、3GP、TS、FLV) | H.264/MVC(TS) | H.263(3GP、MOV、MP4) | MPEG4(MP4、MOV、3GP) | MPEG1/MPEG2 (TS、VOB)【字幕】SMI、ASS、SSA、SRT【画像】JPG、JPEG、BMP、PNGスロットSDメモリカード画素数【対応ビデオ再生】1920×1088(1080p) | 1920×1080(1080p) | 1280×720(720p)【対応画像再生】最大1920×1088(1080p)対応ファイル再生/15GBフレームレート60fpsまで対応
2MP 耐腐食 単焦点ドームネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 耐腐食 単焦点ドームネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷
最大2MPの高解像度 120dBWDR 3つのビデオストリーム H.265+/H.265/H.264+/H.264 6種類の行動分析、2種類の例外検出、1種類の認識 最大128GB搭載ストレージ対応 IR照射距離:10m DC12V/PoE 防水、防塵IP67 防腐食WF-2、NEMA4X、C5-M
形状ドーム型質量(kg)約1.68消費電力(W)最大5電源DC12V、330mA、端末台、PoE (802.3af/クラス 3)、0.1A保護等級防水、防塵 IP67/防腐食 WF-2、NEMA 4X、C5-M寸法(Φ×mm)113×77.3材質(ハウジング)SUS316L解像度1920×1080動作環境-30~60℃(-22~140°F)/ 95%以下(結露しないこと)照射距離(m)10(IR)イメージセンサー1/2.7” CMOS
メディアプレーヤー4K対応タイマー付き サンワサプライメディアプレーヤー4K対応タイマー付きサンワサプライ
22,980税込25,278
1個
欠品中
動画、音楽、画像データをテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。4K動画の再生に対応しており、4K対応のテレビで高画質再生ができます。再生したいデータをUSBメモリ、またはSDカードに保存して本製品に接続すれば、パソコンを使うことなく再生できます。HDMI、RCAコンポジットの端子から出力できます。※同時出力はできません。自動電源オン、電源オフのタイマー機能付きです。設定した曜日や時刻に自動で電源オンオフが可能です。電源を入れると自動で再生するオートプレイ機能を搭載しています。画面の回転が可能で、縦向きのディスプレイでも使用可能です。動画・音楽ファイル再生時、リモコンのメニューボタンからリピート再生の設定が可能です。IR受信ケーブル付きなので、本体が隠れていてもリモコン操作することができます。
セット内容本体、ACアダプタ(約1.2m)、HDMIケーブル(約1.5m)、RCAコンポジットケーブル(約1m)、IR受信ケーブル、リモコン、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書質量(g)222消費電力(W)5電源ACアダプタ(DC5V/2A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×116.5×20対応【再生ファイルサイズ】15GB機能【ビットレート】50Mbpsまで対応メモリー内臓/ありメモリー容量内臓/4GB対応メディア【ファイルシステム】FAT32、exFAT、NTFS※FATは非対応です。コネクタ映像出力/HDMI端子専用RCAコンポジットケーブル接続用端子・給電用端子/DCジャック・IR受信ケーブル用端子/3.5mmジャック・メモリー接続端子/USB2.0 Aポート対応フォーマット【オーディオ】MP3、WMA、WAV、AAC、FLAC、M4A【ビデオコーデック】H.264/AVC(MP4、MOV、3GP、TS、FLV)・H.264/MVC(TS)・H.263(3GP、MOV、MP4)・MPEG4(MP4、MOV、3GP)・MPEG1/MPEG2 (TS、VOB)【字幕】SMI、ASS、SSA、SRT【画像】JPG、JPEG、BMP、PNGスロットSDメモリカード画素数【対応ビデオ再生】4096×2304・1920×1088(1080p)・1920×1080(1080p)・1280×720(720p)【対応画像再生】最大3840×2160(4K)フレームレート60fpsまで対応
赤外線マイク用充電器 TOA赤外線マイク用充電器TOA
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
赤外線マイクIR-200M,IR-300Mの専用充電器です。最大2本の赤外線マイクを同時に充電することができます。
付属品アタッチメント(本体取付済み)×2、ACアダプター(コード長:DC側1.2m)×1、電源コード(2m)×1、赤外線マイク用充電電池:IR-210BT×4材質ケース:ABS樹脂メタリックグレー塗装半艶、充電スロット部:PPE樹脂黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)635(本体のみ、付属アタッチメント含む)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)使用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×109.5×98消費電流(A)最大2充電時間(時間)最大3充電個数2台※使用湿度範囲(%RH)30~85
赤外線チューナー TOA赤外線チューナーTOA
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
2チャンネル受信できる、周波数固定式の据え置き型赤外線チューナーです。別売のラックマウント金具を使用して、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。
仕様【トーンスケルチ周波数】32.768kHz、【受光器入力】75ΩBNCジャック×2(赤外線受光器供給電源DC24V2端子合計最大220mA)、【受光器接続可能台数】4台(YW-1022/YW-1024使用)/16台(IR-700D/YW-1024×4台使用)付属品ACアダプター(コード長:DC側1.5m)×1、電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、ゴム足×4材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)630(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)使用)消費電力(W)15以下出力チャンネルA、B:-10dB※(±4.8kHz偏移、音量調節器最大)600Ω電子バランス3極ホーンジャック(チャンネルAはミキシング出力に切換可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×210.9周波数特性100Hz~12kHzS/N比61dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用)受信周波数チャンネルA:3.100MHz、チャンネルB:3.350MHz受信感度SN比50dB以上(40dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
バレット型カメラ用ポール取付金具 マザーツールバレット型カメラ用ポール取付金具マザーツール
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
防犯カメラをポールに取付が可能支柱や電柱などに簡単に設置可能
用途適合する防水型カメラをポールに設置するための取付金具です。材質ステンレス幅(mm)ステンレスバンド:約20質量(g)約600寸法約140(W)×140(H)×68(D)mm厚さ約1.8mm適合ポール径(Φmm)約60~350適合カメラIP-FBS01/IP-FBS03A/MTW-I3044AHD/MTW-3514AHD/MTW-2625AHD/MTW-E727AHD/MTW-S37AHD/MTW-S38AHD/MTW-E6876AHD/MTW-3585AHD/MTW-K550AHD/MTW-EPT01AHD/MTW-SD02AHD/MTW-INC300IR/MTW-HE06IP/DC-027IR/DC-017IR/DC-034PT/MTPOC-FB01/MTPOC-FB02A
2MP Wレンズ(広角・PTZ)  ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)2MP Wレンズ(広角・PTZ) ネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
HIKVISION DS-2PT3122IZ-DE3 PanoVu ミニシリーズ2MP W レンズ(広角・PTZ) ネットワークカメラは、統合設計により、パノラマカメラで 128.5°の画像を撮影するだけでなく、PTZ カメラでクローズアップ画像を撮影することができます。 1ch パノラマ画像と 1ch クローズアップ画像 PTZ 連動対応 オーディオ: 1 入力/1 出力 H.265 ビデオ圧縮対応 最大 256GB 内蔵メモリーカードスロット、Micro SD/SDHC/SDXC 対応 オープンエンド API、ONVIF、ISAPI、CGI 対応、HIKVISION SDK、サードパーティの管理プラットフォーム対応 IR 照射距離: 10m Hik-Connect 対応
質量(kg)約0.9電源DC12V & PoE+ (802.3at・クラス 4)、最大 19W (IR 用最大 2W)寸法(Φ×mm)183×133.2解像度【パノラマカメラ/サブストリーム有効】メインストリーム:50Hz: 20fps (1920×1080・1280×960・1280×720)/60Hz: 20fps (1920×1080・1280×960・1280×720)、サブストリーム:50Hz: 20fps (704×576・640×480・352×288)/60Hz: 20fps (704×480・640×480・352×240)、【PTZ カメラ/サブストリーム有効】メインストリーム:50Hz: 20fps (1920×1080・1280×960・1280×720)/60Hz: 20fps (1920×1080・1280×960・1280×720)、サブストリーム:50Hz: 20fps (704×576・640×480・352×288)/60Hz: 20fps (704×480・640×480・352×240)、【パノラマカメラ/サブストリーム無効】メインストリーム:50Hz: 25fps (1920×1080・1280×960・1280×720・704×576・640×480・352×288)/60Hz: 30fps (1920×1080・1280×960・1280×720・704×480・640×480・352×240)、【PTZ カメラ/サブストリーム無効】メインストリーム:50Hz: 25fps (1920×1080・1280×960・1280×720・704×576・640×480・352×288)/60Hz: 30fps (1920×1080・1280×960・1280×720・704×480・640×480・352×240)イメージセンサー1/2.8"CMOS
フィルター A-Gas JapanフィルターA-Gas Japan
3,798税込4,178
1セット(10枚)
5日以内出荷から7日以内出荷
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
屋外用ドーム型AHDワンケーブルカメラ ケービデバイス屋外用ドーム型AHDワンケーブルカメラケービデバイス
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
200万画素の映像をデュアル電源方式で5C-2Vケーブルで最長450mの長距離伝送。電源重畳(ワンケーブル)方式とDC12V電源方式の両方に対応。白飛びを防止する高性能IR投光器を搭載。WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。デイ&ナイト機能で昼夜問わず鮮明に撮影。IP66準拠の高い防塵防水性能。AHD/アナログ 出力切替付。
その他【AGC】○(レベル調整可)、【SENS UP】オフ/オート(x2~x32)、【デイ&ナイト】オート/カラー固定/白黒固定 切替、切替レベル調整可、【ノイズ除去(3DNR)】オフ/オン(2次元、3次元)、レベル調整可、【フリッカレス】○、【プライバシーマスク】オフ/オン 切替 16エリア、【ワイドダイナミックレンジ(WDR)】○【画像反転】オフ/水平反転/垂直反転/180°回転形状ドーム型質量(g)930電源電圧【デュアル電源方式】専用カメラコントローラ(KB-T08D/KB-T04D/KB-T08C/KB-T04C)より供給(BNC)、DC12V(2Pプッシュロック端子台・極性なし)角度(°)撮像:【ワイド端】水平:約 101 / 垂直:約 52、【テレ端】水平:約 33 / 垂直:約 19保護等級IP66準拠有効画素数1920×1080 (約200万画素)消費電力(mA)【DC12V入力使用時】最大340シャッター【電子シャッター】オート、1/30~1/30、000秒、FLK動作温湿度範囲-10~+50℃ / 0~85%(※ただし結露なきこと)焦点距離(mm)【レンズ】2.8~12(電動ズームレンズ)モニター出力【調整用】BNCジャック(付属のケーブルで変換)入力端子【DC12V】DCジャック同期方式内部同期撮像素子1/2.8型CMOSセンサ(SONY)ホワイトバランスオート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル出力端子BNC画素数1945×1109 (約216万画素)使用場所屋外用補正機能【逆光補正(BLC)】オフ/BLC/HLC/WDR伝送距離(m)【3C-2V】最大250最低被写体照度(Lux)【カラー】0.05【モノクロ】0(初期設定)フレームレート30fps (1080p)直径×高さ(mm)150×111赤外線投光距離45m走査方式プログレッシブ映像出力AHD/CVBS
KEMET アルミ電解コンデンサ,マルチピン端子 40V dc 4700μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,マルチピン端子 40V dc 4700μFKEMET
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 40V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 x 45mm長さ = 45mm高さ = 45mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALP20寿命 = 18000 h @ +85 ℃/40V dc/IrALP20シリーズ. IEC384-4 (長寿命)準拠の基板実装用アルミ電解コンデンサです。 ケースには通気口があり、絶縁スリーブが付いています。 電解質の存在により、端子2、3、4はマイナスの端子電位になる場合があります。 機械的接続専用です。 これらの端子は絶縁パッド上の基板にはんだ付けすることをお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応
AHD200万画素屋外用カメラ コロナ電業AHD200万画素屋外用カメラコロナ電業
77,980税込85,778
1台
7日以内出荷
使用場所屋外防水性IP66相当セット内容カメラ本体(ケーブル長1m)、シェード(本体装着済)、ブラケット(本体装着済)、ACアダプター(ケーブル長 約1.5m)、施工用テンプレート、防犯ステッカー(SA-02VL)、クリーニングクロス、取付ネジ3本、コンクリートアンカー3本、六角レンチケーブル長(m)(本体)1解像度1920×1080動作温度、湿度範囲-5℃~ 40℃・80% 以下画素数200万画素映像出力AHD2.0
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IRシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ IRシリーズXP POWER
1,698税込1,868
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
近赤外線照射装置 ハヤシレピック近赤外線照射装置ハヤシレピック
169,800税込186,780
1台
10日以内出荷
ハロゲンランプの近赤外線だけを照射する近赤外線照射装置です。 近赤外線反射ミラー付ハロゲンランプとIR80フィルター(800nm以上透過)を内蔵しており、可視光を出さずに近赤外線(800~1100nm)を照射します。
仕様●定格入力電圧:AC100V(AC200Vは出荷時調整)●定格入力周波数:50/60Hz●定格消費電力:130W●ランプ型式:JCR12V100W10H/G1/IR(平均寿命100時間ー保証値ではりません)●点灯方式:直流点灯方式●光量調節:出力電圧可変方式 - 電圧可変範囲/DC3V~12V、光量可変範囲/2~100%●保護機能:過電流保護回路/垂下型(自動復帰方式)、過熱保護回路/出力遮断型(電源再投入により復帰)●冷却方式:強制ファン冷却●光学フィルター:IR80フィルター●使用温度:0~ 40℃ / 20~ 80%RH(ただし結露なし)●機能:ランプON/OFF機能 / 光量調整リモート機能(制御電圧 DC0V-+5V MAX)/ ランプ切れ検出機能(ランプ切れ、ランプ未装着時にランプ切れ信号出力)●外径寸法:W115×D231×H130mm(突起部除く寸法)●重量:約2.7kgアズワン品番67-9341-94
ルミナエース LAシリーズ ハヤシレピックルミナエース LAシリーズハヤシレピック
179,800税込197,780
1台
10日以内出荷
画像処理機能に適した小型・軽量・多機能を標準装備しています。
仕様●ストレートガイド付き●電源:AC100V-120V/200-240V±10%、50/60Hz●消費電力:130W(100Wランプ最大定格負荷時)●ランプ型式:JCR12V100W10H/IR・12V近赤外線反射ミラー付ハロゲンランプ●平均寿命:1,000時間●点灯方式:直流点灯方式●光量調節:出力電圧可変方式●可変電圧範囲:DC3~12V●光量可変範囲:2~100%●保護機能:過電流保護回路/垂下型(自動復帰方式)、過熱保護回路/出力遮断型(電源再投入により復帰)●冷却方式:強制ファン冷却●内蔵フィルター:IR80フィルター内蔵●使用環境:使用温度範囲/0~40℃、使用湿度範囲/20-80%RH(但し、結露無きこと)●使用ヒューズ:AC250VT4Aガラス管ヒューズ(Φ5.2×20mm)●機能:ランプON/OFF機能・光量調整リモート機能(制御電圧DC0-+5V MAX)・ランプ切れ検出機能(モニターLED付、ランプ切れ、ランプ未装着時にランプ切れ信号出力)●安全規格:PSE●サイズ(W×D×H):115×231×130mm (突起部除く寸法)●重量:約2.7kg●※ランプ寿命は参考値であり、保証値ではありません。●※ランプ供給3V以下でランプ切れ検出機能は作動しません。●ライトガイドは固定式ではなく、他の種類(2分岐、リング)も付け替え可能です。アズワン品番66-0024-27
プログラミングブロックBTC3 ナリカプログラミングブロックBTC3ナリカ
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷
小学校プログラミング教育に最適なセンサーブロック。かわいらしいデザインのTEC CUBICは、わかりやすいScratchPiでビジュアルプログラミングして制御することができる。自由な発想を、35種以上のブロックとセンサー、590種にもおよぶ多彩なメカブロックで具体化でき、プログラミングして動かすことができる。
セット内容コントロールブロック、モータ2個、赤外線リモコン、超音波センサー、ライトトレース、サウンドセンサー、DCモータドライブ、RGB LED、IRトランシーバ、リチウム電池ホルダー、MiniUSBケーブル6本、ライントレースペーパー、セパレーター、メガブロック590個
2MP 防爆バレット ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 防爆バレット ネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
1,098,000税込1,207,800
1台
61日以内出荷
最大2MPの高解像度 4mm/6mm/8mm/12mm/16mm単焦点レンズ、オプション 120dBWDR H.265+/H.265/H.264+/H.264 3つのビデオストリーム 6種類の行動分析、2つの例外検出、1種類の認識 最大128GB搭載ストレージ対応 ハウジング材質:ステンレス鋼304および316L、オプション IR照射距離:30m AC24V/DC12V(7W)/PoE 防水、防塵IP68/耐衝撃IK08
材質ステンレス鋼 316L形状BOX型寸法(mm)221×174×172質量(kg)約7.4消費電力(W)最大7電源AC24V/DC12V/0.1A/端末台、PoE (802.3af/クラス 3)/0.2A保護等級防水・防塵 IP68/耐衝撃 IK08解像度1920×1080動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大30イメージセンサー1/2.7” CMOS
設定表示器 IR-GZA CHINO(チノー)設定表示器 IR-GZACHINO(チノー)
108,800税込119,680
1台
65日以内出荷
設定表示機は放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485 オプション付)と組合せ、放射率の設定、測定値表示を行うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。
取付方式パネル埋め込み取付表示温度、イベントステータスアナログ出力出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)接続放射温度計:通信 RS-485機能温度表示、パラメータ設定および放射温度計へのパラメータ伝送、温度警報判定、信号変調処理、アナログ温度信号伝送消費電力(VA)[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 36端子M3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)パラメータ設定:放射温度計パラメータ伝送用、[放射率(比 )]1.999 ~ 0.050、信号変調モード、信号変調時定数・減衰率、アナログ出力スケーリング温度計温度値、自己診断情報イベント出力[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
設定表示器 壁掛形収納ボックス付 CHINO(チノー)設定表示器 壁掛形収納ボックス付CHINO(チノー)
259,800税込285,780
1セット
90日以内出荷
設定表示機「IR-GZA」と、壁掛形収納ボックス「IR-ZGBW」のセット品です。設定表示機は放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485 オプション付)と組合せ、放射率の設定、測定値表示を行うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。
取付方式パネル埋め込み取付表示温度、イベントステータス機能温度表示、パラメータ設定および放射温度計へのパラメータ伝送、温度警報判定、信号変調処理、アナログ温度信号伝送端子M3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)パラメータ設定:放射温度計パラメータ伝送用、[放射率(比 )]1.999 ~ 0.050、信号変調モード、信号変調時定数・減衰率、アナログ出力スケーリング温度計温度値、自己診断情報