カテゴリ
- 制御機器(164)
- 防犯用品(32)
- 測定用品(21)
- 油圧機器・油圧ホース(21)
- 科学研究・開発用品(15)
- パソコン/周辺機器(10)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 防災用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 学童・教育用品(3)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- JAPANNEXT(9)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](20)
- LINKMAN(6)
- MURATA(村田製作所)(3)
- omron(オムロン)(49)
- SICK(4)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(30)
- TDKラムダ(11)
- アズワン(4)
- アルインコ(5)
- エムティティ(MTT)(10)
- コーセル(22)
- ハネウェル(4)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(16)
- マリンテック(3)
- 富士電機(9)
- 東京コスモス電機(6)
- 鶴賀電機(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「dc100v 可変」の検索結果

スイッチング電源AEAシリーズ
コーセル¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から8日以内出荷AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力。高効率 最大95.0%。小型化 従来比約40%Down。低背 50mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション)入力電圧(V)AC:85 ~ 264 1Φ形状カバー付質量(kg)max:1.5使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×127×228.6(端子台含まず)冷却方式自然空冷/強制通風定格出力電力(W)1000入力周波数(Hz)50 / 60(45 ~ 66)最大出力電力(W)1008RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源AEAシリーズ
コーセル¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から8日以内出荷AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力。高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)。小型化 従来比約40%Down。低背 1Uサイズ 41mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)入力電圧(V)AC:85 ~ 264 1Φ質量(kg)max:1使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×127×186(端子台含まず)定格出力電力(W)600
巻線形可変抵抗器 RA25シリーズ
東京コスモス電機(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個欠品中JIS準拠品です。形状パネル取付形大きさ(Φ)25使用温度範囲(℃)-10~+100定格電力(W)1.2(40℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)寿命回転/定格1/2負荷 15000回転、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 1/10負荷 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 2方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 5時間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/1mN・min回転トルク(mN・m[gfcm])7~30[71.4~306]RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10(特注±5、±2、±1)耐電圧(V/min)500抵抗値(Ω)全/5~20k、残留/R<500Ω 1Ω以下 1Ωmax.、R≧500Ω 0.2%Ω以下 0.2%max.抵抗変化特性直線形機械的回転角度(°)300±5
GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ )
東京コスモス電機(23件のレビュー)¥46税込¥511個当日出荷種類が豊富。高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)。自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易。密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能。シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可形状上面調整使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃)、0(125℃)耐電圧900V AC 1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)温度係数(抵抗)±100ppm/℃最大使用電圧(V)250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)1%または1Ωの大なる方以下接触抵抗(Ω)(変化)1%又は1Ωの大なる方以下強度(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]回転角度(°)(電気的)210±10(機械的)250±10抵抗値許容差(%)±20(±10)ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])49.0[0.5]抵抗体サーメット抵抗変化特性直線型実装方法スルーホール
出力可変・安定化電源ユニット
エレキット(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷可変電源専用ICのNJM317(または互換品)を使用した安定化電源のユニットです。 出力電圧はDC1.25V~で、最大23Vまで(入力電圧DC25V時)の範囲で調整可能です。 標準ではシンプルな可変電源ですが、機能拡張のための基板が付属していますので、市販の電圧計やスイッチなどを取り付けると、本格的な実験用電源を構成することができます。 入力部はDCジャック付きで、ACアダプターも接続可。 DCジャックにACアダプターを接続すると、入力端子に接続された電圧がカットされ、ACアダプター入力が優先されます。 機能拡張しない場合、基板を半分に切り取り、よりコンパクトにできます。 出力電圧固定で使用するための、固定抵抗取り付けスペースも装備。 放熱器付きで、組み立て後すぐに使用できます。 市販部品の追加で機能拡張可能。寸法(mm)(放熱器)100×27×50 (アルミ:t=2)種類工作キット出力電圧(V)DC1.25~(入力電圧-2)出力電流(A)最大1.5(入出力間電位差5V以下の場合)基板寸法(mm)100×45入力電圧範囲(V)DC3.5~25再生紙使用マーク適合
RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)
東京コスモス電機(30件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷JIS準拠品です。付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー仕様炭素系種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)31±1使用温度範囲(℃)-10~+85スイッチなし耐電圧AC1000V 1分間寸法(Φmm)30シャフト長さL(mm)20締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形シャフト長さ(mm)20最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
直流安定化電源
カスタム(8件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から22日以内出荷小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。用途電気機器の作動、実験、検証などに付属品取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ電圧負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV質量(g)1350入力電圧(V)AC100(50~60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160冷却方式強制冷却機能PSE対応校正可使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと)電流(mA)負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40動作表示デジタル3.5桁LED表示保存温湿度範囲-20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)確度電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts)入力変動電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mAリップル、ノイズ電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA効率85%以上RoHS指令(10物質対応)対応出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式ロードレギュレーション電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA
スイッチング・パワーサプライ(300/600Wタイプ) S8JX-P
omron(オムロン)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から70日以内出荷付属品過電圧保護、過熱保護、リモートセンシング:可、リモートコントロール:可規格SEMI F47-0706(AC200V入力時)端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~75(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力一括)と(入力一括)間DC500Vにて使用周囲温度(℃)ディレーティング曲線参照(結露および氷結しないこと)力率0.9以上アラーム表示検出:有(色:赤)、出力:有 オープンコレクタ出力DC30V max.50mA max.入力周波数(Hz)50/60(47~63)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下/AC200V入力時:35以下(25℃、コールドスタート)入力変動0.4%以下負荷変動0.8%以下(定格入力、0~100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)(5V、48Vタイプは±10)過電流保護105~160%、垂下・間欠動作形、自動復帰起動時間(ms)1000以下リーク電流(mA)AC100V入力時:0.5以下/AC200V入力時:1以下運転並列:可(5台まで)/直列:可(2台まで、外付けダイオード要)温度変動0.05%/℃以下出力保持時間20ms以上出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合雑音端子電圧EN55011 Group1 ClassB適合、FCC クラスB準拠放射妨害電解強度EN55011 Group1 ClassB適合ファン(内蔵)有入力電圧範囲(V)AC85~264/DC80~370耐電圧(kV)AC3 1min(入力一括)と(出力一括)間(検出電流 20mA)/AC2 1min(入力一括)(検出電流 20mA)/AC1 1min(出力一括)(検出電流 100mA)/AC100V 1min(出力一括)と(RC)間(検出電流 100mA)/AC500V 1min(出力一括)と(ALM)間(検出電流 20mA)使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から70日以内出荷取付方式DINレール取りつけ定格入力電圧(V)AC100~240
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)
コーセル(39件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から68日以内出荷高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
スイッチング電源 HWS-Aシリーズ
TDKラムダ(28件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。端子形状ねじ
炭素系可変抵抗器 RV30シリーズ
東京コスモス電機(6件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷JIS準拠品です。形状パネル取付形大きさ(Φ)30使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷最大使用電圧(V)DC 500V 又は定格電力のいずれか小さい方耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/1mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下抵抗変化特性直線形電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
パワーコントローラー
goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷換気扇の風量調節もOK。20W~160Wの白熱灯、20W~100Wの換気扇に使えます。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。換気扇に使用すると風量調整ができます。用途白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節トラスコ品番468-6934質量(g)150定格電圧(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×23×125(突起部除く)使用電力(W)(白熱灯)20-160、(換気扇)20-100
スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ
TDKラムダ(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から103日以内出荷アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応。 高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化と約20%の軽量化。 産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他取付カバー付、L板金端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷機能過電流保護、過電圧保護、直列運転絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間保持時間(ms)20温度変動0.02%℃高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ
コーセル(12件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から68日以内出荷徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイスシリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
直流安定化電源
菊水電子工業¥148,800~税込¥163,680~1台ほか4日以内出荷から61日以内出荷シリーズレギュレータ方式によるローノイズ・高安定な直流電源 汎用性に優れたベーシック電源耐電圧AC1500V、1分間 異常のないこと入力電圧(V)100冷却方式ファンによる強制空冷応答時間(過渡応答時間)50μs:出力電流の5%~100%の変動に対して出力電圧が定格値の0.05%+10mV以内に復帰する時間絶縁抵抗(MΩ)入力-シャッシ間:DC500V 30以上、出力-シャッシ間:DC500V 20以上保護装置定電圧・定電流オートマチック・クロスオーバ方式、過電圧保護装置[OVP](出力定格電圧の10%~110%)、過電流保護回路(出力定格電流の約110%)、過電圧保護回路(整流回路の平滑用電解コンデンサー部)、過熱保護回路(OHP)(半導体冷却用ヒートシンク部(100℃))、温度ヒューズ(メイントランス又はサブトランス)、入出力ヒューズ、入力サージアブソーバ使用温湿度範囲0~40℃、10%~90%RH動作表示定電圧:緑色LEDにて表示、定電流:赤色LEDにて表示リップル、ノイズ5Hz~1MHz、±3dBの帯域をもつ、平均値指示、実効値表示のAC電圧形で正または負出力のいずれかを接地して測定出力安定化方式シリーズレギュレーション方式接地正または負端子を接地可能温度係数(ppm/℃)定電圧:100(標準値)、定電流:300(標準値)使用湿度範囲(%RH)10~90
コンパクト直流安定化電源
KIKUSUI¥79,980~税込¥87,978~1個15日以内出荷から31日以内出荷人気の[ドロッパ] × [インタフェース] を継承。小型の低ノイズ電源に通信制御が標準装備!。PMX-Eシリーズは、小型、高性能な定電圧(CV)/定電流(CC)直流電源です。シリーズドロッパ方式ならではの低ノイズでありながら、システムアップに不可欠な通信インタフェース群、LAN、USB、RS232C を標準装備。LAN通信ではパソコン、スマートフォン、タブレット等のWEBブラウザからの制御・監視が可能です。さらに同シリーズは、アナログ外部制御・モニタ出力、各種保護機能、メモリ機能等も装備。高い汎用性を確保しています。デザインはベンチトップユースでの作業効率を高めるため、全モデルを前面出力端子とし、指が自然なかたちで負荷用ハーネスを接続できるよう人間工学的に設計されています。また、18V系、35V系モデルにはリモートセンシング機能が搭載されているため、負荷用電線の抵抗による電圧降下などの影響を軽減できます。入力周波数(Hz)47 ~ 63確度設定/± (0.2 % of setting + 0.1 % of rating),± (0.3 % of setting + 0.1 % of rating)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧± 10 %温度係数(ppm/℃)(TYP 値)100 ,200
コンパクト直流安定化電源
KIKUSUI¥71,980~税込¥79,178~1個6日以内出荷人気の[ドロッパ] × [インタフェース] を継承。小型の低ノイズ電源に通信制御が標準装備!。PMX-Eシリーズは、小型、高性能な定電圧(CV)/定電流(CC)直流電源です。シリーズドロッパ方式ならではの低ノイズでありながら、システムアップに不可欠な通信インタフェース群、LAN、USB、RS232C を標準装備。LAN通信ではパソコン、スマートフォン、タブレット等のWEBブラウザからの制御・監視が可能です。さらに同シリーズは、アナログ外部制御・モニタ出力、各種保護機能、メモリ機能等も装備。高い汎用性を確保しています。デザインはベンチトップユースでの作業効率を高めるため、全モデルを前面出力端子とし、指が自然なかたちで負荷用ハーネスを接続できるよう人間工学的に設計されています。また、18V系、35V系モデルにはリモートセンシング機能が搭載されているため、負荷用電線の抵抗による電圧降下などの影響を軽減できます。RoHS指令(10物質対応)対応温度係数(ppm/℃)(TYP 値):100,200
基板単体電源 LFAシリーズ
コーセル¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から68日以内出荷入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]出力タイプシングル形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)
東京コスモス電機(34件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷JIS準拠品です。付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)24.6±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]抵抗体炭素皮膜
マイクロ循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V
マリンテック¥7,498税込¥8,2481式当日出荷ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。低振動・静音。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量表示LEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!。毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。AC100V電源アダプター付き(ポンプ本体はDC12V仕様)。DC12Vでも使用可(DCケーブル付き)。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)質量(g)163出力(W)10電流(A)0.5(12V時)電圧(V)DC12、AC100-240ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)4吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ
東京コスモス電機(8件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から7日以内出荷JIS準拠品です。大きさ(Φ)24使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
CVCC可変電源
TDKラムダ¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷から103日以内出荷超小型高電力密度。高さ2Uベンチトップタイプに統一。 外部アナログ制御可能。 USB、RS-232C、RS-485インターフェイス標準装備(ハードウェア) 多彩な出力電圧・電流値の接続が可能。 ワールドワイド対応の安全設計。形状カバー付き
AC100V→DC 13.8V/MAX32A 直流安定化電源
アルインコ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷スイッチング方式採用により今までにない小型軽量化、そして連続30Aの安定供給を実現。わずらわしいノイズも回避出来る特許のノイズオフセット機能を搭載、もしもの場合でも各種の保護回路で接続機器を保護します。仕様メーター:A/V切換式質量(kg)約2出力電圧(V)DC5~15(可変)入力電圧(V)AC100~AC120出力電流(A)最大:30(連続)、32(間欠)保護回路短絡保護回路、垂下式自動電流制限方式保護回路、熱検出保護回路、32A以上ヒューズ容量(A)8ファン有RoHS指令(10物質対応)対応
AC100V→DC 13.8V/MAX5A 直流安定化電源
アルインコ¥13,980税込¥15,3781個欠品中5Wクラスの無線機、ハンディレシーバーやDX-R8受信機に最適、リニア式(トランス式)の小型電源です。仕様メーター:A/V切換式質量(kg)2.2出力電圧(V)DC6~15(可変)入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×83×148(突起物除く)保護回路フの字特性自動電流制限式、5A以上ヒューズ容量(A)4RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)4(連続)、5(間欠)
ファンスピードコントローラ ebm-papst 無限可変 1.1mA, 10V dc
EBM PAPST¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様併用:ebm-papst ECファン 、 速度設定:無限可変 、 最大電流:1.1mA 、 電源電圧:10 V dc 、 EC PCBファン速度コントローラ. ebm-papst EC (電子整流)ファンとともに使用できる箱なし手動速度コントローラです。 制御アセンブリと基板だけで構成され、筐体に取り付けられていません。. CN1003 (743-4807)可変速度コントローラ. CN1003 ( ; 743-4807 743-4807 )箱なしコントローラは、ebm-papst ECi (電子回路内蔵電子整流)ファンの全シリーズとともに使用できるように設計されています。 ファンのDC出力から給電し、0-10 V信号を送出して速度を無段階で調整できます。 このコントローラでは、周波数測定機能付きのマルチメータを使用してファンの速度を測定することもできます(ファンからタコ出力が提供されます)。 仕様: 入力電圧10 V dc (ファンから給電)、最大周囲気温50 ℃、取り付け穴径10 mm、出力電圧範囲0-10 V dc。. CN1064 (743-4810) 5ポジション速度コントローラ. CN1064 ( ; 743-4810 743-4810 )箱なし5速度コントローラは、ebm-papst ECファンの全シリーズとともに使用できるように設計されています。 モータの10 V dc出力から給電し、5つの速度設定によって速度を調整できます。 コミッショニング中に各設定を0~100 %の範囲で調整できます。 このコントローラは、複数のファンを同じ速度で動作するように制御できます。 外付け電源は不要です。. CN1063 (743-4817)最大 / 最小調整可能可変速度コントローラ. CN1063 ( ; 743-4817 743-4817 )箱なしコントローラは、ebm-papst ECファンの全シリーズとともに使用できるように設計されています。 モータの10 V dc出力から給電し、速度を0~100 %の無段階で手動調整できます。 ただし、CN1063 ( ; 743-4817 743-4817 )は限界値を調整できる点でCN1003 ( ; 743-4807 743-4807 )と異なります。 コミッショニング中に最大及び最小速度を変更して、最大速度と低い速度を制限できます。 外付け電源は不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング・パワーサプライ S8VS
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1台ほか当日出荷から70日以内出荷DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)形状DINレール直付き構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
2回路リミットスイッチ WL 一般形
omron(オムロン)(34件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から108日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から63日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
デジタルタイマ
omron(オムロン)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷仕様●ケース外装:ブラック(N1.5)使用温度範囲(℃)-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと)表示方式7セグメントネガLCD 6桁文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色)停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上保存温度(℃)-25~70(結露、氷結しないこと)設定時間0.001s~999999h使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)時間軸レンジ999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~)復帰電圧電源電圧の10%以下許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)使用周囲湿度(%RH)25~85
非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズ
富士電機(16件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。種類非常停止用押しボタンフレーム丸フレームボタン色赤定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)材質(リング)(丸)樹脂製条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
AC100V→DC 13.8V/MAX10A 直流安定化電源
アルインコ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷リニア(トランス)式、ツインメーター採用。シガープラグとスナップ端子2系統でハンディ機への接続も簡単です。仕様メーター:A/V独立2連式質量(kg)4.4出力電圧(V)DC1~15(可変)(センタークリック13.8入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×125×215(突起物除く)保護回路フの字特性自動電流制限式、10A以上ヒューズ容量(A)4RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)8(連続)、10(間欠)
スイッチング・パワーサプライ S8VK-G
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から70日以内出荷形状DINレール取りつけ規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠保護構造IP20、EN/IEC 60529による定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動静的:0.4%以下負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)過電流保護有、自動復帰過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)0~95
非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ
富士電機(13件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷リリースアーム方式で簡単着脱。Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応。パネル厚の調整が不要。接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ。2方向配線で作業効率アップ。優れた接触信頼性。充電部保護カバーを標準付属。標準品で海外規格の認定を取得タイプ非照光タイプフレーム丸フレームボタン色赤耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)材質(リング)(丸)樹脂製条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
AC100V→DC 13.8V/MAX35A 直流安定化電源
アルインコ¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷ツインメーター採用、温度制御式ファン搭載。シガープラグと2系統のスナップ端子で車載ハンディ機をちょっと家でも使いたい…というときにも手軽に対応します。仕様メーター:A/V独立2連式質量(kg)9.4出力電圧(V)DC1~15(可変)(センタークリック13.8入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×153×230(突起物除く)保護回路フの字特性自動電流制限式、35A以上ヒューズ容量(A)10ファン温度制御式ファンRoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)30(連続)、35(間欠)
AC100V→DC 13.8V/MAX17A 直流安定化電源
アルインコ¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷リニア(トランス)式、ツインメーター採用。シガープラグとスナップ端子も便利です。仕様メーター:A/V独立2連式質量(kg)6.3出力電圧(V)DC1~15(可変)(センタークリック13.8入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×125×215(突起物除く)保護回路フの字特性自動電流制限式、17A以上ヒューズ容量(A)5RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)14(連続)、17(間欠)
スイッチングパワーサプライ S8VK-S
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台ほか当日出荷世界最小クラスのコンパクトボディを実現。 密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。 プッシュイン接続で簡単配線。形状カバー付き保護構造IP20、EN/IEC 60529による構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)寿命期待:10年以上突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて)端子台プッシュインPlus端子台耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回)入力変動静的:0.5%以下負荷変動静的:1.5%以下耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて)定格出力電圧(V)DC24過電流保護有(自動復帰)起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下運転並列:可(電源2台まで)/直列:可(2台まで、外付けダイオード要)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)95以下
小形リミットスイッチ HL-5000
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から86日以内出荷小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95