カテゴリ
- 制御機器(4)
- スイッチング電源(4)
絞り込み
定格出力電圧(V)
- DC12(1)
- DC24(4)
ブランド
- コーセル(1)
- omron(オムロン)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
定格入力電圧(V)
- AC85~264(3)
- AC100~240(3)
- AC265~300(1)
- DC90~350(1)
- DC100~370(1)
定格出力電力(W)
- 90
- 3(4)
- 10(4)
- 15(8)
- 20(10)
- 30(15)
- 40(7)
- 50(8)
- 60(8)
- 75(6)
- 100(10)
- 100.5(3)
- 120(12)
- 150(13)
- 240(14)
- 300(13)
- 480(10)
- 600(11)
- 1000(4)
- 1500(4)
- 定格出力電力(W)をもっと見る
定格出力電流(A)
- 3.75(3)
- 3.8(1)
- 6.8(1)
形状
- DINレール直付き(3)
- カバー付き(1)
DINレール直付き・カバー付き
端子形状
- ねじ(1)
- ブロック(1)
- 欧州方式(1)
ねじ・ブロック・欧州方式
「dc100v」の検索結果

スイッチング・パワーサプライ S8VS
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から69日以内出荷DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷使いやすさを追求した薄形DINレール取付電源 スクリューアップ端子構 造(S S端子)により丸 端子の接続を スピードアップ。 6方向取付けに対応。 直付金具の使用により、パネル等に直接取付け可能。形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)50/60入力電圧範囲(V)AC85~264/DC100~370共用
電源ユニット KHシリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から88日以内出荷形状カバー付き/DINレール直付き冷却方式自然空冷振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)