カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 機構部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「dc11 大同」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKD11スタープレート 大同DMソリューションSKD11スタープレート大同DMソリューション(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
翌日出荷
耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼
仕様一般金型用タイププレート
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R1.2 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R1.2 推奨材種P(鋼)サンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ひし形55°R1.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状D(ひし形55°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)10.4279勝手なしコーナーR(mm)1.1906関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
角形トリプルコンセント 東芝ライテック角形トリプルコンセント東芝ライテック(17件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V
DC53スタープレート 大同DMソリューションDC53スタープレート大同DMソリューション(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
翌日出荷
SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼
仕様一般金型用タイププレート
【オーダー】フリープレート SKD11 ノーブランド【オーダー】フリープレート SKD11ノーブランド(1件のレビュー)
1,943税込2,137
1枚
翌々日出荷
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)8.0~60.0サービス分類オーダー・加工
SS400スタープレート 大同DMソリューションSS400スタープレート大同DMソリューション(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
翌日出荷
一般構造用圧延鋼材です。
仕様一般金型用タイププレート
S50Cスタープレート 大同DMソリューションS50Cスタープレート大同DMソリューション(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
翌日出荷
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用タイププレート
【オーダー】SKD11仕上げフリープレート ノーブランド【オーダー】SKD11仕上げフリープレートノーブランド(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1
ボールジョイントブーツ OHNO(大野ゴム工業)ボールジョイントブーツOHNO(大野ゴム工業)(657件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から8日以内出荷
【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド【オーダー】フリープレート SS400ノーブランド(41件のレビュー)
796税込876
1枚
翌々日出荷
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0長さ公差(mm)0~+0.1幅公差(mm)0~+0.1板厚公差(mm)0~+0.1サービス分類オーダー・加工
工業用特殊ミシン針 オルガン針工業用特殊ミシン針オルガン針(2件のレビュー)
579税込637
1個(10本)
当日出荷から9日以内出荷
【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ)トーシンプレート(49件のレビュー)
899税込989
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
ミシン針 本縫い用針 DBX1++ オルガン針ミシン針 本縫い用針 DBX1++オルガン針(2件のレビュー)
379税込417
1セット(10本)
当日出荷から6日以内出荷
ラージアイ形状(糸穴1番手拡大、滑らかな糸穴表面)、TDブレード(生地に優しい断面形状、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用1本針本縫いミシン針
【オーダー】フリープレート S50C ノーブランド【オーダー】フリープレート S50Cノーブランド(13件のレビュー)
932税込1,025
1枚
翌々日出荷
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプノーブランド(2件のレビュー)
880税込968
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。
形状平板・平プレート穴数0寸法WA(mm)20~500サービス分類オーダー・加工
シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(53件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124Z-0~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124Z-0~)SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3ねじの種類Rc
ブランクパンチ(SKD11相当) タカノブランクパンチ(SKD11相当)タカノ
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
材質SKD11相当硬度60~63HRC
SK3スタープレート 大同DMソリューションSK3スタープレート大同DMソリューション(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
翌日出荷
熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼
仕様一般金型用タイププレート
【オーダー】フリープレート SKD61 ノーブランド【オーダー】フリープレート SKD61ノーブランド
2,041税込2,245
1枚
翌々日出荷
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)8.0~60.0サービス分類オーダー・加工