カテゴリ

  • 電動工具(27)
  • 農業機械(7)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc18rf」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 急速充電器DC18RF マキタ

    急速充電器DC18RF

    マキタ(9件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分。充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付。低温-10℃充電可能。連続急速充電可能。バッテリ冷却ファン
    長さ(mm)156幅(mm)190質量(kg)0.98高さ(mm)84種類充電器出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流14.4-18、(USB電源端子)直流5.0型番JPADC18RE入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流12、(USB電源端子)直流2.1保護機能【過充電防止機能】あり入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1460、ABL1860B、BL1460B充電時) 約22(フル充電)/約17(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1430B、BL1830B充電時)充電入力容量(VA)330アズワン品番64-8482-50冷却装置ありUSBタイプA型
  • 充電式ブロア(UB185) マキタ

    充電式ブロア(UB185)

    マキタ(33件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
    用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに長さ(mm)517幅(mm)156質量(kg)1.8(バッテリ装着時)高さ(mm)210電源(V)直流18集塵容量(L)2風量(m3/min)0~3.2機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
  • 充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ

    充電式クリーナー 18V カプセル式

    マキタ(18件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    暗い場所に便利高輝度LEDライト付 ハンドストラップ付 高機能フィルタ、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)用ノズル付属 高性能フィルターのみでご使用いただけます。
    長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18本体寸法(mm)476スイッチ形状押しスイッチ吸込仕事率(W)強:37/標準:10集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)約20/40(強/標準)バッテリー容量(Ah)3集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)22(目安)スピード調節2段階適合バッテリーBL1830B集じん量(L)0.65
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(4件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使える
    付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8最大締付トルク(N・m)180バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
  • 充電式クリーナ(ホワイト) サイクロン一体型 直流18V マキタ

    充電式クリーナ(ホワイト) サイクロン一体型 直流18V

    マキタ(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX長さ(mm)1066幅(mm)113質量(kg)1.7(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)ホワイト高さ(mm)153電圧(V)直流18吸込仕事率(W)パワフル:100/強:60/標準:35/エコ:15集塵容量(L)0.25集塵方式サイクロン一体型適合バッテリーBL1830集じん量(L)0.25
  • 充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ

    充電式クリーナー 18V カプセル式

    マキタ(13件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    簡単ゴミ捨てカプセル式+快適連続運転ワンタッチスイッチ!パワフルな18V仕様! 奥の奥まで、しっかり届く。T型ノズルが床に密着して浮きにくい。 まっすぐ立てやすいノズル。保管時等で省スペースに置きやすい。 LEDライト付。 斜めカット吸込口。ノズル無しでも掃除しやすい形状。 ハンドストラップ付。
    充電時間(分)約22長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37、標準:10集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)強:約20、標準:約40バッテリー容量(Ah)3.0集塵方式カプセル集じん式
  • 充電式ブロワ MUB184 マキタ

    充電式ブロワ MUB184

    マキタ(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    取り回しが良い
    長さ(mm)825幅(mm)160質量(kg)2.8(バッテリ装着時)高さ(mm)285電源(V)直流18風量(m3/min)0~13風速(ノズル付)(m/s)(最大)52、(平均)43適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量12分(最大風量時)
  • 充電式ドライバドリル マキタ

    充電式ドライバドリル

    マキタ(8件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
    バッテリー電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 小ねじM6最大トルク(N・m)60全長(mm)172質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261モーターハイパワーブラシレスモータ機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860本(高速)、ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)クラッチ数(段)21ライト機能LED
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(17件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
    全長(mm)135質量(kg)1.4(バッテリ含む)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
  • 充電式クリーナー 14.4V カプセル式 マキタ

    充電式クリーナー 14.4V カプセル式

    マキタ(37件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    ワンタッチスイッチボタンを押せば「連続運転」。強/標準もワンタッチ切替えが可能です。高い所や狭い隙間、階段等で様々な体勢・持ち方で快適にお掃除ができます。 高輝度LEDライト付!暗い場所でもよく見えて使いやすいライトです。 「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。床面に密着し浮きにくいから奥の奥まで届きます。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけです。集じん容量650mL。 ゴミづまり軽減&スムーズな動き! 斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいすき間や、コーナー、家具の間などを快適にお掃除できます。
    集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)(強)約29、(標準)約10連続使用時間(分)(強)約20、(標準)約40 ※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。充電時間(分)約22電源Li-ionバッテリ(3.0Ah-直流14.4V)質量(kg)1.3(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)長さ(mm)981幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流14.4集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1430
  • 充電式クリーナ(オリーブ) サイクロン一体型 直流18V マキタ

    充電式クリーナ(オリーブ) サイクロン一体型 直流18V

    マキタ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX長さ(mm)1066幅(mm)113質量(kg)1.7(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)オリーブ高さ(mm)153電圧(V)直流18吸込仕事率(W)パワフル:100/強:60/標準:35/エコ:15集塵容量(L)0.25集塵方式サイクロン一体型適合バッテリーBL1830集じん量(L)0.25
  • 充電式マルチツール マキタ

    充電式マルチツール

    マキタ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    高速切断&圧倒的な低振動
    質量(kg)1.9(バッテリ含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×95×126振動数(min-1)10000~20000振動角度(°)左右1.8(計3.6)
  • 充電式ブロワ 14.4V マキタ

    充電式ブロワ 14.4V

    マキタ(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    コンパクトボディで強力吹き飛ばし
    用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に長さ(mm)502幅(mm)156質量(kg)1.7(バッテリ装着時)高さ(mm)208電源(V)直流14.4集塵容量(L)約2風量(m3/min)0~3.1風速(m/s)(最大)96、(平均)79集塵機真空度(kPa)0~5.5(0~561mm水栓)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約11分、中:約25分、弱:約70分
  • 充電式クリーナ(ホワイト) 紙パック式 直流18V マキタ

    充電式クリーナ(ホワイト) 紙パック式 直流18V

    マキタ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    長さ(mm)1066幅(mm)113質量(kg)1.6(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)ホワイト高さ(mm)153電圧(V)直流18吸込仕事率(W)パワフル:125、強;70、標準:45、エコ:20集塵容量(L)0.5集塵方式紙パック式適合バッテリーBL1830集じん量(L)0.5
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(9件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    楽らく、たのしく、本格草刈 さらに使いやすくなって新登場
    付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
  • 充電式空気入れ マキタ

    充電式空気入れ

    マキタ(13件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    長時間使用が可能な18V仕様登場。
    1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回幅(mm)80質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)174奥行(mm)266電源(V)直流18吐出量(L/min)12(200kPa時)ホース長さ(mm)650適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N最大圧力(kPa)830適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
  • 充電式4モードインパクトドライバ マキタ

    充電式4モードインパクトドライバ

    マキタ(5件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
    付属品プラスビット2-65、フック、バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RF)・ケース付質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M14(インパクト)締付能力(高力ボルト)M5~M12(インパクト)バッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型充電時間(分)約27実用充電)、約40(フル充電)締付能力(小ねじ)M4~M8(インパクト)ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125(インパクト)ねじ締め能力(mm) テクスねじM4(最大板厚3.2mm)
  • 充電式ドライバドリル マキタ

    充電式ドライバドリル

    マキタ(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    コンパクトボディで取り回し快適。
    用途木工、鉄工の穴あけにご使用いただけますが、コンクリートには使用できません。全長(mm)150質量(kg)1.6(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])0~1700(高速)、0~500(低速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×81×248本体寸法(mm)81×248チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13最大穴あけ能力(mm) 木工Φ36機能ハイパワーブラシレスモータ、パワー切: 2段階、手締め機能、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付最大締付トルク(N・m)40最大穴あけ能力(mm)Φ35(座掘り)クラッチ数(段)201充電当たりの作業量ねじ締めΦ4.1×38mm(ラワン):約1900本/高速ライト機能LED
  • 充電式ブロア UB186 マキタ

    充電式ブロア UB186

    マキタ(7件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    最大風量 約23%アップ! 本機吹出口径アップ:風路の径を大きくすることで最大風量が向上) ロングノズル付:立ったまま楽に吹き飛ばし。全長861mm! 風量調節可能:3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ
    用途落ち葉・ゴミの清掃に質量(kg)1.8(バッテリ装着時)長さ(mm)861幅(mm)156高さ(mm)210電源(V)直流18風量(m3/min)0~3.2風速(ノズル付)(m/s)(最大)68、(平均)56適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約12分、中:約30分、弱:約80分
  • 充電式ジグソー マキタ

    充電式ジグソー

    マキタ(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    ストローク(mm)23切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135ストローク数(min-1[回/分])0~3000切断能力(mm)アルミ板20
  • 充電式ハンディソー マキタ

    充電式ハンディソー

    マキタ(7件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
    付属品チェーンカバー、チェーンオイルチェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480]チェーン形式80TXL-26Eオイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)100
  • 500mm 充電式ポールヘッジトリマ マキタ

    500mm 充電式ポールヘッジトリマ

    マキタ(6件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
    電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2115×97×137刈込み幅(mm)500電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 24ミリ充電式ハンマドリル マキタ

    24ミリ充電式ハンマドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載。 集じんシステム付モデルもラインナップ。 先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。 防滴・防塵「アプト」。マキタの集じん技術を集結した、高い集じん力。
    電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])0~950打撃数(min-1[回/分])0~4700モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能・木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、防じん・防水:APT、集じん機能、トルクリミッタバッテリー電圧(V)18シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~950穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)15.0(ハンマドリル)、11.4(ハンマ)
  • 充電式インパクトレンチ 中型 マキタ

    充電式インパクトレンチ 中型

    マキタ(1件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷
    中型インパクトレンチ
    付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック幅(mm)81全長(mm)170質量(kg)2.7(バッテリ含)高さ(mm)276タイプ充電式電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~2700モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M24機能LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)600バッテリー容量(Ah)6.0×2充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~2200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)19※EN60745-2-2規格に基づき測定。1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 充電式クリーナ マキタ

    充電式クリーナ

    マキタ(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    パワフルな吸引&豊富な作業量。 車内清掃に最適な充電式クリーナーに18V仕様登場。 マットの奥に入り込んだ石やゴミもパワフルに吸込む。
    付属品ノズル120、マットノズル120、ラバーノズル330、ソフトブラシ360、ブロアアタッチメント、ダストバッグ、抗菌紙パック(10枚)、ショルダーベルト、バッテリー(BL1830B)、充電器(DC18RF)、ソフトバッグ長さ(mm)365幅(mm)138質量(kg)約2(バッテリー装着時)高さ(mm)202電圧(V)直流18吸込仕事率(W)パワフル:38、強:23、標準:5集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33連続使用時間(分)パワフル:約20、強:約30、標準:約80使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)3集塵方式紙パック式充電時間(分)実用約27、フル約40適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体+バッテリー
  • 充電式集じん機 VC750D マキタ

    充電式集じん機 VC750D

    マキタ(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    サッと持込みパワフル集じん 可搬性に優れたコンパクトな集じん機登場 手軽にパワフル集じん サッと持込めるコンパクトボディ、パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に ブラシレスモータ搭載により高い吸込力と作業量を両立 ヘパフィルタ 粉じんをしっかり捕集&クリーン排気 乾湿両用 水も吸える 吸水用のフロートを搭載 バッテリ残容量表示 強/標準切替 作業に合わせて切替可能 伸縮ホース 収納時は0.4m 最大2mまで伸びる新ホース採用 ノズル収納可能 ワイドノズル、サッシノズルは本機にスッキリ収納 ゴミ捨て簡単 排気側に接続しブロワ作業可能 「アプト」防滴・防じん
    用途ブロワ作業に、水回り作業後の清掃に、車内の清掃に、電動工具接続に吸込仕事率(W)50(強)/25(標準)集塵容量(L)7.5付属品伸縮ホース(0.4~2.0m)・ワイドノズル、サッシノズル・ショルダーベルトセット内容バッテリBL1860B・充電器DC18RF、伸縮ホース・ワイドノズル・サッシノズル、ショルダーベルト付長さ(mm)418幅(mm)251質量(kg)4.1(バッテリ含む)高さ(mm)278電圧(V)直流:18風量(m3/min)強:1.6/標準:1.3フィルターHEPAフィルター作業量(目安)【1充電あたり】強:約36分/標準:約1時間12分(BL1860B使用時)吸水量(L)4.5真空度(kPa)(最大)強:6.7/標準:4.2適合バッテリーリチウムイオン商品タイプ本体+バッテリー
  • 充電式ハンディソー マキタ

    充電式ハンディソー

    マキタ(3件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    付属品チェーンカバー、チェーンオイルセット内容本体、バッテリBL1860B×1本、充電器DC18RFバッテリーリチウムイオン商品タイプ本体+バッテリ・充電器
  • 充電式ケレン マキタ

    充電式ケレン

    マキタ(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    業界初充電式ケレン登場。(メーカー比) コードレスで取り回し抜群&AC機同等の作業感。
    付属品スケーリングチゼル38-200質量(kg)3.4(バッテリー装着時)電源(V)直流18電圧(V)直流18打撃数(min-1[回/分])0~3200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)368×92×211打撃エネルギーJoule(ジュール)3.1/3.9(EPTA基準/旧基準値)バッテリー電圧(V)18シャンク形状SDSプラスシャンク適合バッテリーBL1860B振動3軸合成値(m/s2)5.71充電当たりの作業量コンクリートはつり;約21分(ダイヤル5)※コンクリート圧縮強度40N/mm2。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
  • 360ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ

    360ミリ充電式両刃ヘッジトリマ

    マキタ(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF付き刃長(mm)360電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 充電式ドライバドリル マキタ

    充電式ドライバドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷
    重負荷連続作業に強い、コンパクトサイズで狭所作業もパワフルにこなす。
    付属品(+)ビット2-65、サイドグリップ、フック、バッテリー(BL1860B)×2本、充電器(DC18RF)、ケース質量(kg)2.3(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2100、低速:0~550最大トルク(N・m)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×81×265チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工50機能ハイパワーブラシレスモータ、パワー切: 2段階バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40最大穴あけ能力(mm)座堀り:76クラッチ数(段)211充電当たりの作業量木工キリΦ21mmラワン(厚さ30mm):約630本ライト機能LED
  • 充電式スクリュードライバ マキタ

    充電式スクリュードライバ

    マキタ(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    AC機を超え、さらなる高みへ!
    長さ(mm)254幅(mm)84電圧(V)18機能ハイパワーブラシレスモータ ○プッシュドライブ ○防じん・防水 APTクラッチ サイレントクラッチLEDライト ○防滴構造あり
  • 充電式ボードトリマ マキタ

    充電式ボードトリマ

    マキタ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    コードレス&低振動
    用途石膏ボード抜き
  • 充電式タッカ マキタ

    充電式タッカ

    マキタ(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケースバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18
  • 400ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ

    400ミリ充電式両刃ヘッジトリマ

    マキタ(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF付き刃長(mm)400電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18