カテゴリ

  • 制御機器(338)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(323)
  • 切削工具(37)
  • 農業機械(33)
  • メカニカル部品(29)
  • 測定用品(23)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • バイク純正部品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 家電(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「dc31」の検索結果

887件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクタークリップ ネグロス電工

    ダクタークリップ

    ネグロス電工(17件のレビュー)
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工

    ダクタークリップ ステンレス

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • ダクトハンガー金具 ダクトクリップ 南電機

    ダクトハンガー金具 ダクトクリップ

    南電機
    999税込1,099
    1箱(10組)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
  • ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
  • ラドール PADICO(パジコ)

    ラドール

    PADICO(パジコ)(2件のレビュー)
    549税込604
    1個(500g)
    当日出荷
  • モデナ PADICO(パジコ)

    モデナ

    PADICO(パジコ)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個(250g)
    当日出荷
    丈夫で水にも強い樹脂粘土シリーズ。 曲げにも強く、フラワーやアクセサリーつくりにも最適です。
  • 中空ジュラコン(R)スペーサー DCシリーズ タカチ電機工業

    中空ジュラコン(R)スペーサー DCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    299税込329
    1袋(20個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質POM UL94HB乳白内径(Φmm)3.2外径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 江戸打紐 日本紐釦貿易

    江戸打紐

    日本紐釦貿易(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻(30m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質レーヨン編数8
  • エムケーダクト コネクター マサル工業

    エムケーダクト コネクター

    マサル工業
    749税込824
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。※ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。
    用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。材質PVCグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 単3が3個で単1電池アダプター スマイルキッズ

    単3が3個で単1電池アダプター

    スマイルキッズ(7件のレビュー)
    599税込659
    1パック(2個)
    当日出荷
    充電池も使用できます。 単3電池を単1にします。 (単1電池を買わなくて済みます) 単3電池は1~3個まで収納できます。 (複数収納すれば電池が長持ちします) コストパフォーマンスに優れた単3電池を使用するので経済的。(単1電池を買うより経済的)
    材質ポリプロピレン樹脂ナチュラル(乳白色)質量(g)13(1個)寸法(Φ×mm)33×61(1個)エコロジー商品長寿命
  • 真空デシケーター アズワン

    真空デシケーター

    アズワン
    190,000税込209,000
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一体成形で高強度・高気密性を実現しています。 扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。
    許容真空度(Pa)約133仕様スタンダード材質本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム耐荷重100kgバルブ径(Φmm)9真空計(MPa)0~-0.1除湿方式真空バルブ1個(真空バルブ径Φ9mm)真空ゲージあり
  • ラドール プルミエ PADICO(パジコ)

    ラドール プルミエ

    PADICO(パジコ)(1件のレビュー)
    519税込571
    1個(300g)
    当日出荷
  • 単3が単1になる電池アダプター スマイルキッズ

    単3が単1になる電池アダプター

    スマイルキッズ(2件のレビュー)
    439税込483
    1パック(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    お手持ちの単3電池をアダプターに入れるだけで単1サイズとして使えます。 ちょい使うだけなら単3で十分・・・経済的。 あらゆる電池に対応で、内部逆接桟構付。 経済的で軽量!
    材質ポリプロピレン樹脂質量(g)14タイプ単3→単1寸法(Φ×mm)33×61
  • 無段階マルチ電圧ACアダプター・出力電圧表示 3-12V可変電源(定格5A) ブロードウォッチ

    無段階マルチ電圧ACアダプター・出力電圧表示 3-12V可変電源(定格5A)

    ブロードウォッチ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    無段階マルチ電圧ACアダプター・出力電圧表示
    電流(A)最大5出力5,5/2,1 Dcplug出力電圧(V)3~12 可変入力AC100、PSE:cable and plug
  • 5連充電スタンド アルインコ

    5連充電スタンド

    アルインコ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    EDC-162と組み合わせて使用することで、最多10台の無線機を同時に充電可能。
    対応機種EDC-296、EDC-308R
  • シングル充電器セット アルインコ

    シングル充電器セット

    アルインコ
    4,998税込5,498
    1台
    欠品中
    適合機種DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL
  • マーキングフィルム ダイナカルDCシリーズ トーヨーケム

    マーキングフィルム ダイナカルDCシリーズ

    トーヨーケム
    37,980税込41,778
    1本
    翌々日出荷
    豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。 顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。 街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。 色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。
    用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング材質塩化ビニル寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10引張強度(MPa)22.6粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時)引張伸度(%)160認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火)特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤)寸法変化率(%)0.1
  • 真空デシケーター アズワン

    真空デシケーター

    アズワン
    225,000税込247,500
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一体成形で高強度・高気密性を実現しています。 扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。
    材質本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴムバルブ径(Φmm)9許容真空度(Pa)約133
  • モデナソフト PADICO(パジコ)

    モデナソフト

    PADICO(パジコ)
    799税込879
    1個(150g)
    当日出荷
  • 裏ザグリカッター 深穴用 EIKO(栄工舎)

    裏ザグリカッター 深穴用

    EIKO(栄工舎)
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷
    カッター/ガイドホルダー脱着式
    用途深穴用裏ザグリ材質コバルトハイス刃数3外径公差(mm)+0.05/0
  • シングル充電器スタンド アルインコ

    シングル充電器スタンド

    アルインコ
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    EDC-311Aに最多3台まで連結して充電出来ます。
    適合機種DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL
  • モバイルバッテリー_25000mAhPD100W サンワサプライ

    モバイルバッテリー_25000mAhPD100W

    サンワサプライ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    オフィス内で持ち運んで会議時などにノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル付きモバイルバッテリーです。 USB Power Delivery (USB PD)規格による最大100Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。 容量25000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコンへは約2~3時間程度の駆動分の電力を給電できます。 500mlのペットボトルとほぼ同じ重量で、ハンドル付きなので女性でもオフィス内で持ち運びしやすい仕様です。 円筒型デザインでデスクに置いて使用する場合でも設置面積が小さく、また直径は600mlのペットボトルと同等のサイズなのでドリンクホルダーに置いて使用することもできます。 デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。 ケーブルバンドを付属しているので、充電ケーブルをスッキリとまとめて本体と一緒に簡単に持ち運びすることができます。 USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ給電することができます。 USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。 USB Aポートを搭載していますので、従来のUSB Aコネクタケーブルを接続して様々なUSB充電機器を同時に充電することができます。 本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD65W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3時間で蓄電することができます。 電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。 機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。 過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
    セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、ケーブルバンド、取扱説明書・保証書質量(g)約530出力【USB Type-C1/C2】DC5V/3A・DC9V/3A・DC12V/3A・DC15V/3A・DC20V/5A(最大100W)、【PPS出力】DC3.3~20V/5A(最大100W)、【USB A】DC5V/3A・DC9V/2A・DC12V/1.5A(最大18W)入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18.25充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)5000USBポート数3 (USB Type-C×2、USB A×1)充電端子USB Type-C給電端子USB A、USB Type-Cバッテリー容量(Wh)91.25
  • 真空デシケーター JEIO TECH

    真空デシケーター

    JEIO TECH
    109,800税込120,780
    1個
    翌日出荷から15日以内出荷
    一体成形された立方体ボックス設計により、漏れがほとんどなく、優れた真空性能と耐久性の真空デシケーターです。高品質のシリコン ガスケットにより、グリースを使わずに気密シールを確保し、クリーンでコスト効率の高いテスト環境を実現します。透明度が高く、割れにくく、腐食せず、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。三方活栓は、均一で安定した真空引き、真空解放、ガス交換に非常に便利です。両側のバーブ付き継手がチューブの接続をしっかりと固定します。積み重ね可能な省スペース設計により、狭い研究室スペースを効率的に使用できます。前面ドアに標準装備された真空ゲージで真空レベルを簡単に確認できます。4つのポートが内蔵されており、チューブを簡単に接続できます。
    仕様最大許容真空(本体):1.33×10-4 MPa材質本体/PC、穴あきサンプルトレイ/PC、乾燥剤トレイ/PP、真空シール/シリコン真空ゲージ0~-0.1MPaノズル径(Φmm)9.5
  • ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト FreePa/センサ

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。 使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。 センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。 センサ器具同士でペア点灯にすることも可能。
    用途多目的用形状高気密SB形機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 配管支持金具 ネグロス電工

    配管支持金具

    ネグロス電工
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ベース材(ダクターチャンネル)に対して、任意方向に配管できます。
  • 単3が単1になる電池アダプター スマイルキッズ

    単3が単1になる電池アダプター

    スマイルキッズ
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    お手持ちの単3乾電池をアダプターに入れるだけで単1乾電池サイズとして使えます。ちょい使うだけなら単3乾電池で十分・・・経済的。あらゆる単3乾電池に対応で、内部逆接機構付き。経済的で軽量!
    材質本体/ポリプロピレン、プラス端子/真鍮
  • 12kg油吸着土壌改良剤 エスコ

    12kg油吸着土壌改良剤

    エスコ
    49,400税込54,340
    1個
    当日出荷
    仕様鉱物油を分解する能力を持った微生物と栄養剤を添加。成分天然セルロース、微生物製剤
  • ステンレス ダクトクリップ 南電機

    ステンレス ダクトクリップ

    南電機
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • クッションポリモンドディスク アルゴファイルジャパン

    クッションポリモンドディスク

    アルゴファイルジャパン
    1,298税込1,428
    1枚
    翌々日出荷
    ポリモンドダイヤディスクにクッション材を取り付けたソフトタッチのダイヤモンドポリッシングディスクです。
  • 重量用受け皿ワイドタイプアジャスターボルト ダイワアドテック

    重量用受け皿ワイドタイプアジャスターボルト

    ダイワアドテック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    受け皿は鍛造品です。 ボルトの突起部を受け皿の穴に貫通させ受け皿底部から突き出します。 突起部をプレスでかしめていますのでボルトが抜け落ちることがありません。 ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。 ネジ軸は回転し、多少傾きます。 重量用タイプとして床への接着面が広い、台座部(Φ80、Φ100)が大きめのアジャスターです。
  • 直流変換器(非絶縁) 渡辺電機工業

    直流変換器(非絶縁)

    渡辺電機工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入出力-電源各端子間)CE-対応品なし
  • 電圧調節機能付き安定化電源 ブロードウォッチ

    電圧調節機能付き安定化電源

    ブロードウォッチ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    電圧調節機能付き安定化電源
    出力電圧(V)3~12調整可能最大出力2A
  • TDC 3-1P イスカル

    TDC 3-1P

    イスカル
    1,298税込1,428
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクタークリップ ネグロス電工

    ダクタークリップ

    ネグロス電工
    969税込1,066
    1箱(10個)
    翌日出荷
  • 210mm 折込鋸 替刃(EA599DC-21用/厚刃) エスコ

    210mm 折込鋸 替刃(EA599DC-21用/厚刃)

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599DC-31
  • Dスイッチ3点(GR)/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ3点(GR)/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    5,398税込5,938
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    仕様配線なし種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
  • TAC工具部品 (敷金) タンガロイ

    TAC工具部品 (敷金)

    タンガロイ
    999税込1,099
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 脚キャップ(フェルト付) エスコ

    脚キャップ(フェルト付)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1パック(4個)
    翌日出荷
    床をキズつけず、適合サイズ内であればフリーにご使用頂けます。
    材質ゴム+硬質フェルト入数(個)4
  • [EA162DC用] #60 x 75mm ディスクペーパー(10枚) エスコ

    [EA162DC用] #60 x 75mm ディスクペーパー(10枚)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA162DC-31粒度60外径(Φmm)75
...