カテゴリ

  • 制御機器(830)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(369)
  • 測定用品(227)
  • トラック用品・パーツ(77)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • バッテリー・電装(28)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • カー用品(15)
  • 電気材料(13)
  • 安全用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 防災用品(6)
  • 防犯用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • バイク部品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 家電(4)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 医療(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc32v」の検索結果

1,685件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アナログ電圧計 DC32V DER EEアナログ電圧計 DC32VDER EE
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
アナログ表示(針式)のパネルメーターです。
仕様アナログ電圧計:DC32V寸法(mm)50×52×39.3RoHS指令(10物質対応)対応
部品 ダイヤモンドコアドリル DC32V HiKOKI(旧:日立工機)部品 ダイヤモンドコアドリル DC32VHiKOKI(旧:日立工機)
459税込505
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
DC18-32V→DC13.8V/5.0A DC/DCコンバーター エスコDC18-32V→DC13.8V/5.0A DC/DCコンバーターエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA812JK-22
リレー 18 V dc 32 V dc SPST 表面実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リレー 18 V dc 32 V dc SPST 表面実装タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
TE Connectivity 機能は、防衛、航空宇宙、トラック、鉄道、建設機械などの分野の電気メインシステム内で安全に使用できる、ガード及び密閉型の電子制御バイステーブル高出力リレーです。 地面サポートおよびリフトトラック。定格電流は 300 アンペアです。このリレーは、キッカーリング 30 シリーズに属しています。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 ほとんどのオイル、燃料、作動油などに対する耐性があります。 連続定格主な接触電流 電流及び 100 % デューティサイクル 優れ
仕様●コイル電圧:18 V dc, 32 V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●極数:1●コイル抵抗:8 O●シリーズ:KISSLING Series 30●コード番号:223-8130アズワン品番65-8070-16
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 32 V dc, 1W, TRN 1-0510 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 32 V dc, 1W, TRN 1-0510TRACO POWER
14,980税込16,478
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 3.3V dc入力電圧範囲 = 32 V dc定格電力 = 1W入力電圧公称 = 9 V dc出力電流 = 300mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1.6kV dc幅 = 11mmシリーズ = TRN 1ロードレギュレーション = 0.01効率 = 77%
RoHS指令(10物質対応)対応
プレシジョン・プログラマブルDC電源32V、6A KEITHLEY(ケースレー)プレシジョン・プログラマブルDC電源32V、6AKEITHLEY(ケースレー)
359,800税込395,780
1台ほか
9日以内出荷から21日以内出荷
32V、6A
仕様【主要アクセサリ】2280-001:後部パネル接続コネクタ(標準付属品)、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル(標準付属品)、USB-B-1:USBケーブル(タイプAからB、1m)、KUSB-488B:USB-GPIB 変換アダプタ、2450-TLINK:2280S型デジタルl/Oコネクタートリガ・リンク・コネクタ変換ケーブル付属品2280-001:後部パネル接続コネクタ、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル最大出力(W)192チャンネル数1インターフェースGPIB、USB、LAN測定レンジ(電流)10mA、100mA、1A、10A出力リップルノイズ電圧(20Hz~20MHzまで)<1mVrmsまたは<5mVp-pRoHS指令(10物質対応)対応測定分解能10nA、100nA、1μA、10μA
SUS 316 アームロック DC ダストキャップ SUS-DCシリーズ コンサスSUS 316 アームロック DC ダストキャップ SUS-DCシリーズコンサス
8,910税込9,801
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
シール面を痛めたり、埃が付着するのを防ぐためのキャップ。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、カプラに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具など不必要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。
仕様●使用環境・用途:標準●関連部品種類:保護カバー・キャップ
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 32 V dc フエニックス・コンタクトDC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 32 V dcフエニックス・コンタクト
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:18~→32 V DC●入力電圧公称:24 V DC●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT4
DC-DCコンバータ Vout:48V dc 18 → 32 V dc フエニックス・コンタクトDC-DCコンバータ Vout:48V dc 18 → 32 V dcフエニックス・コンタクト
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:18 → →32 V dc●入力電圧公称:24 V dc●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT4アズワン品番65-7211-96
RS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 60W RS PRORS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 60WRS PRO
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡
仕様出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 32 V dc定格電力 = 60W入力電圧公称 = 24 V出力電流 = 5A実装タイプ = シャーシマウント幅 = 90mm最低温度 = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 32 V dc, 120W, 2320034 PHOENIXPhoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 32 V dc, 120W, 2320034PHOENIX
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
PhoenixContactQUINTDC-DCコンバータ.QUINTDC/DCコンバータは一次側スイッチで、SFB(選択的ヒューズ断線)機能があり、高い機能性を誇ります。QUINTDC/DCコンバータは公称電流の6倍で磁力ですばやくトリップし、システムを選択的に低コストで保護します。モニタリング機能でエラー発生前にクリティカルな動作状態を報告し、高いシステム可用性も確保します。DC-DCコンバータは、電圧レベルを変化させて、長いケーブルの先端でも出力電圧を生成したり、電気的絶縁によって独立電源システムにすることもできます。.特長:.POWERBOOSTで起動が困難な負荷を確実に起動モニタリング機能:エラーが発生する前にクリティカルな動作状態を表示長いケーブルの先端でも出力電圧を生成さまざまな電圧レベルへの変換をサポート独立した電源システムにするために電気的に絶縁過渡サージ保護水平DINレールNS35取り付け.用途:.自動車、機械製造、マテハン、ビルオートメーションなど多くの産業での使用に適合します。DC-DCコンバータは、非安定化DC電圧が負荷時の干渉の原因になる用途で使用されます。DINレール取付け用QUINTDC/DCコンバータ一次側スイッチ、SFB(選択的ヒューズ断線)機能あり、保護コーティングあり、入力:DC24V、出力:DC24V/5A.広い範囲の電圧入力ガルバニック絶縁逆極性保護予防的な機能監視POWERBOOSTパワーリザーブで起動が困難な負荷を確実に起動ダイナミックパワーリザーブSFB機能により、標準的な回路ブレーカを高速トリップ
仕様分離式あり奥行(mm)125シリーズQUINT-PS/24DC/24DC/5定格電力(W)120最高温度(℃)+70出力電圧(V)24DC定格出力電流(A)5入力電圧範囲(V)18→32dcRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDINレールマウントロードレギュレーション±2%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 32 V dc 0.002kW フエニックス・コンタクトDC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 32 V dc 0.002kWフエニックス・コンタクト
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Phoenix QUINT 4 DC/DC コンバータは、DC/DC コンバータにより最大の機能を利用できます。また、長いケーブルの末端で電圧を再生したり、電気絶縁により独立した電源システムを作成したりできます。さらに、高レベルのシステム可用性が確保されます。公称入力範囲は 24 V dc です。接続方法はプッシュイン接続です ストリッピング長は 10 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-5 → +5%●入力電圧範囲:18→ 32 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:4kV●定格電力:0.002kW●実装タイプ:DINレールマウント●医療規格認定:なし●シリーズ:QUINT4-PS●コード番号:201-5765アズワン品番65-7224-45
RS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 32 V dc, 120W RS PRORS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 32 V dc, 120WRS PRO
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡
仕様出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18→ 32 V dc定格電力 = 120W入力電圧公称 = 24 V出力電流 = 10A実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = 囲まれた幅 = 91mm最低温度 = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 32 V dc 120W フエニックス・コンタクト絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 32 V dc 120Wフエニックス・コンタクト
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact QUINT DC-DCコンバータQUINT DC/DCコンバータは一次側スイッチで、SFB(選択的ヒューズ断線)機能があり、高い機能性を誇ります。 QUINT DC/DCコンバータは公称電流の6倍で磁力ですばやくトリップし、システムを選択的に低コストで保護します。モニタリング機能でエラー発生前にクリティカルな動作状態を報告し、高いシステム可用性も確保します。 DC-DCコンバータは、電圧レベルを変化させて、長いケーブルの先端でも出力電圧を生成したり、電気的絶縁によっ
仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:18 → 29.5V●入力電圧範囲:18 → 32 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:120W●出力電流:5A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●最低温度:-25℃●幅:32mm●コード番号:739-7900アズワン品番65-7222-77
RS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 720W RS PRORS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 720WRS PRO
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡
仕様出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 32 V dc定格電力 = 720W入力電圧公称 = 24 V出力電流 = 60A実装タイプ = シャーシマウント長さ = 225mm最低温度 = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 360W RS PRORS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 360WRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡
仕様出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 32 V dc定格電力 = 360W入力電圧公称 = 24 V出力電流 = 30A実装タイプ = シャーシマウント幅 = 91mm最低温度 = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 96W, 2320115 PHOENIXPhoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 96W, 2320115PHOENIX
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
PhoenixContactQUINTDC-DCコンバータ.QUINTDC/DCコンバータは一次側スイッチで、SFB(選択的ヒューズ断線)機能があり、高い機能性を誇ります。QUINTDC/DCコンバータは公称電流の6倍で磁力ですばやくトリップし、システムを選択的に低コストで保護します。モニタリング機能でエラー発生前にクリティカルな動作状態を報告し、高いシステム可用性も確保します。DC-DCコンバータは、電圧レベルを変化させて、長いケーブルの先端でも出力電圧を生成したり、電気的絶縁によって独立電源システムにすることもできます。.特長:.POWERBOOSTで起動が困難な負荷を確実に起動モニタリング機能:エラーが発生する前にクリティカルな動作状態を表示長いケーブルの先端でも出力電圧を生成さまざまな電圧レベルへの変換をサポート独立した電源システムにするために電気的に絶縁過渡サージ保護水平DINレールNS35取り付け.用途:.自動車、機械製造、マテハン、ビルオートメーションなど多くの産業での使用に適合します。DC-DCコンバータは、非安定化DC電圧が負荷時の干渉の原因になる用途で使用されます。DINレール取付け用QUINTDC/DCコンバータ一次側スイッチ、SFB(選択的ヒューズ断線)機能あり、保護コーティングあり、入力:DC24V、出力:DC24V/5A.広い範囲の電圧入力ガルバニック絶縁逆極性保護予防的な機能監視POWERBOOSTパワーリザーブで起動が困難な負荷を確実に起動ダイナミックパワーリザーブSFB機能により、標準的な回路ブレーカを高速トリップ
仕様分離式あり形状DINレール取付け幅(mm)32シリーズQUINT-PS/24DC/24DC/8定格電力(W)96最高温度(℃)+70出力電圧(V)12DC定格出力電流(A)8入力電圧範囲(V)18→32dcRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDINレールマウントロードレギュレーション±2%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
Phoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:24V dc 10 → 32 V dc, 24W, 2866284 PHOENIXPhoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:24V dc 10 → 32 V dc, 24W, 2866284PHOENIX
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
仕様分離式あり幅(mm)22.5規格(代表)EN50121-4シリーズMINI-PS-12-24DC/24DC/1定格電力(W)24出力電圧(V)24DC定格出力電流(A)1入力電圧範囲(V)10→32dcRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDINレールマウント絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)12→24dc出力数1
RS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 240W RS PRORS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 240WRS PRO
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡
仕様出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 32 V dc定格電力 = 240W入力電圧公称 = 24 V出力電流 = 20A実装タイプ = シャーシマウント幅 = 90mm最低温度 = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 180W RS PRORS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 180WRS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡
仕様出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 32 V dc定格電力 = 180W入力電圧公称 = 24 V出力電流 = 15A実装タイプ = シャーシマウント長さ = 157mm最高温度 = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc 200W SIEMENS絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc 200WSIEMENS
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
SITOP PSU3400 12 V / 15 A 安定化電源入力: DC 24 V ( 18 → 32 V )出力: DC 12 V / 15 A
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:18 → 32 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:200W●出力電流:15A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●効率:91%●最低温度:-25℃●最高温度:+70℃アズワン品番65-7216-76
Recom DC-DCコンバータ Vout:9V dc 11 → 32 V dc, 18W, R-629.0P RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:9V dc 11 → 32 V dc, 18W, R-629.0PRECOM
49,980税込54,978
1セット(15個)
5日以内出荷
仕様●R-6xxxP、R-5xxxPシリーズ. 調整可能な正のステップダウンが組み込まれたスイッチングレギュレータ 出力電圧調整可能 過負荷保護 ワイド入力範囲 R-5xxxPAシリーズは自動検出機能付き 連続短絡保護 リモートオン/オフ制御 最大効率96% SIP12パッケージ●分離式:なし幅(mm)9.1定格電力(W)18出力電圧(V)9 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)2入力電圧範囲(V)11 → 32 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%出力数1
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,22μF,32V dc,32SEPF22M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,22μF,32V dc,32SEPF22MPanasonic(パナソニック)
739税込813
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ. パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。. +105 ℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. このラジアル形コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、計測機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業基盤用途での使用が推奨されています。この電解コンデンサは、車載用インフォテイメントや快適になるための車内アクセサリ、PC、基地局、SSD、データセンターなどのICT用途に適しています。SEPFコンデンサは、エアコンや情報家電などの家電製品にも適しています。寸法(mm)6.3(Dia)×5.5電圧(V)32dcシリーズSEPF許容差±20%静電容量22μF漏れ電流(μA)140RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)35最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)2.5
AC100V→DC 13.8V/MAX32A 直流安定化電源 アルインコAC100V→DC 13.8V/MAX32A 直流安定化電源アルインコ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
スイッチング方式採用により今までにない小型軽量化、そして連続30Aの安定供給を実現。わずらわしいノイズも回避出来る特許のノイズオフセット機能を搭載、もしもの場合でも各種の保護回路で接続機器を保護します。
仕様メーター:A/V切換式質量(kg)約2出力電圧(V)DC5~15(可変)入力電圧(V)AC100~AC120出力電流(A)最大:30(連続)、32(間欠)保護回路短絡保護回路、垂下式自動電流制限方式保護回路、熱検出保護回路、32A以上ヒューズ容量(A)8ファンRoHS指令(10物質対応)対応
オリジナル 水中ポンプ DC12V 32L マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC12V 32Lマリンテック
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
海水で使用可能コンパクト設計(直径41mm)筐体はポリプロピレンとガラス繊維20%を含む強化樹脂製内径19mmホースで使用可能防水型ON/OFFスイッチ付きワニ口バッテリークリップ付き底部に取り外し可能なフィルター付き引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)インラインポンプとして使用可逆流防止弁付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品逆流防止弁型式M12-32S寸法(mm)180×41質量(g)270電流(A)4.5(最大)電圧(V)12消費電力(W)54全揚程(m)10外径(Φmm)20最大吐出量(L/min)32・500GPH材質(ケース)ポリプロピレン、ガラス繊維20%を含む強化樹脂製電源ケーブル5m
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,68μF,32V dc,32SEPF68M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,68μF,32V dc,32SEPF68MPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ. パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。. +105 ℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. このラジアル形コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、計測機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業基盤用途での使用が推奨されています。この電解コンデンサは、車載用インフォテイメントや快適になるための車内アクセサリ、PC、基地局、SSD、データセンターなどのICT用途に適しています。SEPFコンデンサは、エアコンや情報家電などの家電製品にも適しています。寸法(mm)8(Dia)×7電圧(V)32dcシリーズSEPF許容差±20%静電容量68μF漏れ電流(μA)435RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)25最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)3.5
インラインヒューズホルダ Littelfuse 30A, 32V dc LITTELFUSEインラインヒューズホルダ Littelfuse 30A, 32V dcLITTELFUSE
3,798税込4,178
1袋(5個)
翌々日出荷
リテルヒューズ インライン ATO ヒューズホルダ 20 / 30 A. リテルヒューズのATOブレードタイプヒューズ用に設計されたインラインヒューズホルダ製品です。FHA シリーズのシングルヒューズホルダには、レギュラーデューティとヘビーデューティの 種類があります。レギュラーデューティインラインヒューズホルダは、 → 20 の ATO タイプヒューズを収容するように設計されています。ヘビーデューティインラインヒューズホルダは、定格が25 / 30 AのATOタイプヒューズに対応するように設計されています。どちらのタイプも、 3.5 インチ(88.9 mm)接続ワイヤ、標準 16 AWG 黒色ワイヤ、ヘビーデューティ 12 AWG オレンジ色ワイヤが付属しています。 高品質な素材から製造されたリテルヒューズATOヒューズホルダーシリーズは、頑丈で高信頼性です。シンプルな設計により、特別な工具を必要とせずに終端処理が簡単に行えます。メンテナンス、修理、新規設計に適しています。. 標準 防滴. 用途に応じて、保護機能を強化したヒューズホルダが必要になる場合と、必要がない場合があります。リテルヒューズFHAシリーズは、カバーなし又は過酷な環境での使用に推奨される保護キャップ付きのヒューズホルダを提供します。 パーツナンバーがFHACで始まる テザー付き保護キャップ含む パーツナンバーが0FHAで始まる 保護キャップなし. 特長. 堅牢・高信頼性 コンパクト設計 高品質素材を使用 すばやく簡単に接続可能 標準タイプと防滴タイプを用意 定格: → 30 ATO自動車用ブレードヒューズに対応. 用途. ATO ヒューズとそのホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路ケーブルを保護するために使用されます。ATOブレードヒューズホルダは、幅広い自動車電装用途で使用されています。主な用途:. 車両配線 自動車回路 オートバイ 農業機械
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO対応ヒューズサイズ = ATOインチ定格電圧(V)DC32定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
基板取り付けヒューズホルダ Littelfuse 15A, 32V dc LITTELFUSE基板取り付けヒューズホルダ Littelfuse 15A, 32V dcLITTELFUSE
2,798税込3,078
1袋(5個)
翌々日出荷
ATOとミニヒューズホルダ. Littelfuse の MINI ヒューズホルダには、車載ヒューズ保護用の基板実装オプションがあります。切れたヒューズを簡単に交換でき、最大 15 A のヒューズを収容することができます。. スタッキング ATO ブレードヒューズホルダ 基板実装 ブレードヒューズの定格電流:最大 15 A 定格電圧: 32 V
仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装定格電圧(V)DC32定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ Littelfuse 20A, 32V dc LITTELFUSEインラインヒューズホルダ Littelfuse 20A, 32V dcLITTELFUSE
729税込802
1個
5日以内出荷
定格電圧32V dc定格電流(A)20対応【ヒューズ】ATOインチヒューズATORoHS指令(10物質対応)対応ヒューズホルダインライン
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 250A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 250A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
939税込1,033
1個
当日出荷
リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = ピンク長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)250RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 15A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 15A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
489税込538
1袋(10個)
当日出荷
Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 青長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 40A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 40A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
489税込538
1袋(10個)
当日出荷
Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 橙長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 10A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 10A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE(2件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)
当日出荷
Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 赤長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
BARTH ロジックモジュール PWM、ソリッドステート 9 x Output 7 → 32V dc BARTHBARTH ロジックモジュール PWM、ソリッドステート 9 x Output 7 → 32V dcBARTH
23,980税込26,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ Littelfuse 60A, 32V dc LITTELFUSEインラインヒューズホルダ Littelfuse 60A, 32V dcLITTELFUSE
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
Littelfuse インラインヒューズホルダ MAXI. Littelfuse MAXI 車載ブレードタイプヒューズ用に設計された各種インラインヒューズホルダです。Littelfuse MAH1 シリーズのインラインヒューズホルダは、高品質素材で製造されており、堅牢で信頼性が高い製品です。シンプルな設計で、特別な工具を必要とせずに終端処理が簡単になります。メンテナンス、修理、新規設計に適しています。 MAXI の配線済みヒューズホルダには、 インチ( 127 mm 6 AWG 黒色ワイヤが付属しています。これにより、既存の電気回路又はまったく新しい設計を終端できます。ホルダのベースにある取り付け穴により、バルクヘッドやシャーシの取り付け用に代替取り付けオプションを利用できます。テザー付きプラスチックキャップを使用すると、ヒューズを使用して、ほこりや湿気の侵入を防止できます。フード下や過酷な環境に最適. 特長と利点. 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 高品質素材製 スズめっき銅合金端子 すばやく簡単に接続できます 単極ヒューズホルダ MAXI 20 アンペアから 60 アンペアまでのヒューズに適しています 内蔵保護キャップ. 用途. マキシヒューズとホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路配線を保護するために使用されます。マキシブレードヒューズホルダは、さまざまな車載電気用途で使用されています。主な用途:. 車両のワイヤリングルーム 車載回路 オートバイ 農業機械
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = Maxi対応ヒューズサイズ = Maxiインチ定格電圧(V)DC32定格電流(A)60RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse リセッタブルヒューズ 20A 32V dc 10A LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 20A 32V dc 10ALITTELFUSE
2,398税込2,638
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 20A定格電圧 32V dc動作時間 15s保持電流 10A電流 Max 100 A長さ 23.5mm高さ 27.9mm幅 4mm最小抵抗 0.006Ω最大抵抗 16mΩ電力損失 7Wリード方向 ラジアルTyco PolySwitch PTCデバイスAHEFシリーズ. TE AHEFシリーズのヒューズは車載専用のPolySwitch PPTCデバイスで、PS400規格(自動車産業で使用される電子部品向けのAEC-Q200規格から派生した規格)に適合し、この規格に従って販売されています。 これらの製品が一般的に使用される用途には、テレマティクス、インフォテインメント及びナビゲーションシステム、液晶ディスプレイ(LCD)バックライトヒーター、電源及びシガーライター用のコンセント、プラグ及びアダプタ 充電器、モータ、及びパワードアロック、ミラー、ランバーポンプ、座席、サンルーフ、ウィンドウ、HVACの空気流検出や過電流保護、冷却ファンシステムなどのモータ回路保護が含まれます。. 過電流及び過電圧の保護装置 リセット可能及び使い捨ての過電流装置 幅広いフォームファクタ及び終端方法 これらの製品は、該当する自動車産業の規格に適合 これらの装置は、電子機器の大量アセンブリに対応 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ベース取り付けヒューズホルダ Littelfuse 500A, 32V dc LITTELFUSEベース取り付けヒューズホルダ Littelfuse 500A, 32V dcLITTELFUSE
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
仕様ヒューズホルダタイプ = ベース取り付けヒューズサイズ = Mega極数 = 1Pインジケータ付 = なし定格電圧(V)DC32定格電流(A)500RoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ Littelfuse 20A, 32V dc LITTELFUSEインラインヒューズホルダ Littelfuse 20A, 32V dcLITTELFUSE
729税込802
1個
5日以内出荷
リテルヒューズ インライン ATO ヒューズホルダ 20 A / 30 A. リテルヒューズのATOブレードタイプヒューズ用に設計されたインラインヒューズホルダ製品です。FHA シリーズのシングルヒューズホルダには、レギュラーデューティとヘビーデューティの 2 種類があります。レギュラーデューティインラインヒューズホルダは、 1 → 20 A の ATO タイプヒューズを収容するように設計されています。ヘビーデューティインラインヒューズホルダは、定格が25 A / 30 AのATOタイプヒューズに対応するように設計されています。どちらのタイプも、 3.5 インチ(88.9 mm)接続ワイヤ、標準 16 AWG 黒色ワイヤ、ヘビーデューティ 12 AWG オレンジ色ワイヤが付属しています。 高品質な素材から製造されたリテルヒューズATOヒューズホルダーシリーズは、頑丈で高信頼性です。シンプルな設計により、特別な工具を必要とせずに終端処理が簡単に行えます。メンテナンス、修理、新規設計に適しています。. 標準 / 防滴. 用途に応じて、保護機能を強化したヒューズホルダが必要になる場合と、必要がない場合があります。リテルヒューズFHAシリーズは、カバーなし又は過酷な環境での使用に推奨される保護キャップ付きのヒューズホルダを提供します。 パーツナンバーがFHACで始まる テザー付き保護キャップ含む パーツナンバーが0FHAで始まる 保護キャップなし. 特長. 堅牢・高信頼性 コンパクト設計 高品質素材を使用 すばやく簡単に接続可能 標準タイプと防滴タイプを用意 定格: 1 → 30 A ATO自動車用ブレードヒューズに対応. 用途. ATO ヒューズとそのホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路ケーブルを保護するために使用されます。ATOブレードヒューズホルダは、幅広い自動車電装用途で使用されています。主な用途:. 車両配線 自動車回路 オートバイ 農業機械
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO対応ヒューズサイズ = ATOインチ定格電圧(V)DC32定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 20A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 20A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
489税込538
1袋(10個)
当日出荷
Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 黄長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 4A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 4A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
479税込527
1袋(10個)
当日出荷
Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = ピンク長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応
...