カテゴリ

  • 制御機器(1,220)
  • 測定用品(104)
  • メカニカル部品(48)
  • バッテリー・電装(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 溶接用品(26)
  • バイク部品(19)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 防災用品(17)
  • 防犯用品(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • カー用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 家電(7)
  • 電気材料(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 農業機械(6)
  • バイク純正部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc400」の検索結果

1,657件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグルスイッチ(直流負荷専用・DC400V対応) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(直流負荷専用・DC400V対応)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。
用途直流電源用。太陽光発電向け。(DC400V対応)端子形状ねじ付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527)極数2使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-UL定格電圧(V)DC:30/48/125/250/400耐電圧AC2.0kV 1分間以上材質(レバー部)PBT樹脂材質(ケース)メラミンフェノール樹脂取付穴径(Φmm)12.5、12.3接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性10000回以上レバー倒れ角度(°)28±4定格抵抗負荷電流(A)DC:30/30/20/15/4(直列10)最大取付パネル厚(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2k以上
耐水ペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)耐水ペーパーNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
基材にCwクラフト紙を使用しているので、耐折性と研削持続性に優れています。 油含浸処理をしているので耐水性に優れています。 シリコンカーバイド砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上面精度が得られます。
用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。寸法(mm)228×280砥材C(炭化珪素)基材Cwt適合材金属など
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DC-400F SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DC-400FSMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-400F SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-400FSMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-400BM SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-400BMSMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
(09080)SET, AC/DC 400A トヨタ(09080)SET, AC/DC 400Aトヨタ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
家具用ダンパー LAMP(スガツネ工業)家具用ダンパーLAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。
材質ポリアミドホワイト種類家具用後付ダンパー
電子辞書 Ex-word コンパクト日本語モデル カシオ計算機電子辞書 Ex-word コンパクト日本語モデルカシオ計算機
19,980税込21,978
1個
当日出荷
入力しやすい50音配列キーボードで、パソコンに不慣れな方でも簡単に使えます。 堅牢性追及した強化設計「TAFCOT」を採用、安心して持ち運ぶことができます。 さらに、単3形アルカリ乾電池1本で最長約100時間駆動を実現。 場所を選ばず、いつでもどこでも知識を得られます。 文字はもちろん、写真やイラストをきれいに表示できます。 XD-Cシリーズは軽量・コンパクトなボディながら大きく見やすい3.4型カラー液晶を採用。広辞苑 第七版に収録されている豊富な画像をくっきり表示します。 教養、趣味に幅広く役立つ日本語コンテンツ
タイプ国語系、英語系、英会話・トラベル、学習、生活・実用、実務・情報付属品単3形アルカリ乾電池1本質量(g)約175(電池込み)電源単3形アルカリ乾電池1本または単3形eneloop 1本(別売)/単3形充電式EVOLTA1本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108.5×87.0×17.2(閉時、最薄部)/17.7(閉時、最厚部)入力方式50音キーボード入力機能カラー液晶、選べる3段階文字サイズ、タブ切替方式メニュー表示、ジャンプサーチ、ヒストリーサーチ、図から検索、電卓機能(12桁)、開閉電源ON/OFF機能、オートパワーオフ、ガイド(凡例)機能、辞典キーダイレクト電源ON機能、レジューム機能、エネループ/充電式エボルタ対応電池寿命単3形アルカリ乾電池の場合:約100時間(英和辞典の訳画面で連続表示時)、約50時間(入力・検索5分間/英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき)画面サイズ3.4型(幅384×縦216ドット TFTカラー液晶)
マーキングフィルム ダイナカルDCシリーズ トーヨーケムマーキングフィルム ダイナカルDCシリーズトーヨーケム
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。 顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。 街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。 色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。
用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング材質塩化ビニル寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10引張強度(MPa)22.6粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時)引張伸度(%)160認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火)特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤)寸法変化率(%)0.1
キヤノン純正 AVケーブル Canonキヤノン純正 AVケーブルCanon
1,998税込2,198
1個
当日出荷
カメラとテレビを接続するためのAVケーブル。 撮影した画像をテレビで見ることができます。
対応機種PowerShotシリーズ:SX430 IS、SX420 IS、SX410 IS、SX610 HS、SX400 IS、SX600 HS、D30、A3500 IS、A2600、A1400、D20、A4000 IS、A3400 IS、A2400 IS、A2300、A810、A3300 IS、A3200 IS、A3100 IS、S90、G11、SX200 IS、SX120 IS、A1100 IS、D10、SX110 IS、E1、A2000 IS、A1000 IS、【IXYシリーズ】210、200、650、190、180、640、170、160、150、130、630、140、120、100F、110F、90F、220F、210F、10S、400F、200F、930 IS、830 IS、510 IS、220 IS、210 IS、3000 IS、920 IS、820 IS、110 IS、95 IS、25 IS
充電器DC4001 マキタ充電器DC4001マキタ
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
マックスロックダストキャップアルミニウム フルネスジャパンマックスロックダストキャップアルミニウムフルネスジャパン
7,398税込8,138
1個
当日出荷から6日以内出荷
マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
材質(本体)アルミニウム
DC/ACインバータ 400W 大橋産業(BAL)DC/ACインバータ 400W大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)590出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)コード長さ(m)アクセサリーソケット接続コード:0.9、バッテリー接続コード:0.9出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×165×62定格出力(W)400(USB出力含む)出力波形調整矩形波USBポートAタイプ/Cタイプ
ルビコン コンデンサ 1μF, ,400V dc, 400LLE1MEFC6.3X11 ルビコンルビコン コンデンサ 1μF, ,400V dc, 400LLE1MEFC6.3X11ルビコン
819税込901
1袋(25個)
翌々日出荷
静電容量 = 1μF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 2.5mm。漏れ電流 = 0.03 CV + 15 μA (5分後)、0.1 CV + 40 μA (1分後)mArms。LLEシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 電気二重層コンデンサ 2.5V dc 400F リード品 EATON(イートン)Eaton 電気二重層コンデンサ 2.5V dc 400F リード品EATON(イートン)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
XBシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 独自のスナップイン式円筒型デバイス、電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを印加した超高静電容量デバイス. 超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適 室温での動作寿命が10年以上 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
仕様静電容量 = 400F電圧 = 2.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 35mm高さ = 60mm寸法 = 35 x 60mmリード間隔 = 22.5mm等価直列抵抗 = 4.5mΩ寿命 = 1500hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = ±10%製品直径 = 4mmRoHS指令(10物質対応)対応
ドライブレコーダー カーメイトドライブレコーダーカーメイト
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
【前後2カメラ+360° 3カメラ搭載 高機能ドライブレコーダー】 前後カメラで車両の前・後方をクリアに記録 + 360°カメラで側面・車内までしっかりカバー Around:360°カメラ、Rear:リヤカメラ、Front:フロントカメラの3カメラを備えた「ARF」のドライブレコーダーはDC4000R! フロントカメラ:ナンバー認識に特化した高機能カメラ HDRとWDRのW補正により、暗所や逆光などの白飛び・黒つぶれに強い 明るいF値1.5レンズを採用 水平96°、垂直50° あえて画角を絞り、より高精細な録画に特化 360カメラ:周囲・車内の状況把握は切れ目のない360°録画で安心 前後カメラでは撮影が難しい側方や車内でのアクシデントもしっかり捉える 赤外線LED搭載で、夜間・暗所での車内認識性を向上 リヤカメラ:画角とナンバー認識性を両立。さらにスモークガラスにも対応 フルHDの高画質撮影 夜間撮影やスモークガラスなどの厳しい条件に強いSTARVIS TMを搭載 純正プライバシーガラスだけでなく透過率5%の濃いスモークガラスにも対応 2.7インチの大型液晶搭載 見やすい大型液晶と、大きめのボタンで映像確認や設定変更も簡単 液晶画面の明るさ調整や、運転中の表示・非表示の設定変更なども可能です 液晶画面と音声でお知らせ microSDカードの速度低下やエラー、ケーブル等の接続不具合などをカメラが検知すると、画面と音声でお知らせします 32GBのmicroSDカードから対応。専用SDカードがカメラに装着されています。 GPSで位置情報も記録 GPS情報の取得により、精度の高い位置情報を算出し、車両位置・時刻・速度などを記録します。
液晶サイズ2.7インチ フルカラーTFT液晶画素数【フロントガラス】約200万画素 FHD 1920×1080/約90万画素 HD 1280×720、【360カメラ】約360万画素 1920×1920、【リヤカメラ】約200万画素 FHD 1920×1080記録媒体同梱の32GB microSDカード、 またはメーカーオプション品(品番:DC3/4/5)撮像素子【フロントカメラ】1/2.7 型フルカラー CMOSセンサー、【360カメラ】1/2.7 型フルカラー CMOSセンサー、【リヤカメラ】1/2.8型フルカラーCMOSセンサー画角【フロントカメラ】水平96° 垂直50°(対角119°)、【360カメラ】水平360° 垂直190°、【リヤカメラ】水平131° 垂直75°(対角155°)F値【フロントカメラ】1.5、【360カメラ】2.2、【リヤカメラ】1.8フレームレート【フロントカメラ】27.5fps(ドライブモード時)/5.2fps (駐車監視モード時)、【360カメラ】19fps (ドライブモード時)/5.2fps(駐車監視モード時)、【リヤカメラ】27.5fps(ドライブモード時)、5.2fps (駐車監視モード時)補正機能【フロントカメラ】HDR・WDR、【360カメラ】WDR、【リヤカメラ】HDR記録方式ドライブモード時:常時録画/衝撃録画/手動録画、駐車監視モード時:衝撃録画 (別売りのオプション品が必要)記録ファイル形式MOV(H.264)GPSありセンサーGセンサー音声記録あり(ON/OFF可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×47×92(メインカメラ)/59×38×59(リヤカメラ)※マウント装着時質量(g)約206(メインカメラ)/62(リヤカメラ)(マウント装着時)電源電圧(V)DC12/24(カメラ本体:DC5)消費電流(mA)最大440(DC12V)動作温度範囲(℃)-10~50(ドライブモード時)/-10~65(駐車監視モード)保証期間1年間付属品メインカメラ、メインカメラマウント、リヤカメラ、32GB microSDカード、電源ケーブル、リヤカメラケーブル、通信ケーブル、ステッカー、六角レンチ、脱脂クリーナー、レンズクロス、取扱説明書、保証書仕様【常時録画ファイル単位】30秒、【ノイズ対策】対応済、【記録映像再生方法】メインカメラ本体、DC4000R専用パソコン用ソフト(メーカーホームページよりダウンロード)、Windows 標準のWindows media playerなど取付方式分離型
コンパクト 50音配列 カシオ計算機コンパクト 50音配列カシオ計算機
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
頼れる知識を手軽に。日本語モデル。入力しやすい50音配列キーボードで、パソコンに不慣れな方でも簡単に使えます。
付属品単3形アルカリ乾電池1本質量(g)約175(電池込み)文字50音キーボード入力電源単3形アルカリ乾電池1本または単3形eneloop(R)1本/単3形充電式EVOLTA1本 ※充電池の充電は必ず専用の充電器をお使いください。 ※「eneloop(R)」は、パナソニックグループの登録商標です。 ※「EVOLTA」はパナソニック株式会社の登録商標です。 ※充電池(eneloop(R)、充電式EVOLTA)および充電器は商品に同梱しておりません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108.5×87.0×17.2(閉時、最薄部)、17.7(閉時、最厚部)電池寿命単3形アルカリ乾電池の場合: 約100時間(英和辞典の訳画面で連続表示時) 約50時間(入力・検索5分間/英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき)主な機能カラー液晶 、選べる3段階文字サイズ、タブ切替方式メニュー表示、ジャンプサーチ、ヒストリーサーチ、図から検索、ガイド(凡例)機能、電卓機能(12桁)、開閉電源ON/OFF機能、辞典キーダイレクト電源ON機能、オートパワーオフ、レジューム機能、充電式エボルタ対応/エネループ対応画面仕様3.4型(幅384×縦216ドット TFTカラー液晶)
電気二重層コンデンサ 2.3V dc 400F リード品 京セラ電気二重層コンデンサ 2.3V dc 400F リード品京セラ
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
仕様●静電容量:400F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:35mm●高さ:68mm●寸法:35 (Dia.) x 68mm●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:5mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:1.6mmアズワン品番65-7121-49
電動アクチュエータ LEY32DC SMC電動アクチュエータ LEY32DCSMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY25DC SMC電動アクチュエータ LEY25DCSMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
研磨砥石 VERTEX(バーテックス)研磨砥石VERTEX(バーテックス)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ドリル研磨機用の研磨砥石です。超硬ドリル用。
卓上型ドリル研磨機(オプション・消耗品) ギガ・セレクション卓上型ドリル研磨機(オプション・消耗品)ギガ・セレクション
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400DCシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400DCシリーズ廣杉計器
7,998税込8,798
1袋(50個)
8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
Recom スイッチング電源 5V dc 400mA 2W RAC02-05SC RECOMRecom スイッチング電源 5V dc 400mA 2W RAC02-05SCRECOM
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 400mA●定格電力: 2W●出力数: 1●入力電圧: 90 → 277V ac●実装タイプ: PCBマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 33.7mm●幅: 22.2mm●奥行き: 17.75mm●効率: 70%●最低温度: -25℃●EN60950-1、UL60950-1 (共に申請中). MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 75℃超で出力ディレーティング. Recom 2 W、基板実装、密閉型、シングル出力、調整型スイッチモードAC-DC電源 - RACシリーズ. 超コンパクトで低プロファイルのRACシリーズ2 W、ユニバーサル入力、シングル出力AC/DCコンバータ電源です。これらのユニバーサル入力、シングル出力AC/DCコンバータは、基板実装タイプで、高効率低スタンバイ電力、高動作温度を特長としています。このAC/DCコンバータが適合する用途は、時計、リモコン受信機、マイクロコントローラ回路の低電力電源などです。. ワイド入力電圧範囲 超コンパクト低プロファイル: H17 x W22.2 x D33.7 mm 低スタンバイ消費電力: 30 mW 3 kV ac絶縁 低出力リプル 85℃の高い動作温度 ソフトスタート及び短絡保護機能 EMC: EN55022クラスBに適合RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc 400W MURATA(村田製作所)絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc 400WMURATA(村田製作所)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:400W●シリーズ:DSE●コード番号:238-7118アズワン品番65-7227-31
L Series(LEY25DC) SMCL Series(LEY25DC)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
フィルムコンデンサ 1300V dc 400μF 10% 1袋 4個入 KEMETフィルムコンデンサ 1300V dc 400μF 10% 1袋 4個入KEMET
99,980税込109,978
1袋(4個)
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:400μF●電圧:1300V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:50mm●長さ:133mm●等価直列抵抗:1.7mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7103-08
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc 400W MURATA(村田製作所)絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc 400WMURATA(村田製作所)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●分離式:あり●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:400W●シリーズ:DCE●コード番号:238-7114アズワン品番65-7227-04
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc 400W MURATA(村田製作所)絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc 400WMURATA(村田製作所)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●分離式:あり●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:400W●シリーズ:DAEアズワン品番65-7227-06
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-400DCシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-400DCシリーズ廣杉計器
6,698税込7,368
1袋(50個)
8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじ寸法l1(mm)8ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)8材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
Eaton インバータ DC1 400 V ac 1.5 kW EATON(イートン)Eaton インバータ DC1 400 V ac 1.5 kWEATON(イートン)
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
許容入力1.5kW仕様【フェーズ】3電源電圧(V)400ac許容電流(A)4.1併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ周囲温度(℃)+50タイプ【ドライブ】ベクトル制御通信方式【フィールドバス】ModBusフィルターありRoHS指令(10物質対応)対応
L Series(LEY32DC) SMCL Series(LEY32DC)SMC
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
Recom スイッチング電源 5V dc 400mA 2W RAC02-05SE/277/W RECOMRecom スイッチング電源 5V dc 400mA 2W RAC02-05SE/277/WRECOM
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 400mA●定格電力: 2W●出力数: 1●入力電圧: 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac●実装タイプ: シャーシマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 33.7mm●幅: 22.2mm●奥行き: 17.75mm●効率: 70%●最低温度: -40℃●EN60335 EN55022クラスB IEC/EN/UL 60950. Recom 2 Wシングル出力、有線、密閉整流型AC-DCコンバータ - RAC02-SE/277/Wシリーズ. Recom超小型2 W有線RAC02-SE/277/W電源モジュールには出力電圧3.3512、及び24 Vのモデルが用意されており、入出力絶縁は3 kV ac/1分です。この小型電源は待機消費電力が最大35 mWに抑えられており、特に省エネ性の高いスリープモード及びスタンバイでの使用に適しています。 最も重要な特長は、広い動作温度範囲です。現在、このシリーズの電源モジュールは、温度が-40 ℃にまで低下する地域でも使用できます。 小型設計(高さ ;18 mm)により、ホームオートメーションなどの用途に応用可能なソリューションです。 このシリーズには入力フィルタが内蔵されており、EMI性能が強化され、EN55022クラスBに適合しています。また、この小型電源は、エラー状態が解決した後に自動リスタートする機能により、短絡に対しても保護されています。 コンバータはEN/UL60950-1認定で、3年の保証が付きます。. 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 0 ℃近辺でも確実に動作 超小型 無負荷電力消費: 35 mW (最大) 最大効率76 % 絶縁出力: 3 kV ac/1分 SCP、OVP保護 幅広い汎用入力電圧: 85 → 305 V ac 最大消費電力40 mW (アイドル時) センサーやスタンバイ装置の給電に最適 障害解消後の自動リスタートによる短絡防止 ワイヤード接続RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton インバータ DC1 400 V ac 5.5 kW EATON(イートン)Eaton インバータ DC1 400 V ac 5.5 kWEATON(イートン)
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
仕様【フェーズ】3全長(mm)129タイプ【ドライブ】ベクトル制御取付方式フランジ取り付け全幅(mm)175許容電流(A)14フィルターあり電源電圧(V)400ac通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応許容入力5.5kW併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ全体的な深さ(mm)273
Eaton インバータ DC1 400 V ac 4 kW EATON(イートン)Eaton インバータ DC1 400 V ac 4 kWEATON(イートン)
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
仕様【フェーズ】3全長(mm)107タイプ【ドライブ】ベクトル制御シリーズDC1全幅(mm)152許容電流(A)9.5フィルターあり電源電圧(V)400ac通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応許容入力4kW併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ全体的な深さ(mm)231
電気二重層コンデンサ 2.3V dc 400F リード品 1袋 40個入 京セラ電気二重層コンデンサ 2.3V dc 400F リード品 1袋 40個入京セラ
159,800税込175,780
1袋(40個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:400F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:35mm●高さ:68mm●寸法:35 (Dia.) x 68mm●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:5mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:1.6mmアズワン品番65-7124-07
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400DC-Nシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400DC-Nシリーズ廣杉計器
8,798税込9,678
1袋(50個)
8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4ワッシャー外径(mm)10ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
半自動溶接機用部品 電流計 パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 電流計パナソニックコネクト
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
Eaton インバータ DC1 400 V ac 2.2 kW EATON(イートン)Eaton インバータ DC1 400 V ac 2.2 kWEATON(イートン)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
仕様【フェーズ】3全長(mm)107タイプ【ドライブ】ベクトル制御シリーズDC1全幅(mm)152許容電流(A)5.8フィルターあり電源電圧(V)400ac通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応許容入力2.2kW併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ全体的な深さ(mm)231
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),1 kV dc, 400 V ac,100nF,±20% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),1 kV dc, 400 V ac,100nF,±20%KEMET
9,998税込10,998
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 1 kV dc, 400 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = A72アプリケーション = 高電圧 / 電流長さ = 33mm寸法 = 19 (Dia.) x 33mm温度特性 = PLYPリード径 = 1mm+85 ℃以上、印加電圧定格降下1.25%/℃. KP1.72シリーズ. 高電圧での連続使用に最適な超低損失の誘電体 高電圧や速い立ち上がり時間のパルスに耐え、優れた高周波数性能を持つ ポリエステル外装とエポキシ端部シールによって保護されたフィルム箔付きポリプロピレンコンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
...