コンパクト 50音配列
頼れる知識を手軽に。日本語モデル
入力しやすい50音配列キーボードで、パソコンに不慣れな方でも簡単に使えます。
- 付属品
- 単3形アルカリ乾電池1本
- 質量(g)
- 約175(電池込み)
- 文字
- 50音キーボード入力
- 電源
- 単3形アルカリ乾電池1本または単3形eneloop(R)1本/単3形充電式EVOLTA1本 ※充電池の充電は必ず専用の充電器をお使いください。 ※「eneloop(R)」は、パナソニックグループの登録商標です。 ※「EVOLTA」はパナソニック株式会社の登録商標です。 ※充電池(eneloop(R)、充電式EVOLTA)および充電器は商品に同梱しておりません。
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 108.5×87.0×17.2(閉時、最薄部)、17.7(閉時、最厚部)
- 電池寿命
- 単3形アルカリ乾電池の場合: 約100時間(英和辞典の訳画面で連続表示時) 約50時間(入力・検索5分間/英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき)
- 主な機能
- カラー液晶 、選べる3段階文字サイズ、タブ切替方式メニュー表示、ジャンプサーチ、ヒストリーサーチ、図から検索、ガイド(凡例)機能、電卓機能(12桁)、開閉電源ON/OFF機能、辞典キーダイレクト電源ON機能、オートパワーオフ、レジューム機能、充電式エボルタ対応/エネループ対応
- 画面仕様
- 3.4型(幅384×縦216ドット TFTカラー液晶)
- 内容量
- 1台
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ































