カテゴリ

  • 電動工具(6)
絞り込み

「dc40rb」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40Vmax用 急速充電器 JPADC40RB(2口タイプ) マキタ40Vmax用 急速充電器 JPADC40RB(2口タイプ)マキタ
28,980税込31,878
1台
当日出荷
長さ(mm)353幅(mm)177質量(kg)2.1高さ(mm)100出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流40、(USB電源端子)直流5.0入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流6、(USB電源端子)直流2.4入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約22(フル充電)/約15(実用充電)(BL4020充電時) 約28(フル充電)/約19(実用充電)(BL4025充電時) 約45(フル充電)/約31(実用充電)(BL4040/BL4040F充電時) 約50(フル充電)/約38(実用充電)(BL4050F充電時) 約76(フル充電)/約60(実用充電)(BL4080F充電時)充電入力容量(VA)625USBタイプType-A
パワーソースキットXGT6 マキタパワーソースキットXGT6マキタ(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
BL4050F×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品
セット内容BL4050F(5.0Ah)×2、急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3出力2.1kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5.0充電時間(分)約38(実用充電)/約50(フル充電)(2本同時)
パワーソースキットXGT5 マキタパワーソースキットXGT5マキタ
66,980税込73,678
1台
当日出荷
BL4040×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品
出力1.5kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)4.0充電時間(分)約31(実用充電)/約45(フル充電)(2本同時)
パワーソースキットXGT16 マキタパワーソースキットXGT16マキタ
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
BL4080H×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品
バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)8.0バッテリー電圧(V)40max
パワーソースキットXGT4 マキタパワーソースキットXGT4マキタ
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
BL4025×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品
バッテリーリチウムイオン
パワーソースキットXGT10 マキタパワーソースキットXGT10マキタ
119,800税込131,780
1セット
当日出荷
付属品バッテリBL4080F×2、二口充電器DC40RB、ケース付きセット内容BL4080F(8.0Ah)×2、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3出力2.8kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)8.0充電時間(分)約60(実用充電)/約76(フル充電)(2本同時)
関連キーワード
バッテリー・充電器カテゴリ
関連カテゴリ