カテゴリ

  • 制御機器(128)
  • 切削工具(21)
  • 自動車補修部品(15)
  • 農業機械(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 測定用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 作業服(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 電気材料(4)
  • 事務用品(4)
  • 安全用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc51」の検索結果

286件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクタークリップ ネグロス電工ダクタークリップネグロス電工(16件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工ダクタークリップ ステンレスネグロス電工(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ACアダプター ブロードウォッチACアダプターブロードウォッチ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
定格入力電圧(V)AC100~240プラグ(出力)センタープラス入力周波数(Hz)50/60
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DCネグロス電工
2,398税込2,638
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DCネグロス電工(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
ダクトハンガー金具 ダクトクリップ 南電機ダクトハンガー金具 ダクトクリップ南電機
1,298税込1,428
1箱(10組)
当日出荷から7日以内出荷
江戸打紐 日本紐釦貿易江戸打紐日本紐釦貿易(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1巻(150m)
当日出荷から4日以内出荷
材質レーヨン編数8
ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様 未来工業ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様未来工業
2,998税込3,298
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
ダクトクリップ高耐食めっき鋼板 未来工業ダクトクリップ高耐食めっき鋼板未来工業
3,598税込3,958
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
エムケーダクト コネクター マサル工業エムケーダクト コネクターマサル工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。※ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。
用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。グレー材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
クラッチカバー(ニッサン) EXEDYクラッチカバー(ニッサン)EXEDY(7件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
ダブルクリップ 10本 ミツヤダブルクリップ 10本ミツヤ
1,298税込1,428
1箱(10本)
当日出荷
アームが折りたためかさばらない定番クリップ。
材質鋼鈑,鋼線包装紙箱入り本体・黒,アーム・シルバー繰り返し・詰め替え対応
240mm 剪定鋸替刃(EA599DC-51用) エスコ240mm 剪定鋸替刃(EA599DC-51用)エスコ
1,470税込1,617
1枚
翌日出荷
刃長(mm)240材質(刃)高炭素刃物鋼
ダクトクリップステンレス仕様 未来工業ダクトクリップステンレス仕様未来工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
ショートフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ショートフード 食品工場 衛生帽子サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
2,998税込3,298
1着
当日出荷から4日以内出荷
食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいショートタイプの衛生帽子です。点タッチドライ設計と高い熱伝導率により、他の冷感素材にはないひんやりとした着用感を実現。着脱が簡単にできリーズナブルな価格で、衛生管理をサポート。交差汚染防止に役立つ3色展開です。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け種類ショートフード
巻きダンボール TRUSCO巻きダンボールTRUSCO
9,198税込10,118
1本
当日出荷
重梱包用に適した巻き段ボールです。鉄鋼商材やパイプなどの長尺物を梱包するのに適しています。
用途異形物の梱包に。材質トラスコ品番115-3651幅(mm)1000厚さ(mm)2.5質量(kg)16.6長さ(m)50
マーキングフィルム ダイナカルDCシリーズ トーヨーケムマーキングフィルム ダイナカルDCシリーズトーヨーケム
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。 顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。 街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。 色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。
用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング材質塩化ビニル寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10引張強度(MPa)22.6粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時)引張伸度(%)160認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火)特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤)寸法変化率(%)0.1
ダブルクリップ ミツヤダブルクリップミツヤ
149税込164
1本
当日出荷から5日以内出荷
アームが折りたためかさばらない定番クリップ
繰り返し・詰め替え対応
プラスチックダクト用 連結カバー 未来工業プラスチックダクト用 連結カバー未来工業
128税込141
1個
翌日出荷
プラスチックダクト蓋の継目部分に使用します。 上からはめ込むだけで固定できる為、脱着が楽でメンテナンスも容易に行えます。(PDC-55・77・510型) 蓋の継目部分からのほこり等の侵入を防ぎ、又継目隠しにもなります。 温度変化による伸縮調節用の間隔が確保できます。
材質プラスチック製
ダイアソーコードタイプ ダイアダイアソーコードタイプダイア
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!。鉄筋径D32~D51対応!。公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
質量(kg)12.5電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D32~D51(鉄筋径)適合チップソー:ZC1052XAモーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)コード2芯キャプタイヤケーブル5m外径(mm)562×231×258(長×高×幅)(取手除く)
ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
3,998税込4,398
1着
4日以内出荷
食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいロングタイプの衛生帽子です。点タッチドライ設計と高い熱伝導率で、他の冷感素材にはない着用感を実現。ケープ付きで頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。交差汚染防止に役立つ5色展開、豊富なサイズバリエーション。頬から首周りには吸汗・速乾素材「コンフォートセンサー(R)」を使用。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めマジックテープ、後頭まわりゴム入り種類フルフード混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 ポリエステル 100% 【その他】 綿 80% ポリエステル 20%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ生地ドビー織性別男女兼用
長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
4,998税込5,498
1着
4日以内出荷
食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適な長袖ジャンパーです。冷感素材の中でも優れたヒンヤリ感を実現する「点タッチドライ設計」と高い熱伝導率で、暑い工場内でも快適に作業できます。異物混入リスクを軽減する、フードディフェンス対応のノーポケット仕様です。
用途食品工場 高温作業場向けホワイト機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ袖丈長袖仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口ゴム入り、パイピング縫製混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%生地ドビー織性別男女兼用
D-subコネクタスライディングロック装置 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタスライディングロック装置JAE(日本航空電子工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
リテーナーとポストの組み合わせでリテーナーを左右に移動させてロックを行います。
材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート
高荷重・耐熱形引掛シーリングボディ(露出型) 東芝ライテック高荷重・耐熱形引掛シーリングボディ(露出型)東芝ライテック
569税込626
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
種類露出コンセント定格電圧(V)125形状引掛タイプ定格電流(A)6材質メラミンフェノール
ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
3,698税込4,068
1着
4日以内出荷
耳メッシュで聞こえやすく、涼しいかぶりタイプのケープ付き衛生帽子です。点タッチドライ設計と高い熱伝導率で、他の冷感素材にはないヒンヤリ感を実現。頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様メガネさし、かぶりタイプ、後頭まわりマジックテープホワイトサイズF種類フルフード混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 綿 75% ポリエステル 25% 【その他】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチアズワン品番64-6607-92頭囲(cm)64生地ドビー織性別男女兼用
ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
3,998税込4,398
1着
4日以内出荷
マスク掛けのない涼しいメッシュケープ仕様のロングタイプの衛生帽子です。点タッチドライ設計と高い熱伝導率で、他の冷感素材にはないヒンヤリ感を実現。ケープ付きで頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。交差汚染防止に役立つ3色展開をご用意。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様前部留めマジックテープ、後頭まわりマジックテープ種類フルフード混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 綿 75% ポリエステル 25% 【その他】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ生地ドビー織性別男女兼用
[EA162DC用] #60 x125mm ディスクペーパー(10枚) エスコ[EA162DC用] #60 x125mm ディスクペーパー(10枚)エスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
粒度60エスコ品番EA162DC-51外径(Φmm)125
1/2sq ソケットレンチセット エスコ1/2sq ソケットレンチセットエスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷から8日以内出荷
差込角(inch)1/2
225mm クリッププライヤー(45°) エスコ225mm クリッププライヤー(45°)エスコ
6,870税込7,557
1個
翌日出荷
先端の折れ曲がった形状により、クリップを損傷することなく外す事が可能です
全長(mm)225
コンロオプション パロマコンロオプションパロマ
3,698税込4,068
1台
5日以内出荷
キャビネット高さ調整台(キッチンの高さが850mmの場合に必要です)
371mm/240mm 剪定鋸(替刃用) エスコ371mm/240mm 剪定鋸(替刃用)エスコ
3,370税込3,707
1個
翌日出荷
全長(mm)371刃長(mm)240材質(刃)高炭素刃物鋼
センターホールシリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)センターホールシリンダ(70MPa)RIKEN(理研機器)
389,800税込428,780
1個
4日以内出荷から26日以内出荷
ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置等にてご使用いただけます。
最高使用圧力(MPa)70
ガスケット セット エンジン (8DC5) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8DC5)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ワイヤリングリヤードアー (DC) MAZDA(マツダ)ワイヤリングリヤードアー (DC)MAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
フード ホワイト DC5182シリーズ サーヴォ(旧:サンペックスイスト)フード ホワイト DC5182シリーズサーヴォ(旧:サンペックスイスト)
4,890税込5,379
1枚
7日以内出荷
5色展開で交差汚染対策にも対応
仕様●サイズ:LL●材質:ポリエステル60%・綿34%・複合繊維6%・ドビー織りアズワン品番67-5957-29
インチねじ複動シリンダ Dシリーズ RIKEN(理研機器)インチねじ複動シリンダ DシリーズRIKEN(理研機器)
379,000税込416,900
1個
6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70
両たてすべり出し窓用アームストッパー(R) 新日軽(LIXIL)両たてすべり出し窓用アームストッパー(R)新日軽(LIXIL)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
こはく適合シリーズアルミサッシ、テクト2
ADCポケット診断セット ユーメド貿易ADCポケット診断セットユーメド貿易
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
小型・軽量で使いやすい。持ち運び・保管に便利なハードケース入りです。
セット内容検眼鏡×1本、検耳鏡×1本、ディスポーザブルスペキュラ(2.75mm/4.25mm)×各5個、スペアランプ×各1個、ハードケース×1個電源単3乾電池×2本(テスト用付属)光源2.5V キセノンランプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC008医薬品医療機器等法一般医療機器