カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 農業機械(6)
  • 縫製用品(4)
  • 機構部品(2)
  • 手袋(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
材質
DC53・NAK55・NAK80・S50C・SCM440・SKD11・SKS3・SKS93・SS400・SUS303・アルミニウム(A2017)・アルミニウム(A5052)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc53」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドットサイバー 指先マジック ホーケンドットサイバー 指先マジックホーケン(69件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
甲部には、吸汗・蒸散に優れた「マーバス」を、手の平には強度に優れた牛革を使用し、手の平に補強として耐摩耗性に優れた人工皮革を使用。 手に良くなじみ、指先までぴったりフィット ソフト&伸縮性素材でしっかりグリップ 指先に特殊エンボス加工を施し細かな作業にも対応 甲部にマーバス地を使用し吸汗・速乾効果で快適作業
材質手の平:牛革あて部:人工皮革(ポリウレタン)甲部:ポリエステル厚さ(mm)0.6±0.05手の平:白×黒、甲部:黒入数(双)1加工、吸汗・蒸機能伸縮性・吸汗・速乾・耐摩耗性
エンドキャップ TRUSCOエンドキャップTRUSCO(18件のレビュー)
419税込461
1セット(30個)
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
江戸打紐 日本紐釦貿易江戸打紐日本紐釦貿易(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻(30m)
当日出荷から12日以内出荷
材質レーヨン編数8
ドットサイバー ホーケンドットサイバーホーケン
1,198税込1,318
1双
4日以内出荷
テクノ ハードエッジドライブHDCタイプ サンコーテクノテクノ ハードエッジドライブHDCタイプサンコーテクノ
1,098税込1,208
1パック
当日出荷
JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。
用途コンクリート・ブロック・木材用配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなど材質スチール呼び径(mm)5下穴径(Φmm)4.3表面処理ジオメット処理頭部形状シンワッシャー頭埋め込み深さ(mm)30適合ビットNo.2最大引張荷重(kN)3.3頭部高さ(mm)2.6適合ドライバープラスNO.2穿孔径(mm)4.3呼び径d(mm)5
コットンシルケットコード 日本紐釦貿易コットンシルケットコード日本紐釦貿易
899税込989
1巻(15m)
翌日出荷から7日以内出荷
シルクのような滑らかで光沢のあるツイストコード。 和風から洋風まで合うやわらかな色目が特徴です。 バッグ類、服飾のアクセントに最適です。
長さ(m)15材質生成綿100%
リネン混コード 日本紐釦貿易リネン混コード日本紐釦貿易
919税込1,011
1巻(15m)
翌日出荷から7日以内出荷
【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプノーブランド(2件のレビュー)
880税込968
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状平板・平プレート穴数0寸法WA(mm)20~500サービス分類オーダー・加工
Vishay MLCC 100nF 50V dc K104M15X7RF53L2 VISHAYVishay MLCC 100nF 50V dc K104M15X7RF53L2VISHAY
1,198税込1,318
1袋(50個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 4 x 2.6 x 4mm長さ = 4mm奥行き = 2.6mm高さ = 4mmシリーズ = K抑制クラス = Class 2℃Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact リレーフエニックス・コンタクト
859税込945
1個
当日出荷から7日以内出荷
USB増設 A-3 カシムラUSB増設 A-3カシムラ
899税込989
1個
当日出荷
USB-A充電口1ポートをUSB-A×3ポートへ増設。 給電用USBコネクターは表裏どちらも挿せるリバーシブルコネクター+180°回転仕様で設置角度を360°調整可能。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 3ポート合計最大出力3A。※出力ポートの充電能力は給電電力により異なります。 車のUSBポート増設/ACアダプターのUSBポート増設など、様々なシーンで便利。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック質量(g)16使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×45×45コネクタ給電用:USB-Aコネクタ(USB電源2A以上推奨)出力ポート(充電専用)USB-Aポート×3ポート(1ポート最大出力3A/3ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)
SecuSTATION 防犯カメラ取り付け用アーム うねうねくん SecuSTATIONSecuSTATION 防犯カメラ取り付け用アーム うねうねくんSecuSTATION(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
欠品中
自由自在に曲がるアームでどこでも簡単に防犯カメラの設置が可能です。カメラやソーラーパネルの重さに負けず角度を保持。トレイルカメラに回すだけで簡単接続。工具不要です。1/4インチねじ対応SC-MW68・SC-ML63C/B・SC-SPC05対応
適合機種SC-MQ53(A)/DC53(A)/DC55(A)/BB53C/MU73/MK83/OU73/OK83/ML63/MW68/ソーラーパネル(SPC05)/ソーラーパネル(SPC03U)黒色寸法(cm)約42.5×2.1×1
ミニコントロールリレー 標準形 富士電機ミニコントロールリレー 標準形富士電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類コントロールリレー
配線コネクター 8AWG COシリーズ 長輝ライトテック配線コネクター 8AWG COシリーズ長輝ライトテック
769税込846
1袋
当日出荷
高電圧・大電流のバッテリーのホットプラグ化に適しています。コネクタとしては一番小さい部類ですが、それでも50A越えに対応。へばったバッテリーの交換がとてもスムーズになり、極性を間違える心配がありません。
仕様●本体1個+ピン2本のセット数:1●常時:50A●最大電圧:600V●電線サイズ:8AWG/8.4mm2●接触抵抗:0.05MΩ●耐電圧:2200V(DC)●絶縁抵抗:500MΩ●引抜抵抗:53N●使用温度:-20~125℃●脱着回数:1万以上●本体材質:ABS●端子素材:銅+銀メッキアズワン品番65-9622-53
FIT KIT B.CAMERA (DC) MAZDA(マツダ)FIT KIT B.CAMERA (DC)MAZDA(マツダ)
829税込912
1個
翌々日出荷
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 530pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 530pF 1セット 25個入BOURNS
999税込1,099
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:530pF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1210●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7103-74
リネン混 日本紐釦貿易リネン混日本紐釦貿易
1,198税込1,318
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
長さ(m)15材質アクリル76%・リネン24%厚さ(mm)0.6杉綾
コモンモードチョークコイル PHBC KEMETコモンモードチョークコイル PHBCKEMET
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
KEMET PHBC コイルは、さまざまな特性を有するノーマルモードチョークです。このコイルは、Fe-Ni ダストコアを使用した設計で、DC / DC コンバータや通常のノイズ対策など、さまざまな分野で役立ちます。FE-Ni コア材質 大電流用途に最適です 低コア損失 飽和磁束密度が高い 優れた DC スーパーポジション特性 広範なサイズと仕様 動作温度範囲: -40 →
コモンモードチョークコイル HHBC KEMETコモンモードチョークコイル HHBCKEMET
929税込1,022
1個
7日以内出荷
KEMET HHBC コイルは、さまざまな特性を備えたノーマルモードチョークです。このコイルは Fe-Si ダストコアを用いて設計され、DC/DC コンバータや通常のノイズ対策などの様々な分野で利用できます。FE-Si ダストコア材料 ノイズ対策に加え、一般的な用途にも使用できます コア損失と DC スーパーポジション特性のバランスが良好です 広範なサイズと仕様 動
CDCダン C’ultiva(カルティバ)CDCダンC’ultiva(カルティバ)
679税込747
1個
7日以内出荷
春先のマッチ・ザ・ハッチシーンでは非常に出番の多い、実力のあるパターンです。特にメイフライのハッチと連動したライズが見られるときには抜群です。基本的にはハッチしたてのダンのイミテーションとされますが、一方でその構造的特徴から、CDCのボリューム調整をすれば、フローティングニンフやイマージャーとしても使用できます。いずれにせよ、繊細なフライといえますので、流水には不向きで、あくまでもライズ攻略のパターといえるでしょう。フィールドでよく見られるダンカラー3色を揃えました。フックはファインタックル#2~#3ラインでもバランスがとれ、フッキングの良いTMC531を採用。CDCはナチュラルです。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数03-16
CDCダン C’ultiva(カルティバ)CDCダンC’ultiva(カルティバ)
679税込747
1個
7日以内出荷
春先のマッチ・ザ・ハッチシーンでは非常に出番の多い、実力のあるパターンです。特にメイフライのハッチと連動したライズが見られるときには抜群です。基本的にはハッチしたてのダンのイミテーションとされますが、一方でその構造的特徴から、CDCのボリューム調整をすれば、フローティングニンフやイマージャーとしても使用できます。いずれにせよ、繊細なフライといえますので、流水には不向きで、あくまでもライズ攻略のパターといえるでしょう。フィールドでよく見られるダンカラー3色を揃えました。フックはファインタックル#2~#3ラインでもバランスがとれ、フッキングの良いTMC531を採用。CDCはナチュラルです。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数03-14
CDCダン C’ultiva(カルティバ)CDCダンC’ultiva(カルティバ)
679税込747
1個
7日以内出荷
春先のマッチ・ザ・ハッチシーンでは非常に出番の多い、実力のあるパターンです。特にメイフライのハッチと連動したライズが見られるときには抜群です。基本的にはハッチしたてのダンのイミテーションとされますが、一方でその構造的特徴から、CDCのボリューム調整をすれば、フローティングニンフやイマージャーとしても使用できます。いずれにせよ、繊細なフライといえますので、流水には不向きで、あくまでもライズ攻略のパターといえるでしょう。フィールドでよく見られるダンカラー3色を揃えました。フックはファインタックル#2~#3ラインでもバランスがとれ、フッキングの良いTMC531を採用。CDCはナチュラルです。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数02-16
CDCダン C’ultiva(カルティバ)CDCダンC’ultiva(カルティバ)
679税込747
1個
7日以内出荷
春先のマッチ・ザ・ハッチシーンでは非常に出番の多い、実力のあるパターンです。特にメイフライのハッチと連動したライズが見られるときには抜群です。基本的にはハッチしたてのダンのイミテーションとされますが、一方でその構造的特徴から、CDCのボリューム調整をすれば、フローティングニンフやイマージャーとしても使用できます。いずれにせよ、繊細なフライといえますので、流水には不向きで、あくまでもライズ攻略のパターといえるでしょう。フィールドでよく見られるダンカラー3色を揃えました。フックはファインタックル#2~#3ラインでもバランスがとれ、フッキングの良いTMC531を採用。CDCはナチュラルです。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数01-16
CDCダン C’ultiva(カルティバ)CDCダンC’ultiva(カルティバ)
679税込747
1個
7日以内出荷
春先のマッチ・ザ・ハッチシーンでは非常に出番の多い、実力のあるパターンです。特にメイフライのハッチと連動したライズが見られるときには抜群です。基本的にはハッチしたてのダンのイミテーションとされますが、一方でその構造的特徴から、CDCのボリューム調整をすれば、フローティングニンフやイマージャーとしても使用できます。いずれにせよ、繊細なフライといえますので、流水には不向きで、あくまでもライズ攻略のパターといえるでしょう。フィールドでよく見られるダンカラー3色を揃えました。フックはファインタックル#2~#3ラインでもバランスがとれ、フッキングの良いTMC531を採用。CDCはナチュラルです。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数01-14
CDCダン C’ultiva(カルティバ)CDCダンC’ultiva(カルティバ)
679税込747
1個
7日以内出荷
春先のマッチ・ザ・ハッチシーンでは非常に出番の多い、実力のあるパターンです。特にメイフライのハッチと連動したライズが見られるときには抜群です。基本的にはハッチしたてのダンのイミテーションとされますが、一方でその構造的特徴から、CDCのボリューム調整をすれば、フローティングニンフやイマージャーとしても使用できます。いずれにせよ、繊細なフライといえますので、流水には不向きで、あくまでもライズ攻略のパターといえるでしょう。フィールドでよく見られるダンカラー3色を揃えました。フックはファインタックル#2~#3ラインでもバランスがとれ、フッキングの良いTMC531を採用。CDCはナチュラルです。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数02-14
チユーブ BIGM(丸山製作所)チユーブBIGM(丸山製作所)
569税込626
1個
7日以内出荷
規格N2-1-5/16X800部品名称チユーブ関連資料展開図1(1.44MB) 展開図2(1.4MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.4MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.4MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.44MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.31MB) 展開図13(1.27MB)図解NoBSM-1100L 油圧配管部品_No.43、CBM-520SLT-B 油圧配管部品_No.19、BSM-820L-DC 油圧配管部品_No.40、BSM-1300L 油圧配管部品_No.43、BSM-620SLT 油圧配管部品_No.63、BSM-1220L-DC 油圧配管部品_No.40、BSM-1220SLT-C2 油圧配管部品_No.53、BSM-820SLT-C2 油圧配管部品_No.53、BSM-1020L-DC 油圧配管部品_No.40、CBM-520SLT-1 油圧配管部品_No.19、CBM-520SLT-C2-3 油圧配管部品_No.19、CBM-520SLT 油圧配管部品_No.18、BSM-1020SLT-C2 油圧配管部品_No.53
ヒユーズ BIGM(丸山製作所)ヒユーズBIGM(丸山製作所)
330税込363
1個
7日以内出荷
規格15A部品名称ヒユーズ関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(1.27MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.27MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(0.84MB) 展開図45(0.82MB) 展開図46(0.84MB) 展開図47(0.82MB) 展開図48(0.73MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.97MB)図解NoSSA-E501DX 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.20、SSA-α602M 計器パネル-2部品_No.11、SSA-F616 計器パネル部品_No.27、BSM-1110L スイッチボックス部品_No.15、MS613R4T-K 電装品部品_No.62、BSM-1020L-DC 付属品部品_No.53、SSA-E540DX 計器パネル部品_No.19、SSA-S611KP エンジン 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.39、BSM-1300L-2 付属品2部品_No.32、BSM-1100L 付属品部品_No.62、SSA-N550DX 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.11、SSA-E541DX 計器パネル部品_No.19、SSA-S602DXVT 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.38、BSM-1500L 付属品2部品_No.32、SSA-α510-110 メータパネル部品_No.22、MS753DR6T-K 電装品部品_No.75、SSA-G550 計器パネル部品_No.21、SSA-F616VT 計器パネル部品_No.27など
Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, ダーリントン出力, ISP825X ISOCOMIsocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, ダーリントン出力, ISP825XISOCOM
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Isocom Components
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 60μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms最大電流変換率 = 7500%標準降下時間 = 53μsシリーズ = ISPRoHS指令(10物質対応)対応
Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, ISP815X ISOCOMIsocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, ISP815XISOCOM
799税込879
1袋(10個)
7日以内出荷
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Isocom Components
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 60μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms最大電流変換率 = 7500%標準降下時間 = 53μsシリーズ = ISPRoHS指令(10物質対応)対応
ミゾツキナット M8 BIGM(丸山製作所)ミゾツキナット M8BIGM(丸山製作所)
789税込868
1個
7日以内出荷
規格M81シユタカ部品名称ミゾツキナツト M8関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(1.36MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.84MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.17MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(0.77MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.25MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(1.27MB)図解NoGB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.47、BSM-820L-2 動力噴霧機部品_No.48、SSA-α1010 動力噴霧機(1)部品_No.50、BSM-1300L 動力噴霧機部品_No.53、SSA-α1001ST 動力噴霧機(2)部品_No.13、BSM-820L 動力噴霧機部品_No.52、BSM-1300L-2 動力噴霧機2部品_No.11、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.47、BSM-1100L 動力噴霧機部品_No.53、BSM-1020L-D 動力噴霧機部品_No.48、BSM-820L-DC 動力噴霧機部品_No.48、MS1503 -A 本体部品_No.53、BSM-1020L 動力噴霧機部品_No.52、SSA-F1010 動力噴霧器部品_No.42、MS903 -A 本体部品_No.52、CGM-610HNR 200M 動力噴霧機(1)部品_No.47、BSM-1220L-D 動力噴霧機部品_No.48、SSA-α1000 動力噴霧機(1)部品_No.53、SSA-α1001S 動力噴霧機(2)部品_No.13など
コイルチユーブ BIGM(丸山製作所)コイルチユーブBIGM(丸山製作所)
225税込248
1個
7日以内出荷
規格P-9250L部品名称コイルチユーブ関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.46MB) 展開図6(1.52MB) 展開図7(1.4MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.46MB) 展開図11(1.52MB) 展開図12(1.4MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.46MB) 展開図16(1.52MB) 展開図17(1.4MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(1.37MB) 展開図21(1.26MB) 展開図22(1.37MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.96MB)図解NoSSA-α1010 攪拌装置部品_No.30、BSM-1220L-D 油圧配管部品_No.40、CGM-610HNR 200M 給水ポンプ部品_No.37、BSM-1110L 油圧配管部品_No.13、BSM-1510L 薬液配管部品_No.53、BSM-1510L 油圧配管部品_No.13、BSM-1220L-2 油圧配管部品_No.40、BSM-820L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.40、BSM-820L-D 油圧配管部品_No.40、BSM-1220L-DC 油圧配管部品_No.39、SSA-α1000 攪拌装置部品_No.25、BSM-820SLT-C2 油圧配管部品_No.34、BSM-1020L-D 油圧配管部品_No.40、CGM-610NR 給水ポンプ部品_No.37、BSM-1310L 油圧配管部品_No.13、BSM-1020SLT-C2 油圧配管部品_No.34、BSM-820L-2 油圧配管部品_No.40、BSM-1110L 薬液配管部品_No.53、BSM-1310L 薬液配管部品_No.53、BSM-1220SLT-C2 油圧配管部品_No.34、BSM-820L-DC 油圧配管部品_No.39、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.40、BSM-1020L-DC 油圧配管部品_No.39、NCD-10ST-1 油圧配管部品_No.10、BSM-1020L-2 油圧配管部品_No.40
アロンバンド BIGM(丸山製作所)アロンバンドBIGM(丸山製作所)
249税込274
1個
7日以内出荷
規格CV-350B(クロ)部品名称アロンバンド関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.26MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(0.79MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(1.19MB)図解NoCGM-610HNR 200M 薬液配管部品_No.49、SSA-F616 ラジエータ部品_No.14、SSA-S600DX 1997ネン エンジン取付部品_No.18、CBM-520SLT 薬液配管部品_No.48、SSA-S600 2001ネン ラジエータ部品_No.21、スプレーヤP-2型 薬液配管(1)部品_No.10、SSA-S611 ラジエータ部品_No.20、SSA-S1000 エンジン取付部品_No.27、BSM-820L-DC 調圧 配管装置部品_No.51、BSM-1220SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.53、CGM-610NR 薬液配管部品_No.49、SSA-C421 薬液配管部品_No.12、CSD-600NR ブレーキ部品_No.5、SSA-S600 1996ネン エンジン取付部品_No.18、SSA-S1002 ラジエータ部品_No.25、SSA-S611KP ラジエータ部品_No.20、SSA-F615DX エンジン取付部品_No.12、SSA-F505 エンジン取付部品_No.23など
ゴウセイジュシマルパッキン BIGM(丸山製作所)ゴウセイジュシマルパッキンBIGM(丸山製作所)
619税込681
1セット(5個)
7日以内出荷
規格34X47X0.8T部品名称ゴウセイジユシマルパツキン関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.75MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.75MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.3MB) 展開図38(1.18MB) 展開図39(1.3MB) 展開図40(1.18MB) 展開図41(0.55MB) 展開図42(1.18MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.84MB) 展開図45(1.3MB) 展開図46(0.84MB) 展開図47(0.58MB) 展開図48(1.28MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(1.01MB)図解NoBSM-1220SLT-C2 動力噴霧機部品_No.56、BSM-1240SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.52、BSM-1030L 2002ネン 動力噴霧機2部品_No.17、BSM-1240SLT-C2 動力噴霧機部品_No.52、BSM-1020SLT-C2 動力噴霧機部品_No.56、BSM-1100L 動力噴霧機部品_No.60、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.6、BSM-820L-DC 動力噴霧機部品_No.56、BSM-1300L-2 動力噴霧機2部品_No.19、BSM-840SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.52、BSM-1540SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.52、BSM-1220L-DC 動力噴霧機部品_No.56、BSM-1100L-2 動力噴霧機2部品_No.19、BSM-830SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.53、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.6、BSM-820L-2 動力噴霧機部品_No.56など
配線コネクター 10~12AWG COシリーズ 長輝ライトテック配線コネクター 10~12AWG COシリーズ長輝ライトテック
769税込846
1袋
10日以内出荷
高電圧・大電流のバッテリーのホットプラグ化に適しています。コネクタとしては一番小さい部類ですが、それでも50A越えに対応。へばったバッテリーの交換がとてもスムーズになり、極性を間違える心配がありません。
仕様●本体1個+ピン2本のセット数:1●常時:50A●最大電圧:600V●電線サイズ:10~12AWG/5.3mm2●接触抵抗:0.05MΩ●耐電圧:2200V(DC)●絶縁抵抗:500MΩ●引抜抵抗:53N●使用温度:-20~125℃●脱着回数:1万以上●本体材質:ABS●端子素材:銅+銀メッキアズワン品番65-9622-56
配線コネクター 6AWG COシリーズ 長輝ライトテック配線コネクター 6AWG COシリーズ長輝ライトテック
769税込846
1袋
24日以内出荷
高電圧・大電流のバッテリーのホットプラグ化に適しています。コネクタとしては一番小さい部類ですが、それでも50A越えに対応。へばったバッテリーの交換がとてもスムーズになり、極性を間違える心配がありません。
仕様●本体1個+ピン2本のセット数:1●常時:50A●最大電圧:600V●電線サイズ:6AWG/13.3mm2●接触抵抗:0.05MΩ●耐電圧:2200V(DC)●絶縁抵抗:500MΩ●引抜抵抗:53N●使用温度:-20~125℃●脱着回数:1万以上●本体材質:ABS●端子素材:銅+銀メッキアズワン品番65-9622-50