カテゴリ

  • 制御機器(51)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 切削工具(21)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 農業機械(8)
  • 測定用品(6)
  • 建築金物(4)
  • 農業・園芸資材(3)
  • カー用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc54」の検索結果

関連キーワード
149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイチップ湿式DC54L マキタ

    ハイチップ湿式DC54L

    マキタ
    69,980税込76,978
    1枚
    3日以内出荷
  • ハイチップ湿式DC54セット マキタ

    ハイチップ湿式DC54セット

    マキタ
    59,980税込65,978
    1枚
    3日以内出荷
  • ハイチップ湿式DC54本体 マキタ

    ハイチップ湿式DC54本体

    マキタ
    53,980税込59,378
    1枚
    3日以内出荷
  • ダクタークリップ ネグロス電工

    ダクタークリップ

    ネグロス電工(17件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工

    ダクタークリップ ステンレス

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC

    ネグロス電工
    2,898税込3,188
    1箱(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
  • ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
  • 圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね DCシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
  • ダクトハンガー金具 ダクトクリップ 南電機

    ダクトハンガー金具 ダクトクリップ

    南電機
    1,698税込1,868
    1箱(10組)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ダクタークリップ ネグロス電工

    ダクタークリップ

    ネグロス電工
    739税込813
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。 屋外も使用可能です。
    適合樹脂ベール(PFDCB1、PFDCB1-E)ダクター(D15、D20、D1、D2、D3タイプ)材質硬質塩化ビニル(PVC)
  • 配管支持金具 ネグロス電工

    配管支持金具

    ネグロス電工
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベース材(ダクターチャンネル)に対して、任意方向に配管できます。
  • 床付ケ戸当リ 中西産業

    床付ケ戸当リ

    中西産業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト
  • 巾木付ケ戸当リ 中西産業

    巾木付ケ戸当リ

    中西産業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト
  • クラッチカバー(ニッサン) EXEDY

    クラッチカバー(ニッサン)

    EXEDY(7件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ドリルソケット TRUSCO

    ドリルソケット

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷
    モールステーパーのサイズを変更したい時や、延長したい時に使用されます。
    仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
  • ステンレス ダクトクリップ 南電機

    ステンレス ダクトクリップ

    南電機
    3,500税込3,850
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • 床付ケ戸当リ(木付ケ用) 中西産業

    床付ケ戸当リ(木付ケ用)

    中西産業
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト
  • 露出埋込兼用引掛シーリング 東芝ライテック

    露出埋込兼用引掛シーリング

    東芝ライテック
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    形状引掛タイプ種類露出コンセント/埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)6
  • テクノ ハードエッジドライブHDCタイプ サンコーテクノ

    テクノ ハードエッジドライブHDCタイプ

    サンコーテクノ
    1,098税込1,208
    1パック
    4日以内出荷
    JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなど材質スチール表面処理ジオメット処理頭部形状シンワッシャー頭
  • 1/2"sq ソケットレンチセット エスコ

    1/2"sq ソケットレンチセット

    エスコ
    18,600税込20,460
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617DC-54差込角(inch)1/2
  • [EA162DC用] #240x125mm ディスクペーパー(10枚) エスコ

    [EA162DC用] #240x125mm ディスクペーパー(10枚)

    エスコ
    2,250税込2,475
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA162DC-54粒度240外径(Φmm)125
  • 巾木付ケ戸当リ(木付ケ用) 中西産業

    巾木付ケ戸当リ(木付ケ用)

    中西産業
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト
  • ロングホルダー 誠和(農業資材)

    ロングホルダー

    誠和(農業資材)
    2,598税込2,858
    1袋(3個)
    3日以内出荷
    谷換気のウィンドリーマーの原動機の傾きを防止するベルト用の部品です。
  • ジャコブステーパドリルミルチャック ユキワ精工

    ジャコブステーパドリルミルチャック

    ユキワ精工
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • 産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート af/at 外部電源DC12-54V PLANET Technology

    産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート af/at 外部電源DC12-54V

    PLANET Technology
    37,980税込41,778
    1台
    欠品中
    1000BASE-T 5ポート、IEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン3質量(g)618出力(W)最大120規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数1000BASE-T:5ポート電源DC12~54V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×87×135材質(ケース)IP40 メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • 26 フリームス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    26 フリームス

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    夢のカタチは自由自在。新たに「AIRDRIVE DESIGN」を採用した、グローバルスタンダードモデル。「AIRDRIVE ROTOR」と「AIRDRIVE BAIL」、2つのテクノロジーを搭載し、アングラーの思い通りの操作を実現する。リール操作時の慣性を極限まで抑えることで、巻き出しの軽さ、ルアー操作のキレ、感度の高さ――。そのすべてがこれまでのスタンダードを超えていく。さらにドラグには「ATD TYPE-L」と「スプール別体ラチェット」を採用。初動レスポンスの向上と心地よいドラグサウンドが、ファイトシーンを一層快適にサポートする。そして、「MAGSEALED」をピニオン部に搭載。マグオイルを用いた機構で、水や砂塵を気にすることなく釣りの時間を愉しめる。このリールが、あなたの”夢のカタチ”を描き出す。
    ベアリング【ボール】5【ローラー】1
  • ハイチップ湿式ダイヤモンドコアビット 54L マキタ

    ハイチップ湿式ダイヤモンドコアビット 54L

    マキタ
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    作業能率約40%アップ、寿命約25%アップ(従来品比)、スポンジ式注水タイプ、回転で使用
    付属品スポンジ適合機種6300T 8406 8406C有効長(mm)240外径(mm)54
  • 産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート SFP 1ポート af/at 外部電源DC12-54V PLANET Technology

    産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート SFP 1ポート af/at 外部電源DC12-54V

    PLANET Technology
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    1000BASE-T 5ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 1ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン2質量(g)623出力(W)最大120規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3az、IEEE 802.1pポート数1000BASE-T:5ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり)電源DC12~54V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×86×135材質(ケース)IP40 メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • 瞬低対策モジュール QUINT4-UPS

    瞬低対策モジュール

    QUINT4-UPS
    67,980税込74,778
    1個
    9日以内出荷から42日以内出荷
    電圧(V)DC24保護等級IP20高度(m)≦ 4000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用PoEスイッチングハブ Giga4ポート 2.5G SFP 2ポート af/at 外部電源DC12-54V PLANET Technology

    産業用PoEスイッチングハブ Giga4ポート 2.5G SFP 2ポート af/at 外部電源DC12-54V

    PLANET Technology
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    1000BASE-T 4ポート、100/1000/2500BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン2質量(g)635出力(W)最大120規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数1000BASE-T:4ポート、100/1000/2500BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート電源DC12~54V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87×135材質(ケース)IP40 メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • テンションベルトセット 誠和(農業資材)

    テンションベルトセット

    誠和(農業資材)
    3,598税込3,958
    1セット
    4日以内出荷
    谷換気のウィンドリーマーの原動機の傾きを防止するベルトです。セット内容。パッカーリング 商品コード:0015B2 2個 。ベルト固定金具 商品コード:11620DC52 1個 。ロングホルダーΦ19(100mm)商品コード:11620DC54 1個 。ポリエステルベルト 2.5m 商品コード:11620DC61 1個
  • クルファミAce原動機ベルトセット 誠和(農業資材)

    クルファミAce原動機ベルトセット

    誠和(農業資材)
    3,898税込4,288
    1セット
    4日以内出荷
    サイド巻上の際にDC原動機付近に取り付けるベルト部材一式です。セット内容。パッカーリング 商品コード:0015B2 4個 。ベルト固定金具 商品コード:11620DC52 1個 。ロングホルダーΦ19(100mm)商品コード:11620DC54 2個 。ポリエステルベルト 2.5m 商品コード:11620DC61 1個
    商品セット
  • ミニコントロールリレー 富士電機

    ミニコントロールリレー

    富士電機(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
    質量(g)約30種類コントロールリレー取付方式プラグイン極数4取り付け形状標準形規格c-UL、TUV保護構造ケース入り接点構成4c端子形状プラグイン端子耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ピン数(ピン)14耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回適合ソケットTP514、TP514B、TP514R2、TP514X1、TP514X2最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐衝撃(誤動作)200最小適合負荷1V、1mA(参考値)接点材質銀接点動作時間(ms)20以下定格通電電流(A)3接点機構単接点復帰時間(ms)20以下耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
  • DNA電気泳動電源 マルツエレック

    DNA電気泳動電源

    マルツエレック
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    電気泳動槽に接続する電源装置 9Vのアルカリ角形電池を5個直列(DC45V)にして使用するDNA電気泳動電源です。オプションで合計7個まで拡張することができます。6個の場合はDC54V、7個の場合はDC63Vになります。 DNAやタンパク質などの高分子の物質は、形状や分子量などによって液体中の移動速度が異なるため分離することができます。DNAは負の電荷を持っているので、陽極はDNAを入れた側と反対側にするようにします。陽極から泡が出ているのを確認できれば、電流が流れています。電池は約3時間程度保持できますが、正確な時間はゲルやチャンバー(資料を入れる器)などの材質で変わってきます。チャンバーが小さいほど泳動速度が速くなります。泳動中は、バッファ(緩衝液)に触れないように注意する必要があります。
  • LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯 MAD MAX(マッドマックス)

    LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯

    MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。
    付属品ステー・ボルト材質(本体)アルミ製本体質量(g)約470消費電力36W寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64防塵防水性能IP67配線長約220mmLEDCREEチップ 12pcs x3w動作電圧DC 10-30V 12v 24v適合車種汎用LED寿命(時間)約50000以上LED使用数(個)6防水性IP67
  • AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機)

    AC/DCクランプメータ

    HIOKI(日置電機)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 防じん防水性能:IP54 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
    付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1仕様高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能電圧(V)(交流+直流) 6~1000(±1% rdg.±13 dgt.)温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算測定方式(交流)真の実効値測定方式周波数9.999Hz~999.9Hz(基本確度:±0.1% rdg.±1 dgt.)機能直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)導通範囲(ブザー)(Ω)導通ONしきい値:25Ω±10Ω導通OFFしきい値:245Ω±10Ω防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)IP54(保管時)ダイオード1.8V(基本確度:0.7%rdg.±5dgt.)静電容量1μF~1000μF(基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.)安全規格CAT III 1000 V、CAT IV 600 V検電Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V、50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
  • AC/DCクランプメータワイヤレスセット HIOKI(日置電機)

    AC/DCクランプメータワイヤレスセット

    HIOKI(日置電機)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 防じん防水性能:IP54 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
    付属品ワイヤレスアダプタZ3210、テストリードL9300、携帯用ケースC0203温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算機能直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)防塵防水性能IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)検電Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V、50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
  • ミニコントロールリレー 標準形 富士電機

    ミニコントロールリレー 標準形

    富士電機(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    種類コントロールリレー