カテゴリ
- 制御機器(7)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 防犯用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dc6-pt」の検索結果

EMIフィルタ表面実装25 V dc6A NEF31PTシリーズE9L3.2 x 1.6 x 1.6mm 1セット 2000個入
MURATA(村田製作所)¥84,980税込¥93,4781セット(2000個)7日以内出荷1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C Series。NFA31CシリーズSMTチップ型EMI除去フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートパソコンなど、さまざまな電子機器のデジタル入出力ラインでのEMI除去に最適です。0.8 mmピッチのパッケージに4回路を収容することで高密度仕様●入数:1リール(2000個入り)●シリーズ:NEF31PT●最大定格電流:6A●最大定格電圧:25 V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:E9L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mmアズワン品番65-6942-77
EMIフィルタ表面実装25 V dc6A NEF31PTシリーズE9L3.2 x 1.6 x 1.6mm 1セット 10個入
MURATA(村田製作所)¥719税込¥7911セット(10個)7日以内出荷1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C Series。NFA31CシリーズSMTチップ型EMI除去フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートパソコンなど、さまざまな電子機器のデジタル入出力ラインでのEMI除去に最適です。0.8 mmピッチのパッケージに4回路を収容することで高密度仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:NEF31PT●最大定格電流:6A●最大定格電圧:25 V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:E9L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mmアズワン品番65-6941-10
XP Power スイッチング電源 ±5 V dc, ±12 V dc 6 A, 15 A, 800mA 120W SDS120PT07B
XP POWER¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様XP Power - SDSシリーズAC-DC電源. XP PowerのSDSシリーズは、シングル / マルチ出力で120 → 180 Wの優れた電源製品です。信頼性が高いコンパクトな電源は、出力電圧が9 → 48 Vで、業界標準の3 x 5インチ筐体に収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、最大90 %の高効率です。. 120 → 180 W、オープンフレーム電源 シングル / マルチ出力 動作温度: 0 → +70 ℃ 対流冷却 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 最大90 %の高効率 オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意 低温オプションを用意長さ(mm)127幅(mm)81.4質量(g)450奥行(mm)39.2定格電力(W)120出力電圧(V)±5dc,±12dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(mA)6 A, 15 A, 800効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数3
XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 6 A, 15 A, 800mA 120W SDS120PT10B
XP POWER¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様XP Power - SDSシリーズAC-DC電源. XP PowerのSDSシリーズは、シングル / マルチ出力で120 → 180 Wの優れた電源製品です。信頼性が高いコンパクトな電源は、出力電圧が9 → 48 Vで、業界標準の3 x 5インチ筐体に収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、最大90 %の高効率です。. 120 → 180 W、オープンフレーム電源 シングル / マルチ出力 動作温度: 0 → +70 ℃ 対流冷却 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 最大90 %の高効率 オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意 低温オプションを用意長さ(mm)127幅(mm)81.4奥行(mm)39.2定格電力(W)120最高温度(℃)70出力電圧(V)5dc,±15dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(mA)6 A, 15 A, 800効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数3
バレット型カメラ用ポール取付金具
マザーツール¥5,998税込¥6,5981個当日出荷防犯カメラをポールに取付が可能。支柱や電柱などに簡単に設置可能用途適合する防水型カメラをポールに設置するための取付金具です。材質ステンレス幅(mm)ステンレスバンド:約20質量(g)約600寸法約140(W)×140(H)×68(D)mm厚さ約1.8mm適合ポール径(Φmm)約60~350適合カメラIP-FBS01/IP-FBS03A/MTW-I3044AHD/MTW-3514AHD/MTW-2625AHD/MTW-E727AHD/MTW-S37AHD/MTW-S38AHD/MTW-E6876AHD/MTW-3585AHD/MTW-K550AHD/MTW-EPT01AHD/MTW-SD02AHD/MTW-INC300IR/MTW-HE06IP/DC-027IR/DC-017IR/DC-034PT/MTPOC-FB01/MTPOC-FB02A
TE Connectivity インターフェイスリレーモジュール
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥599税込¥6591個7日以内出荷