カテゴリ

  • 制御機器(3,969)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,435)
  • 切削工具(334)
  • 測定用品(301)
  • メカニカル部品(124)
  • FA担当者のオススメ新商品(98)
  • パソコン/周辺機器(95)
  • 家電(91)
  • 農業機械(73)
  • 店舗什器・備品(63)
  • 防犯用品(56)
  • ヘルスケア(56)
  • 空調・電設資材(52)
  • 科学研究・開発用品(52)
  • カー用品(50)
  • 電気材料(49)
  • 船舶用品・漁業資材(49)
  • 防災用品(38)
  • 自動車純正部品(38)
  • 電動工具(38)
  • 安全用品(33)
  • 照明(32)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 学童・教育用品(31)
  • バッテリー・電装(28)
  • バイク純正部品(27)
  • 測定関連サービス(26)
  • 建築金物(24)
  • 建材・エクステリア(24)
  • バイク部品(23)
  • 自動車補修部品(23)
  • 作業工具(23)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
  • 機構部品(19)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(19)
  • 医療(19)
  • 住設機器(17)
  • 農業・園芸資材(17)
  • 厨房用品(16)
  • 作業服(15)
  • 事務用品(14)
  • 整備工具・収納(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 救急・衛生(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 自転車部品(6)
  • 物流用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 清掃用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 研磨材(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 手袋(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 安全標識(3)
  • 保管用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)

「dc6」の検索結果

9,562件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検電テスター LED+ブザー付  DC6~24V専用 モノタロウ検電テスター LED+ブザー付 DC6~24V専用モノタロウ(139件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
光だけでなくブザー音でも通電の確認が可能です。 またLEDの光も赤(-)・緑(+)で区別され極性も確認可能です。
用途通電・極性の確認などの検電作業材質ワニ口クリップ/鉄(ニッケルメッキ)、グリップカバー/PVC材質(キャップ)PP(前後共)検電範囲(V)(DC)6~24コード長さ(cm)(伸縮時)約38、(伸長時)約200材質(ボディ)ABS(ブルー部分)、AS(透明部分)材質(針)鉄(ニッケルメッキ)販売区分業務用
検電テスター  DC6~24V専用 モノタロウ検電テスター DC6~24V専用モノタロウ(120件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
配線コードの検電が出来ます。 通電していれば、柄の部分に内蔵している白熱灯が光ります。
材質クリップ:カーボンスチール、クリップカバー:PVC、テスター先端:ステンレス、テスターカバー:PVCコード長さ(m)0.8検電範囲(V)(DC)6~24販売区分業務用
ガスケット セット エンジン (8DC6) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8DC6)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
ACアダプタ DC6V(5.9V) 2A 共立電子産業ACアダプタ DC6V(5.9V) 2A共立電子産業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC5.9V 2Aケーブル長(m)約1.5定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ形状2.1Φセンタープラスロードレギュレーション±5%(typ.)リップル2%Vp-p(max.)@全負荷保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)2極性センタープラス定格出力電圧(DC V)5.9プラグ内径(Φmm)2.1
自動散水タイマーDC6/DC6S イーエス・ウォーターネット自動散水タイマーDC6/DC6Sイーエス・ウォーターネット
83,980税込92,378
1台
5日以内出荷
ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸・暑熱対策(DC6S)に最適!乾電池で作動するため電源工事不要
用途完全防水タイプボタン操作で簡単に散水条件を設定プログラムにより内蔵電磁弁を開閉散水時間:1分~12時間(DC6)、1秒~12時間(DC6S)散水実行日の指定方法 1曜日・時刻指定(DC6、DC6S)・・・散水開始時刻は4つまで 21回のみ指定(DC6、DC6S) 3繰返し指定 DC6 :1日~30日毎 DC6S :1分~30日毎 4時間帯指定繰返し(DC6Sのみ)散水一時停止機能あり手動散水可能センサー接続可付属品電磁弁1台付属材質樹脂タイプ秒単位取付方式メスネジ電源角型9Vアルカリ乾電池×2個適合圧力(MPa)0.07~1.0
電子ブザー DC6V GB[制御機器]電子ブザー DC6VGB[制御機器]
309税込340
1個
3日以内出荷
電源をつなぐだけでなる電子ブザーです。 6V駆動ブザーです。6Vの直流電源をつなぐと「ヴー」と鳴ります。 単三や単四電池なら4本。3Vコイン型電池なら2個で動きます。
定格電圧(V)DC6.0音色ヴー(連続音)動作電圧(V)4.0~8.0実装タイプパネルねじ止め
COIL,IGN <DC6V>   30500303405 ホンダCOIL,IGN <DC6V> 30500303405ホンダ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
COIL,IGN <DC6V>   30500200405 ホンダCOIL,IGN <DC6V> 30500200405ホンダ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
COIL,IGN <DC6V>   30500240405 ホンダCOIL,IGN <DC6V> 30500240405ホンダ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
(ME062)RING SET 0.75 12DC6 三菱ふそう(ME062)RING SET 0.75 12DC6三菱ふそう
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
安定化ACアダプター DC6V/0.6A センタープラス パトス安定化ACアダプター DC6V/0.6A センタープラスパトス
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
トランス使用のDC6V安定化出力ACアダプターです。 一般的なスイッチングタイプと比較すると効率が悪く大型ですがノイズが少なく高品質な出力を得ることができます。 オーディオや精密測定器など特にノイズを嫌うアナログ回路の電源に最適です。 トランスタイプは出力電圧非安定型が一般的ですが本製品はレギュレーターを内蔵しているためスイッチングタイプと同様に安定した6Vを出力します。
出力電圧(V)DC6入力電圧(V)AC90~110(50/60Hz)出力電流(A)0.6入力プラグ直付タイプコード長さ(cm)180極性センター+RoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
Freilaufdiode mit Anschluss an A1 DC6 bi SIEMENSFreilaufdiode mit Anschluss an A1 DC6 biSIEMENS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Siemens には、6 → 230 V dc 接続用の還流ダイオードがあります。このダイオードは、UL 及び VDE 認定を取得しています
仕様●アクセサリタイプ:還流ダイオード●併用可能製品:プラグインリレー付き LZS カップリングリレーアズワン品番65-7326-04
非安定化ACアダプター DC6V/1.1A 出力プラグ切替式 パトス非安定化ACアダプター DC6V/1.1A 出力プラグ切替式パトス
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
リニアタイプ(非スイッチング)の非安定化ACアダプターです。 スイッチングを行わないのでローノイズです。極端にノイズを嫌う高精度のアナログ機器やオーディオに向きます。出力は非安定化なので出力電圧6Vは目安です。6V丁度が必要な場合は9Vなど少し高めの電圧のアダプターを使用し3端子レギュレーターなどで6Vに安定化して使います。
備考トランス式(非安定化)コード長さ(m)1.8出力電圧(V)DC6入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力プラグ直付タイプ出力電流(mA)1100極性コード先端の出力プラグは着脱式で、挿入方向により「センタープラス」または「センターマイナス」になります。機器接続前に必ず極性を確認してください。プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)DC2.1
非安定化ACアダプター DC6V/0.5A 出力プラグ切替式 パトス非安定化ACアダプター DC6V/0.5A 出力プラグ切替式パトス
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
リニアタイプ(非スイッチング)の非安定化ACアダプターです。 スイッチングを行わないのでローノイズです。極端にノイズを嫌う高精度のアナログ機器やオーディオに向きます。出力は非安定化なので出力電圧6Vは目安です。6V丁度が必要な場合は9Vなど少し高めの電圧のアダプターを使用し3端子レギュレーターなどで6Vに安定化して使います。
備考トランス式(非安定化)コード長さ(m)1.8出力電圧(V)DC6入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力プラグ直付タイプ出力電流(mA)500極性コード先端の出力プラグは着脱式で、挿入方向により「センタープラス」または「センターマイナス」になります。機器接続前に必ず極性を確認してください。プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)DC2.1
ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY2omron(オムロン)(83件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
DCギヤードモータ ギヤ比1/240 DC6V ニデックコンポーネンツDCギヤードモータ ギヤ比1/240 DC6Vニデックコンポーネンツ
3,500税込3,850
1個
11日以内出荷
仕様●方式:-●機能:-●ギア比:240/1●使用電圧:DC6V●RPM:55rpm●トルク:49mN・m●定格電力:-●サイズ:-●シャフト径:-●実装:-●特長:-●方式:-アズワン品番68-2033-12
バイパワーリレー LY2 omron(オムロン)バイパワーリレー LY2omron(オムロン)(70件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
ダクタークリップ ネグロス電工ダクタークリップネグロス電工(16件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY4omron(オムロン)(70件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
シグナルフィルタ表面実装50 V dc6A NFM41PCシリーズLはんだ4.5 x 1.6 x 1mm MURATA(村田製作所)シグナルフィルタ表面実装50 V dc6A NFM41PCシリーズLはんだ4.5 x 1.6 x 1mmMURATA(村田製作所)
589税込648
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:NFM41PC●最大定格電流:6A●最大定格電圧:50 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:L●寸法:4.5 x 1.6 x 1mmアズワン品番65-6940-20
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Somron(オムロン)(42件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工ダクタークリップ ステンレスネグロス電工(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
EMIフィルタスルーホール100 V dc6A Dss1シリーズQ55B8.5 x 3.5 x 7.5mm 1袋 250個入 MURATA(村田製作所)EMIフィルタスルーホール100 V dc6A Dss1シリーズQ55B8.5 x 3.5 x 7.5mm 1袋 250個入MURATA(村田製作所)
16,980税込18,678
1袋(250個)
欠品中
Murata DSS1 シリーズコンパクト高性能 2200 pF Terminal コンデンサです。3 つの Terminal 構造を備えているので、優れた高周波性能を発揮します。静電容量の変動が大きいため、さまざまなノイズ周波数を柔軟に選択できます 自動挿入機で高速実装が可能です
仕様●シリーズ:Dss1●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:Q55B●寸法:8.5 x 3.5 x 7.5mmアズワン品番65-6939-55
EMIフィルタスルーホール100 V dc6A DSS1シリーズQ91A8.5 x 3.5 x 7.5mm 1袋 1500個入 MURATA(村田製作所)EMIフィルタスルーホール100 V dc6A DSS1シリーズQ91A8.5 x 3.5 x 7.5mm 1袋 1500個入MURATA(村田製作所)
48,980税込53,878
1袋(1500個)
7日以内出荷
Murata DSS1 シリーズコンパクト高性能 2200 pF Terminal コンデンサです。3 つの Terminal 構造を備えているので、優れた高周波性能を発揮します。静電容量の変動が大きいため、さまざまなノイズ周波数を柔軟に選択できます 自動挿入機で高速実装が可能です
仕様●シリーズ:DSS1●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:Q91A●寸法:8.5 x 3.5 x 7.5mmアズワン品番65-6939-61
EMIフィルタスルーホール100 V dc6A Dss1シリーズQ55B8.5 x 3.5 x 7.5mm 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)EMIフィルタスルーホール100 V dc6A Dss1シリーズQ55B8.5 x 3.5 x 7.5mm 1袋 10個入MURATA(村田製作所)
509税込560
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Dss1●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:Q55B●寸法:8.5 x 3.5 x 7.5mmアズワン品番65-6942-95
エンドキャップ TRUSCOエンドキャップTRUSCO(18件のレビュー)
549税込604
1セット(30個)
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール
ディスクカッター カール事務器ディスクカッターカール事務器(9件のレビュー)
9,098税込10,008
1台
当日出荷
2面性!右はコマカク。左はハンブン。 集光性紙押さえ板によるわかりやすい裁断位置。 スライダーを押さえるだけで安定して切れる等圧紙固定方式。 【動きにくい】紙あて定規(特許申請中) 紙台の左右に設置可能。 「短冊切り」対応目盛り 50mmまで(スライダー右側部)。 「用紙半分裁断」の位置合わせが簡単にできる目盛り付き。
最大裁断枚数丸刃/20枚(約1.8mm厚)[1往復で20枚裁断(目安)]、ミシン目刃/3枚(約0.27mm厚)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
シグナルフィルタ表面実装50 V dc6A NFM31KCシリーズLはんだ3.2 x 1.6 x 1.3mm 1セット 5個入 MURATA(村田製作所)シグナルフィルタ表面実装50 V dc6A NFM31KCシリーズLはんだ3.2 x 1.6 x 1.3mm 1セット 5個入MURATA(村田製作所)
619税込681
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:NFM31KC●最大定格電流:6A●最大定格電圧:50 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.3mmアズワン品番65-6942-86
シグナルフィルタ表面実装100 V dc6A NFM31KCシリーズLはんだ3.2 x 1.6 x 1.3mm 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)シグナルフィルタ表面実装100 V dc6A NFM31KCシリーズLはんだ3.2 x 1.6 x 1.3mm 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
419,800税込461,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Murata NFM31KC シリーズは、超大電流 3 端子、低 ESL チップ、積層セラミックコンデンサです。動作温度は -55 → 125 ℃ です
仕様●入数:1リール(3000個入り)●シリーズ:NFM31KC●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.3mmアズワン品番65-6938-05
EMIフィルタスルーホール100 V dc6A DSS1シリーズQ91A8.5 x 3.5 x 7.5mm 1袋 1500個入 MURATA(村田製作所)EMIフィルタスルーホール100 V dc6A DSS1シリーズQ91A8.5 x 3.5 x 7.5mm 1袋 1500個入MURATA(村田製作所)
34,980税込38,478
1袋(1500個)
7日以内出荷
Murata DSS1 シリーズコンパクトで高性能の 10000 pF Terminal コンデンサです。3 つの Terminal 構造を備えているので、優れた高周波性能を発揮します。静電容量の変動が大きいため、さまざまなノイズ周波数を柔軟に選択できます 自動挿入機で高速実装が可能です
仕様●シリーズ:DSS1●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:Q91A●寸法:8.5 x 3.5 x 7.5mmアズワン品番65-6937-91
EMIフィルタスルーホール100 V dc6A DSS1シリーズQ91A8.5 x 3.5 x 7.5mm 1袋 1500個入 MURATA(村田製作所)EMIフィルタスルーホール100 V dc6A DSS1シリーズQ91A8.5 x 3.5 x 7.5mm 1袋 1500個入MURATA(村田製作所)
85,980税込94,578
1袋(1500個)
7日以内出荷
Murata DSS1 シリーズコンパクトで高性能の 100 pF Terminal コンデンサです。3 つの Terminal 構造を備えているので、優れた高周波性能を発揮します。静電容量の変動が大きいため、さまざまなノイズ周波数を柔軟に選択できます 自動挿入機で高速実装が可能です
仕様●シリーズ:DSS1●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:Q91A●寸法:8.5 x 3.5 x 7.5mmアズワン品番65-6938-43
EMIフィルタスルーホール100 V dc6A DSS1シリーズQ91A8.5 x 3.5 x 7.5mm 1袋 1500個入 MURATA(村田製作所)EMIフィルタスルーホール100 V dc6A DSS1シリーズQ91A8.5 x 3.5 x 7.5mm 1袋 1500個入MURATA(村田製作所)
85,980税込94,578
1袋(1500個)
7日以内出荷
Murata DSS1 シリーズは、コンパクトで高性能の 270 pF Terminal コンデンサです。3 つの Terminal 構造を備えているので、優れた高周波性能を発揮します。静電容量の変動が大きいため、さまざまなノイズ周波数を柔軟に選択できます 自動挿入機で高速実装が可能です
仕様●シリーズ:DSS1●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:Q91A●寸法:8.5 x 3.5 x 7.5mmアズワン品番65-6940-50
EMIフィルタスルーホール100 V dc6A Dss1シリーズQ91A8.5 x 3.5 x 7.5mm 1袋 1500個入 MURATA(村田製作所)EMIフィルタスルーホール100 V dc6A Dss1シリーズQ91A8.5 x 3.5 x 7.5mm 1袋 1500個入MURATA(村田製作所)
85,980税込94,578
1袋(1500個)
7日以内出荷
Murata DSS1 シリーズコンパクトで高性能の 220 pF Terminal コンデンサです。3 つの Terminal 構造を備えているので、優れた高周波性能を発揮します。静電容量の変動が大きいため、さまざまなノイズ周波数を柔軟に選択できます 自動挿入機で高速実装が可能です
仕様●シリーズ:Dss1●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:Q91A●寸法:8.5 x 3.5 x 7.5mmアズワン品番65-6938-74
シグナルフィルタ表面実装100 V dc6A NFM31KCシリーズLはんだ3.2 x 1.6 x 1.3mm 1セット 5個入 MURATA(村田製作所)シグナルフィルタ表面実装100 V dc6A NFM31KCシリーズLはんだ3.2 x 1.6 x 1.3mm 1セット 5個入MURATA(村田製作所)
999税込1,099
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:NFM31KC●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.3mmアズワン品番65-6942-59
電着ダイヤモンドコアドリル SK(新潟精機)電着ダイヤモンドコアドリルSK(新潟精機)(39件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。
用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。)材質(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC)全長(mm)66シャンク径(Φmm)6.35
EMIフィルタ表面実装25 V dc6A NEF31PTシリーズE9L3.2 x 1.6 x 1.6mm 1セット 2000個入 MURATA(村田製作所)EMIフィルタ表面実装25 V dc6A NEF31PTシリーズE9L3.2 x 1.6 x 1.6mm 1セット 2000個入MURATA(村田製作所)
99,980税込109,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C SeriesNFA31CシリーズSMTチップ型EMI除去フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートパソコンなど、さまざまな電子機器のデジタル入出力ラインでのEMI除去に最適です。0.8 mmピッチのパッケージに4回路を収容することで高密度
仕様●入数:1リール(2000個入り)●シリーズ:NEF31PT●最大定格電流:6A●最大定格電圧:25 V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:E9L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mmアズワン品番65-6942-77
クイックシール コネクタ ニッタクイックシール コネクタニッタ(8件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状コネクタ接続ねじ種類R
EMIフィルタスルーホール100 V dc6A DSS1シリーズQ91A8.5 x 3.5 x 7.5mm 1袋 1500個入 MURATA(村田製作所)EMIフィルタスルーホール100 V dc6A DSS1シリーズQ91A8.5 x 3.5 x 7.5mm 1袋 1500個入MURATA(村田製作所)
85,980税込94,578
1袋(1500個)
7日以内出荷
Murata DSS1 シリーズコンパクト高性能 470 pF Terminal コンデンサです。3 つの Terminal 構造を備えているので、優れた高周波性能を発揮します。静電容量の変動が大きいため、さまざまなノイズ周波数を柔軟に選択できます 自動挿入機で高速実装が可能です
仕様●シリーズ:DSS1●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:Q91A●寸法:8.5 x 3.5 x 7.5mmアズワン品番65-6939-62
EMIフィルタスルーホール100 V dc6A DSS1シリーズQ91A8.5 x 3.5 x 7.5mm 1袋 1500個入 MURATA(村田製作所)EMIフィルタスルーホール100 V dc6A DSS1シリーズQ91A8.5 x 3.5 x 7.5mm 1袋 1500個入MURATA(村田製作所)
85,980税込94,578
1袋(1500個)
7日以内出荷
Murata DSS1 シリーズコンパクト高性能 22 pF Terminal コンデンサです。3 つの Terminal 構造を備えているので、優れた高周波性能を発揮します。静電容量の変動が大きいため、さまざまなノイズ周波数を柔軟に選択できます 自動挿入機で高速実装が可能です
仕様●シリーズ:DSS1●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:Q91A●寸法:8.5 x 3.5 x 7.5mmアズワン品番65-6940-37
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら