カテゴリ

  • 制御機器(1,268)
  • 測定用品(197)
  • FA担当者のオススメ新商品(66)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • 電気材料(43)
  • 防災用品(29)
  • バッテリー・電装(26)
  • 農業機械(17)
  • 安全用品(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • バイク部品(11)
  • 測定関連サービス(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 溶接用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 作業工具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 機構部品(5)
  • カー用品(5)
  • 家電(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 照明(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 物流用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc600」の検索結果

1,801件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC/DC600V ヒューズベース エスコAC/DC600V ヒューズベースエスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DL-1種類ヒューズホルダ定格電圧(V)600AC・DC
クランプメータ AC/DC600A FLUKE-301D フルーク(FLUKE)クランプメータ AC/DC600A FLUKE-301Dフルーク(FLUKE)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
密集した電線を容易にクランプできるスリムで薄い10mmのジョー AC/DC 600Aのレンジと0.01Aの高分解能 バックライト付きで、暗い場所でも明るくクリアな表示
用途コンパクトで軽量な平均値応答のAC/DC600Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト仕様【測定カテゴリ】CATIII300V付属品TL75テストリード/単4電池2本寸法(mm)190×68×22質量(g)154定格30Vrms/60VDC、15A交流電圧(V)600周波数9.999Hz、99.99Hz、999.9Hz、9.999kHZ、99.99kHzプラグ4バナナ・プラグ(直角入力)、(2)4バナナ・プラグ・オス、ニッケル・メッキ交流電流(A)60、600電池単4電池2本抵抗60.00kohm防塵防水性能IP30静電容量9.999μF、99.99μF、999.9μF動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定保管温度(℃)-30~60基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
ディスクカッター カール事務器ディスクカッターカール事務器(8件のレビュー)
9,098税込10,008
1台
当日出荷
2面性!右はコマカク。左はハンブン。 集光性紙押さえ板によるわかりやすい裁断位置。 スライダーを押さえるだけで安定して切れる等圧紙固定方式。 【動きにくい】紙あて定規(特許申請中) 紙台の左右に設置可能。 「短冊切り」対応目盛り 50mmまで(スライダー右側部)。 「用紙半分裁断」の位置合わせが簡単にできる目盛り付き。
最大裁断枚数丸刃/20枚(約1.8mm厚)[1往復で20枚裁断(目安)]、ミシン目刃/3枚(約0.27mm厚)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
ドラム缶用台車 DC-600シリーズ アズワンドラム缶用台車 DC-600シリーズアズワン
103,000税込113,300
1個
10日以内出荷
耐荷重300kgまで耐えられます。 耐食性、耐水性に優れた、オールステンレス(SUS304)を使用しています。 食品会社や製薬会社等の錆や腐食をきらう環境での使用に適しています。 溶接構造なので堅牢です。 積み重ねる事が出来ます。 キャスターSUS304ストッパー付き2か所。
耐水ペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)耐水ペーパーNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(100枚)
当日出荷
基材にCwクラフト紙を使用しているので、耐折性と研削持続性に優れています。 油含浸処理をしているので耐水性に優れています。 シリコンカーバイド砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上面精度が得られます。
用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。寸法(mm)228×280砥材C(炭化珪素)基材Cwt適合材金属など
アクアリウム循環装置 ケニスアクアリウム循環装置ケニス
6,398税込7,038
1個
当日出荷
2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 クリーンフリーは設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合(水槽)60cmろ過材の種類デュアルマット-P クリーンバイオN流量(L/min)6.7/8(50/60Hz)電源AC100V・50/60Hz
マーキングフィルム ダイナカルDCシリーズ トーヨーケムマーキングフィルム ダイナカルDCシリーズトーヨーケム
26,980税込29,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。 顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。 街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。 色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。
用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング材質塩化ビニル寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10引張強度(MPa)22.6粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時)引張伸度(%)160認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火)特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤)寸法変化率(%)0.1
ダブルクリップ ミツヤダブルクリップミツヤ
639税込703
1本
当日出荷から5日以内出荷
アームが折りたためかさばらない定番クリップ
繰り返し・詰め替え対応
ホームレーベル ステンレス連結式ランチジャー1100 パール金属ホームレーベル ステンレス連結式ランチジャー1100パール金属
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
材質ご飯容器内びん:ステンレス鋼、ごはん容器本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ご飯容器ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(耐熱温度80℃、耐冷温度-20℃)、ご飯容器底キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度100℃、耐冷温度-20℃)、おかず容器本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃、耐冷温度-20℃)、おかず容器ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃、耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃、耐冷温度-20℃)容量(mL)(実容量)ご飯容器:700、おかず容器:390質量(g)508寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×110×180保温効力(℃)48以上(6時間)
ホームレーベル 中子付ランチボックス650 パール金属ホームレーベル 中子付ランチボックス650パール金属
499税込549
1個
翌々日出荷
ご飯とおかずが混ざらず、味うつりしにくい便利な中子付。加熱・冷凍OK 。中身がつぶれにくい凸形状のふたです。中子(大)に入るご飯の目安:約1杯(約200ml)。
材質本体・中子:ポリプロピレン(耐熱温度140℃)、ふた:AS樹脂(耐熱温度80℃)、止め具:ABS樹脂(耐熱温度80℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度140℃)容量(mL)650質量(g)246寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×135×55
ホームレーベル ステンレス連結式ランチジャー700 パール金属ホームレーベル ステンレス連結式ランチジャー700パール金属
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
真空二重構造で温かさ持続。持ち運びやすいハンドル付。大容量なのにコンパクト。しっかりロックで持ち運び安心。
材質ご飯容器内びん:ステンレス鋼、ごはん容器本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ご飯容器ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、ご飯容器底キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、おかず容器本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃)、おかず容器ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)容量(mL)【ご飯容器】400【おかず容器】300質量(g)435寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×110×145保温効力(℃)36以上(6時間)
ホームレーベル 中子付ランチボックス500 パール金属ホームレーベル 中子付ランチボックス500パール金属
399税込439
1個
翌々日出荷
ご飯とおかずが混ざらず、味うつりしにくい便利な中子付。加熱・冷凍OK 。中身がつぶれにくい凸形状のふたです。中子(大)に入るご飯の目安:約0.8杯。
材質本体・中子:ポリプロピレン(耐熱温度140℃)、ふた:AS樹脂(耐熱温度80℃)、止め具:ABS樹脂(耐熱温度80℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度140℃)容量(mL)500質量(g)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×120×55
ドライキャビネット ケニスドライキャビネットケニス
249,800税込274,780
1個(1個)
3日以内出荷
デジタルコントローラで庫内湿度を35~60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。前面のコントロールパネルで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。無音・無振動で長期連続運転が可能です。庫内にLED照明を搭載しており、内部を明るく照らします。扉は透明で内容物の確認が容易です。棚板はお好みの位置に設定可能です。庫内が上下2段に分かれており、上段と下段それぞれ個別に湿度設定が可能です。
仕様湿度調節:デジタルコントローラ 湿度設定:35~60%RH(任意設定可能)付属品スチール棚×4 鍵×4 転倒防止用固定具 キャスター材質本体:スチール 扉:強化ガラス質量(kg)72容量(L)合計600電源(V)AC110/220消費電力(W)30外寸(mm)851×430×1830内寸(mm)840×385×850×2室照明LED照明
サーマルリレー 6 A 440 V dc、600 V dc ABBサーマルリレー 6 A 440 V dc、600 V dcABB
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:6 A●コンタクトの定格電流:51 A●制御電圧:440 V dc 、600 V dc●極の設定:3P●通常端子構成:1NC、1NOアズワン品番65-7266-79
基板カードガイド Richco 垂直実装 RICHCO基板カードガイド Richco 垂直実装RICHCO
15,980税込17,578
1箱(50個)
5日以内出荷から7日以内出荷
まもれーる・アルミ屋外くん TERADA(寺田電機製作所)まもれーる・アルミ屋外くんTERADA(寺田電機製作所)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
”アルミボディ””カギ付”で屋外コンセントを盗電や衝撃からタフに守ります! 厚み3mmのアルミボディで高強度。 コンセント使用時でもカバー、施錠が可能。 盗電やイタズラ防止が図れます。 ボディは角や突起を無くしたラウンド形状。 人や物にやさしいデザイン。 取付けは壁面にねじ止めするだけの簡単施工。 防水コンセントを外す必要はありません。
仕様カギ付セキュリティカバー付属品カギ×2適合屋外:各社2口コンセント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×190×82
AC・DC50-600V 検電器 エスコAC・DC50-600V 検電器エスコ
8,300税込9,130
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707DH-3
AC/DCコンバータ 5V dc 600mA 3W XP POWERAC/DCコンバータ 5V dc 600mA 3WXP POWER
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
VCE03は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。超小型SILパ
仕様●出力電圧:5V dc●出力電流:600mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:40.6mm●幅:19.1mm●奥行き:19.1mm●重量:30g●効率:80%●最高温度:70℃●最低温度:-25℃アズワン品番65-7213-20
床下収納 スライドタイプ TOSTEM(LIXIL)床下収納 スライドタイプTOSTEM(LIXIL)
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷
納庫が右へ左へとスライドするため、1ボックス分の開口で2倍の収納量になります。小さな間口でたっぷり収納できます。
セット内容合板×1、枠セット×1、収納本数×2、皿トレー×2、仕切板×2、回転把手×1、スライド枠×1寸法(mm)606×606×535タイプ深型600
組み込みスイッチング電源 5V dc 600mA 3W RECOM組み込みスイッチング電源 5V dc 600mA 3WRECOM
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
コンパクトな 1in2 フットプリントの RAC03-K シリーズモジュールは、Watts 出力電力を -40 60 ℃、2 Watts 80 ℃ となっていますこのような高電力密度と小型フットプリントにもかかわらず、RAC03-K シリーズは、オートメーション、インダストリー 4.0、IoT、家庭、ホームオートメーションにおける世界規模の用途向けの完全なソリューションとなっています。入力電圧範囲が 85264 V ac で、市場で最も汎用的な電源モジュールです。最小の 3 ワットモジュール用の 8 インチ 2 のフットプリント スタンバイモードの最適化 無負荷時消費電力<: 150 mW 動作温度範囲: -40 → +80℃
仕様●出力電圧:5V dc●出力電流:600mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:28.5mm●幅:23.5mm●奥行き:17.9mm●重量:20g●効率:74 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃●コード番号:190-7734アズワン品番65-7224-29
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.3kV dc 600μF ±10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.3kV dc 600μF ±10%KEMET
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。静電容量は 600 μ F です。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
仕様●静電容量:600μF●電圧:1.3kV dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7075-60
[AC/DC] 600-7000V 高圧検電器 エスコ[AC/DC] 600-7000V 高圧検電器エスコ
92,400税込101,640
1組
翌日出荷
付属品収納袋、接地線(7m)全長(mm)415電源LR44×2個(付属)検電範囲(V)AC:600~7000、DC:600~7000アズワン品番64-2255-82
半自動溶接機用部品 電流計 パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 電流計パナソニックコネクト
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
Recom スイッチング電源 3.3V dc 600mA 2W RAC02-3.3SC RECOMRecom スイッチング電源 3.3V dc 600mA 2W RAC02-3.3SCRECOM
57,980税込63,778
1セット(22個)
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 3.3V dc●出力電流: 600mA●定格電力: 2W●出力数: 1●入力電圧: 90 → 277V ac●実装タイプ: PCBマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 33.7mm●幅: 22.2mm●奥行き: 17.75mm●効率: 66%●最低温度: -25℃●EN60950-1、UL60950-1 (共に申請中). MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 75℃超で出力ディレーティング. Recom 2 W、基板実装、密閉型、シングル出力、調整型スイッチモードAC-DC電源 - RACシリーズ. 超コンパクトで低プロファイルのRACシリーズ2 W、ユニバーサル入力、シングル出力AC/DCコンバータ電源です。これらのユニバーサル入力、シングル出力AC/DCコンバータは、基板実装タイプで、高効率低スタンバイ電力、高動作温度を特長としています。このAC/DCコンバータが適合する用途は、時計、リモコン受信機、マイクロコントローラ回路の低電力電源などです。. ワイド入力電圧範囲 超コンパクト低プロファイル: H17 x W22.2 x D33.7 mm 低スタンバイ消費電力: 30 mW 3 kV ac絶縁 低出力リプル 85℃の高い動作温度 ソフトスタート及び短絡保護機能 EMC: EN55022クラスBに適合RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-600DCシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-600DCシリーズ廣杉計器
12,980税込14,278
1袋(50個)
8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじ寸法l1(mm)14ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)14材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600DCシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600DCシリーズ廣杉計器
12,980税込14,278
1袋(50個)
9日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc 600W MURATA(村田製作所)絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc 600WMURATA(村田製作所)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:600W●シリーズ:DSQ●コード番号:238-7120アズワン品番65-7227-12
Recom スイッチング電源 5V dc 600mA 3W RAC03-05SER/277 RECOMRecom スイッチング電源 5V dc 600mA 3W RAC03-05SER/277RECOM
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 600mA●定格電力: 3W●出力数: 1●入力電圧: 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac●実装タイプ: シャーシマウント●パッケージタイプ: 密閉型●幅: 50.3mm●奥行き: 11mm●効率: 70%●最低温度: -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600DC-Nシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600DC-Nシリーズ廣杉計器
13,980税込15,378
1袋(50個)
9日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6ワッシャー外径(mm)13ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc 600W MURATA(村田製作所)絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc 600WMURATA(村田製作所)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:600W●シリーズ:DCQアズワン品番65-7226-66
組み込みスイッチング電源 5V dc 600mA 3W 1セット 18個入 RECOM組み込みスイッチング電源 5V dc 600mA 3W 1セット 18個入RECOM
23,980税込26,378
1セット(18個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●出力電圧:5V dc●出力電流:600mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:28.5mm●幅:23.5mm●奥行き:17.9mm●重量:20g●効率:74 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7224-27
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 1.2μF ±5% KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 1.2μF ±5%KEMET
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:1.2μF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:41.5mm●奥行き:24mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:41.5 x 24 x 44mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7084-30
Panasonic パワーリレー (AR2013F), DPST, 12V dc, 600 Ω Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー (AR2013F), DPST, 12V dc, 600 ΩPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
仕様UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照長さ(mm)31寸法(mm)31×14×11高さ(mm)11奥行(mm)14接点構成DPSTコイル抵抗(Ω)600コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応特性シール構造アプリケーション電力ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(DC V)250最大クランピング電圧(V)380/ac
カードテスタ 共立電気計器カードテスタ共立電気計器(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 最大測定電圧 AC/DC600 使いやすさを追求したハードケース 読み取りやすい大きな表示部 国際規格に準拠した安全設計
付属品ハードケース(9188)、コイン形リチウム電池(CR2032)×1、取扱説明書適合規格IEC 61010-1 CAT III 300V、CAT II 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033、IEC 61010-031、IEC 61326-2-2入力インピーダンス(Ω)10使用電池コイン形リチウム電池CR2032(3V)×1(オートパワーセーブ約15分)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)126×85×18キャパシタンス(F)6/60/600nF/600μF、±3.5%rdg±50dgt (6nF)、±3.5%rdg±10dgt (60nF)、±3.5%rdg±5dgt (600nF/6/60μF)、±4.5%rdg±5dgt (600μF)導通(Ω)600(約60以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 270nF ±5% 1袋 5個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 270nF ±5% 1袋 5個入KEMET
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:270nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●奥行き:13mm●高さ:25mm●寸法:32 x 13 x 25mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●パッケージ/ケース:50アズワン品番65-7089-65
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 10nF ±5% 1袋 25個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 10nF ±5% 1袋 25個入KEMET
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:10nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:5mm●等価直列抵抗:64mΩ●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7086-89
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 180nF ±5% 1袋 5個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 180nF ±5% 1袋 5個入KEMET
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:180nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●奥行き:13mm●等価直列抵抗:18mΩ●寸法:32 x 13 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7087-49
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 6.8nF ±5% 1袋 25個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 6.8nF ±5% 1袋 25個入KEMET
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:6.8nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:6mm●等価直列抵抗:94mΩ●寸法:13 x 6 x 12mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7086-90
...