カテゴリ
- 制御機器(193)
- 切削工具(91)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- パソコン/周辺機器(14)
- 測定用品(12)
- 空調・照明・電設資材(8)
- バイク部品(6)
- 農業機械(6)
- 電気材料(3)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(12)
- Hirschmann Test & Measurement(9)
- KEMET(11)
- ON SEMICONDUCTOR(6)
- RS PRO(32)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(6)
- SMC(6)
- TDKラムダ(41)
- VISHAY(22)
- WIMA(6)
- コガネイ(22)
- ゴールドメダル(6)
- サンドビック(8)
- セコ・ツールズ・ジャパン(34)
- ニチコン(27)
- ネグロス電工(5)
- ワルター(9)
- 住友電工ハードメタル(12)
- 日本ケミコン(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dc63」の検索結果

ダクタークリップ
ネグロス電工(17件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(10個)当日出荷から3日以内出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC
ネグロス電工(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(10個)当日出荷から5日以内出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(20個)ほか当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から17日以内出荷ビニル被覆二種金属製可とう電線管(防水金属製可とう電線管[呼び])10、24、30、50、63、76、101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。
DCDCコンバーター
セルスター¥45,980税込¥50,5781個当日出荷トラックやバス、キャンピングカーなどのバッテリー電源(DC24V)をDC12Vに変換。定格出力電流30A(MAX35A) 。大型車でDC12V電源のカーエレクトロニクス製品が思う存分楽しめます。カーナビ専用配線を新たに設置することで配線の接合が簡単になりました。特に、操作性、安全性に優れ、アウトドアやビジネスに威力を発揮し、カーライフの楽しみをさらに広げてくれます。トラブルを未然に防ぐ7つの保護機能【入力電圧低下保護】【入力過電圧保護】【入力逆接続保護】【過負荷保護】【過電圧出力保護】【出力ショート保護】【異常温度保護】を搭載しています。付属品・カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書質量(g)1210使用温度範囲(℃)-20~+50出力端子台(2系統)/ アクセサリーソケット(最大12A)/ カーナビ用配線(最大12A)出力電圧(V)DC13.2定格出力電流(A)30入力電圧(V)DC24電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×162×54(突起部除く)回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)35(ミニ平型ヒューズ)入力電圧範囲(V)DC 22.0~30.0最大出力電流(A)35
ドットサイバー 甲メリマジック
中部物産貿易¥1,298税込¥1,4281双3日以内出荷グリップ力有り。指先までフィット。洗濯可能用途土木建築業・鉄鋼など材質【樹脂部分】合成皮革【繊維部分】ポリエステル色ブラック
スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)
スーパーツール¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷締付確認マーク付きです。吊上げ・吊下げ・横引き・反転等あらゆる作業が出来る万能型です。グリップを上下にスライドさせて操作するので片手で出来るタイプです。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。トラスコ品番683-5611材質特殊鋼幅(mm)291高さ(mm)225寸法L(mm)291寸法H(mm)132基本使用荷重(t)6.3クランプ範囲(mm)5~50寸法D(mm)41寸法D2(mm)50寸法H2(mm)100
Dual USB-C MultiPort USB AC Adapter
MOBO¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷色ホワイト本体質量(g)256(AC電源ケーブル含まず)定格入力電圧(V)100-240 50/60Hz本体外形寸法(mm)W115.6×D100.0×H20.0アズワン品番65-0338-50オス形状USB-Cコネクタ/USB-Aコネクタメス形状USB-C×2ポート、USB-A ×2ポート
リ・デイズ
MajorCraft¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷バスフィッシングの楽しさの原点に立ち返るリデイズ。本来のバスロッドに立ち返るために生まれたRe:Day'sシリーズ、キャスト、アクション、フッキング、ファイトというバスフィッシングにおける一連の動作を体感的に理解し成長へと?げてくれます。またバスフィッシングを楽しみたい方からこれから本格的に始めたい方が納得できる仕様となって生まれたリデイズがバスフィッシングの新たな楽しみへ導いてくれるでしょう継数(本)2
コンデンサ 100μF, ,63V dc
Panasonic(パナソニック)¥669税込¥7361セット(5個)翌々日出荷AEC-Q200認定、ラジアルリードタイプ、低ESR、小型、高い信頼性、低インピーダンス、高リプル電流寸法(mm)10 (Dia.)×12.5電圧(V)63 dcシリーズFC Radial寿命3000h許容差±20%動作温度(℃)-55~+105実装タイプスルーホールリードピッチ(mm)5テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)256リップル電流(mA)535静電容量(μF)100
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 33μF
ニチコン¥389税込¥4281袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = HEリーク電流 = 3 μAアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 47μF
ニチコン(2件のレビュー)¥729税込¥8021袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BTリード径 = 0.6mmBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 47μF
ニチコン¥319税込¥3511袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PWリーク電流 = 4 μAPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 220μF
RS PRO¥969税込¥1,0661袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm長さ = 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS誘電正接 = 10%汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μF
ニチコン¥999税込¥1,0991袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 7000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 1000μF
ニチコン¥639税込¥7031袋(2個)当日出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = VYリード径 = 0.8mmニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 56μF
ニチコン¥489税込¥5381袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 56μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = HE寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 100μF
ニチコン¥449税込¥4941袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = VYリーク電流 = 189 μAニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μF
ニチコン¥1,598税込¥1,7581袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = HE寿命 = 10000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリスチレンコンデンサ RS Pro 10nF 63V dc
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(5個)翌々日出荷仕様シリーズ = EXFS許容差 = ±1%電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホールアプリケーション = 電話機温度特性 = ポリスチレン寸法 = 7.5 x 7.5 x 13mmリードピッチ = 5.08mmリード径 = 0.6mm奥行き = 7.5mm直径 = 7.5mm高さ = 13mm品番 ; 426-3110 426-3110 の寸法: 高さ15.5、ケース10=10、ピングリッド7.68=7.68. 箔付きEXFSシリーズ. RS Proシリーズの箔付きポリスチレンコンデンサで、信頼性と精度の高いコンポーネントが必要な用途に最適です。各RS Proコンデンサは、お客様の用途に適合する高い耐久性の安定した選択肢として認められています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い安定性、低損失の特性. 「タワーブロック」形状により、高い実装装度を実現. エポキシシールド難燃性ケース. 洗浄液に対する耐性RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 220μF
日本ケミコン¥859税込¥9451袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXY寿命 = 7000hLXY SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 2200μF
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(2個)当日出荷仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS誘電正接 = 10%汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応