曜日別特売

リ・デイズ

リ・デイズ - MajorCraftリ・デイズ - MajorCraftリ・デイズ - MajorCraftリ・デイズ - MajorCraft

バスフィッシングの楽しさの原点に立ち返るリデイズ。
本来のバスロッドに立ち返るために生まれたRe:Day'sシリーズ、キャスト、アクション、フッキング、ファイトというバスフィッシングにおける一連の動作を体感的に理解し成長へと?げてくれます。またバスフィッシングを楽しみたい方からこれから本格的に始めたい方が納得できる仕様となって生まれたリデイズがバスフィッシングの新たな楽しみへ導いてくれるでしょう

継数(本)
2
内容量
1個
全12種類を絞り込む
仕舞(cm)
標準自重(g)
全長
適合ライン(lb)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
グリップタイプ
仕舞(cm)
標準自重(g)
適合ライン(lb)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76149940RDC-672MH(279152)6'7"ftストレート10413112 - 20
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76150168RDS-622L(279206)6'2”ftセパレート98994 - 8
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76150211RDS-682ML(279220)6'8"ftセパレート1061035 - 10
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76151699RDC-632MH(279145)6'3"ftセパレート9911612 - 20
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76151717RDC-602M(279121)6'0”ftストレート9510810 - 16
¥15,980
¥17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76152338RDC-602ML(279114)6'0”ftストレート951128 - 14
¥15,980
¥17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76152959RDS-672L(279213)6'7”ftセパレート1041004 - 8
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76153458RDS-602UL(279183)6'0”ftセパレート95823 - 7
¥15,980
¥17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76153869RDC-662M(279138)6'6”ftセパレート10311010 - 16
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76154709RDS-662UL(279190)6'6”ftセパレート103943 - 7
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76154761RDC-682H(279169)6'8"ftストレート10614112 - 25
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76154971RDC-742H(279176)7'4"ftセパレート11614212 - 25
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする