カテゴリ

  • 測定用品(17)
  • 制御機器(16)
  • エンジン工具(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 防災用品(6)
  • 家電(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dca-1」の検索結果

関連キーワード
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MARK,TYPE (DCA1) ホンダMARK,TYPE (DCA1)ホンダ
199税込219
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ドームカメラ用天吊り金具(アダプター) Kenko(ケンコートキナー)ドームカメラ用天吊り金具(アダプター)Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
ドームカメラをフィクサーに取り付け、天吊りするためのアダプターです。 三脚取付用ネジにより、屋内用フィクサー各種と組み合わせが可能です。 【取付可能ドームカメラ】JIS 1コ用、2コ用スイッチボックス適用の取付ネジ位置があるカメラです。 83.5mm×46mmの対角方向までの寸法をカバーします。
付属品取説/ドームカメラ固定用M4ネジL=15(2個)/M4フランジナット(2個)適合機種WH-11,WH-21,WH-31,WH-31L,WH-LS1,WH-LS3,DR-31,DR-11材質ステンレス使用場所屋内専用取扱説明書(0.34MB)
直流電流計 MCP直流電流計MCP(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
測定範囲3レンジ、0~50mA、0~500mA、0~5A精度(%)2.5端子バインディングポスト
デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機)デジタルキャリパゲージSK(新潟精機)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約2~5分)です。 ストラップ取付穴付です。
用途外径測定用に測定範囲(mm)0-150目量(mm)0.1器差(mm)±0.2材質(本体)スチール、プラスチック質量(g)140電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ アダプタキャップ 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ アダプタキャップ七星科学研究所(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から32日以内出荷
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
アナログ指示計 MCPアナログ指示計MCP
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
シンプル・コンパクトで授業・実験に適しています。バナナプラグ・Yプラグ・ケーブルを接続できます。
サイズ約140×105×100mm質量(g)220精度±2.5%接続端子バインディングポスト
DCA キャップ イハラサイエンスDCA キャップイハラサイエンス
1,898税込2,088
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状キャップシリーズインチチューブシリーズ
チャック式図面ケース LION (ライオン事務器)チャック式図面ケースLION (ライオン事務器)
2,498税込2,748
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
透明材質軟質PVC製・0.2mm厚
槍出金具用アーム 芯付用 イワブチ槍出金具用アーム 芯付用イワブチ
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。 看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。 専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。 添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
Mini Tripod フレキシブル ナカバヤシMini Tripod フレキシブルナカバヤシ
869税込956
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポケットに入る携帯に便利な小型の卓上三脚です。脚にフレキシブルに動くワイヤーを使用しています。本体側面にクリップがついていますので、ポケットなどに挟んで留めておくことができます。
質量(g)48材質本体/ABS樹脂、脚部/アルミ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×20×120RoHS指令(10物質対応)対応
Mini Tripod スタンダード180 ナカバヤシMini Tripod スタンダード180ナカバヤシ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
携帯に便利な小型三脚です。ボールジョイント式の雲台でカメラを自由な角度に固定できます。脚部伸長3段階、最大地上高180mmまで伸長可能です。
質量(g)62材質本体/ABS樹脂、脚部/アルミ・真鍮本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×23×122最大伸長(mm)180(脚部伸長3段階)RoHS指令(10物質対応)対応
Mini Tripod スタンダード250 ナカバヤシMini Tripod スタンダード250ナカバヤシ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
携帯に便利な小型三脚です。ボールジョイント式の雲台でカメラを自由な角度に固定できます。脚部伸長3段階、最大地上高250mmまで伸長可能です。
質量(g)70材質本体/ABS樹脂、脚部/アルミ・真鍮本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×23×160最大伸長(mm)250(脚部伸長3段階)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機)デジタルキャリパゲージSK(新潟精機)(8件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から15日以内出荷
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。材質(本体)スチール、プラスチック測定範囲(mm)0~25電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.02測定子(mm)丸型(Φ2.5)差込深さ(mm)35主な用途外径測定用にRoHS指令(10物質対応)対応特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
Magnet脱着式USB Type-Cケーブル サンワサプライMagnet脱着式USB Type-Cケーブルサンワサプライ
2,398税込2,638
1本
当日出荷
充電だけでなくパソコンと接続しての同期やデータ転送にも使えます。 Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。 持ち運びしやすくデスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。使わない際は巻けばコンパクトに収納できます。 スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。 磁石の力で近付けるだけで接続できるので、スマートフォンなどの充電が簡単です。 コネクタの抜き差しによる損傷を防止します。
ケーブル長(m)約1ブラックコネクタUSB_Type-Cオス‐USB_Aコネクタオス抵抗(kΩ)(実装)56対応機種(端末)USB_Type-Cで充電できる各社スマートフォン・タブレットなど(パソコン)USB_Aコネクタメスを持つ各社パソコンアズワン品番64-0904-50ケーブル径(Φmm)3ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送用
EFDデコナ皿スタンド 河淳EFDデコナ皿スタンド河淳
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
エッジが効いた多角形のスタンドです。
材質(本体)ステンレス寸法D(mm)224寸法W(mm)224均等耐荷重(kg)10
電工キャッチャー マーベル電工キャッチャーマーベル
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷
細い!軽い!直進性抜群!軽量・コンパクト!細く、握りやすいカーボン製でたわみにくい尻栓(アルミ製)が6角形状で、転がりにくい引掛けやすいステンレス製 先端金具
MDCA キャップ イハラサイエンスMDCA キャップイハラサイエンス
1,698税込1,868
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質SUS316形状キャップシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
EFDトリポ皿スタンド 河淳EFDトリポ皿スタンド河淳
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
シンプルでスタッキング可能なスタンドです。
材質(本体)ステンレス均等耐荷重(kg)5
EFDカンテ皿スタンド 河淳EFDカンテ皿スタンド河淳
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
片持ち形状で軽快なデザインのスタンドです。 下段にも皿が設置でき、高低差のある展開ができます。
材質(本体)ステンレス均等耐荷重(kg)5
EFDメッシュステージ 河淳EFDメッシュステージ河淳
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
デリカ、サラダ、鮮魚、精肉のヒナ壇陳列に最適なステージ。 メンテナンスしやすく、衛生面で優れたステンレス製です。
材質(本体)ステンレス均等耐荷重(kg)10
ガラスバットワゴン6074 河淳ガラスバットワゴン6074河淳
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
氷やつららをイメージしたガラスパッドで売場にアクセントをつけ、鮮度感を演出します。 ガラスパッドはフレーム内に立たせ収納することができます。
仕様バケツ(22L)、ホース、水栓付材質(パッド)PS、(フレーム)ステンレス、(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)65(2輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)15
ヒナ壇陳列什器3段 河淳ヒナ壇陳列什器3段河淳
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
材質(トレー)ABS、(サイドパネル)ABS
耐環境用(細線用 M12、スマートクリックマイクロコネクタタイプ)シールド型 ケーブル付コネクタ omron(オムロン)耐環境用(細線用 M12、スマートクリックマイクロコネクタタイプ)シールド型 ケーブル付コネクタomron(オムロン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から61日以内出荷
仕様耐環境用(細線用 M12)
割竹トレー 河淳割竹トレー河淳
249税込274
1枚ほか
4日以内出荷
高級料亭の竹器をイメージした”おにぎり”用トレー。 青竹(緑色)と竹炭(黒色)の2 色のカラーバリエーションがあります。
デコレイト 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ(O)丸型両面テープ式 後付け用 塩ビタイル・長尺シート用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]デコレイト 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ(O)丸型両面テープ式 後付け用 塩ビタイル・長尺シート用ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
6,498税込7,148
1本(2m)
3日以内出荷
両面テープ貼付けタイプで施工が簡単。 タイヤが薄くスッキリとした仕上りになり、後付けでも段差ができにくい納まりに。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ仕様高強度両面テープ付(タイヤ)付属品フラットエンドタイヤ付材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2穴数7個穴仕上シルバー穴の有無小頭用穴あけ加工済み適合ビス[小頭タッピングビス] 75-237、[小頭ピーレスアンカー] 75-427穴ピッチ(mm)両端100、中約300
EFDテアロスタンド丸型天板 河淳EFDテアロスタンド丸型天板河淳
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
材質(本体)アクリル(5mm厚)寸法(mm)Φ300透明
スライダーシート 河淳スライダーシート河淳
1,598税込1,758
1枚
5日以内出荷
既存の棚の上に後から簡単に敷くことができる前出し補助シートです。 透明なシートなので柄シートの上に敷くことができ、カットも可能です。
透明材質(本体)PET(1mm厚)
エグゼクティブキャビネット MMDシリーズ 井上金庫販売エグゼクティブキャビネット MMDシリーズ井上金庫販売
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
本体は重厚感があるダークブラウン色。可動棚 ダボピッチ33mm 12段。上下連結式です。シリーズのデスクやテーブルと揃えるとさらに高級感が増します。
材質本体:パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、上段扉:強化ガラス(スモーク)、取手:アルミ、棚板:各段2枚入り(パーティクルボード+低圧メラミン)質量(kg)67.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×460×1830
デコレイト 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ(O)丸型両面テープ式 塩ビタイル・長尺シート用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]デコレイト 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ(O)丸型両面テープ式 塩ビタイル・長尺シート用ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
6,198税込6,818
1本(2m)
3日以内出荷
両面テープ貼付けタイプで施工が簡単。タイヤが薄くスッキリとした仕上り。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ仕様高強度両面テープ付(タイヤ)付属品フラットエンドタイヤ付材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2穴数7個穴仕上シルバー穴の有無小頭用穴あけ加工済み適合ビス[小頭タッピングビス] 75-237、[小頭ピーレスアンカー] 75-427穴ピッチ(mm)両端100、中約300
EFDテアロスタンド角型天板 河淳EFDテアロスタンド角型天板河淳
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
材質(本体)アクリル(5mm厚)寸法(mm)300×300透明
Mini Tripod スクエア5 ナカバヤシMini Tripod スクエア5ナカバヤシ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
携帯に便利な小型軽量の卓上三脚です。雲台は前後180°調整可能です。レバーを上に上げると、雲台の調節ができます。脚部伸長5段階、最大地上高180mmまで伸長可能です。
質量(g)46材質本体/ABS樹脂、脚部/アルミ・真鍮本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×18×116最大伸長(mm)180(脚部伸長5段階)RoHS指令(10物質対応)対応
(45022)ディスクパッド ホンダ(45022)ディスクパッドホンダ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
Mini Tripod スクエア3 ナカバヤシMini Tripod スクエア3ナカバヤシ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
携帯に便利な小型軽量の卓上三脚です。雲台は前後180°調整可能です。レバーを上に上げると、雲台の調節ができます。脚部伸長3段階、最大地上高130mmまで伸長可能です。
質量(g)35材質本体/ABS樹脂、脚部/アルミ・真鍮本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×18×116最大伸長(mm)130(脚部伸長3段階)RoHS指令(10物質対応)対応
フィールドネット omron(オムロン)フィールドネットomron(オムロン)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から97日以内出荷
Mini Tripod タブレットプラス ナカバヤシMini Tripod タブレットプラスナカバヤシ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
カメラでは三脚として使用タブレットにはスタンドとしても使用可能
ブラック質量(g)60材質ABS樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×16×170RoHS指令(10物質対応)対応
(74865)ウエザーストリツプ,トランクリツド ホンダ(74865)ウエザーストリツプ,トランクリツドホンダ
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(44351)ダンパー ホンダ(44351)ダンパーホンダ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース) デンヨー防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース)デンヨー
1,898,000税込2,087,800
1台
5日以内出荷から16日以内出荷
商用電源並みの安定した電源を供給します。 インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。 瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。 NETIS登録製品です。
用途建設・建築・土木作業に周波数(Hz)50/60仕様国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」・国土交通省「超低騒音型指定機」・「可搬型発電設備」の認定品タイプ超低騒音型使用燃料軽油機能オイル警告装置NETIS番号KT-100042-VE
(66100)パネルCOMP.,リヤー ホンダ(66100)パネルCOMP.,リヤーホンダ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷