カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- エンジン工具(2)
- 防災用品(1)
絞り込み
「dca-15usyb」の検索結果

エンジン発電機
デンヨー¥2,298,000税込¥2,527,8001台91日以内出荷夜間工事などでも安心の低騒音LwA78dB 大容量燃料タンク搭載で最大73時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 2段階表示予警報灯を装備 単相三相ワンタッチ切替標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機仕様騒音指定:超低騒音型種別極超低騒音型質量(kg)(整備)890タイプビッグタンク搭載エコベース極数4形式直接噴射式(水冷4サイクル)周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:36.1/39.4、単相3線式100/200V級:36.1/39.4規格eco電源三相・単相切替:標準装備(ワンタッチ切替)定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110定格出力(kW)12.4/15燃料消費量(L/h)[1.8]2.4/[2.2]3全長×全幅W×全高(mm)1400×780×1450乾燥質量(kg)760燃料タンク容量(L)130バッテリー80D26R×1個排気量(L)1.642励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1騒音値(dB(A)/7m)53/55潤滑油量(L)6.7コンセント1.5kVA×2個/1.65kVA×2個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数88×90×3エンジン型式ヤンマー3TNV88-G定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】12.5(50Hz)/15(60Hz)【単相3線式100/200級】 7.2(50Hz)/8.7(60Hz)【単相補助出力】3(50Hz)/3.3(60Hz)音響パワーレベル(dB)79(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)6.2
防音型ディーゼルエンジン発電機
デンヨー¥2,198,000税込¥2,417,8001台101日以内出荷ビッグタンク搭載で長時間運転が可能 三相単相ワンタッチ切替標準装備、極超低騒音LwA78dBです。また、大容量燃料タンク搭載で最大73時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)種別極超低騒音型質量(kg)(整備)890タイプビッグタンク搭載エコベース極数4形式直接噴射式(水冷4サイクル)周波数(Hz)50/60規格eco電源三相・単相切替:標準装備(ワンタッチ切替)定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)/220(60Hz)【単相3線式】100/200(50Hz)・110/220(60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1400×780×1450燃料軽油定格電流(A)【三相4線式】36.1(50Hz)/39.4(60Hz)【単相3線式】36.1(50Hz)/39.4(60Hz)電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[1.8]2.4/[2.2]3全長×全幅W×全高(mm)1400×780×1450乾燥質量(kg)760燃料タンク容量(L)130バッテリー80D26R×1個エンジン形式ヤンマー 3TNV88-G排気量(L)1.642励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1騒音値(dB(A)/7m)53/55潤滑油量(L)6.7コンセント1.5kVA×2個/1.65kVA×2個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数88×90×3定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800音響パワーレベル(dB)79(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)6.2定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】12.5/15、【単相3線式】7.2/8.7、【単相補助出力】3(50Hz)/3.3(60Hz)