カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 制御機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • オフィス家具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「dca-30」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 槍出金具用アーム 芯付用 イワブチ

    槍出金具用アーム 芯付用

    イワブチ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。 看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。 専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。 添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
  • 槍出金具用アーム 芯付用 東京富士商会

    槍出金具用アーム 芯付用

    東京富士商会
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    看板・樹木とケーブルとの接触及び私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ箇所における柱に対する張力を緩和するために使用します。垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2,450N・m(250kgf・m)を有しております。
  • 専用柱槍出金具用アーム イワブチ

    専用柱槍出金具用アーム

    イワブチ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2,450N・m(250kgf・m)を有しております。専用バンド XDCBD と組合わせてご使用下さい。
  • 専用柱槍出アーム 東京富士商会

    専用柱槍出アーム

    東京富士商会
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    看板、樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ箇所における柱に対する張力を緩和するために使用します。垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2,450N・m(250kgf・m)を有しております。専用バンドXDCBD(別売)と組合わせてご使用下さい。
  • ドキュメントスキャナー 「命名くん」1年間ライセンス添付 I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    ドキュメントスキャナー 「命名くん」1年間ライセンス添付

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    領収書を簡単にデジタル化できる電子帳簿保存法対策に最適なパソコン用ドキュメントスキャナー。標準添付しているアプリケーションを利用する事で、最大A3サイズの範囲内に置かれた複数枚の領収書であってもまとめて撮影できるので、煩わしい書類の読み取り作業から開放しDX化の時間を大幅に短縮します。撮影した書類は複数のファイル形式(PDF、JPEG、等)でデータとして簡単に保存いただけます。アイ・オー・データ機器「命名くん」の1年間ライセンスが標準添付されており、電子帳簿保存法における検索要件を満たす形でリネームし保存、大切な情報を手軽に管理できます。
  • 風量調節ダンパー(ウォーム式) フカガワ

    風量調節ダンパー(ウォーム式)

    フカガワ
    6,998税込7,698
    1台
    9日以内出荷
    空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉を手動でハンドル操作します。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質亜鉛
  • デスク用サイドパーティション OUシリーズ(デスクパネル) サンワサプライ

    デスク用サイドパーティション OUシリーズ(デスクパネル)

    サンワサプライ
    22,980税込25,278
    1台
    21日以内出荷
    取付け、連結が簡単にできるデスク用パーティションOUシリーズ・サイドパネルです。
    適合機種eデスク、GEデスク、CAIデスク、MEシリーズ材質ボード/再生ペーパーコア(表面/布張り)、フレーム/アルミ、オレフィン系樹脂厚さ(mm)35高さ(mm)400脚の種類自立式
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • アナログマルチテスタ 三和電気計器

    アナログマルチテスタ

    三和電気計器(10件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    スケール目盛と使用レンジの色分けで視認性が向上。 導通確認ブザーレンジ付き。 目盛が見やすいスタンド機能付き DCA30A(オプションクランプ使用でDCA300A)まで測定可能。 バッテリーチェック(12V専用)
    付属品テストリード(TL-91:全長約0.9m/ピン先19mm)、予備ヒューズ(F0020)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×97×38周波数特性40~5kHz:変動値±3%以内直流電流(A)0.5/3/30使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック12V車載バッテリー用内蔵ヒューズF0020 3A/250V/IR300A Φ6.4×30mm ガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)導通チェック約70Ω以下でブザー音 開放電圧約3VRoHS指令(10物質対応)対応特性スケール目盛りと使用レンジの色分けで視認性が向上 導通確認ブザーレンジ付 目盛りが見やすいスタンド機能付 バッテリーチェック(12V専用)
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • アナログテスター オーム電機

    アナログテスター

    オーム電機(16件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
  • アナログ検流計 MCP

    アナログ検流計

    MCP
    19,880税込21,868
    1個
    7日以内出荷
    レンジDCV:100mV(1段階)、DCA:30μA~3mA(2段階)測定値DCA確度0.015
  • ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 30極 2列 オス, HIF3Bシリーズ, HIF3CA-30PA-2.54DSA(63) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 30極 2列 オス, HIF3Bシリーズ, HIF3CA-30PA-2.54DSA(63)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    仕様リボンケーブルコネクタ誤挿入防止機構 対応ケーブル: UL2651 AWG #28フラットケーブルピッチ(mm)2.54極数30シリーズHIF3B定格電圧(V)650.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
  • DeviceNet太線用防水コネクタ DCAシリーズ omron(オムロン)

    DeviceNet太線用防水コネクタ DCAシリーズ

    omron(オムロン)
    65,980税込72,578
    1個
    61日以内出荷から88日以内出荷
  • KMシリーズ・パネルメータ 直流電流計 86角 藤田電機製作所

    KMシリーズ・パネルメータ 直流電流計 86角

    藤田電機製作所
    11,980税込13,178
    1個
    95日以内出荷
    スケルトンタイプの明るいメータ
    形状(指針)刃型(目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒使用温度範囲(℃)-10~+50目盛(mm)70動作原理可動コイル形材質(カバー)(フロント)透明アクリル材質(ベース)ハイインパクト樹脂振幅角度(°)90