フカガワ
風量調節ダンパー(ウォーム式)
空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉を手動でハンドル操作します。
用途
使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下
材質
亜鉛
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法D
寸法L
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02733232
VDC_A-300
300
298
212
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
02733347
VDC_A-150
150
148
132
¥
7,250
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
02733356
VDC_A-250
250
248
212
¥
10,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
02733426
VDC_A-100
100
98
132
¥
6,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
02733469
VDC_A-200
200
198
132
¥
8,250
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください