ドームカメラをフィクサーに取り付け、天吊りするためのアダプターです。
三脚取付用ネジにより、屋内用フィクサー各種と組み合わせが可能です。
【取付可能ドームカメラ】JIS 1コ用、2コ用スイッチボックス適用の取付ネジ位置があるカメラです。
83.5mm×46mmの対角方向までの寸法をカバーします。
付属品取説/ドームカメラ固定用M4ネジL=15(2個)/M4フランジナット(2個)
適合機種WH-11,WH-21,WH-31,WH-31L,WH-LS1,WH-LS3,DR-31,DR-11
材質ステンレス
使用場所屋内専用
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
測定範囲3レンジ、0~50mA、0~500mA、0~5A
精度(%)2.5
端子バインディングポスト
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。
看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。
専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。
添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプル・コンパクトで授業・実験に適しています。バナナプラグ・Yプラグ・ケーブルを接続できます。
サイズ約140×105×100mm
質量(g)220
精度±2.5%
接続端子バインディングポスト
0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約2~5分)です。
ストラップ取付穴付です。
用途外径測定用に
測定範囲(mm)0-150
目量(mm)0.1
器差(mm)±0.2
材質(本体)スチール、プラスチック
質量(g)140
電源CR2032(テスト用付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
材質SUS316
形状キャップ
シリーズインチチューブシリーズ
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。
材質(本体)スチール、プラスチック
測定範囲(mm)0~25
電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
目量(mm)0.02
測定子(mm)丸型(Φ2.5)
差込深さ(mm)35
主な用途外径測定用に
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい
指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
ポケットに入る携帯に便利な小型の卓上三脚です。脚にフレキシブルに動くワイヤーを使用しています。本体側面にクリップがついていますので、ポケットなどに挟んで留めておくことができます。
質量(g)48
材質本体/ABS樹脂、脚部/アルミ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×20×120
RoHS指令(10物質対応)対応
携帯に便利な小型三脚です。ボールジョイント式の雲台でカメラを自由な角度に固定できます。脚部伸長3段階、最大地上高180mmまで伸長可能です。
質量(g)62
材質本体/ABS樹脂、脚部/アルミ・真鍮
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×23×122
最大伸長(mm)180(脚部伸長3段階)
RoHS指令(10物質対応)対応
携帯に便利な小型三脚です。ボールジョイント式の雲台でカメラを自由な角度に固定できます。脚部伸長3段階、最大地上高250mmまで伸長可能です。
質量(g)70
材質本体/ABS樹脂、脚部/アルミ・真鍮
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×23×160
最大伸長(mm)250(脚部伸長3段階)
RoHS指令(10物質対応)対応
充電だけでなくパソコンと接続しての同期やデータ転送にも使えます。
Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。
持ち運びしやすくデスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。使わない際は巻けばコンパクトに収納できます。
スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。
磁石の力で近付けるだけで接続できるので、スマートフォンなどの充電が簡単です。
コネクタの抜き差しによる損傷を防止します。
ケーブル長(m)約1
色ブラック
コネクタUSB_Type-Cオス‐USB_Aコネクタオス
抵抗(kΩ)(実装)56
対応機種(端末)USB_Type-Cで充電できる各社スマートフォン・タブレットなど(パソコン)USB_Aコネクタメスを持つ各社パソコン
アズワン品番64-0904-50
ケーブル径(Φmm)3
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ドライブレコーダー・カーナビ向けの車載用SDHCカード。突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。MLC NANDフラッシュ搭載。動作温度-25℃~+85℃で真夏の車内でも安心。オートリフレッシュ機能。
仕様NANDフラッシュタイプ:MLC、ESD:±4KV(金属端子部)、BCH ECC機能:50bit/1KByte、書込み分散化:Global wear-leveling
付属品ハードケース、INDEXラベル、保証書
質量(g)約2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1
電源電圧(V)2.7~3.6
消費電流(mA)書き込み時(最大) 100
保管温湿度範囲-40℃~+85℃、25%~93%(結露なきこと)
保証期間1年間
動作湿度(%)25~93(結露なきこと)
強度曲げ強度:10N、トルク強度:0.15N ±2.5 deg.
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25~+85
UHSスピードクラスUHS-I
挿抜回数10000回
落下耐久(m)1.5からの落下実施
細い!軽い!直進性抜群!。軽量・コンパクト!。細く、握りやすい。カーボン製でたわみにくい。尻栓(アルミ製)が6角形状で、転がりにくい。引掛けやすいステンレス製 先端金具
エッジが効いた多角形のスタンドです。
材質(本体)ステンレス
寸法D(mm)224
寸法W(mm)224
均等耐荷重(kg)10
材質SUS316
形状キャップ
シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
シンプルでスタッキング可能なスタンドです。
材質(本体)ステンレス
均等耐荷重(kg)5
片持ち形状で軽快なデザインのスタンドです。
下段にも皿が設置でき、高低差のある展開ができます。
材質(本体)ステンレス
均等耐荷重(kg)5
デリカ、サラダ、鮮魚、精肉のヒナ壇陳列に最適なステージ。
メンテナンスしやすく、衛生面で優れたステンレス製です。
材質(本体)ステンレス
均等耐荷重(kg)10
氷やつららをイメージしたガラスパッドで売場にアクセントをつけ、鮮度感を演出します。
ガラスパッドはフレーム内に立たせ収納することができます。
仕様バケツ(22L)、ホース、水栓付
材質(パッド)PS、(フレーム)ステンレス、(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)65(2輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)15
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
仕様耐環境用(細線用 M12)
高級料亭の竹器をイメージした”おにぎり”用トレー。
青竹(緑色)と竹炭(黒色)の2 色のカラーバリエーションがあります。
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
両面テープ貼付けタイプで施工が簡単。
タイヤが薄くスッキリとした仕上りになり、後付けでも段差ができにくい納まりに。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
仕様高強度両面テープ付(タイヤ)
付属品フラットエンドタイヤ付
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴数7個穴
仕上シルバー
穴の有無小頭用穴あけ加工済み
適合ビス[小頭タッピングビス] 75-237、[小頭ピーレスアンカー] 75-427
穴ピッチ(mm)両端100、中約300
本体は重厚感があるダークブラウン色。可動棚 ダボピッチ33mm 12段。上下連結式です。シリーズのデスクやテーブルと揃えるとさらに高級感が増します。
材質本体:パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、上段扉:強化ガラス(スモーク)、取手:アルミ、棚板:各段2枚入り(パーティクルボード+低圧メラミン)
質量(kg)67.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×460×1830
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
両面テープ貼付けタイプで施工が簡単。タイヤが薄くスッキリとした仕上り。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
仕様高強度両面テープ付(タイヤ)
付属品フラットエンドタイヤ付
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴数7個穴
仕上シルバー
穴の有無小頭用穴あけ加工済み
適合ビス[小頭タッピングビス] 75-237、[小頭ピーレスアンカー] 75-427
穴ピッチ(mm)両端100、中約300
材質(本体)アクリル(5mm厚)
寸法(mm)300×300
色透明
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
携帯に便利な小型軽量の卓上三脚です。雲台は前後180°調整可能です。レバーを上に上げると、雲台の調節ができます。脚部伸長5段階、最大地上高180mmまで伸長可能です。
質量(g)46
材質本体/ABS樹脂、脚部/アルミ・真鍮
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×18×116
最大伸長(mm)180(脚部伸長5段階)
RoHS指令(10物質対応)対応
既存の棚の上に後から簡単に敷くことができる前出し補助シートです。
透明なシートなので柄シートの上に敷くことができ、カットも可能です。
色透明
材質(本体)PET(1mm厚)
携帯に便利な小型軽量の卓上三脚です。雲台は前後180°調整可能です。レバーを上に上げると、雲台の調節ができます。脚部伸長3段階、最大地上高130mmまで伸長可能です。
質量(g)35
材質本体/ABS樹脂、脚部/アルミ・真鍮
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×18×116
最大伸長(mm)130(脚部伸長3段階)
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラでは三脚として使用タブレットにはスタンドとしても使用可能
色ブラック
質量(g)60
材質ABS樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×16×170
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ