カテゴリ
- 切削工具(10)
絞り込み
エコロジープロダクト

旋削 ISO標準ホルダ― DCBNR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG/CNGG-TF
イスカル¥7,898税込¥8,6881箱(10個)当日出荷から29日以内出荷幅広い被削材の中切削に対応します。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNMG-R3M
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の粗加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG-WG/NRW
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)4日以内出荷高送り、仕上げ加工用です。用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.80~3.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.10~0.50トラスコ品番422-7012材質IC428厚さ(mm)4.76刃長(mm)12.9適合ホルダA/S-PCLNR/L、A/S-PCLNR/L-X/G、C#-MULNR/L-MW、C#-PCLNR/L-12-JHP、C#-PCLNR/L-X、C#-PCLNR/L-X-JHP、DCBNR/L、DCLNR/L、HSK A63WH-MULNR-J12MWX2、HSKA63WH-MULNR/L-MW、HSK A63WH-MUMNN-MW、MULNR/L-12MW、PCBNR/L、PCLNR/L、PCLNR/L-12-JHP、PCLNR/L-CA、PCLNR/L-X、PCLNR/L-X-JHP、PCLNR/L-X-JHP-MC、S-DCLNR/L、S-MULNR-MW、DCLNR/L-JHP-MCコーナー半径(mm)0.8チップ形状80°菱形材種IC428RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら