カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcc-6-w」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric DINレール取付け用スイッチング電源, ABL8DCC05060, 出力:6A, 定格:30W 5V dc/ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric DINレール取付け用スイッチング電源, ABL8DCC05060, 出力:6A, 定格:30W 5V dc/シュナイダーエレクトリック
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様ABL 8DCC シリーズ電圧コンバータモジュール. 電源とともに使用するコンバータモジュールで、 24 V dc 電圧を 5 V 又は 12 V dc 電圧に変換します。 これらのモジュールを使用すると、通常は電源やネットワーク接続に関連するアップストリーム保護を排除できます。幅(mm)140高さ(mm)125タイプコンバータモジュール奥行(mm)146定格電力(W)30出力電圧(V)5dc出力電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green Premium実装タイプDINレールマウント出力数1