カテゴリ
- 研磨材(18)
- 制御機器(15)
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dccs 100」の検索結果

耐水研磨紙DCCS
FUJI STAR(三共理化学)¥9,998~税込¥10,998~1箱(100枚)翌々日出荷から12日以内出荷用途車両・金属等の塗装面全面の研磨砥粒炭化ケイ素サイズ(mm)230×280
耐水研磨紙
FUJI STAR(三共理化学)(17件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1箱(100枚)当日出荷木工・金属・車輌等の塗装面全般の研磨作業/湿式・乾式両用/素地調整から仕上作業まで優れた研磨性能を持っています。シートサイズ(mm)230×280砥材CC基材Cw適合材木工、金属
耐水研磨紙(1枚入)
FUJI STAR(三共理化学)(73件のレビュー)¥85~税込¥94~1枚当日出荷汚れ・さわりキズ等がつきにくい。 カール(丸まること)しにくい。 水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。 空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。寸法(mm)230×280砥材CC基材CwRoHS指令(10物質対応)対応
耐水ペーパー
(766件のレビュー)¥168~税込¥185~1パック(5枚)ほか当日出荷木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。適合材金属、木材、プラスチック、陶器形状シートタイプ色(基材)茶色、(砥材)黒砥材シリコンカーバイト基材クラフト紙CWシートサイズ(mm)230×280RoHS指令(10物質対応)対応
耐水研磨紙
理研コランダム(10件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1箱(100枚)当日出荷高品質・高性能なこの製品はシャープな切れ味で優れた研削力・長寿命です。炭化ケイ素の研磨材を使用しています。 また軽い力で水研ぎや空研ぎが可能です。平面の研磨や仕上げ工程に最適です。 ホワイトアルミナの研磨材を使用した耐水研磨紙をお探しの方は別ページで販売中の「W34P」タイプをご確認ください。用途金属の錆落とし・木材の研磨等、あらゆる分野の下地から仕上げの研磨
シートペーパー(布やすり)
TRUSCO(31件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
万能耐水ペーパーセット
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(17件のレビュー)¥599税込¥6591セット(36枚)当日出荷手のひらサイズの6分の1にカットした耐水ペーパー。よく使用する粒度がセットになっています。用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。使用方法耐水ペーパーを十分に水で濡らしてください。材質研磨剤(シリコンカーバイト)、耐水紙適合材金属など
研磨布シート
(143件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(5枚)ほか当日出荷手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適! 基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など適合材金属形状シートタイプ色基材:青、砥材:黒砥材アルミナ基材平織綿布シートサイズ(mm)230×280
空研ぎペーパー
(336件のレビュー)¥159税込¥1751パック(5枚)当日出荷空砥ぎ専用のシートです。 目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。シートサイズ(mm)230×280厚さ(mm)0.7~1.0基材クラフト紙CW適合材金属、木工
耐水研磨紙D 標準タイプ
三共¥5,198税込¥5,7181箱(100枚)5日以内出荷車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。用途各種車輌の塗膜研磨作業。金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。トラスコ品番816-2374材質【砥材】炭化ケイ素長さ(mm)280幅(mm)230粒度100(#)
耐水ペーパーセット
BIGMAN(ビッグマン)(30件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷始めからカットされているので使いやすい・収納しやすい耐水やすりです。用途DIYはもちろん、プラモデルなどのホビーや水まわりなどの汚れ落としなどのお掃除に最適です。寸法(mm)140×76×1質量(g)1タイプ耐水紙ヤスリ
耐水研磨紙D 標準タイプ
FUJI STAR(三共理化学)¥5,398~税込¥5,938~1箱(100枚)当日出荷車両・金属・木工等の塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。用途各種車両の塗膜研磨作業。金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。長さ(mm)280幅(mm)230適合材木工
研磨布
理研コランダム(17件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1箱(50枚)当日出荷布やすりとして、永くご愛用いただいております。 柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られます。基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来ます用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適していますシートサイズ(mm)228×280基材平織砥粒A適合材金属、木材、ゴム等
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 100V dc SR151A100JAR
KYOCERA AVX¥3,198税込¥3,5181袋(100個)7日以内出荷仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。長さ(mm)3.81寸法(mm)3.81×2.54×3.81高さ(mm)3.81奥行(mm)2.54電圧(V)100dcシリーズSR許容差±5%静電容量10pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 100V dc SR211A471JAR
KYOCERA AVX¥999税込¥1,0991袋(25個)翌々日出荷仕様SRシリーズ. C0G誘電体 均一なコーティング長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)100dcシリーズSR許容差±5%静電容量470pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-55
耐水ペーパー
エスコ¥380~税込¥418~1セット(5枚)ほか当日出荷から翌日出荷厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。シートサイズ(mm)230×280基材Cw紙砥粒CC適合材金属、木工接着剤R/R
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc SR201A102JAR
KYOCERA AVX¥2,598税込¥2,8581袋(100個)7日以内出荷仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)100dcシリーズSR許容差±5%静電容量1nF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc SR205C104KAR
KYOCERA AVX¥2,198税込¥2,4181袋(50個)7日以内出荷仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズSR許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc SR215C104KAR
KYOCERA AVX¥18,980税込¥20,8781袋(1000個)7日以内出荷仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズSR許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc SR211C103KAR
KYOCERA AVX¥13,980税込¥15,3781セット(1000個)7日以内出荷仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)100dcシリーズSR許容差±10%静電容量10nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 100V dc SR301E474MAR
KYOCERA AVX¥1,398税込¥1,5381袋(25個)7日以内出荷仕様末端仕様:ラジアル長さ(mm)7.62寸法(mm)7.62×3.81×7.62高さ(mm)7.62奥行(mm)3.81電圧(V)100dcシリーズSR許容差±20%静電容量470nF温度特性Z5URoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc SR151C103KAR
KYOCERA AVX¥1,598税込¥1,7581袋(50個)7日以内出荷仕様末端仕様:ラジアル長さ(mm)3.81寸法(mm)3.81×2.54×3.81高さ(mm)3.81奥行(mm)2.54電圧(V)100dcシリーズSR許容差±10%静電容量10nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc SR205E104MAR
KYOCERA AVX¥1,298税込¥1,4281袋(50個)7日以内出荷仕様末端仕様:ラジアル長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズSR許容差±20%静電容量100nF温度特性Z5URoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc SA101C102KAR
KYOCERA AVX¥2,198税込¥2,4181袋(100個)7日以内出荷仕様SAシリーズ. AVX SAシリーズアキシャルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大200 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。アキシャル構造により、ほぼあらゆる設計に合うように部品を形成することができます。電圧範囲は10~200 V dcで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。静電容量範囲は1 pF~1 μFです。長さ(mm)4.32寸法(mm)2.54×4.32電圧(V)100dcシリーズSA許容差±10%静電容量1nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプアキシャル最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 100V dc SR201C473KAR
KYOCERA AVX¥32,980税込¥36,2781袋(1000個)7日以内出荷仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)100dcシリーズSR許容差±10%静電容量47nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 100V dc SR151C222KAR
KYOCERA AVX¥1,298税込¥1,4281袋(50個)7日以内出荷仕様末端仕様:ラジアル長さ(mm)3.81寸法(mm)3.81×2.54×3.81高さ(mm)3.81奥行(mm)2.54電圧(V)100dcシリーズSR許容差±10%静電容量2.2nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc SR211C103KARTR1
KYOCERA AVX¥73,980税込¥81,3781セット(3000個)7日以内出荷仕様末端仕様:ラジアル長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)100dcシリーズSR許容差±10%静電容量10nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール
耐水研磨紙 LCCS
FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1箱(50枚)ほか当日出荷から22日以内出荷ソフトタイプ。基材に柔軟性があります。用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒シリコンカーバイト
ソリッドステート・タイマ
omron(オムロン)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応時間仕様0.05s~300h電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
シート研磨材
FUJI STAR(三共理化学)¥6,098税込¥6,7081箱(100枚)6日以内出荷から25日以内出荷車両・金属・木工等の塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。試料研磨などにも使用できます。円形耐水研磨紙です。用途各種車両の塗膜研磨作業。金属塗装での塗膜研磨作業。木工塗装などでの塗膜研磨作業。試料研磨作業などに。
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 50V dc SR215C223KAR
KYOCERA AVX¥2,898税込¥3,1881袋(100個)7日以内出荷仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズSR許容差±10%静電容量22nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)125