カテゴリ
- 研磨材(14)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dccs 1000」の検索結果

耐水研磨紙
FUJI STAR(三共理化学)(17件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181箱(100枚)当日出荷木工・金属・車輌等の塗装面全般の研磨作業/湿式・乾式両用/素地調整から仕上作業まで優れた研磨性能を持っています。砥材CC基材Cwシートサイズ(mm)230×280適合材木工、金属
耐水ペーパー
(767件のレビュー)¥168~税込¥185~1パック(5枚)ほか当日出荷木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。形状シートタイプ色(基材)茶色、(砥材)黒砥材シリコンカーバイト基材クラフト紙CWシートサイズ(mm)230×280適合材金属、木材、プラスチック、陶器RoHS指令(10物質対応)対応
耐水研磨紙D 標準タイプ
FUJI STAR(三共理化学)¥5,398~税込¥5,938~1箱(100枚)当日出荷車両・金属・木工等の塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。用途各種車両の塗膜研磨作業。金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。長さ(mm)280幅(mm)230適合材木工
耐水研磨紙(1枚入)
FUJI STAR(三共理化学)(73件のレビュー)¥92税込¥1011枚当日出荷汚れ・さわりキズ等がつきにくい。 カール(丸まること)しにくい。 水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。 空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。寸法(mm)230×280砥材CC基材CwRoHS指令(10物質対応)対応
シートペーパー(布やすり)
TRUSCO(31件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
研磨布シート
(143件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(5枚)ほか当日出荷手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適! 基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など形状シートタイプ色基材:青、砥材:黒砥材アルミナ基材平織綿布シートサイズ(mm)230×280適合材金属
耐水研磨紙
理研コランダム(10件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1箱(100枚)当日出荷高品質・高性能なこの製品はシャープな切れ味で優れた研削力・長寿命です。炭化ケイ素の研磨材を使用しています。 また軽い力で水研ぎや空研ぎが可能です。平面の研磨や仕上げ工程に最適です。 ホワイトアルミナの研磨材を使用した耐水研磨紙をお探しの方は別ページで販売中の「W34P」タイプをご確認ください。用途金属の錆落とし・木材の研磨等、あらゆる分野の下地から仕上げの研磨
万能耐水ペーパーセット
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(17件のレビュー)¥599税込¥6591セット(36枚)当日出荷手のひらサイズの6分の1にカットした耐水ペーパー。よく使用する粒度がセットになっています。用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。使用方法耐水ペーパーを十分に水で濡らしてください。材質研磨剤(シリコンカーバイト)、耐水紙適合材金属など
空研ぎペーパー
(336件のレビュー)¥159税込¥1751パック(5枚)当日出荷空砥ぎ専用のシートです。 目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。厚さ(mm)0.7~1.0基材クラフト紙CWシートサイズ(mm)230×280適合材金属、木工
耐水ペーパーセット
BIGMAN(ビッグマン)(30件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷始めからカットされているので使いやすい・収納しやすい耐水やすりです。用途DIYはもちろん、プラモデルなどのホビーや水まわりなどの汚れ落としなどのお掃除に最適です。寸法(mm)140×76×1質量(g)1タイプ耐水紙ヤスリ
耐水研磨紙 LCCS
FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1箱(50枚)ほか当日出荷から22日以内出荷ソフトタイプ。基材に柔軟性があります。用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業砥粒シリコンカーバイト適合材金属、木工など
耐水ペーパー
エスコ¥380~税込¥418~1セット(5枚)ほか当日出荷から翌日出荷厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。基材Cw紙シートサイズ(mm)230×280砥粒CC適合材金属、木工接着剤R/R
ソリッドステート・タイマ
omron(オムロン)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応時間仕様0.05s~300h電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)