カテゴリ
- 制御機器(1,908)
- パソコン/周辺機器(161)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(126)
- 防犯用品(103)
- FA担当者のオススメ新商品(58)
- フォークリフト・産機・建機用品(53)
- 船舶用品・漁業資材(52)
- メカニカル部品(49)
- カー用品(38)
- 測定用品(31)
- トラック用品・パーツ(29)
- 電気材料(17)
- 物流用品(12)
- バッテリー・電装(12)
- 建材・エクステリア(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 家電(8)
- 防災用品(7)
- 安全用品(5)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 電動工具(4)
- 学童・教育用品(3)
- バイク部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- TRACO POWER(230)
- omron(オムロン)(137)
- XP POWER(127)
- IDEC(和泉電気)(94)
- コーセル(88)
- Sensata / Crydom(84)
- 三菱電機(73)
- SMC(72)
- 山洋電気(63)
- RS PRO(57)
- CKD(56)
- TDKラムダ(55)
- 渡辺電機工業(55)
- マルヤス電業(53)
- シュナイダーエレクトリック(52)
- 富士電機(49)
- i-PRO(49)
- マリンテック(45)
- PLANET Technology(41)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「dcdc 48v」の検索結果

DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V
DELTA(デルタ)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。用途DC-DCコンバーター適合DC48V電動フォークリフトなど質量(g)455出力電圧DC12V本体寸法(mm)120×86×45消費電力20W/約1.5A出力電流(A)10※連続使用8まで保証期間1年間防水性本体:IP55相当(防滴仕様) カプラー:非防水適正電圧(V)DC48V
DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ
アルス(イーター電機)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から7日以内出荷独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 小型化を追求した最小クラスのサイズ端子形状ねじ端子出力数シングルRoHS指令(10物質対応)対応
現場監督 ドライブレコーダー DCコンバーター(村田製)
現場監督¥12,980税込¥14,2781個欠品中DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。信頼の村田製作所製。用途DC-DCコンバーター質量(g)165本体寸法(mm)87×123×36出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC48適合車種DC48V電動フォークリフトなど出力電流10A防水性非防水
現場監督 ドライブレコーダー DCコンバーター
現場監督¥14,980税込¥16,4781個当日出荷DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。用途DC-DCコンバーター質量(g)455本体寸法(mm)120×86×45出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC48適合車種DC48V電動フォークリフトなど出力電流10A防水性本体:IP55相当(防滴仕様) カプラー:非防水
DC/DCコンバータ
TDKラムダ¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷から10日以内出荷小型化:1×1インチの形状で30W出力を実現。実装面積が従来製品比:約50%に小型化(業界最小クラス) 広い入力電圧範囲:9~36VDC入力タイプと18~76VDC入力タイプをラインアップ。従来製品比約2倍の入力電圧範囲に拡大 ノイズを考慮した6面シールド構造金属ケースに加え、底面にも基板銅箔によりシールド 高効率:91%(CCG30-48-15S)、92%(CCG30-48-15D) 広い動作周囲温度:-40℃~+85℃ 耐電圧:DC1,500V(1分間)入出力間の耐電圧を確保することで、安全性を向上 業界標準、フットプリント対応仕様絶縁形状オンボードタイプパワーモジュール端子形状DIP出力点数2出力電圧可変範囲(V)固定
DC-DCコンバータ Vout:48V dc 18 → 32 V dc
フエニックス・コンタクト¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷仕様●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:18 → →32 V dc●入力電圧公称:24 V dc●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT4アズワン品番65-7211-96
DCDCコンバーター
シバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷用途防滴仕様・10Aの高出力!寸法(mm)75×75×32(突起部・配線部除く)出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC48出力電流(A)10
絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ
TDKラムダ(17件のレビュー)¥849~税込¥934~1台当日出荷から73日以内出荷実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
DC/DCコンバーター防水タイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)1個取扱い終了トラック用電源DC24VをDC12Vに変換!防水機能付きで外部に取付することができます。用途電装パーツ入力電圧(V)DC24出力電圧(V)DC12色ブラック材質(本体)樹脂定格電流(A)5(連続最大)取付穴4mmΦ、穴ピッチ約66mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×58×25本体サイズ(mm)縦約40×横約58×厚さ約25防塵防水性能IP68相当
ステップダウンコンバーター 48V→12V
スティーラジャパン(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷モニター車両側から給電を行う場合のステダウンコンバータです。出力電圧(V)12入力電圧(V)48出力電流(A)3変換効率(%)93寸法(縦×横×高さ)(mm)46×32×18動作温度範囲(℃)-20~80IP等級IP67
DC/DC Converter Isolated 48V 300W
XP POWER¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷QHL300 シリーズは、業界標準のハーフブリックパッケージのコンパクトな 300 W DC-DC ソリューションです。このシリーズのモジュールにより、AC フロントエンド、PFC フロントエンド、バッテリシステムから分散型電源アーキテクチャを効果的に構築することができます。入力範囲: 180 → 425 V dc 調整されたシングル出力 業界標準ハーフブリック 絶縁: 3 kV ac 出力トリム: -40 → +10 % リモートオン / オフ 過熱保護 動作温度: -40 → +100℃ 3年間保証仕様●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:180 425 V dc●入力電圧公称:300 V dc●絶縁電圧:3kV ac●定格電力:300W●出力電流:6.25A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●最低温度:-40℃●幅:57.9mm●コード番号:193-5914アズワン品番65-7224-70
DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V低出力
現場監督¥5,598税込¥6,1581個当日出荷DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。用途DC-DCコンバーター適合DC48V電動フォークリフトなど質量(g)100出力電圧DC12V本体寸法(mm)40×57×22出力電流(A)5保証期間1年間防水性簡易防水(防滴仕様) カプラー:非防水適正電圧(V)DC48V~DC15V
DC12~48V LED回転灯 緑
エスコ¥15,500税込¥17,0501台翌日出荷高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。平常時と緊急時で回転数を変えられる仕様も取り揃えています。互換性のある取り付けピッチを2種、用意しています。(Φ50mmとΦ70mm)。耐振9Gを実現した強耐振型。仕様●型番:VS10R-D48WNG●色:緑●定格電圧:DC12~48V●仕様:ブザー無●材質:ABS樹脂、PC●光源:LED球●サイズ:Φ100×150mm●重量:0.47kg●消費電力:3.7W●保護等級:IP23●使用温度範囲:-20~60℃
SanACE 標準DCファン
山洋電気(15件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から4日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25形状角形質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 18 → 75 V dc 6W
TRACO POWER¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷TMDC 06 シリーズ( 6 W )は、Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの最新の TMDC シリーズです。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、2.09 イン仕様●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:6W●出力電流:125mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:83%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mmアズワン品番65-7211-64
ラッチングリレー DPDT 48V dc
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷KULシリーズリレー。TE Connectivity提供のKULシリーズは、一般的に警報システム、プロセス制御及び電源制御、機械工具などに使用されています。磁気ラッチ仕様●コイル電圧:48V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:簡易接続●アプリケーションタイプ:多目的●コード番号:782-6884アズワン品番65-8076-42
DC-DCコンバータ Vout:48V dc 18→ 75 V dc 6W
XP POWER¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証仕様●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:120mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:83%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mmアズワン品番65-7220-89
DC-DCコンバータ Vout:48V dc 29 → 57.6 V dc
フエニックス・コンタクト¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷仕様●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:29 → 57.6 V dc●入力電圧公称:48 V dc●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT4アズワン品番65-7212-02
絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 9 → 18 V dc 100W
TRACO POWER¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:9 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:100W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEP 100アズワン品番65-7220-43
絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 8.5 36 V dc 200W
TRACO POWER¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷160WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧範囲に対応し、頑丈で密閉構造の金属ケースに収容されています。熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → +75℃、ディレーティングなし 耐衝撃性と耐振性を向上 4:1の超ワイド入力電圧範囲 鉄道用途でEN50155認定 最大90 %の優れた効率仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:200W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 200アズワン品番65-7219-62
DC48V 入力 サーボアンプ
山洋電気¥43,980税込¥48,3781台欠品中タイプパルスインプットタイプ外形寸法(mm)(アンプ)30×116×70出力(汎用)シンク制御電源DC5V容量(A)(アンプ)40主回路電源DC48V制御軸数1エンコーダ種類シリアルエンコーダ
絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 180 → 450 V dc 75W
XP POWER¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷XP Power の QHL75 シリーズは、業界標準の 1/4 ブリックパッケージでコンパクトな 75 W DC-DC ソリューションを提供します。このシリーズのモジュールにより、AC フロントエンド、PFC フロントエンド、バッテリシステムから分散型電源アーキテクチャを効果的に構築することができます。伝導冷却にベースプレートを内蔵しているため、設計者はシステム設計仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲:-20 → 20%●入力電圧範囲:180 → 450 V dc●入力電圧公称:300 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:75W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:QHL75アズワン品番65-7220-66
絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 80→ 160 V dc 60W
TRACO POWER¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷TracoPowerのtmdc60Hシリーズ絶縁コンバータは、産業用DC/DCオフボードモジュールのTMDCラインで動作します。このコンバータは、2:1の高入力電圧及び3000Vacの強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は80→160Vdcです動作温度範囲:-40→+75℃イミュニティ(EN55035)及びエミッション(EN55032)用のフィルタを内蔵過負荷電圧に対する保護低電圧及び短絡から保護します仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 60Hアズワン品番65-7216-81
DC24/48V セットモデル マイクロステップ
山洋電気¥36,980~税込¥40,678~1台5日以内出荷から92日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75シャフト両軸電源五相端末仕様(モータ)リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72ケーブル長(mm)(モータ)500サイズ(mm)□28ドライバ種類マイクロステップモデル標準モデル
電源用SPD 電源用避雷器(DC 48V)
エムティティ¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても電源断にならない構造となっています。用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する、DC48V系の電源回路用の高性能避雷器です。材質ポリアミド樹脂質量(g)約90構造本体・端子台二体構造プラグイン定格電流(A)DC3A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下漏れ電流(μA)10以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間、10kA(5kA×2):L-E 間電圧防護レベル(V)600V 以下:T1-T2 間、500V 以下:T-E間接地D種締め付け強度(N・m)0.75
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:48V dc 9 → 36 V dc, 150W, TEP 150-2418WI
TRACO POWER¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷出力電圧 = 48V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 150W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 3.2A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。出力電圧調整範囲 = ± 20%。パッケージ = 囲まれた。絶縁電圧 = 2.25kV dc。奥行き = 34mm。シリーズ = TEP 150WI。ロードレギュレーション = ±0.4%。代表規格 = IEC/EN 62368-1℃RoHS指令(10物質対応)対応
DC-DCコンバータ Vout:48V dc 9→ 36 V dc 6W
XP POWER¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証仕様●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:120mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:83%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm●コード番号:191-7756アズワン品番65-7220-11
絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 9 → 36 V dc 6W
TRACO POWER¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷TMDC 06 シリーズ( 6 W )は、Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの最新の TMDC シリーズです。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、2.09 インチ x 1.34 インチ x 1.04 インチのプラスチックパッケージに収容されており、温度範囲は 40 ℃ ~ 80 ℃ で、ディレーティングなしです。すべてのモデルで、9-36 V dc 又は 18-75 V dc の超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲と完全調整型出力を備えています。DC-OK 機能とリモートオン / オフ機能を備えたパッケージで、さまざまな過酷な産業用途に最適なソリューションを提供します。完全密閉型シャーシ取り付けモジュール 厳しい産業用 EMC 性能:放射及びイミュニティ用のフィルタを統合 4 : 1 の超ワイド入力電圧範囲: 9-36 及び 18-75 V dc 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ (ディレーティングなし I/O 絶縁: 3 ’ 000 VDC 過負荷、低電圧、及び短絡から保護します DC-OK ( LED )及びリモートオン / オフ機能 3年間の製品保証仕様●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:6W●出力電流:125mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:83%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●長さ:53mm●コード番号:187-4619アズワン品番65-7218-22
絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 80→ 160 V dc 6W
TRACO POWER¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷Traco Power の tmdc 06H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフラインモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ イミュニティ( EN55035 )及びエミッション( EN55032 )用のフィルタを内蔵 過負荷電圧に対する保護 低電圧及び短絡から保護します仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:6W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 06H●コード番号:201-0042アズワン品番65-7215-91
絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 80→ 160 V dc 20W
TRACO POWER¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Traco Power の tmdc 20H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:20W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 20Hアズワン品番65-7215-80
絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 80→ 160 V dc 10W
TRACO POWER¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Traco Power tmdc 10H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:10W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 10Hアズワン品番65-7216-84
絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 18 V dc、24 V dc 75W
TRACO POWER¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷TEQ-300WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧範囲に対応し、頑丈で密閉構造の金属ケースに収容されています。接続が簡単なねじ Terminal Adapter を使用できます 鉄道低電圧ロックアウト用の EN50155 認定を受けています 逆入力電圧保護用途仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:18 V dc、24 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:75W●実装タイプ:DINレールマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 75WI Seriesアズワン品番65-7221-35
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:48V dc 9 → 36 V dc, 75W, TEP 75-2418WI
TRACO POWER¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷出力電圧 = 48V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 75W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 1.6A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。絶縁電圧 = 2.25kV dc。奥行き = 12.7mm。シリーズ = TEP 75WI。ロードレギュレーション = 0.001。最低温度 = -40℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値、60 ℃超でディレーティング 適切なコモンモードチョーク: TEP 75-24xx: 品番 ; 745-1228 745-1228 (L1)及び(L2)を参照 TEP 75-48xx: 品番 ; 745-1212 745-1212 (L1)及び品番 ; 745-1225 745-1225 (L2)を参照. Traco 75 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEP-75WIシリーズ. 頑丈な密閉型メタルケースに収められた高性能な75 Wシングル出力絶縁調整型基板取り付けDC-DCコンバータモジュールです。ヒートシンクの取り付け用のねじ付きM3インサートが4つ付属しています(対応するヒートシンクについては ; 706-6420 706-6420 を参照)。 これらの高性能なシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは高効率であるため自然対流例冷却で最大+60 ℃ (電力ディレーティングなし)の動作温度が実現し、出力電圧トリム機能とリモートオン / オフ機能を備えています。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 ソフトスタート 対流冷却で最大60 ℃での全負荷運転 リモートオン / オフ 出力電流制限 電圧低下ロックアウト 逆入力電圧保護 過熱、過電圧、短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCコンバータ 48V dc 5.2 A 10.4 A 500W
XP POWER¥37,980~税込¥41,778~1個7日以内出荷GCU500は、3.3 x 6.5 x 1.55インチパッケージに収められ、アース漏洩電流が低いため、幅広い1U及びその他の産業、IT、医療用途に適合します。このシリーズには、12 ~ 48 V dc、デュアルヒューズのシングル出力タイプがあります。効率が最大93 %に達するため、廃熱は最小限です。GCU500は、動作温度範囲-40 ~ +70℃に渡って最大500 Wの電力を供給し、リモ
絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズ
TDKラムダ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)形状取付:基板質量(g)3端子形状DIP耐電圧入力 - 出力: 1500DC: 1min,入力 - 出力: 1000AC: 1min.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.7×11.5×10.4絶縁方式絶縁安全規格(準拠)CE/UKCAマーキング、(認定)IEC62368-1CSA62368-1EN62368-1UL62368-1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~100リップルノイズ最大:200mV
...