カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(3)
    • 24V対応DC/DCコンバーター(3)
絞り込み
出力電圧(V)
  • 13.2
  • 0.5~36(1)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 13.5(1)
  • 13.8(8)
  • 24(2)
  • 25(1)
  • 100(1)
  • -(3)
入力電圧(V)
  • DC24(3)
  • DC30(1)
ブランド
  • セルスター(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcdc」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCDCコンバーター セルスター

    DCDCコンバーター

    セルスター
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    トラックやバス、キャンピングカーなどのバッテリー電源(DC24V)をDC12Vに変換。定格出力電流30A(MAX35A) 。大型車でDC12V電源のカーエレクトロニクス製品が思う存分楽しめます。カーナビ専用配線を新たに設置することで配線の接合が簡単になりました。特に、操作性、安全性に優れ、アウトドアやビジネスに威力を発揮し、カーライフの楽しみをさらに広げてくれます。トラブルを未然に防ぐ7つの保護機能【入力電圧低下保護】【入力過電圧保護】【入力逆接続保護】【過負荷保護】【過電圧出力保護】【出力ショート保護】【異常温度保護】を搭載しています。
    付属品・カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書質量(g)1210使用温度範囲(℃)-20~+50出力端子台(2系統)/ アクセサリーソケット(最大12A)/ カーナビ用配線(最大12A)出力電圧(V)DC13.2定格出力電流(A)30入力電圧(V)DC24電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×162×54(突起部除く)回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)35(ミニ平型ヒューズ)入力電圧範囲(V)DC 22.0~30.0最大出力電流(A)35
  • DCDCコンバーター セルスター

    DCDCコンバーター

    セルスター
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    付属品カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書質量(g)875使用温度範囲(℃)-20~+50出力陸式ターミナル/アクセサリーソケット/カーナビ用配線出力電圧(V)DC13.2定格出力電流(A)10入力電圧(V)DC24電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×122×54[突起部除く]回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)15(ミニ平型ヒューズ)入力電圧範囲(V)DC 22.0~30.0最大出力電流(A)12(信号3系統各100mA)
  • DCDCコンバーター セルスター

    DCDCコンバーター

    セルスター
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    トラブルを未然にガード[7つの保護機能]。1入力電圧低下保護。入力電圧が約19.5V以下に低下すると強制的に電源を切ります。2入力過電圧保護。入力電圧が約32V以上になった場合に強制的に電源を切ります。3入力逆接続保護。入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合にヒューズが切れます。4過負荷保護。出力電流が約26A以上(バッテリー電源14A以上)を超えると強制的に電源を切ります。5過電圧出力保護。異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。6出力ショート保護。出力(DC12V側)でショートすると、強制的に電源を切ります。7異常温度保護。製品内部の温度が約90℃以上になると強制的に電源を切ります。
    用途トラックやバス、キャンピングカーなどのバッテリー電源DC24VをDC12Vに変換付属品・カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書質量(g)1120出力端子台(2系統)/ アクセサリーソケット(最大12A)/ カーナビ用配線(最大12A)/ 信号3系統各100mA(最大)使用温度範囲-20~+50℃出力電圧DC13.2V入力電圧(V)DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×142×54(突起部除く)電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)25(ミニ平型ヒューズ)定格出力電流20A入力電圧DC 22.0~30.0V最大出力電流(A)25
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
"dcdc" 出力電圧(V):13.2 【通販モノタロウ】