カテゴリ
- トラック用品・パーツ(1)
- 24V対応DC/DCコンバーター(1)
絞り込み
出力電圧(V)
- 13.5
- 0.5~36(1)
- 12(2)
- 13(1)
- 13.2(3)
- 13.8(8)
- 24(2)
- 100(1)
- -(3)
入力電圧(V)
- DC24(1)
ブランド
- Meltec(大自工業)(1)
「dcdc」の検索結果

DCDCコンバーター15A
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷DC24V電源でDC12Vカー用品が使える モバイルバッテリーとして使用可能な定格2.4A出力とQC3.0出力のUSBポート、合計2ポート内蔵。付属品両面テープ質量(g)約250使用温度範囲(℃)±0~+40定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)15(2口合計)電源コード(m)約1.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×75×45保護機能低電圧、過電圧、過負荷、過電流(出力停止)定格出力電圧(V)DC13.2±0.2 2口