カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 測定用品(5)
  • 電動工具(4)
  • 作業工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「dcf-8」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線ダクトカッター 篠原電機配線ダクトカッター篠原電機(10件のレビュー)
8,898税込9,788
1丁
当日出荷
配線ダクト専用のクリッパーで、電線引出口のカットがワンタッチでできるのが特長です。特に底部の切断には従来ニッパー等で何度も横から刃を入れて切断し、その後をヤスリ等で仕上げていましたが、ダクトクリッパーで切断すれば高さ80mmまでのダクトの切断がワンパンチで行うことができます。刃の突起部をダクトの横より使用することにより、ダクトの高さに関係なく、自由にカットすることができます。
用途塩ビダクトの電線引出口切断専用工具です。全長(mm)260質量(g)475刃幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
CFカード(コンパクトフラッシュ) HIDISCCFカード(コンパクトフラッシュ)HIDISC
2,598税込2,858
1個
当日出荷
MLCチップ採用で高耐久なコンパクトフラッシュ
用途デジタルカメラ等のデータ保存規格コンパクトフラッシュ、UDMA7寸法(mm)36.4×42.8×3.3タイプType1
ミラレックスF用 ダクトクリップ 未来工業ミラレックスF用 ダクトクリップ未来工業
949税込1,044
1セット
翌々日出荷
ミラレックスFの固定に使用します。 (レースウェイ使用)
サイレントインパクトドライバー DEWALT(デウォルト)サイレントインパクトドライバーDEWALT(デウォルト)
66,980税込73,678
1セット
翌日出荷
4A 充電器。油圧式インパクト機構&ブラシレスモーターを搭載しています。101MMの短いヘッド長を実現しています。高照度LEDライとを9個搭載しています。(25ルーメン)2スピードの切り替えが可能です。静音設計です。
セット内容TSTAKキットボックス、Powerstack コンパクトバッテリー×2質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])0-1100、0-3000定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0-4200チャック寸法(mm)6.35締付トルク(N・m)56振動(m/s2)19.5
ブラシレス・インパクトレンチ DEWALTブラシレス・インパクトレンチDEWALT
62,980税込69,278
1台
翌日出荷
4モード切替。プレジションレンチモード搭載で、正転時、インパクト機能が働く直前に0,5秒停止します。逆転時にはインパクト機能でナットを緩めた後自動で回転速度が低下し部材の破損を防ぎます。
付属品TSTAKキットボックス、DCB184(18V 5.0Ahバッテリー)×2、DCB1104(4A 充電器)×1質量(kg)1.67 (本体のみ)回転数(min-1[r.p.m])0-600/0-1200/0-2000定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0-3250締付トルク(N・m)136/406/812アンビル四角アンビル:約13mm (1/2インチ)係数振動係数10m/s2
18Vブラシレスインパクトドライバー DEWALT(デウォルト)18VブラシレスインパクトドライバーDEWALT(デウォルト)
53,980税込59,378
1台
翌日出荷
全長101mmのコンパクトなヘッドで205Nmの高トルク。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
付属品TSTAKキットボックス×1個、DCB184(18V 5.0Ahバッテリー)×2個、DCB1104(4A 充電器)×1個回転数(min-1[r.p.m])0~1000/2800/3250打撃数(min-1[回/分])0~3800本体質量(kg)0.95チャック寸法(mm)6.35バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)205バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18振動(m/s2)18.5
18Vブラシレスインパクトドライバー DEWALT(デウォルト)18VブラシレスインパクトドライバーDEWALT(デウォルト)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
小型・軽量でも190Nmの高トルク。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~2800打撃数(min-1[回/分])0~3200本体質量(kg)0.96チャック寸法(mm)6.35バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)190バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18振動(m/s2)21
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10D~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10D~)SMC
9,298税込10,228
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-5~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-5~)SMC
6,298税込6,928
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSF25) SMCCD Series(CDQSF25)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-5 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-5SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-5DC) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-5DC)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-2 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-2SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-5DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-5DCSMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-5DC) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-5DC)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-2 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-2SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-5~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-5~)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-10DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-10DCSMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-13DC) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-13DC)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)13磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-1 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-1SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-5 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-5SMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-1 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-1SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
10.8Vブラシレスインパクトドライバー DEWALT(デウォルト)10.8VブラシレスインパクトドライバーDEWALT(デウォルト)
26,980税込29,678
1台
8日以内出荷
小型・軽量でも163Nmの高トルク。スピードは3段階に切り替えが可能。低速はネジがなめるリスクを低減できるプレシジョンドライブ機能を搭載。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~950/1950/2850打撃数(min-1[回/分])0~3600本体質量(kg)0.8チャック寸法(mm)6.35バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)163バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8振動(m/s2)6.7
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-1 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-1SMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-3 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-3SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-10DC) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-10DC)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-2 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-2SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF20-7~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF20-7~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-10DC) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-10DC)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-15DC) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-15DC)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSL20 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSL20SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-1 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-1SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF25-7~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF25-7~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-25DC) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-25DC)SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-20DC) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-20DC)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSBS20 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSBS20SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-10DC) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-10DC)SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF12-75DC~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF12-75DC~)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSBS25) SMCCQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSBS25)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSFS16) SMCCQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSFS16)SMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵