カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み

「dcf12」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エムケーダクト DCフレーム マサル工業エムケーダクト DCフレームマサル工業
919税込1,011
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
●100V、200V、動力コンセント、 LANなどを取付け可能。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。●器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。
用途100V、200V、動力コンセント、LANなどを取付け可能。エムケーダクトのどの位置でも、簡単に取付けられます。 器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。材質難燃ABS寸法L(mm)130寸法H(mm)14.5寸法l(mm)71.5RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S DCDCF NACHI(不二越)ドリル 超硬S DCDCFNACHI(不二越)
179,800税込197,780
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
材質超硬表面処理ダイヤコーティング
刃先交換式ドリル TIDCF タンガロイ刃先交換式ドリル TIDCFタンガロイ
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
シャンク径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応