カテゴリ
- 切削工具(58)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dcgt070201」の検索結果

ISO旋削 チップ DCGT/DCMT-PF
イスカル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT L/R-F
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGT-FR/L-U
京セラ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGT-FL-U
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
55°菱形 ポジチップ PR120S
京セラ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形55°材種PR120S
55°菱形 ポジチップ PR115S
京セラ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形55°材種PR115S
チップ DCGT-FR-U
京セラ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGT-AS
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGT-CK
京セラ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌日出荷形状ひし形55°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.8内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGT-FX
住友電工ハードメタル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
D 旋削/チップ COAT
イスカル¥25,980税込¥28,5781セット(10個)翌々日出荷旋削チップ アルミ加工用チップ 画像はイメージです用途アルミ加工に適す仕様中~仕上げ加工向・コーナーR0.1トラスコ品番516-6781
チップ DCGT-MNFC
住友電工ハードメタル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGT-SN
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷(材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。材質VP15TF
チップ DCGT-SS
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷(材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。材質VP15TF
55°菱形 ポジタイプ インサート SH730
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781セット(10個)翌々日出荷炭素鋼・合金鋼、軟鋼の中切削用第一推奨ブレーカフラットランドにより、高い耐摩耗性と耐欠損性を両立。広いチップポケットによって、高切込み条件でも切削抵抗の増加を抑制し、びびり振動や切りくず詰まりを低減。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカMP
小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (DCGT M-LS-P)
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域軽切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)55ブレーカ記号LS-P等級記号G
小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (DCGT MR/L-SN)
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形55°タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)55等級記号G
スイスターン チップ DCGT-F1M-20P
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)4日以内出荷軟削材、耐熱合金の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT-MNSI
住友電工ハードメタル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
スイスターン チップ DCGT-F1M-12P
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)4日以内出荷軟削材、耐熱合金の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。チップ形状55°菱形材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT-MP-CK
京セラ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGT-NSC
住友電工ハードメタル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGT ER/L-U
京セラ¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGT-ER-U
京セラ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面