「dcgt070204」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
ISO旋削 チップ DCGT/DCMT-PF イスカルISO旋削 チップ DCGT/DCMT-PFイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
チップ DCGT-R/L タンガロイチップ DCGT-R/Lタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質TH10形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
旋削 ISOポジインサート DCGT0702 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート DCGT0702セコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削用ポジインサート、DC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法L(mm)7.8寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8材種KXRoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT 京セラチップ DCGT京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ISO旋削 チップ DCGT-サーメット イスカルISO旋削 チップ DCGT-サーメットイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
中~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。材種IC20NRoHS指令(10物質対応)対応
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55°サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
チップ DCGT 京セラチップ DCGT京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形55°切刃長さ(mm)7.8逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質PR930内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ京セラ 旋削用チップ KW10 超硬京セラ
12,980税込14,278
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
チップ DCGT 京セラチップ DCGT京セラ
8,798税込9,678
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGT-AL タンガロイチップ DCGT-ALタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から15日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KS05F形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット京セラ
10,980税込12,078
1個(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)TN60
ISOターン チップ DCGT-AS イスカルISOターン チップ DCGT-ASイスカル
39,980税込43,978
1箱(10個)
4日以内出荷
アルミ加工用です。
用途旋削加工用。材種IC1520
チップ DCGT L/R-F 京セラチップ DCGT L/R-F京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ(旋削) NTKカッティングツールズチップ(旋削)NTKカッティングツールズ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
チップ DCGT-AZ 三菱マテリアルチップ DCGT-AZ三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質HTI10形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
55°菱形 ポジチップ PR120S 京セラ55°菱形 ポジチップ PR120S京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形55°材種PR120S
55°菱形 ポジチップ PR115S 京セラ55°菱形 ポジチップ PR115S京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形55°材種PR115S
旋削用チップ 京セラ旋削用チップ京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形
チップ DCGT 京セラチップ DCGT京セラ
9,398税込10,338
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用 55°菱形ポジチップ WN10 ワルター旋削用 55°菱形ポジチップ WN10ワルター
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT-AS イスカルチップ DCGT-ASイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
PDLコーティングチップ 京セラPDLコーティングチップ京セラ
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PDL010材質(本体)PDL010穴の有無あり穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面
チップ DCGT-FY 住友電工ハードメタルチップ DCGT-FY住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCGT-F 三菱マテリアルチップ DCGT-F三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCGTR/L-W10 タンガロイチップ DCGTR/L-W10タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)7.8逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2QP-DCGT-HP タンガロイチップ 2QP-DCGT-HPタンガロイ
39,990税込43,989
1ケース(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質BXM10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
14,980税込16,478
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1225穴の有無あり
チップ DCGT-ER/L-U 京セラチップ DCGT-ER/L-U京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用 55°菱形ポジチップ WNN10 ワルター旋削用 55°菱形ポジチップ WNN10ワルター
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT ER/L-U 京セラチップ DCGT ER/L-U京セラ
8,798税込9,678
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用 55°菱形ポジチップ WSM01 ワルター旋削用 55°菱形ポジチップ WSM01ワルター
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT 住友電工ハードメタルチップ DCGT住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
チップ 2QP-DCGT-HP タンガロイチップ 2QP-DCGT-HPタンガロイ
44,490税込48,939
1ケース(2個)
4日以内出荷
材質BXA10RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT タンガロイチップ DCGTタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質NS9530形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
55°菱形 ポジタイプ インサート NS9530 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート NS9530タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT イスカルチップ DCGTイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷
逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ISO旋削 チップ DCGT-F2M イスカルISO旋削 チップ DCGT-F2Mイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
6日以内出荷
軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT-SD 住友電工ハードメタルチップ DCGT-SD住友電工ハードメタル
9,598税込10,558
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
dcmt070202特集