カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dcgt11t304-al」の検索結果

チップ DCGT-AL
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KS05F形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT-AL
タンガロイ¥24,980税込¥27,4781箱(10個)3日以内出荷種別DS2005寸法L(mm)11.6寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法ap(mm)(max)5、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.1
旋削 ISOポジインサート DCGT11T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、DC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法L(mm)11.6寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応