カテゴリ
- 切削工具(111)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dcgt11t304」の検索結果

ISO旋削 チップ DCGT/DCMT-PF
イスカル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート DCGT11T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、DC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法L(mm)11.6寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT-AG
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。材質H1形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGT-R/L
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質TH10形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ DCGT-サーメット
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷中~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。材種IC20NRoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥31,980~税込¥35,178~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷ひし形55°R0.4 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状D(ひし形55°)
チップ DCGT L/R-F
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGT-A3
京セラ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGT-AL
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から15日以内出荷材質KS05F形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥35,980~税込¥39,578~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)11.2279勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状D(ひし形55°)内接円径(mm)9.525
チップ DCGT
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌々日出荷から8日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGT-AZ
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷材質HTI10形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥28,980税込¥31,8781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷切刃長さ(mm)11.2279勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状D(ひし形55°)内接円径(mm)9.525
チップ DCGT-AH
京セラ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌日出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。材質KW10形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(H)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
55°菱形 ポジチップ PR115S
京セラ¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形55°材種PR115S
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種S(耐熱合金)
サンドビック¥39,980~税込¥43,978~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷切刃長さ(mm)11.2279勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状D(ひし形55°)内接円径(mm)9.525
55°菱形 ポジチップ PR120S
京セラ¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形55°材種PR120S
チップ DCGT-F
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
PDLコーティングチップ
京セラ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷材質PDL010材質(本体)PDL010穴の有無あり穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面
チップ DCGT-AS
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGTR/L-W15
タンガロイ¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGT-FY
住友電工ハードメタル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面